LEDケーブルLIAN LI取扱い終了
ケース内を鮮やかに彩りたいPCユーザーに人気のARGBエクステンションケーブルです。 ケーブルサイドのLED配置を変更し、さらにLEDストリップの幅を2.8mmから2.1mmにしたことで、よりシャープなイルミネーション効果を実現しました。 アイテムはM/B用24ピン、GPU用デュアル8ピン、GPU用トリプル8ピンの3種があり、好みに合わせてユニークかつ多彩なライティング効果を得られます。 コントロールソフト「L-CONNECT 3」対応コントローラー「STRIMER L-CONNECT 3 Controller」付属で、ケースに搭載したARGBアイテムを統合制御することで、一体感あふれる華麗なイルミネーションをお楽しみいただけます。
付属品STRIMER L-CONNECT 3コントローラー材質シリコン/TPE(熱可塑性エラストマー)寸法(mm)247×56.6×8ケーブル長(m)0.2保証期間1年間ケーブル長(mm)200LED使用数(個)120