カテゴリ
絞り込み
色
イエロー(1)
オレンジ(1)
クリア(2)
ブラック(26)
ブルー(1)
ホワイト(8)
ブランド
- ZATTA
- モノタロウ(43)
- メディアカバーマーケット(30,732)
- サンワサプライ(1,591)
- StarTech.com(1,146)
- エレコム(730)
- 明工社(551)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(475)
- ダイヤトレンド(408)
- ナカバヤシ(315)
- ATEN(309)
- BUFFALO(バッファロー)(273)
- オーム電機(268)
- 変換名人(238)
- ELPA(209)
- 光興業(191)
- LINDY(155)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(138)
- アイネックス(128)
- アメリカン電機(118)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(113)
- ブランドをもっと見る
特価

HDMI to VGA 変換アダプタ
ZATTA(5件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号をVGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに出力できる変換アダプタです。最大解像度1920x1080用途HDMI端子搭載のパソコンとVGA端子搭載のディスプレイ、テレビ、プロジェクターなどを接続寸法(mm)45×14×45コネクタ形状HDMI(オス)、VGA(メス)ケーブル長(mm)150対応解像度1920x1080変換タイプオス - メス
DisplayPort to HDMI 変換ケーブル 4K対応
ZATTA(2件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷DisplayPort(オス)をHDMI(メス)へ変換するアダプタです。用途DisplayPort端子搭載のパソコンとHDMI端子搭載のディスプレイなどを接続色ブラック質量(g)24ケーブル長(m)0.15コネクタ形状DisplayPort(オス)、HDMI(メス)ケーブル長(mm)150メス形状HDMI変換タイプオス - メス
マグネット式ケーブルホルダー 6個セット
ZATTA(2件のレビュー)¥489税込¥5381セット(6個)当日出荷マグネット開閉式ケーブルクリップデザインにより、ケーブルを取り付けたり取り外したりすることができます。6.8mmのスロット直径により、充電ケーブルや有線イヤホン、有線マウスのケーブルに対応します寸法(mm)20×20×17質量(g)4
USB2.0 プリンター専用ケーブル USB Type-A to B シールド加工
ZATTA(2件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷USB2.0規格でパソコンとプリンターなどを接続する時に使用します。ワイヤーはプラチナ層シールド加工によってデータ転送をする高品質ケーブルです。用途パソコンとプリンターの接続ケーブル外径(Φmm)5最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480色ブラックコネクタ形状USB Type-A(オス)、Type-B(オス)シールドプラチナ層シールドUSBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
USBマルチ変換アダプタ 3in1 USB Type-C (HDMI 4K(30Hz)、USB A3.0、USB Type-C PD100W)
ZATTA(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷3in1のUSBマルチ変換アダプタです。ノートパソコンやスマフォを充電しながらHDMI出力が可能です。USB Type-Cを持つデバイスをサポートします。HDMI(4K30Hz)出力、USB A3.0高速データ転送、USB Type-C(100W PD)寸法(mm)60×115×15色グレー電力(W)100コネクタ形状USB機器側:HDMI(メス)、USB A3.0(メス)、USB Type-C(メス)、パソコン側:USB Type-C(オス)ケーブル長(mm)120伝送速度(Gbps)5(理論値)HDMI規格4K(30Hz)
のぞき見防止 液晶保護フィルター プライバシーフィルター ブルーライトカット対応 取り付けキット付属
ZATTA¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷左右からの視線を防ぐのぞき見防止フィルムです。指紋や傷がつきにくく、液晶保護フィルムとしても使用して頂けます。取付方法はスライド式と両面テープ貼り付け式の2つです。取付キットが付属してます。用途プライバシーと液晶画面の保護に付属品取付用引っ掛けガード、両面テープ仕様アンチグレア材質PET取付方式スライド式、両面テープ貼り付け式紫外線カット○のぞき見防止○ブルーライトカット○
DisplayPort to VGA 変換アダプタ
ZATTA(7件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷パソコンのDisplayPort出力をVGAケーブルに接続できるようにする変換アダプタです。用途DisplayPort搭載パソコンをVGAポート搭載ディスプレイやプロジェクターなどへの接続に寸法(mm)240×45×15色ブラック質量(g)30オス形状DisplayPortメス形状VGA変換タイプオス - メスコネクタ1DisplayPortコネクタ2VGA
パソコン用セキュリティケーブル シリンダー錠 キー2個付き
ZATTA(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷盗難防止対策用パソコンセキュリティケーブルです。シリンダー錠一体型で施錠も簡単です。鍵は2個付いていおります。用途パソコンの盗難対策として適合機種セキュリティスロット(サイズ約 3mm×7mm )を持つノートパソコン、デスクトップパソコンなど色シルバーワイヤー長さ(m)約1.2ロックシリンダー錠
DisplayPort to HDMI 変換アダプタ 4K対応
ZATTA(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷DisplayPort(オス)をHDMI(メス)へ変換するアダプタです。用途DisplayPort端子搭載のパソコンとHDMI端子搭載のディスプレイなどを接続寸法(mm)50×20×7色ブラック質量(g)10オス形状DisplayPort(オス)メス形状HDMI(メス)変換タイプオス - メス
シリコンマグネットホルダー 10個セット
ZATTA(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(10個)当日出荷配線整理グッズとしてだけでなく、栞やフォトクリップ、キーリング、袋止め、そしてマグネットや冷蔵庫のメモクリップ等として活躍します。柔軟性と伸縮性に優れた高品質シリコンを採用しており、ゴムのような弾力性と柔軟性を兼ね備え、断線しにくく、防水性や耐摩耗性にも優れています寸法(mm)110×18質量(g)5
HDMI切替器 双方向対応 (2入力・1出力 / 1入力・2出力)
ZATTA(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷HDMI機器2台を切り替えて1台のテレビやプロジェクターなどへ出力、またはHDMI機器1台をテレビやプロジェクターなどに切り替えて出力できる双方向対応HDMI切替器です。電源や設定は不要で、差し込むだけで使えます。出力中の機器が一目でわかるLEDランプ付きです。用途HDMIポートの切り替え、ポート不足の解消質量(g)60本体寸法(mm)約48×51×19適合機器HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・パソコン・家庭用ゲーム機など、【出力器】HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなどインターフェースHDMIタイプA(19PIN)メス×1、HDMIタイプA(19PIN)メス×2最大解像度4K接続台数2
USB Type-C to HDMI 変換ケーブル ブラック
ZATTA(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷USB Type-C(オス)からHDMI(オス)へ変換するケーブルです。Type-C接続対応のタブレットPCやパソコン、Android搭載スマートフォンの映像をHDMI入力端子搭載のディスプレイなどに出力可能です。最大表示解像度4K(30Hz)、ケーブル長は2mです。用途会議室、教室などに備え付けのHDMディスプレイやプロジェクターにUSB Type-C対応コンピュータを接続ケーブル長(m)2対応OSWindows 2000/2003/XP/Vista/7/8/10以降/MacOS 10.5以降/Android 5.0以降オス形状USB Type-C - HDMI変換タイプオス-オス
HDMI切替器 (3入力・1出力)
ZATTA(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷HDMI機器3台を切り替えて1台のテレビやディスプレイ、プロジェクターなどに出力できるHDMI切替器です。電源や設定は不要で、差し込むだけで使えます。出力中の機器が一目でわかるLEDランプ付き。用途HDMIポートの切り替え、ポート不足の解消質量(g)85本体寸法(mm)約61×82×17適合機器HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・パソコン・家庭用ゲーム機など、【出力器】HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなどインターフェースHDMIタイプA(19PIN)オス×1、HDMIタイプA(19PIN)メス×3最大解像度4Kケーブル長(mm)約450接続台数3
micro HDMI to HDMI 変換アダプタ
ZATTA(1件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷マイクロHDMI(タイプD)からHDMI(タイプA)へ変換するアダプタです。用途マイクロHDMIからHDMIへ変換全長(mm)160色ブラックオス形状マイクロHDMI(オス)メス形状HDMI(メス)変換タイプオス - メス
USB Type-C to A 変換アダプタ
ZATTA¥189税込¥2081個当日出荷USB Type-C(オス)とUSB Type-A(メス)を変換するポートです。用途USB Type-CとUSB3.0-Aの変換色ブラック質量(g)10定格5WUSBタイプUSB 3.0/2.0/1.1オス形状USB Type-C(オス)メス形状USB Type-A(メス)変換タイプオス - メス
HDMI DVI 変換アダプタ
ZATTA¥279税込¥3071個当日出荷HDMI端子とDVI端子(DVI-D)を双方向で変換できるアダプタです。経年劣化による信号劣化を防ぎサビにも強い金メッキピンを使用しています。用途HDMI/DVI端子搭載のテレビ/ディスプレイ/パソコンなどを双方向で接続適合機種HDMIケーブルデジタル映像端子持つ機器。DVI入力端子を持つDVD,HDDレコーダー、液晶モニター、テレビ、プロジェクターなどコネクタ形状HDMI(Type-A19pin)メス、DVI(DVI-D24pinシングルリンク)オスプラグ金メッキオス形状DVI(DVI-D24pinシングルリンク)メス形状HDMI(Type-A19pin)変換タイプメス - オス
USB DC 電源供給ケーブル 8種プラグ付き
ZATTA¥449~税込¥494~1個当日出荷USB Type-A入力とDC電源出力変換ケーブルです。8種のアダプタが付属します。用途DC電源を必要とする機器との接続付属品8種変換プラグケーブル長(m)1オス形状USB Type-A ,DC
USBハブ 3ポート 2.0 USB Type-A to Type-A × 3
ZATTA(6件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷USBポートに接続してポートを増やせる3ポートUSB2.0のハブです。小型設計で持ち運びに便利なポートカバーとストラップホール付き用途USBポートの増設寸法(mm)17×55×25色ブラック質量(g)16ポート数3オス形状USB TYPE-A2.0メス形状USB2.0×3
USBハブ 4ポート USB2.0
ZATTA¥499税込¥5491個当日出荷シンプルな4ポート搭載のUSBハブです。用途USBポートの増設色ブラックポート数4コネクタ形状パソコン側:1ポート(オス)、周辺機器側:4ポート(メス)インターフェースUSB2.0/1.1ケーブル長(mm)300伝送速度(Mbps)480(理論値)
巻き取り式ケーブル収納ケース
ZATTA¥189税込¥2081個当日出荷充電ケーブル、有線マウスのケーブル、有線イヤホンのケーブル等を収納するケースです。コンパクトで持ち運びに優れカバンの中でケーブルが絡まる事がありません。寸法(mm)63×63×17質量(g)15
USB Type-C to Sarface 変換コネクタ 充電用 65W
ZATTA¥899税込¥9891個当日出荷USB Type-C(メス)からSarface Connector(オス)への変換アダプタです。用途USB Type-CとSurface Connectorの変換用として仕様PD電源(W):最大65質量(g)4電流(A)最大3電圧(V)15寸法(縦×横×厚さ)(mm)46×12×5コネクタUSB Type-C(メス) - Surface Connector(オス)変換タイプオス - メス
USB オーディオ変換アダプタ
ZATTA¥899税込¥9891個当日出荷USB Type-Aから3.5mmプラグのイヤホン・マイク端子を一体化したUSBオーディオ変換アダプタです。ドライバが不要でUSBポートに差し込むだけで接続します。用途USB・オーディオ変換、オーディオ出力の増設、マイク入力の増設仕様20~20kHz(音声帯域)、97dB(SNR)色ブラックインターフェイスType-A(オス)、3.5mmステレオミニジャック(4極)オス形状USB Type-A(オス)メス形状3.5mmステレオミニジャック(4極)変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Aコネクタ23.5mmステレオミニジャック(4極)
ON・OFFスイッチ付き USB延長ケーブル
ZATTA¥379税込¥4171個当日出荷USB Type-Aのオス・メスの延長ケーブルで中央にON/OFFスイッチを搭載してます。手元スイッチでライトの明かりを点灯したり消灯したり出来るようになるUSBケーブルです。用途USBのLEDライトやデスクファンのON・OFFスイッチとして全長(mm)310質量(g)25コネクタUSB Type-A(オス)-USB Type-A(メス)寸法(縦×横×高さH)(cm)スイッチ部:24×60×13
シリコンケーブルホルダー ケーブル5本用
ZATTA¥189税込¥2081個当日出荷シリコン製のホルダーでケーブルを綺麗にまとめます。商品の底にテープが貼っていますので、デスクに固定できます。用途USBケーブル、マウスのケーブル、イヤホンケーブル、キーボードのケーブル、その他ケーブルの整理、固定材質シリコン寸法(mm)118×22×14スロットケーブル:5
シリコンマグネットクリップ
ZATTA(1件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷配線整理グッズとしてだけでなく、栞やフォトクリップ、キーリング、袋止め、そしてマグネットや冷蔵庫のメモクリップ等として活躍します。柔軟性と伸縮性に優れた高品質シリコンを採用しており、ゴムのような弾力性と柔軟性を兼ね備え、断線しにくく、防水性や耐摩耗性にも優れています寸法(mm)110×18質量(g)5
USBハブ 直挿しタイプ Type-A (USB3.0×1、USB2.0×2)
ZATTA(1件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷ケーブルの無い直挿しタイプの3ポートUSBハブ。差込口が回転し角度を変えられます。用途ポート不足を解消寸法(mm)155×78×27色ブラック質量(g)約17ポート数3コネクタ形状USB機器側:USB-A(メス)、パソコン側:USB-A(オス)インターフェースUSB3.0/2.0/1.1
ケーブル結束用バンド
ZATTA¥169~税込¥186~1個当日出荷パソコンケーブル、ノートPCアダプタ、電気コード、USBケーブル、イヤホンなどの配線をすっきりと結束できます。用途や使用箇所に合わせて、自由な長さにハサミでカット可能です。何度も繰り返し使用可能です。用途ケーブルの結束、整理整頓用として材質ナイロン厚さ(mm)0.5色ブラック
USB ドッキングステーション 8in1
ZATTA¥2,798税込¥3,0781個当日出荷8in1のUSBマルチ変換アダプタです。USB-AとUSB Type-Cのパソコンをサポートします。USB A(2.0)×3/USB A(3.0)/microSD/SD/3.5Audio/USB Type-C用途ポート不足を解消寸法(mm)138×28×10質量(g)約55電源バスパワーコネクタ形状パソコン側:USB Type-C(オス)×1、USB A(オス)×1 / USB機器側:USB Type-C(メス)×1、USB A2.0(メス)×3、USB A3.0(メス)×1、micro SD(スロット)×1、SD(スロット)×1、3.5mmステレオミニプラグ(メス)×1ケーブル長(mm)135転送速度(Gbps)5対応SDカードSD/SDHC/SDXC、microSD/microSDHC/microSDXC
USB Type-C to VGA 変換ケーブル 1.8m
ZATTA¥1,898税込¥2,0881個当日出荷USB Type-C端子を搭載したパソコンの映像信号を、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイに出力することができる変換ケーブルです。4K FULLHD対応です。用途USB Type-C端子搭載のパソコンとVGA端子搭載のディスプレイなどを接続色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状Type-C(オス) - VGA(オス)ケーブル長(cm)180USBタイプ3.1オス形状Type-C(オス) - VGA(オス)変換タイプオス-オス
Mini DisplayPort to HDMI 変換アダプタ 最大解像度4K(30Hz)
ZATTA¥779税込¥8571個5日以内出荷Mini DisplayPort → HDMI変換アダプタです。最大4K(30Hz)高画質出力対応。映像・音声をHDMIケーブル1本で出力。ドライバー不要、挿すだけ簡単接続。コンパクト・軽量で持ち運びに便利。モニター・テレビ・プロジェクターに対応用途Mini DisplayPortをHDMIへ変換するため色ブラック質量(g)20最大解像度4K(30Hz)入力端子Mini DisplayPort (オス)出力端子HDMI (メス)
HDMI to VGA 変換アダプタ ステレオミニジャック搭載
ZATTA¥689税込¥7581個当日出荷HDMI出力から映像をVGAメスに、音声をステレオミニジャックに出力できる変換アダプタです。最大解像度1920×1080用途HDMI端子搭載のパソコンとVGA端子搭載のディスプレイ、テレビ、プロジェクターなどを接続寸法(mm)45×14×45色ブラックコネクタ形状パソコン側:HDMI(Type-A19pin)オス、ディスプレイ側(映像):VGA(mini D-Sub15pin)メス、ディスプレイ側(音声):3.5mmミニジャックケーブル長(mm)150対応解像度1920×1080変換タイプオス - メス
ウェブカメラ・インカメラ用セキュリティカバー
ZATTA¥119~税込¥131~1セット(2個)ほか当日出荷ノートPC、タブレットなどのインカメラ部に取り付けるカバーです。プライバシーを保護し意図しないカメラ撮影を防ぎます。スライドさせるだけでカメラを開閉できます。用途プライバシーの保護、デバイスのレンズ保護寸法(mm)18×9×0.8色ブラック
USB A(メス) - B(オス) データケーブル
ZATTA¥389税込¥4281個7日以内出荷USB A(メス) - USB B (オス)のプリンタ延長ケーブルです。色ブラックケーブル長(mm)300
USB A(オス) - B(オス) データケーブル
ZATTA¥289税込¥3181個4日以内出荷USB A(オス) - USB B (オス)のプリンタ延長ケーブルです。色ブラックケーブル長(mm)300
USBハブ 5in1 カードリーダー一体型 スリム USB Type-C & ライトニング
ZATTA¥2,498税込¥2,7481個当日出荷5in1のUSBマルチ変換アダプタです。USB Type-C、Lightningのデバイスをサポートします。USB Type-C×2/USB A(3.0)/microSD/SD用途ポート不足を解消寸法(mm)113×35×13質量(g)約40電源バスパワーコネクタ形状パソコン側:USB Type-C(オス)×1、Lightning×1 / USB機器側:USB Type-C(メス)×2、USB A3.0(メス)×1、micro SD(スロット)×1、SD(スロット)×1ケーブル長(mm)130転送速度(Gbps)5対応SDカードSD/SDHC/SDXC、microSD/microSDHC/microSDXC
ケーブルホルダー 10個セット
ZATTA¥489税込¥5381セット(10個)当日出荷ケーブル整理用クリップです。テープ付きで机や壁に貼り付け可能です。寸法(mm)45×19×11収納幅(mm)コード:32
HDMI to VGA 変換アダプタ ステレオミニジャック 電源ポート搭載
ZATTA¥989税込¥1,0881個当日出荷HDMI出力から映像をVGAメスに、音声をステレオミニジャックに出力できる変換アダプタです。最大解像度1920×1080。電力が不足する場合、別売のUSBケーブルでUSBポートに電源を接続して電力不足を補えます。最大解像度1920x1080用途HDMI端子搭載のパソコンとVGA端子搭載のディスプレイ、テレビ、プロジェクターなどを接続寸法(mm)45×14×45色ブラックコネクタ形状パソコン側:HDMI(Type-A19pin)オス、ディスプレイ側(映像):VGA(mini D-Sub15pin)メス、ディスプレイ側(音声):3.5mmミニジャック、補助電源側:Micro USB Type-B(メス)ケーブル長(mm)150対応解像度1920×1080変換タイプオス - メス
USBハブ Type-A 4ポート(USB3.0)
ZATTA¥989税込¥1,0881個当日出荷シンプルな4ポート搭載のUSBハブです。最大5Gbps(USB 3.0)、480Mbps(USB 2.0)、12Mbps(USB 1.1)の速度をサポートします。用途USBポートの増設色ブラックポート数4コネクタ形状USB機器側:USB-A(メス)、パソコン側:USB-A(オス)インターフェースUSB3.0/2.0/1.1ケーブル長(mm)300伝送速度(Gbps)5(理論値)
USBハブ 3ポート 3.0 USB Type-C to Type-A × 3
ZATTA¥449税込¥4941個当日出荷パソコンやタブレット、スマートフォンのUSB Type-Cポートに接続してUSB Type-Aを3ポート拡張させるUSB3.0のハブです。小型設計で持ち運びに便利なポートカバーとストラップ付き用途USBポートの増設付属品ストラップ寸法(mm)17×55×25色ブラック質量(g)16ポート数3USBポート数3オス形状USB Type-C(オス)メス形状USB3.0×1 USB2.0×2
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
USB-C 切替BOX 1:パソコン切替機能 2:モニタ2台接続 3:Hub機能(USB/LAN/audio/PD100W) バスパワー(電源不要) 1.0m接続ケーブル2本付Vodaview税込¥18,678¥16,980