絞り込み
色
  • 色ブラック(4)
ブランド
  • TY-Rap
  • モノタロウ(43)
  • メディアカバーマーケット(30,732)
  • サンワサプライ(1,591)
  • StarTech.com(1,146)
  • エレコム(730)
  • 明工社(551)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(475)
  • ダイヤトレンド(408)
  • ナカバヤシ(315)
  • ATEN(309)
  • BUFFALO(バッファロー)(273)
  • オーム電機(268)
  • 変換名人(238)
  • ELPA(209)
  • 光興業(191)
  • LINDY(155)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(138)
  • アイネックス(128)
  • アメリカン電機(118)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(113)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高性能ケーブルクリップ 90°ケーブルエッジクリップ TY-Rap

    高性能ケーブルクリップ 90°ケーブルエッジクリップ

    TY-Rap
    1袋
    欠品中
    太陽電池パネル1枚につき、作業時間を1分間短縮する、非耐性および広い温度使用範囲を有する66ナイロンを使用したケーブルクリップです。
    用途太陽光発電モジュールのエッジにつけ、ケーブルを固定します。
  • 高性能ケーブルクリップ ケーブルエッジクリップ TY-Rap

    高性能ケーブルクリップ ケーブルエッジクリップ

    TY-Rap
    1袋
    欠品中
    太陽電池パネル1枚につき、作業時間を1分間短縮する、非常に優れた対候性を有する耐候性アセタール樹脂を使用したケーブルクリップです。
    用途太陽光発電モジュールのエッジにつけ、ケーブルを固定します。
  • 高性能ケーブルクリップ ケーブルエッジクリップ TY-Rap

    高性能ケーブルクリップ ケーブルエッジクリップ

    TY-Rap
    1袋
    欠品中
    太陽電池パネル1枚につき、作業時間を1分間短縮する、非耐性および広い温度使用範囲を有する66ナイロンを使用したケーブルクリップです。
    用途太陽光発電モジュールのエッジにつけ、ケーブルを固定します。
  • リリース結束バンド耐候(大袋) TY-Rap

    リリース結束バンド耐候(大袋)

    TY-Rap
    ¥10,980税込¥12,078
    1袋
    翌々日出荷
    取り付け後も、取り外し、再結束ができる結束バンドです。
    用途屋外での取り外し、再結束が必要なアプリケーションに最適です。
  • 高性能ケーブルタイ(結束バンド)低煙毒グレード(えんじ色)(小袋) TY-Rap

    高性能ケーブルタイ(結束バンド)低煙毒グレード(えんじ色)(小袋)

    TY-Rap
    ¥48,980税込¥53,878
    1袋(100本)
    当日出荷
    世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
    用途病院などの人が集まる施設のケーブル結束に。空調管理設備のケーブル結束に。トラスコ品番623-9612材質本体:ECTFEフッ素ポリマー(ECTFE)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)長さ(mm)192幅(mm)4.7色えんじ色最大結束径(Φmm)48引張強度(N)220
  • TyGenic高性能ケーブルタイ抗菌・金属検知器対応グレード 深青色 小袋 TY-Rap

    TyGenic高性能ケーブルタイ抗菌・金属検知器対応グレード 深青色 小袋

    TY-Rap
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
    用途食品産業設備のあらゆるケーブル結束に。飲料品産業設備のあらゆるケーブル結束に。医療機器・設備のケーブル結束に。材質本体:抗菌金属検知FDA認証66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)色深青色
PCアクセサリー