絞り込み
ブランド
- TOOL TOOL
- モノタロウ(49)
- ATEN(392)
- BUFFALO(バッファロー)(693)
- ELPA(211)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(477)
- RS PRO(859)
- StarTech.com(1,227)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(171)
- アイネックス(278)
- エスコ(319)
- エレコム(1,102)
- オーム電機(268)
- サンワサプライ(1,716)
- サンワダイレクト(553)
- ダイヤトレンド(423)
- ナカバヤシ(317)
- メディアカバーマーケット(31,619)
- 光興業(194)
- 変換名人(242)
- 明工社(552)
- ブランドをもっと見る

レーザーポインター
TOOL TOOL(9件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷建築現場の作業指示に大活躍!ペンタイプでレーザー使用で遠距離からも的確な指示ができます。 携帯にも便利です。用途住宅の修繕業務、ビル、倉庫の保全、確認に 工事現場、建設現場区域の作業指示や説明に 的確な照射で会議のプレゼンテーションに 観光案内、各種イベントの指示棒として種別スイッチ/ボタン式材質(本体)アルミニウム電源アルカリ乾電池単五×2本本体寸法(mm)110×Φ13本体質量(g)44(電池2本含む)使用温度(℃)25±5連続使用時間約20~25時間波長(nm)650~655使用レーザー素子/可視光赤色半導体レーザー電池寿命(連続時間)約20~25到達距離(m)100~150レーザー出力1mw未満(JIS規格クラス2以下)ビーム径5m先でΦ8mm~Φ10mm使用場所屋内・屋外アズワン品番64-9372-80商品タイプペンタイプレーザー光色レッド
レーザーポインター
TOOL TOOL(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷建築現場の作業指示に大活躍!レーザー使用で遠距離からも的確な指示ができます。用途住宅の修繕業務、ビル、倉庫の保全、確認に 工事現場、建設現場区域の作業指示や説明に 的確な照射で会議のプレゼンテーションに 観光案内、各種イベントの指示棒として種別スイッチ/ボタン式材質(本体)プラスチック(ABS樹脂)電源アルカリ乾電池単4×2本本体寸法(mm)92×26×14.5本体質量(g)40(電池2本含む)使用温度(℃)25±5波長(nm)650~655使用レーザー素子/可視光赤色半導体レーザー電池寿命(連続時間)約30到達距離(m)約100~150レーザー出力1mw未満(JIS規格クラス2以下)ビーム径5m先でΦ8mm~Φ10mm使用場所屋内・屋外アズワン品番64-9372-81