ブルーライトカットフィルター光興業(1件のレビュー)当日出荷から18日以内出荷
0.8mm硬質ポリカーボ樹脂製のブルーライトカットフィルターです。可視光線透過率70%で眼の疲労の原因となる眩しさを抑えます。目に有害な紫外線、ブルーライトをカットします。画面への映り込みをAG加工により抑えます。
付属品四辺両面テープ厚さ(mm)0.8取付両面テープ対応機種汎用可視光線透過率(%)70取付け方法両面テープ表面硬度3H紫外線遮断率(%)98.6ブルーライトカット率35.1%外光反射率(%)0.78ブルーライトカット〇
覗き見防止フィルター Looknon-N9 デスクトップ用 23.8インチ(16:9)光興業翌日出荷
視界制御(機密漏洩防止)フィルター。情報セキュリティー対策商品。視界制御左右60°で他人の目を気にせず、快適オペレーション。見やすい明るさと鮮明な画面で視界制御します。光沢面側・ノングレア面側 双方表面として使用できます。キズに弱い液晶画面をがっちりガード(表面硬度3H)。可視光線透過率65%、紫外線カット99%、ブルーライトカット40%、帯電防止、外光反射率1.5%、視界制御視野角左右60度。
対応インチサイズ23.8のぞき見防止○ブルーライトカット○
覗き見防止フィルター Looknon-N9 デスクトップ用 21.5インチ(16:9)光興業翌日出荷
視界制御(機密漏洩防止)フィルター。情報セキュリティー対策商品。視界制御左右60°で他人の目を気にせず、快適オペレーション。見やすい明るさと鮮明な画面で視界制御します。光沢面側・ノングレア面側 双方表面として使用できます。キズに弱い液晶画面をがっちりガード(表面硬度3H)。可視光線透過率65%、紫外線カット99%、ブルーライトカット40%、帯電防止、外光反射率1.5%、視界制御視野角左右60度。
対応インチサイズ21.5のぞき見防止○ブルーライトカット○
覗き見防止フィルター Looknon-N9 モバイル・ノートPC用光興業当日出荷から7日以内出荷
視界制御機能(可視領域60°)。
見やすい明るさと鮮明な画面。
紫外線は99%カット。
ブルーライトカット率40%。
光沢面側、ノングレア面側双方表面として使用できます。
キズに弱い液晶画面をがっちりガード。
取付はフィルターを着脱出来る「タブストッパータイプ」と、独自開発の繰り返し使える再粘着テープ式着脱タイプの「トライアングルテープ」を採用
対応機種Looknon-N9紫外線防御率(%)99取付け方法再粘着テープ式着脱タイプのぞき見防止対応ブルーライトカット対応
抗菌・抗ウイルス覗き見防止フィルターLNAV12.4インチ レッツノートSR4用ハメコミ式光興業当日出荷
抗菌・抗ウイルス 覗き見防止フィルター。アイカ工業株式会社製ルミアート抗菌・抗ウイルスフィルム「SIAAマーク取得」と、覗き見防止フィルターを貼り合せました。タッチパネルやタブレット、ATMなど、手や指で直接操作する端末へのセキュリティーと安心の両方を兼ね備えました。抗菌抗ウイルスで特定ウイルスを99%以下まで減少。耐熱性、耐薬品性に優れています。装着には独自開発の透明度に優れかつ貼り直しできる高品質シリコン素材のトライアングルテープを採用。あらゆる素材に貼り付き、糊あとなく繰り返し着脱が可能です。ノートPCの開閉にも支障なく、装着を感じさせない薄さです。
適合機種レッツノートSR4用取付方式はめ込み式サイズ(inch)12.4タッチパネル方式○のぞき見防止○反射防止○
マグネット式覗き見防止フィルターIROシリーズ13.3インチ光興業当日出荷
瞬間着脱着1秒!!脱1秒!!マグネット式覗き見防止フィルター。
仕様●製品タイプ:ノートPC用保護フィルム/シート●ブルーライトカット:28.2%●可視光線透過率:71.2%●紫外線カット:99%●静電気除去:対応●外光反射率:0.78%●視界制御(視野角):左右60度●鉛筆硬度:4H●コード番号:HK400T5●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7588-07
覗き見防止フィルター Looknon-N9 デスクトップ用光興業4日以内出荷から9日以内出荷
視界制御機能(可視領域60°)。
見やすい明るさと鮮明な画面。
紫外線は99%カット。
ブルーライトカット率40%。
光沢面側、ノングレア面側双方表面として使用できます。
キズに弱い液晶画面をがっちりガード。
取付はフィルターを着脱出来る「タブストッパータイプ」と、独自開発の繰り返し使える再粘着テープ式着脱タイプの「トライアングルテープ」を採用
対応機種Looknon-N9紫外線防御率(%)99のぞき見防止対応ブルーライトカット対応
ブルーライトカットフィルター 吊り下げ SUSP-A クリア光興業5日以内出荷から9日以内出荷
可視光線透過率70%で、眼の疲労の原因となる眩しさを抑えます。
ブルーライトを35%以上カットで安心。
基材はアクリルで厚さ2mm。
画面をしっかり保護。
L型樹脂ストッパーで簡単取付。
厚さ(mm)2基材アクリル可視光線透過率(%)70ブルーライトカット率35%以上ブルーライトカット○
上下左右覗き見防止フィルムZE4LN光興業5日以内出荷から9日以内出荷
テレワークセキュリティーガイドライン(総務省)対策。4way(上下左右)覗き見防止フィルム。物理的セキュリティー対策に。
抗菌・抗ウイルス覗き見防止フィルター LNAV 14インチ 富士通 U9413M用 ハメコミ式光興業翌日出荷
抗菌・抗ウイルス 覗き見防止フィルター。アイカ工業株式会社製ルミアート抗菌・抗ウイルスフィルム「SIAAマーク取得」と、覗き見防止フィルターを貼り合せました。タッチパネルやタブレット、ATMなど、手や指で直接操作する端末へのセキュリティーと安心の両方を兼ね備えました。抗菌抗ウイルスで特定ウイルスを99%以下まで減少。耐熱性、耐薬品性に優れています。装着には独自開発の透明度に優れかつ貼り直しできる高品質シリコン素材のトライアングルテープを採用。あらゆる素材に貼り付き、糊あとなく繰り返し着脱が可能です。ノートPCの開閉にも支障なく、装着を感じさせない薄さです。可視光線透過率67%、ブルーライトカット40%、視界制御視野角左右60度、外光反射率1.5%、表面硬度2H。厚さ0.33mm。
イージーフィツト抗菌フィルム 4TR光興業9日以内出荷
イージーフィット抗菌フィルム。独自開発トライアングルテープで4角を貼るだけ。気泡の心配なく簡単に着脱出来る。反射低減・指紋防止で滑らかな指滑り。ハードコートでキズに強い。あらゆるモバイル・ノートPC・デスクトップモニターに対応できるようラインアップ。
覗き見防止フィルター Looknon N8 モバイルPC用光興業当日出荷から18日以内出荷
視界制御機能(可視領域60°)が情報漏洩を防ぎます。ブルーライト28% 以上カット。取付時に気泡が入らず簡単に取り付けられます。両面(ノングレア面グレア面)とも表面として使用できます。
厚さ(mm)0.4対応機種Looknon N8 モバイルPC用可視光線透過率(%)71.2表面硬度4H紫外線遮断率(%)99タッチパネル方式対応ブルーライトカット率28.2%外光反射率(%)0.78のぞき見防止対応ブルーライトカット対応
左右覗き見防止フィルムZE2LN光興業9日以内出荷
テレワークセキュリティーガイドライン(総務省)対策。2way(左右)覗き見防止フィルム。物理的セキュリティー対策に。
覗き見防止フィルター Looknon N8 モバイルPC用13.5インチ 3:2光興業5日以内出荷
タテ、ヨコ、セット等使用用途に応じて、あらゆる情報を守る!!
仕様●製品タイプ:ノートPC用保護フィルム/シート●サイズ:13.5インチ W285xH190(mm)●ヨコ:タテ比:3:2●取り付け方式:L型テープ、ツメ型ストッパー、段差型ストッパー●コード番号:HK400J2●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7585-15
ブルーライトカットフィルター 13.3インチ 16:10光興業4日以内出荷
パソコンのモニターから発せられる、人の眼に有害なブルーライトから貴方を守りたい。
仕様●製品タイプ:ノートPC用保護フィルム/シート●サイズ:13.3Wインチ W287xH179(mm)●ヨコ:タテ比:16:10●取り付け方式:L型テープ、ツメ型ストッパー、段差型ストッパー●コード番号:HK400PV●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7587-06
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります