電動エアダスターJET turbo充電式 / シャンパンゴールドナカバヤシ5日以内出荷
小型でパワフル、充電式で経済的 (1回の満充電電気代約1円/社内試算)アルミ製ボディーUSBタイプC充電風速4段階:弱約23・中約32・強約41・最強約50 (m/s)操作方法 長押しON :(弱)→短押し(中)→短押し(強)→短押し(最強)→短押しOFF/いずれの作動状態でも長押しでOFF動作音≦85dB (風速最強時) 連続噴射時間:約20分 (風速中時)/充電時間:約3.0時間ノズル5種付属USB A to C充電用ケーブル付属<ご使用上の注意>リチウムイオン充電池を内蔵していますので、落下等、強い衝撃を与えないでください。必ず付属のUSBケーブルで充電してください(付属以外のケーブルは絶対に使用しない)。シンナー、ベンジン、アルコールなどは変色・劣化の原因になりますので、お使いにならないでください。廃棄の際は、各自治体の指示に従ってください。
用途最大風速50m/sの小型パワフルエアダスター充電式仕様●入力:DC 5V 3A●出力/定格電力:弱約40・中約80・強約120・最強約180 (W)/180W●電源:内蔵リチウムイオン充電池 4000mAh●付属USB AtoC充電用ケーブル:PVC樹脂、銅/コードの長さ約70cm●付属ノズル5種:ABS樹脂●収納袋 (付属):ポリエステル●インナートレー:ポリエステル/EPE●風速4段階:弱約23・中約32・強約41・最強約50 (m/s) ●動作音:≦85dB (風速最強時)●モーター回転数:弱約63000・中約87000・強約100000・最強約110000 (rpm) ●連続作動時間:弱約45・中約20・強約15・最強約10 (分)※本体保護の為、徐々に風速が弱まる仕様です●充電時間:約3時間材質アルミ合金、ABS樹脂、PC樹脂色シャンパンゴールド質量(g)約290(ノズル含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約71×34×141保証期間1年間取扱説明書(1.65MB)動作温度範囲(℃)0~40
電動エアダスターJET turbo充電式 / ブラックナカバヤシ5日以内出荷
小型でパワフル、充電式で経済的 (1回の満充電電気代約1円/社内試算)アルミ製ボディーUSBタイプC充電風速4段階:弱約23・中約32・強約41・最強約50 (m/s)操作方法 長押しON :(弱)→短押し(中)→短押し(強)→短押し(最強)→短押しOFF/いずれの作動状態でも長押しでOFF動作音≦85dB (風速最強時) 連続噴射時間:約20分 (風速中時)/充電時間:約3.0時間ノズル5種付属USB A to C充電用ケーブル付属
用途最大風速50m/sの小型パワフルエアダスター充電式仕様●入力:DC 5V 3A●出力/定格電力:弱約40・中約80・強約120・最強約180 (W)/180W●電源:内蔵リチウムイオン充電池 4000mAh●付属USB AtoC充電用ケーブル:PVC樹脂、銅/コードの長さ約70cm●付属ノズル5種:ABS樹脂●収納袋 (付属):ポリエステル●インナートレー:ポリエステル/EPE●風速4段階:弱約23・中約32・強約41・最強約50 (m/s) ●動作音:≦85dB (風速最強時)●モーター回転数:弱約63000・中約87000・強約100000・最強約110000 (rpm) ●連続作動時間:弱約45・中約20・強約15・最強約10 (分)※本体保護の為、徐々に風速が弱まる仕様です●充電時間:約3時間材質アルミ合金、ABS樹脂、PC樹脂色ブラック質量(g)約290(ノズル含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約71×34×141保証期間1年間取扱説明書(1.65MB)動作温度範囲(℃)0~40
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります