PCアクセサリー :「RJ45 CAT6」の検索結果
PCアクセサリーは、パソコンや周辺機器と一緒に使用すると便利な小物や、USBに繋いで使うライト、収納し運ぶバッグなどいろいろあります。三種類くらいに分けると、第一に、メモリリーダライタやUSBシリアルコンバータ、ディスプレイ分配器など、機能をプラスするものです。第二は、ケーブルカバーや耐震用ストッパー、液晶保護フィルムなどの作業環境を改善するもの。第三に、PC用のバッグや、マルチクッションケース、アクセサリーケースなどがあります。
BUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
Cat6A対応のツメの折れないLANケーブル。ケーブルがやわらかく凹凸のある壁沿いの配線にも最適。抜き差しがしやすいコネクターデザイン
色ブルー規格カテゴリー6A(10GBASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:ヨリ線コネクタ形状RJ-45コネクター(※100m以上は両端にコネクターのないドラムタイプです。)対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インタネット)、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式4対UTPストレートケーブル通信速度10Gbps伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)4.4爪折れ防止○
BUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
Cat6対応のツメの折れないLANケーブル2本入り。柔らかく配線がしやすい。便利な結束バンド付。抜き差しがしやすいコネクターデザイン
付属品結束バンド色ブラック長さ(m)0.15×2規格カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:ヨリ線コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式4対UTPストレートケーブル通信速度1Gbps伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)4.4爪折れ防止○
BUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
Cat6対応のツメの折れないLANケーブル。柔らかく配線がしやすい。便利な結束バンド付。抜き差しがしやすいコネクターデザイン
付属品結束バンド色ブラック規格カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:ヨリ線コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式4対UTPストレートケーブル通信速度1Gbps伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)4.4爪折れ防止○
BUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
Cat6対応ツメの折れないフラットタイプ。巻取式のため持ち運びに便利。ケーブル長1.5m
寸法(mm)約47×94×25(コネクター部含む)長さ(m)1.5規格カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(5GBASE-T、2.5GBASE-T、1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:ヨリ線コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式4対UTPストレートケーブル通信速度5Gbps(5GBASE-T)、2.5Gbps(2.5GBASE-T)、1Gbps(1000BASE-TX)伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)約1.5×7爪折れ防止○
BUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
ツメの折れないCat6A対応のLANケーブル。小型コネクターを採用し、スイッチングハブで隣り合うコネクターとも干渉しにくく、狭いサーバールームにも最適。取り回しがしやすいスリムタイプのLANケーブル
色ブルー規格カテゴリー6A(10GBASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:撚線ツイストペアケーブルコネクタ形状RJ-45コネクター(小型コネクター)保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式4対UTPストレートケーブル通信速度10Gbpsグリーン購入法適合伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)3爪折れ防止○
BUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合。全てのインターネットサービスに対応
色ブルー長さ(m)0.2規格カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)構造より線コネクタ形状RJ-45適合機器RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器動作環境温度0℃~50℃、湿度20%~80%保証期間保証:初期不良交換のみ。コネクタあり結線方式4対UTPストレート結線爪折れ防止○
BUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合。全てのインターネットサービスに対応
色ブルー長さ(m)0.3規格カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)構造より線コネクタ形状RJ-45適合機器RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器動作環境温度0℃~50℃、湿度20%~80%保証期間保証:初期不良交換のみ。コネクタあり結線方式4対UTPストレート結線爪折れ防止○
BUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合。ケーブルの取りまわしが楽なスリムケーブル。全てのインターネットサービスに対応
色ブルー長さ(m)1.5規格カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造より線コネクタ形状RJ-45適合機器RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器動作環境温度0℃~50℃、湿度20%~80%保証期間保証:初期不良交換のみ。コネクタありケーブル外径(Φmm)3.6結線方式4対UTPストレート結線爪折れ防止○
BUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合。ケーブルの取りまわしが楽なスリムケーブル。全てのインターネットサービスに対応
色ブルー長さ(m)15規格カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造単線コネクタ形状RJ-45適合機器RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器動作環境温度0℃~50℃、湿度20%~80%保証期間保証:初期不良交換のみ。コネクタありケーブル外径(Φmm)3.6結線方式4対UTPストレート結線爪折れ防止○
BUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合。しなやかで薄いフラットタイプ(厚さ1.5mm)。全てのインターネットサービスに対応
色ホワイト長さ(m)7規格カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造より線コネクタ形状RJ-45適合機器RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器動作環境温度0℃~50℃、湿度20%~80%保証期間保証:初期不良交換のみ。コネクタありケーブル外径(Φmm)1.5結線方式4対UTPストレート結線爪折れ防止○
BUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合。ケーブルの取りまわしが楽なスリムケーブル。全てのインターネットサービスに対応
色ブルー長さ(m)20規格カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造より線コネクタ形状RJ-45適合機器RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器動作環境温度0℃~50℃、湿度20%~80%保証期間保証:初期不良交換のみ。コネクタありケーブル外径(Φmm)3.6結線方式4対UTPストレート結線爪折れ防止○
BUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合。ケーブルの取りまわしが楽なスリムケーブル。全てのインターネットサービスに対応
色ブラック長さ(m)1.5規格カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造より線コネクタ形状RJ-45適合機器RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器動作環境温度0℃~50℃、湿度20%~80%保証期間保証:初期不良交換のみ。コネクタありケーブル外径(Φmm)3.6結線方式4対UTPストレート結線爪折れ防止○
BUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合。ケーブルの取りまわしが楽なスリムケーブル。全てのインターネットサービスに対応
色ブルー長さ(m)7規格カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造より線コネクタ形状RJ-45適合機器RJ-45コネクターを搭載するONU(光回線終端装置)、CATVモデム、ADSLモデム、ルーター、スイッチングハブ、テレビ、レコーダー、パソコン、ゲーム機などの機器動作環境温度0℃~50℃、湿度20%~80%保証期間保証:初期不良交換のみ。コネクタありケーブル外径(Φmm)3.6結線方式4対UTPストレート結線爪折れ防止○
BUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
ツメのおれないCat7対応LANケーブル。フラットケーブル
色ブルー規格カテゴリー7(10GBASE-T)、カテゴリー6A(10GBASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:ヨリ線コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、光回線(FTTH超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、INS64(30m以下)保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式4対STPストレートケーブル通信速度10Gbps伝送帯域(MHz)600ケーブル太さ(mm)2.2×7.2爪折れ防止○
BUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
ツメのおれないCat8対応LANケーブル。スリムケーブル
色ブルー規格カテゴリー7(10GBASE-T)、カテゴリー6A(10GBASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:ヨリ線コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、光回線(STTH超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、INS64(30m以下)保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式4対S/FTPストレートケーブル通信速度10Gbps伝送帯域(MHz)600ケーブル太さ(mm)4.3爪折れ防止○
BUFFALO(バッファロー)翌々日出荷
ツメのおれないCat7対応LANケーブル。スリムケーブル
色ブルー規格カテゴリー7(10GBASE-T)、カテゴリー6A(10GBASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:ヨリ線コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、光回線(STTH超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、INS64(30m以下)保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式4対S/FTPストレートケーブル通信速度10Gbps伝送帯域(MHz)600ケーブル太さ(mm)4.3爪折れ防止○
MCO5日以内出荷から6日以内出荷
光ブロードバンドに最適な超高速10ギガ(10Gbps)対応LANケーブル・折れづらく抜き挿しが楽なカバーレスプラグ採用
仕様光回線対応:フレッツ光、NURO光、Yahoo!BB光、BIGLOBE、OCNなど・ケーブルテレビ回線対応:J:COMなど規格カテゴリー6A(10GBASE-T)カテゴリー6(1000BASE-TX)カテゴリー5e(1000BASE-T)カテゴリー5(100BASE-TX)カテゴリー3(10BASE-T)コネクタ形状RJ45適合機器LANポート(RJ-45)を搭載した各社テレビ、レコーダー、ゲーム機など保証期間購入から1年間、本製品に不具合が発生した場合交換します。※保証を受けるには、レシートや納品書など購入証明が必要になります。※不正な分解や無理な使用方法による外損的故障の場合、保証できません。※本製品の不具合によって生じた直接、間接の障害についてメーカーは責任を負わないものとします。ケーブルUTP/28AWG/ストレート結線/ヨリ線導体RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約3.8爪折れ防止対応
MCO6日以内出荷
ケーブル径4.2mmの極細ケーブルで、らくらく高速通信
引き回しに最適な、ケーブル径4.2mmの極細スリムケーブルを採用。
光回線・ADSL・CATVに完全対応。
最高のノイズ耐性
最高の伝送性能
保護カバー付きスリムコネクタ採用
次世代の10GBASE-T対応
直径約4.2mmのスリムケーブル
金メッキシールドプラグ採用
環境にやさしいRoHS指令対応品
色黒規格カテゴリー7(10GBASE-T) / カテゴリー6A(10G-BASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX) / カテゴリー5e(1000BASE-T)(※カテゴリー7はケーブルのみの規格になります。本製品はRJ45プラグにて加工を行っております。)コネクタ形状RJ-45ケーブルSTP / AWG32(4ペア) / ストレート結線 / 単線コネクタRJ-45スリムコネクタ / 金メッキシールドプラグケーブル外径(Φmm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプスリム
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります