絞り込み
ストレージ容量
- 1.92TB(1)
- 128GB(1)
- 256GB(2)
- 320GB(1)
- 512GB(1)
- 640GB(1)
- 960GB(1)
ブランド
- SONY(ソニー)
- モノタロウ(2)
- Verbatim(バーベイタム)(80)
- エレコム(54)
- TRANSCEND(トランセンド)(52)
- マクセル(48)
- BUFFALO(バッファロー)(43)
- HIDISC(41)
- Gigastone(39)
- ナカバヤシ(38)
- サンワサプライ(37)
- SanDisk(サンディスク)(36)
- キオクシア(KIOXIA)(31)
- グリーンハウス(28)
- オーム電機(22)
- AB Circle(19)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(17)
- YAMAZEN(山善)(17)
- プリンストン(15)
- Victor(15)
- Team(チーム)(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

非接触ICカードリーダー/ライター
SONY(ソニー)(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷e-Taxから交通系ICカードの履歴、残高確認まで幅広く使えるパソリ。 Windows, macOSのパソコンでお使いいただけるICカードリーダー/ライターです。 パソリは、マイナンバーカード対応ICカードリーダー/ライターです。e-Taxをはじめとした公的個人認証サービスに使用できます。 各種交通系ICカード(ストアードフェアカード)の利用履歴、残高などをSFCard Viewer Web版/SFCard Viewer 2で確認できます。 RC-S300はLEDを搭載しており、パソコンの接続やICカードとリーダー/ライター間の通信状態を点灯や点滅でお知らせします。 「ICカードを固定」「金属机による通信への影響を抑制」「ケーブルを束ねてスッキリ収納」の3つの機能を付属のホルダー1つで実現。 インターネットに接続したパソコンとリーダー/ライターを接続することで、自動でドライバ―がインストールされます。その後、付属のセットアップガイドに従い、基本ソフトウェア(NFCポートソフトウェア)のインストールをしてください。※Windowsでのご利用に限ります。付属品取扱説明書、かんたんセットアップガイド、ホルダー、USBケーブル仕様国内電波法区分:型式指定を受けた誘導式読み書き通信設備質量(g)約33(USBケーブル、ホルダーを除く)対応OSmacOS Monterey 12、macOS Big Sur 11、macOS Catalina 10.15、Windows 11 Home 64ビット (x64)、Windows 11 Pro 64ビット (x64)、Windows 11 Enterprise 64ビット (x64)、Windows 11 Education 64ビット (x64)、Windows 10 Home 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Pro 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Enterprise 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 10 Education 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 Pro 32ビット (x86) / 64ビット (x64)、Windows 8.1 Enterprise 32ビット (x86) / 64ビット (x64)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大約59.5×10.5×95消費電流(mA)動作時最大200動作温湿度範囲温度/5℃~35℃、湿度/10%~90%(結露、氷結のないこと)保存温湿度範囲温度/-20℃~+60℃、湿度/10%~80%(結露、氷結のないこと)対応メディアICカード(マイナンバーカード対応)通信距離(対カード・デバイス)約20mm(機器外装面からの距離)保存温度範囲(℃)-20~+60(結露、氷結のないこと)USBケーブル長(cm)約70周波数(MHz)搬送波周波数(対カード・デバイス):13.56(±50ppm)インターフェイスUSB Type-B micro通信速度(対カード・デバイス)FeliCa:212 kbps、424 kbps、Type A/B:106 kbps、212 kbps、424 kbps、848 kbps、ISO/IEC 15693:26 kbpsRoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB Type-B micro - USB Type-A(PC接続)動作電圧(V)DC5(USBより供給)保存湿度範囲(%RH)10~80(結露、氷結のないこと)
NFC/FeliCaリーダーライタ
SONY(ソニー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷RC-S300/S1はFeliCa(TM)カードやマイナンバーカードとの通信が可能なUSB対応のリーダー/ライターです。RC-S380/SおよびRC-S300/Sと互換性を保ち、Windowsおよび、macOSに対応。マイナ免許証や電子車検証、HPKIカードなど多様なICカードの読み取りに対応しています。また通信状態を確認できるようにLEDを搭載しています。用途・多様なICカードに対応(マイナ免許証等)。仮想化環境に対応。・PC/SC 2.0準拠。・macOS対応。拡張APDU対応。・LED搭載付属品取扱説明書、WEEEマーク説明書、ホルダー、USBケーブル(長さ 約70 cm、micro-USB Type B port <-> Type A USB Port[PC接続])質量(g)約33(USBケーブル、ホルダーを除く)規格[日本] 第AC-21066号、[アメリカ] FCC ID:AK8RCS300、[EU加盟国] CE RE(2014/53/EU)、[英国] S.I. 2017 No.1206(RE)※その他の規格については、メーカーまでお問い合わせください外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約59.5×95×10.5消費電流(mA)200(動作時最大)通信方式ISO/IEC 18092(212 kbps/424 kbps Passive Communication mode)に準拠、ISO/IEC 14443 Type A / Type Bに準拠、ISO/IEC 15693に準拠インターフェース外部:micro-USB Type B port (Full Speed)使用温湿度範囲5~35℃/10~90%RH※結露・氷結のないこと保存温湿度範囲-20~60℃/10~80%RH※結露・氷結のないこと対応メディアFeliCa、ISO/IEC 14443 Type A / Type B、ISO/IEC 15693通信距離約20mm(機器外装面からの距離)周波数(MHz)【搬送波】13.56ケーブル長(cm)約70APIPC/SC Ver.2.0、FeliCaライブラリー、カードコマンドライブラリー(Basic Suite)動作電圧(V)DC5(USBより供給)通信速度(kbps)【FeliCa】212・424【ISO/IEC 14443 Type A / Type B】106・212・424・848【ISO/IEC 15693】26
SDXC UHS-Ⅱ メモリーカード
SONY(ソニー)1個取扱停止中強靭性、防水防塵性に優れたタフ仕様SDメモリーカード。大容量データの高速転送にも最適なSDXC UHSスピードクラス3対応UHS-IIメモリーカード SDメモリーカードで初の一体成型 曲げ強度18倍、落下5mの試験をクリアする強靭性 最高等級の防水性(IPX8)、防塵性(IP6X) リブやライトプロテクトスイッチをなくし破損を防止 高速書き込み150MB/sと、読み出し速度277MB/sを実現。高解像度写真や動画など大容量データも高速転送適合大型センサーモデル、高倍率ズームモデル、スタイリッシュコンパクトモデル、デジタル一眼カメラ”α”[Aマウント]、デジタル一眼カメラ”α”[Eマウント]、ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、リニアPCMレコーダー防塵防水性能IP6X/IPX8RoHS指令(10物質対応)対応読取速度(MB/s)277書込速度(MB/s)150SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-II U3
CFexpress Type B/XQD リーダーライター
SONY(ソニー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷CFexpress Type B と XQDメモリーカードに対応したUSB 3.1 Gen 2対応リーダーライター。【Super Speed USB 10Gbps(USB 3.1 Gen 2)に対応し、CFexpress Type B と XQDメモリーカードの高速転送を実現】 ソニーのCFexpressメモリーカード用に最適化されたリーダーライター。USBインターフェースを利用してデータを転送。ソニーのCFexpressメモリーカード「CEB-Gシリーズ」と合わせて使用すれば高速バックアップと生産性の高いワークフローを実現します。
SDXC/SDHC UHS-2 メモリーカード
SONY(ソニー)¥81,980税込¥90,1781個当日出荷世界最速のSDがTOUGH(タフ)なボディを手に入れた。 ハードな現場で活躍するSDXC/SDHC UHSスピードクラス3対応メモリーカード(Class10)仕様リブやライトプロテクトスイッチをなくし破損トラブルを防止、連写時間の延長やバッファ開放時間の短縮に寄与シリーズSF-G耐久性落下5m、曲げ強度18倍(対SD規格)、つなぎ目のない一体成型データ転送速度Class10RoHS指令(10物質対応)対応読取速度(MB/s)最大300書込速度(MB/s)最大299UHSスピードクラスUHS-2、U3対応
コンパクトフラッシュカード TYPEA
SONY(ソニー)¥90,980~税込¥100,078~1枚6日以内出荷デジタル一眼カメラでの連続撮影や高ビットレート動画など、大容量データの書き込みにも適した次世代高速メモリーカード「CFexpress Type A メモリーカード」仕様曲げ剛性:150N(約15kg)質量(g)3防塵防水性能IP57寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)20×28×2.8転送速度(MB/sec)最大読み出し:800、最大書き込み:700耐衝撃7.5m落下
CFexpress TYPE B メモリーカード
SONY(ソニー)¥169,800~税込¥186,780~1枚6日以内出荷デジタル一眼カメラでの連続撮影や4K動画などの大容量データの書き込みにも適した高速メモリーカード「CFexpress Type B メモリーカード」。決定的な瞬間を逃さない。最大書き込み速度 1750 MB/s。作業効率の高いワークフローを実現する、最大読み出し速度 1850 MB/s。CFexpress規格に対して、3倍の強度にも及ぶ最大70Nの圧力まで耐える強靭な堅牢性を備えた設計。落下5m、耐温度、耐X線、耐静電気、耐紫外線仕様で、過酷な環境下でもお使いいただけます。IC部品と基板の間にアンダーフィル剤を充填することにより、IC部品を固着させ、接続信頼性を向上。また、上下2枚の耐衝撃熱拡散シートで基板を挟むサンドイッチ構造にすることにより、カード内部に伝わる衝撃を吸収すると同時に、放熱効果を高め、高速化の障害となる温度上昇を緩和します。仕様●VPG(Video Performance Guarantee):VPG400●最大書き込み:1750MB/s●最大読み出し:1850MB/s
SDXC UHS-2 メモリーカード
SONY(ソニー)1個取扱停止中強靭性、防水防塵性に優れたタフ仕様SDメモリーカード。大容量データの高速転送にも最適なSDXC UHSスピードクラス3対応UHS-IIメモリーカード 【TOUGH(タフ)】SDメモリーカードで初の一体成型 【TOUGH(タフ)】曲げ強度18倍、落下5mの試験をクリアする強靭性 【TOUGH(タフ)】最高等級の防水性(IPX8)、防塵性(IP6X) 【TOUGH(タフ)】リブやライトプロテクトスイッチをなくし破損を防止 高速書き込み150MB/sと、読み出し速度277MB/sを実現。高解像度写真や動画など大容量データも高速転送 ビデオスピードクラスV60に対応し8K動画記録が可能付属品保証書仕様曲げ剛性:180N(約18kg)質量(g)約2保証期間5年防塵防水性能IP68寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)24×32×2.1転送速度(MB/sec)最大読み出し:277、最大書き込み:150耐衝撃5m落下容量(GB)512SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-II U3ビデオスピードクラスV60
SDXC UHS-2 メモリーカード
SONY(ソニー)¥129,800税込¥142,7801個当日出荷世界最速のSDがTOUGH(タフ)なボディを手に入れた。ハードな現場で活躍するSDXC/SDHC UHSスピードクラス3対応メモリーカード(Class10) 【TOUGH(タフ)】SDメモリーカードで初の一体成型 【TOUGH(タフ)】曲げ強度18倍、落下5mの試験をクリアする強靭性 【TOUGH(タフ)】最高等級の防水性(IPX8)、防塵性(IP6X) 【TOUGH(タフ)】リブやライトプロテクトスイッチをなくし破損を防止 世界最速の書き込み速度299MB/sと、読み出し速度300MB/sを実現 ビデオスピードクラスV90に対応し8K動画記録が可能付属品保証書仕様曲げ剛性:180N(約18kg)質量(g)約2保証期間5年防塵防水性能IP68寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)24×32×2.1転送速度(MB/sec)最大読み出し:300、最大書き込み:299耐衝撃5m落下容量(GB)256SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-II U3ビデオスピードクラスV90