絞り込み
ストレージ容量
- 1.92TB(1)
- 320GB(1)
- 640GB(1)
- 960GB(1)
ブランド
- SONY(ソニー)
- BUFFALO(バッファロー)(6)
- TRANSCEND(トランセンド)(4)
- ACPI(2)
- 三菱電機(1)
- シリコンパワー(Silicon Power)(1)
特価
「ストレージ容量」から絞り込む
1.92TB(1)
320GB(1)
640GB(1)
960GB(1)

コンパクトフラッシュカード TYPEA
SONY(ソニー)¥90,980~税込¥100,078~1枚6日以内出荷デジタル一眼カメラでの連続撮影や高ビットレート動画など、大容量データの書き込みにも適した次世代高速メモリーカード「CFexpress Type A メモリーカード」仕様曲げ剛性:150N(約15kg)質量(g)3防塵防水性能IP57寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)20×28×2.8転送速度(MB/sec)最大読み出し:800、最大書き込み:700耐衝撃7.5m落下
CFexpress TYPE B メモリーカード
SONY(ソニー)¥169,800~税込¥186,780~1枚6日以内出荷デジタル一眼カメラでの連続撮影や4K動画などの大容量データの書き込みにも適した高速メモリーカード「CFexpress Type B メモリーカード」。決定的な瞬間を逃さない。最大書き込み速度 1750 MB/s。作業効率の高いワークフローを実現する、最大読み出し速度 1850 MB/s。CFexpress規格に対して、3倍の強度にも及ぶ最大70Nの圧力まで耐える強靭な堅牢性を備えた設計。落下5m、耐温度、耐X線、耐静電気、耐紫外線仕様で、過酷な環境下でもお使いいただけます。IC部品と基板の間にアンダーフィル剤を充填することにより、IC部品を固着させ、接続信頼性を向上。また、上下2枚の耐衝撃熱拡散シートで基板を挟むサンドイッチ構造にすることにより、カード内部に伝わる衝撃を吸収すると同時に、放熱効果を高め、高速化の障害となる温度上昇を緩和します。仕様●VPG(Video Performance Guarantee):VPG400●最大書き込み:1750MB/s●最大読み出し:1850MB/s