絞り込み
耐荷重(kg)
- 5
- 0.2(3)
- 0.22(7)
- 0.3(6)
- 0.4(4)
- 0.5(26)
- 0.6(3)
- 0.8(4)
- 0.9(4)
- 1(34)
- 1.2(9)
- 1.5(12)
- 2(27)
- 2.5(4)
- 3(15)
- 3.5(4)
- 4(7)
- 7(4)
- 8(13)
- 10(6)
- 耐荷重(kg)をもっと見る
ブランド
- 大一鋼業(8)
- 光(5)
- LEC(レック)(4)
- ミツヤ(2)
- オート(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- 日本緑十字社(1)
- ジャストコーポレーション(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
再生紙使用マーク適合(2)

強力吸着シートフック
LEC(レック)(2件のレビュー)¥439~税込¥483~1パック(2個)当日出荷取り付け簡単!ピタッと貼るだけ吸着フック強力な特殊吸着シート採用のフックです。しっかり固定できて、剥がす時は跡が残らずキレイ。シート面がほこりなどで汚れても、水で洗うだけで粘着力がよみがえるので、何回でも使えます。傷つけたくないけど、磁石がつかないとあきらめていた場所に最適です。【◎取り付けられる場所】吸着シートより大きいタイル、模様のないステンレス、冷蔵庫・洗濯機などの金属塗装面、プラスチック面、透明ガラス、スチール製品(キャビネット・机・パーテーションなど)、プリント合板などに。用途キッチン・給湯室・オフィス・リビング収納に
スッポンフック お買得
大一鋼業(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(12個)当日出荷凹凸があっても大丈夫!すっぽんのように離れない、強力接着!お買得パック12個入りが登場! 取り付けにく壁面もしっかり固定!接着方法は炎であぶるだけ! 全体をムラなく約30秒間、接着剤が透明なアメ状になるまで溶かしてすぐに取り付け場所へ押し付けてください。 シールフックとは違い、劣化スピードが遅く末長く使えます!材質ステンレス色シルバー耐荷重(kg)5取付場所コンクリート,ブロック,木,レンガ,スチール,タイル等
スッポンフック ステンレス製
大一鋼業¥299税込¥3291パック(3個)当日出荷裏面のホットメルトを加熱し、壁面に接着するタイプのフック。 モルタル、ブロック、コンクリートなどの外壁に多く使われている素材に最適なホットメルトタイプのフック。用途屋外での物掛け材質ステンレス色シルバー質量(g)35耐荷重(kg)5
ゲル状吸盤フック ちょこっと右へ60°
大一鋼業(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1パック(1個)当日出荷から6日以内出荷タイル・ガラス・金属塗装面などにゲル状吸盤で取り付けるフックです。 タイル・ガラス・金属塗装面などに吸盤を押し付けながら右にカチッと60度回すだけで真空状態となり協力に吸着します。材質(本体)ABS取付場所吸盤より大きなタイル、冷蔵庫・洗濯機などの金属塗装面、プラスチック面、スチール面、ガラス、鏡面耐熱温度(℃)-10~60材質(吸盤)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
スッポンフック お買得パック
大一鋼業(3件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(12個)当日出荷裏面のホットメルトを加熱し、壁面に接着するタイプのフック。 モルタル、ブロック、コンクリートなどの外壁に多く使われている素材に最適なホットメルトタイプのフック。用途屋外での物掛けタイプ接着耐荷重(kg)5
3M スリーエム コマンドファスナー フレーム用
3M(スリーエム)¥419~税込¥461~1パック(4セット)当日出荷フォト・ポスターフレーム、写真・アートフレーム、賞状、額などを壁面への掲示・装飾ができます。日常の作業・収納効率の改善や、こだわりの小物収納にご使用できます。
熱ピタフック
光¥349~税込¥384~1セット(2個)ほか当日出荷特殊接着剤を炎であぶって簡単に取り付けられます 壁面取付用吊り下げフック モルタル・コンクリート等、凸凹面にも取り付け可能です耐荷重(kg)5
レバー式吸盤ツールフック 5連フック(可動式)
LEC(レック)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック(1個)当日出荷レバー式採用で簡単取り付け・取り外し可能。場所問わず使えるおしゃれでシンプルな強力レバー式吸盤5連フック。レバーの力で吸着するからしっかり固定され外れにくい。奥行きがあるL字型を採用しているので、幅広のものも掛けやすい。インテリアのデザインに馴染むのでオフィスや飲食店などの店舗にもおすすめ。キッチングッズ、掃除用具、リビング用品の吊り下げ収納におすすめ。スイング・ブランコタイプ。用途キッチン・厨房・給湯室・オフィス・リビング収納・飲食店舗に。吸盤より大きいタイル、プラスチック面、金属塗装面、透明ガラスなど。仕様レバー式吸盤材質カバー、レバー支持部=ABS樹脂パイプ=ステンレス鋼管、フック=ステンレス鋼線、吸盤=塩化ビニル樹脂耐荷重(kg)5(フック1本につき1kg)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×30×95フック5連
強力吸盤フック 白
光¥659税込¥7251個当日出荷ジェルタイプのポリウレタンと合成ゴムを使用した新しい吸盤です。 。面が多少ザラザラした面でも使用可能です。材質(本体)ABS樹脂材質(フック)SUS204材質(吸盤)ポリウレタン・NBR
プッシュ式吸盤フック(L)
LEC(レック)(1件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷ボタンをプッシュするだけで吸着する強力吸盤フックです。赤い目印が出たら、ボタンを押すことで吸着力が復活します。フック部はサビに強いステンレスを使用しています。用途服やカバンなどの吊り下げに材質本体:ABS樹脂、フック:ステンレス鋼板、吸盤:塩化ビニル樹脂寸法(mm)60×35×90質量(g)57タイププッシュ式耐荷重(kg)5取付け方法吸盤アズワン品番64-8544-28
シートフック シングル
大一鋼業(1件のレビュー)¥259税込¥2851パック(2個)当日出荷フックと一体になっているシート!シートの剥離しをはがし、壁面に押し付け壁面とシートの空気を抜いてピタッと密着させます。用途鏡面での物掛け材質フック:ABS樹脂、金属部:ステンレス、フィルム:塩化ビニル樹脂色ホワイト質量(g)44耐荷重(kg)5
強力吸盤フックボールド
ミツヤ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から4日以内出荷ジェル付きの強力吸盤フック。吸盤が外れて困った経験のある方、お試しください。用途吸盤フック材質本体:ポリカーボネート、吸盤:熱可塑性ポリウレタン、吸着ジェル:ウレタン系エラストマー色白
緑十字 強磁力マグネットハンガー
日本緑十字社¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から翌々日出荷シリコンカバー付きでズレを防止し、接地面にキズをつけません。強力磁石プラス吸盤機能でタテ方向へのズレを防止します。フックが上下左右に動き、360度回転します。用途傷がつきやすい扉や棚等に。仕様シリコンカバー付き色シルバー分類フック(マグネット式)
シートフック スイング
大一鋼業¥339税込¥3731パック(2個)5日以内出荷フックと一体になってうるシートです。 シートの剥離しをはがし、壁面に押し付け壁面とシートの空気を抜いてピタッと密着させます。材質(本体)ABS樹脂耐荷重(kg)5材質(シート)塩化ビニール取付場所光沢のある平らな場所・吸着シートより大きいタイル・艶のある金属塗装面・透明ガラス・鏡面材質(フック)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
Dスリーピンプレート(石膏ボード)
大一鋼業¥539税込¥5931個翌々日出荷取付け&取外し簡単なストレートピン3本タイプ。ダイキャストに艶消し塗装することで見た目とデザインにこだわった商品です。木部にも打ち込むことができ、場所を問わず使用することが可能用途カバンやコートなどの衣類の収納に材質本体/ダイキャスト、ピン/ステンレス、物掛部/スチール(焼付塗装)耐荷重(kg)5
熱ピタフック 熱圧着式
光(3件のレビュー)¥269税込¥2961パック(3個)当日出荷熱圧着による強粘着で、コンクリート・ブロック・木製部・金属部・モルタルなどの凹凸面にも取り付け可能です。仕様熱圧着式トラスコ品番361-8358質量(g)45耐荷重(kg)5寸法(縦×横)(mm)45×39
スッポン5連フック
大一鋼業¥669税込¥7361パック(1個)6日以内出荷自由に動スライド式フックです。仕様ご使用できない場所:クロス壁(壁紙)・塗装壁・プリント壁・もろい壁・大理石などの高級石材・高温多湿な場所適合取付け可能な場所:コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル・スチール・タイル・木・ステンレス等材質本体/ABS樹脂 パイプ/SUS304ステンレス・W300 Φ9.5 フック/SUS304ステンレス耐荷重(kg)5