キーボックスとは、複数の鍵をまとめて収納し管理するケースです。小さな鍵が一面に並ぶよう薄い形状をし、ボックスを開いたときに鍵の有無を把握しやすいようになっています。保管できる鍵の数やボックスのサイズはさまざま。壁面に取り付け可能なものや引き出しに収納しやすいコンパクトなもの、持ち運びしやすい取っ手つきのものなどの種類があり、ボックス本体の施錠方法も各種あります。鍵に取り付ける名札つきのキーホルダーや、シンプルなキーハンガーも、同じカテゴリーです。
こんなお得な商品も!
キーホルダー名札
モノタロウ
¥499
税込¥549
カギやいろんな小物に取りつけカンタン。パステルカラーの札が色々入っているので用途別に色を揃えて使用できます。
使い勝手のいいキーホルダー名札!
材質PP
鍵や小物の取付に便利なホルダーです。
モノタロウブランドのキーボックス(品番MK-18/MK-38)に吊り下げできます。
5色入りなので、仕訳に便利です。
両面が半透明の窓なのでタイトル確認が容易です。
色青・緑・紫・桃・橙
セット内容青、緑、紫、桃、橙×各6個
材質PP+スチール
寸法(幅W×高さH)(mm)22×44(リングは除く)
表示サイズ(mm)16×25
寸法(縦×横)(mm)44×22
リング内径(Φmm)約16.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5色×6個)
¥499
税込¥549
当日出荷
鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。
キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。
本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。
材質本体/スチール、ハンガーフレーム/PP、キーホルダー/PP+スチール
設置方式壁掛け型
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
施錠方法シリンダー錠
取扱説明書(1.9MB)
ソフトタイプのネームホルダーです。
鍵などを色分けで管理できます。
用途キーホルダーとして
タイプソフト・片面表示用
材質PVC、紙、鉄(ニッケルメッキ)
リング内径(Φmm)13
ダイヤル錠付きで、ダイヤル・鍵のどちらでも開閉可能な鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。
キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。
本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。
材質(本体)スチール、(ハンガーフレーム)PP、(キーホルダー)PP+スチール
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×360×90
設置方式壁掛け型
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
施錠方法ダイヤル錠・シリンダー錠
取扱説明書(0.8MB)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×90×360
取付、取り外しに便利なG型リング。ツメを傷めない優しいリングです。
材質本体:PE、リング:ステンレス
タイプハード
寸法(縦×横)(mm)62×25
リング内径(Φmm)16
外寸法(mm)62×25×3
カードサイズ(mm)45×16
キーの管理にも利用できるネームホルダです。カードの出し入れや鍵交換も簡単にできます。
仕様ハードタイプ片面
縦(mm)60
カラーバリエーションがワイドなため、色分けによる鍵の保管ができます。
ネーム紙の出し入れも容易です。
キーリングおよび二重リングの採用で、鍵の入れ替えも手間がかかりません。
リング内径17mm
カード寸法42×17mm
表示価格は1個当たりの価格です。
材質PE
種類片面表示用
寸法(縦×横)(mm)60×21
リング内径(Φmm)17
外寸法(mm)60×21×t3
カードサイズ(mm)42×17
こんなお得な商品も!
キーボックス ダイヤル式
モノタロウ
¥5,998~
税込¥6,598~
手軽にカギ管理
暗証番号を合わせるだけの簡単操作
暗証番号は自由に設定、何度でも変更可能
ビスまたはマグネットシートで簡単取り付け
カードやメモなども収納できるケース付き
用途カギの保管、管理を要する全ての場所に最適。
カードやUSB認証キーなどの保管。
オフィス、工場、学校、駐車場、マンション共有部
設置方式壁掛け
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法ダイヤル錠
鍵の分類に最適なキーホルダータイプの名札です。表裏双方に文字が記入できる両面表示タイプです。
材質PP
種類両面表示用(大)
寸法(縦×横)(mm)62×25
リング内径(Φmm)20
外寸法(mm)62×25×t4
カードサイズ(mm)42×17
タチバナキーボックスF、Fi、C、Ci専用のキーホルダー(キープレート)です。※テプラ、ネームランドなどの18mmのテープも使用可能です。
仕様タチバナキーボックスF、Fi、C、Ci専用キーホルダー
材質樹脂
寸法(mm)(キーホルダー)25 × 60 × 2.5
寸法(縦×横)(mm)60×25
オートロックで閉め忘れなし。
1~8の桁暗証番号で複数の使用者で安心して管理できる。
操作音や警告音が鳴り、音で誰かが操作していることを知らせます。
キーホルダー名札24個吊りで大容量。
緊急解錠キー(2個付)暗証番号をなくしても安心です。
ホルダー数24
材質(本体)PP・スチール・ABS、(キーホルダー)PMMA・スチール
寸法(mm)215×315×98
使用電池単三電池4個使用(別売り)
設置方式壁掛け型
施錠方法テンキー式
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)215×315×98
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
鍵、貴重品、小物等を収納し、複数人で共有できるキーボックス。鍵、貴重品、小物等を収納し、複数人で共有できるキーボックス。 暗証番号で解錠できるため、暗証番号を知る人のみで鍵を共有できます。4桁ダイヤル錠(暗証番号 任意設定可能)。防塵カバー付
付属品取り付け用ネジ・プラグ 各4本
色ブラック
質量(g)560、(ネジ等付属品)11
ワイヤー長(mm)400
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)90×120×40
設置方式吊り下げ式
関連資料(14.83MB) 商品パンフレット(8.39MB)
施錠方法ダイヤル錠
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)90×120×40
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
収納効率に優れた丈夫なスチール製キーボックスです。
コンパクトサイズなので、省スペースでの保管が可能です。
カラフルなキーホルダーは用途別に鍵を分類して管理でき、ネームシートがついているので掛け間違いや取り間違いを防ぎます。
保管の際は鍵をかけておけるので安心です。
本体裏側には壁掛け用の穴があり、付属のネジとコンクリートプラグにより壁に取り付けられます。
仕様壁掛け用穴付(3ヶ所)
材質SPCC、PP
設置方式壁掛け用
施錠方法シリンダー錠(子鍵2本付)
ご家庭での鍵の管理・保管に便利なキーハンガー。
マグネットでスチール面に取り付け、またネジで壁面への設置も可能。
キーホルダーを取り外すと、鍵以外の小物類も吊り下げることができ、用途の幅も広がります。
用途キーハンガーとして
ホルダー数8
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)248×103×23(キーホルダー装着時)
本体質量(g)95(キーホルダー装着時)
耐荷重(kg)1.2(マグネット保持力)
携帯・壁掛兼用のキーボックス(鍵保管収納庫)です。自由に持ち運べる様、U型フックでキープレートが外れにくくなっています。 扉はマグネットでピタリ、錠前も付いています。キーハンガーに整理見出しが付いていて必要な鍵が一目でわかります。テプラ、ネームランドなどの18mmのテープも使用可能です。
材質スチール製
錠前シリンダー錠(子鍵2本付)
施錠方法シリンダー錠(子鍵2本付)
自由に持ち運べるよう、U型フックでキープレートが外れにくくなっています。扉はマグネットでピタリ、錠前も付いています。キーハンガーに整理見出しがついていて、必要な鍵が一目でわかります。テプラ・ネームランド等の18mmテープも使えます。シリンダー錠の鍵は2本付いています。
用途鍵の保管、整理に
色アイボリー
設置方式携帯・固定兼用
施錠方法シリンダー錠(子鍵2本付)
カラーバリエーションがワイドなため、色分けによる鍵の保管ができます。
ネーム紙の出し入れも容易です。
キーリングおよび二重リングの採用で、鍵の入れ替えも手間がかかりません。
材質PE
リング内径(Φmm)17
カードサイズ(mm)42 x 17
外寸法(mm)60 x 21
寸法(縦×横)(mm)60×21
柔らかい素材で手になじむネームタグ。本体は60ミリのキーホルダー名札。
用途ネームタグ
セット内容赤・白・青・黄・緑5色アソート
材質ポリエチレン・PVC樹脂
全長(mm)60
色赤・白・青・黄・緑
寸法(縦×横)(mm)82×21
表示寸法(mm)35×15
1パック(5個)
¥259
税込¥285
当日出荷
鍵の管理がしやすいマグネット式キーハンガー。1枚ずつ抜き差し可能なネームシート付。スチール面に付けられるマグネット付でキーハンガー単体での使用が可能。CKB-20/40/60/80の本体に装着可能
セット内容キーハンガー グレー×1個入、キーホルダー 赤×3、青×3、橙×2、緑×2個入、ネームシート
質量(g)140
対応機種CKB-20/40/60/80
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)247×23×62(キーホルダー含むH130)
関連資料(0.9MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!
キーボックス
モノタロウ
¥2,888~
税込¥3,177~
壁掛けや持ち運びも出来る便利でシンプルなキーボックスです。
持ち運びに便利な取っ手付き。
キーリングで取付けるタイプなので、専用ホルダーがなくても使用できます。
色分類できるキーホルダーが便利です。
また、キーホルダーの中には、書き込み可能な見出し用紙が付いています。
設置方式壁掛け・携帯兼用
施錠方法シリンダー錠
青のみでのご要望にお応えしました。
色青
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質PP・スチール・ステンレス
タイプキーホルダー名札、中紙付、両面
種類キーボックス
寸法(縦×横)(mm)62×26
寸法(幅W×長さL)(mm)中紙:18×43、表示スペース:15×41
リング内径(Φmm)16
外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)26×62×4
1パック(30個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
キャビネットや引き出し(A4)にすっきり納まるサイズなので、オフィスでの仕様に最適です。
必要に応じて出し入れできる取っ手がついているので持ち運びも簡単です。
付属のキーホルダー型名札を収容可能。鍵はスライドするだけでロックができ、持ち運んでも脱落しません。
用途デスクの鍵やマスターキーなどが、デスクの下段(A4)引き出しにスッキリ収まる。
種別フタタイプ
材質本体・ロック部分/ABS、ヒンジ部/PP、クリップ/POM、キーホルダー/PP
施錠方法スライドロック
ハンガーの色展開により、色分けによる鍵の管理ができます。ハンガー裏面に粘着テープが付いています。Vカット溝付きのため必要なだけ切り離して使えます。フックが細いので直接鍵が掛けられます。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1連あたり)33×30×27
材質(本体)PMMA(白)粘着剤付き
材質(フック)真ちゅう、ニッケルメッキ(Φ2.8mm)
スタンダードなキーボックス。薄型で壁掛けにも便利。識別管理にもオススメ。取り付けネジは付属しておりません。
材質(本体)スチール(キーホルダー)ABS樹脂
奥行(mm)58
カギやいろんな小物に取りつけカンタン。使い勝手のいいキーホルダー名札!
材質ポリプロピレン
寸法(mm)本体:26×81×4、表示スペース:15×41、中紙:18×43
色青
寸法(縦×横)(mm)81×26
主要材質表示面=PP
中紙サイズ(mm)中紙:18×43mm
1個(15枚)
¥749
税込¥824
当日出荷
カラフルなホルダーに、見やすいタイトルプレート付きです。キーハウスホルダー
仕様キーステーション、キーハウス用ホルダー
材質スチロール樹脂
吊り数1
RoHS指令(10物質対応)対応
スチールの棚や書庫、ロッカーなどの名札に。中紙が替えられるので表記の変更もスムーズ。
RoHS指令(10物質対応)対応
オフィスや事務所などの鍵を集中管理できます。マットでスタイリッシュなデザインです。お好みの数字3桁の暗証番号を設定できます。
用途鍵の集中管理に。
付属品壁取付用ねじ×2本、専用プラグ×2個
セット内容壁取付用ねじ×2本・専用プラグ×2個
材質本体:スチール
奥行(mm)80
間隔(mm)【フック】23
スチールの棚や書庫、ロッカーなどの名札に。中紙が替えられるので表記の変更もスムーズ。
材質オレフィン系樹脂製
仕様(裏面)接着テープ付
厚さ(mm)0.3
色クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
スチールのドアやロッカーにピタッとひっつく便利なマグネットタイプ。
木製品やプラスチック製品、タイルにも取り付け可能な両面テープ付き。
キーホルダーが外れにくく、持ち運びにも安心なフック。
ホルダー数10個
付属品赤・ピンク・青・黄・緑5色のホルダー×各2個/マグネット、両面テープ
材質ハンガー本体:ABS樹脂キーホルダー:ABS樹脂・ポリエチレン樹脂鉄プレート:SPCCフィルム:A-PETE
質量(g)200
寸法(幅W×高さH)(mm)320×130(キーホルダー含む)
耐荷重(kg)2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
8本(8色各1本)入り。カギのつけ外しがカンタンなGリング。カード紙付き。
用途キーを番号と色でわかりやすく分類できる
仕様8色
材質本体:PE、リング:鋼線(ニッケルメッキ)、窓板:PET、カード紙:紙
寸法(mm)17×3×67(リング含まない)
色白・黄・オレンジ・紫・緑・青・赤・ライトブルー
質量(g)22(包装資材含む)
寸法(縦×横)(mm)67×17
1パック(8本)
¥339
税込¥373
当日出荷
旅行カバンに付けやすい、ネームタッグ 旅行名札 1パック5枚入。旅行カバンに付けやすく、アドレス記入で分かりやすいネームタッグです。長年お客様から信頼されているロングセラー商品です。
サイズ(カード部分)名刺サイズ
材質(本体)軟質塩化ビニール樹脂製
寸法(縦×横)(mm)126×60
寸法(高さH×幅W)(mm)(本体)126×60
こんなお得な商品も!
キーボックス
モノタロウ
¥2,888~
税込¥3,177~
持ち運びに便利な取っ手付。また、ネジ付なので、壁に掛けて使用することもできます。独自のキーハンガー設計:落としたり、逆さにしてもキーホルダが外れにくく、保管状態に影響されません。
色アイボリー
奥行(mm)53
把手高(mm)35
キーボックス(鍵の整理箱)です。鍵の管理・整頓を応援するリーズナブルな携帯、壁掛け兼用のキーボックスです。キーボックスが横倒れしたり逆さまになってもキーホルダーが外れにくくなっていますので、ご家庭・事務所・マンション等の鍵のある場所には是非お使い下さい。
色ベージュ
材質防錆銅版エナメル焼入れ仕上げ
箱入数1台(小箱)
設置方式壁掛け・携帯兼用
リングが見出しを隠さない設計を採用しています。
キーボックス、キーパネル、キーハンガーと組み合わせて使用することで、キーホルダーがしっかりとキープされ移動時の鍵の落下も抑えます。
全4色展開。
仕様片面表示用
材質本体:PP
寸法(縦×横)(mm)63×25
リング内径(Φmm)16
カードサイズ(mm)45.5×18.5
外寸法・幅(mm)25
外寸法・高さ(mm)63
外寸法・奥行(mm)9
多くのカギを保守管理するのにです。
握り易く持ち運びしやすいD型形状です。
フックとリングが15個付いてお得です。
用途カギを保守管理
付属品フック:15個、リング15個
材質本体、リング:鉄ニッケルメッキ / フック:亜鉛合金ニッケルメッキ
色シルバー
質量(g)183
リング寸法(mm)135(最大値)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
利便性の高いテンキー式ロックタイプです。
壁面固定はもちろん収納家具にピッタリ入るコンパクト設計です。
シンプルでスタイリッシュなデザインです。
鍵のサイズや本数に応じてキーハンガーとキーホルダーを追加し、収容をフレキシブルに拡張する事が可能です。
取っ手が付いているので、保管場所からの移動も可能です。キーホルダーをしっかりキープするフック形状で、移動時の鍵の落下も抑えます。
用途オフィス内での共用鍵の活用・管理に。暗証番号で開錠するテンキータイプ。
材質本体:スチール、天地カバー・キーパネル・キーハンガー:R-ABS、キーホルダー:PP
電源単3形アルカリ乾電池4本(お試し用付属)
施錠方法テンキータイプ
グリーン購入法適合
オートロックで閉め忘れなし。
1~8の桁暗証番号で複数の使用者で安心して管理できる。
操作音や警告音が鳴り、音で誰かが操作していることを知らせます。
緊急解錠キー(2個付)暗証番号をなくしても安心です。
ホルダー数48
仕様壁面設置可能(設置用ネジ3本付属)
材質本体/PP・スチール・ABS、キーホルダー名札/PMMA・スチール
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)253×360×98
使用電池単三電池4個(別売)
設置方式壁掛け型
施錠方法テンキー式
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
書庫・金庫・ロッカー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。