絞り込み
接続方式
  • 有線(1)
ボタン数
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 15(1)
  • 18(1)
  • 色ブラック(1)
読取方式
  • その他(1)
ホイール数
  • 1個(4)
分解能
  • 620(1)
  • 6200(2)
  • 26000(1)
620・6200・26000
ブランド
  • REDRAGON(レッドラゴン)
  • モノタロウ(2)
  • エレコム(154)
  • サンワサプライ(96)
  • サンワダイレクト(75)
  • ナカバヤシ(72)
  • BUFFALO(バッファロー)(51)
  • ロジクール(40)
  • オーム電機(21)
  • TURTLEBEACH(タートルビーチ)(17)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(16)
  • 3Dコネクション(13)
  • Dell Technologies(12)
  • Gigastone(10)
  • rapoo(ラプー)(5)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
  • マイクロソフト(4)
  • AOTECH(4)
  • RAZER(4)
  • 3R(スリーアール)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 多機能ボタン RGB ゲーミングマウス REDRAGON(レッドラゴン)

    多機能ボタン RGB ゲーミングマウス

    REDRAGON(レッドラゴン)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ●Pixart3327ProSensor搭載。12,400DPI、MMO有線モデルです。 「多機能ボタンRGBゲーミングマウス IMPACT」 ●カスタマイズできる18ボタン 通常6ボタンに加えて12個のMMOサイドボタンを装備しております。 それぞれのボタンにボタン割り当ておよびマクロ機能をカスタマイズすることが可能です。 ●重量バランスが調整できる 本体内に8つのバランスウェイトを配置しています。 様々なゲームごとにお好みでマウスの重心や重さを調整できます。 ●DPI設定とバックライト設定ができる 専用ソフトウェアにより、バックライト設定を8種類のライティングモードからRGBで設定可能。 さらにセンサーのDPIを最大12,400まで調節でき、自分のプレイスタイルに合わせて設定することができます。
    インターフェースUSB対応OSWindows 10/8.1寸法(mm)W92×H42×D122.5質量(g)138(ケーブル含まず)/174(ケーブル含む)保証期間6ヶ月間LED色RGBボタン数18個(ホイールボタン含む)ホイール数1個ブラックセンサーPixart PAW3327接続方式有線ケーブル長(cm)約180耐久性(スイッチ)2000万回(理論値)最大解像度6200 DPI(ソフトウェア使用時は疑似的に12400 DPI)仕様●最大速度:200 IPS●最大加速度:30G●最大ポーリングレート:1000Hz●DPI:6200(ソフトウェア使用時は疑似的に12400)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゲーミングマウス REDRAGON(レッドラゴン)

    ゲーミングマウス

    REDRAGON(レッドラゴン)
    4,198税込4,618
    1個
    欠品中
    PAW3327。Sensor搭載のMMO向け有線ゲーミングマウスです。通常5ボタンに加えて、2+8個のMMO向けサイドボタンを装備しており、それぞれのボタンにボタン割り当ておよびマクロ機能をカスタマイズすることが可能です。5つのDPIレベル(500/1000/2000/3000/6200)を備えており、さまざまなゲームニーズを簡単に切り替えることができます。2000万回を超える高耐久スイッチであり、ゲーム内で押すキーと実行されるアクションを割り当てることで、ゲームプレイを快適にする設定です。専用ソフトウェアにより、DPI設定の他にもキー設定やマクロ設定が可能なので、自分のプレイスタイルに合わせて自由にカスタマイズすることができます。
    仕様●スイッチの耐久値:2000万回(理論値)●光学センサー:PAW3327●最大ポーリングレート:1000 Hz●最大加速度:30G対応OSWindows 11/10速度最大:200IPSインターフェースUSB A最大解像度6200DPI(ソフトウェア使用時、疑似的に最大12400DPI)ボタン数15個(ホイールボタン含む)サイズ(mm)約W86×D123.4×H48.5ホイール数1個バックライトLED:RGB
  • ゲーミングマウス REDRAGON(レッドラゴン)

    ゲーミングマウス

    REDRAGON(レッドラゴン)
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    PAW3327。Sensor搭載の有線ゲーミングマウスです。5つのDPIレベル(1200/2400/3500/5500/12400)を備えており、さまざまなゲームニーズを簡単に切り替えることができます。厳選された超軽量素材と、巧みに作られたフォームにより42gという超軽量仕様を実現し、長時間のマウス操作でも疲労を最小限に抑えます。2000万回を超える高耐久スイッチであり、ゲーム内で押すキーと実行されるアクションを割り当てることで、ゲームプレイを快適にする設定です。専用ソフトウェアにより、DPI設定の他にもキー設定やマクロ設定が可能なので、自分のプレイスタイルに合わせて自由にカスタマイズすることができます。
    仕様●スイッチの耐久値:2000万回(理論値)●光学センサー:PAW3327●最大ポーリングレート:1000Hz●最大加速度:30G対応OSWindows 11/10速度最大:220IPSインターフェースUSB A最大解像度620DPI(疑似的に最大12400DPI)ボタン数5個(ホイールボタン含む)サイズ(mm)約W64×D121×H38ホイール数1個バックライトLED:無し
  • ゲーミングマウス REDRAGON(レッドラゴン)

    ゲーミングマウス

    REDRAGON(レッドラゴン)
    4,898税込5,388
    1個
    6日以内出荷
    PAW3395。Sensor搭載の有線ゲーミングマウスです。8000Hzのポーリングレートは、1000Hz製品に比べ1秒あたり最大8倍のデータを送信でき、遅延を1ミリ秒から1/8ミリ秒に減らすことができます。5つのDPIレベル(1000/2000/4000/8000/26000)を備えており、さまざまなゲームニーズを簡単に切り替えることができます。厳選された超軽量素材と、巧みに作られたフォームにより44gという超軽量仕様を実現し、長時間のマウス操作でも疲労を最小限に抑えます。5000万回を超える高耐久スイッチであり、ゲーム内で押すキーと実行されるアクションを割り当てることで、ゲームプレイを快適にする設定です。専用ソフトウェアにより、DPI設定の他にもキー設定やマクロ設定が可能なので、自分のプレイスタイルに合わせて自由にカスタマイズすることができます。
    仕様●スイッチの耐久値:5000万回(理論値)●光学センサー:PAW3395●最大ポーリングレート:8000Hz●最大加速度:50G対応OSWindows 11/10速度最大:650IPSインターフェースUSB A最大解像度26000DPIボタン数6個(ホイールボタン含む)サイズ(mm)約W64×D121×H39ホイール数1個バックライトLED:無し
マウス