絞り込み
ボタン数
読取方式
IR LED・その他・レーザー・光学式(赤色LED)・青色LED
ホイール数
1個・2個・なし
分解能
30・500・600・800・1000・1200・1300・1400・1500・1600・2000・2400・3200・3400・4000・6200・7200・12000・12400・45000・分解能をもっと見る
ブランド
モノタロウ・エレコム・サンワサプライ・ナカバヤシ・BUFFALO(バッファロー)・オーム電機・TURTLEBEACH(タートルビーチ)・レノボ・ジャパン(Lenovo)・KIBU・HP(日本ヒューレット・パッカード)・Gigastone・ロジクール・3Dコネクション・スリーアールソリューション・Dell Technologies・rapoo(ラプー)・AOTECH・ビット・トレード・ワン・REDRAGON(レッドラゴン)・GETT・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: マウス

ロジクール レビューキャンペーン 人気のPC周辺機器を多数紹介!レビュー投稿で100名様に1,000円値引クーポンが当たる! 11/30(月)まで 詳しくはこちら

475件中 441~475件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エッセンシャル ワイヤレス マウス レノボ・ジャパン(Lenovo)

    エッセンシャル ワイヤレス マウス

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    翌日出荷
  • Lenovo USB Type-C レシーバー レノボ・ジャパン(Lenovo)

    Lenovo USB Type-C レシーバー

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    ¥1,098税込¥1,208
    1台
    翌日出荷
  • Lenovo USB Type-A レシーバー レノボ・ジャパン(Lenovo)

    Lenovo USB Type-A レシーバー

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    ¥1,098税込¥1,208
    1台
    翌日出荷
  • Bluetooth3.0対応 IR LED光学式マウス 3ボタンタイプ レッド BUFFALO(バッファロー)

    Bluetooth3.0対応 IR LED光学式マウス 3ボタンタイプ レッド

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1台
    8日以内出荷
    。Bluetooth3.0搭載で、タブレットや薄型PCで使うのに便利!。省電力IR LED光学式で持ち運びに最適な電池長持ち設計。エントリーユーザーに最適!お求め安い価格でBluetoothマウス!
  • Bluetooth3.0対応 BlueLED光学式マウス 静音/3ボタン ホワイト BUFFALO(バッファロー)

    Bluetooth3.0対応 BlueLED光学式マウス 静音/3ボタン ホワイト

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥2,488税込¥2,737
    1台
    8日以内出荷
    。Bluetooth3.0搭載で、タブレットや薄型PCで使うのに便利!。高感度BlueLED搭載で移動先の様々な机で快適に使用できる。会議中や静かな場所でも使用できる、静音スイッチ搭載!
  • 【Cons】Lenovo Go バーティカル ワイヤレスマウス レノボ・ジャパン(Lenovo)

    【Cons】Lenovo Go バーティカル ワイヤレスマウス

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    7日以内出荷
  • 【Cons】Lenovo Go USB Type-C ワイヤレス マルチデバイスマウス(グレー) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    【Cons】Lenovo Go USB Type-C ワイヤレス マルチデバイスマウス(グレー)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    7日以内出荷
  • 【Cons】Lenovo Go USB Type-C ワイヤレス マウス(グレー) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    【Cons】Lenovo Go USB Type-C ワイヤレス マウス(グレー)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    7日以内出荷
  • 有線ゲーミング マウス 12000 DPI Gigastone

    有線ゲーミング マウス 12000 DPI

    Gigastone
    ¥3,398税込¥3,738
    1台
    6日以内出荷
    【高度な精度】 Pixart BC-3332A ゲーム エンジン センサー、最大 12000 DPI、5 つの調整可能なレベルと 8 つのプログラム可能なボタン。 DPI 数値は、Gigastone フリー ソフトウェアを使用してニーズに合わせてさらにカスタマイズできます。 【RGBアニメーション】5つのプリセット照明モードを備えた15ゾーンのRGBアニメーション。 【高い耐久性】5000万回以上のクリック、50万回のスクロール、300km (186マイル) のマウス走行距離の寿命。 横滑りや摩擦を軽減するメタル X’Glide Armor Bootマウスフィートを装備。 【最高級スペック】7つのゲームモード、512KBのオンボードメモリ、2000Hzのポーリングレート、35gの加速度、250ipsのトラッキングスピード、8000fps、1msのキーレスポンス。 【フリーソフトウェア】すべてのデフォルト設定はソフトウェアでカスタマイズ可能です。 ソフトウェアのダウンロードについては、製品パッケージまたはマウスの下にあるステッカーをご覧ください。
    仕様RGB:調整可能色ブラック質量(g)200接続方式有線分解能(dpi)12000寸法(cm)17.8×16×6.7メモリー512KBケーブル有りコネクタUSB-Aボタン数プログラム可能ボタン:8インターフェイスUSBRoHS指令(10物質対応)対応
  • 【感染症対策】GETT 医療用 防水ウォッシャブルマウス プラスチック 光学式 IP68保護 CleanType MPL-U10070 GETT

    【感染症対策】GETT 医療用 防水ウォッシャブルマウス プラスチック 光学式 IP68保護 CleanType MPL-U10070

    GETT
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    当日出荷
    光学センサー。 掃除や消毒が簡単です。 USBプラグを掃除時の水しぶきから守るシリコンキャップ。 解像度1000cpi。 EMC EN 60601-1-2 第 4 版に準拠。
    仕様光学検出、1000 DPI、切り替えサイクル:約 2ミル(キーごと)質量(g)約74ケーブル長(m)USB:1.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×61.6×36分解能(dpi)1000保護等級IP68機能スクロールホイールインターフェースUSB材質(ハウジング)プラスチックキー数3保証期間2年保管温度(℃)-25~80各種認証EN60601-1-2 Ed4、FCC、CE動作温度範囲(℃)-25~70読取方式レーザー式
  • 【感染症対策】GETT 医療用 防水ウォッシャブルマウス プラスチック 光学式 IP68保護 CleanType MSI-U10090 GETT

    【感染症対策】GETT 医療用 防水ウォッシャブルマウス プラスチック 光学式 IP68保護 CleanType MSI-U10090

    GETT
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    52日以内出荷
    PCとMacの両方のOSに対応、プラグ&プレイのためドライバーのインストールも不要 USB接続のため、接続が簡単 防水性能は、IP68規格に準拠 耐久性にも優れ、長期間使用しても劣化しにくい安心感 湿気の多い環境や防水性が求められる場合に最適
    用途IP68等級の医療用及び産業用マウス付属品保護キャップ付きUSBプラグ寸法(mm)112×71.6×34.5保護等級IP68保管温度(℃)-10~60動作温度範囲(℃)0~55読取方式レーザー式
  • Mouse Bungee V3 Chroma RAZER

    Mouse Bungee V3 Chroma

    RAZER
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    4日以内出荷
    ゲームプレイが軽くなる Razer Mouse Bungee V3 Chroma を使用すると、ケーブルを引きずったり何かに引っかかったりすることなく、滑らかなマウス操作が可能になります。 クリップオン ケーブルキャッチ付きスプリング式アーム Razer Mouse Bungee V3 Chroma のケーブルキャッチはラバーコーティングされており、多くのゴム製、編組、パラコードのマウスケーブルに対応します。スプリング式アームにより、マウスよりも常に高い位置にケーブルが配置されるため、スムーズなマウス操作が可能です。 錘入りの滑り止めベース Razer Mouse Bungee V3 Chroma は、ゴム製のグリップ感ある錘入りのベースを採用し、白熱した激しいゲームプレイでも倒れることがありません。 RAZER CHROMATM RGB 対応 Razer ChromaTM RGB 対応でカスタマイズ可能なライティングと優れたゲーム没入感 クリップオン ケーブルキャッチ付きのスプリング式アームでケーブルを引きずることなく操作 錘入りの滑り止めベースでさらなる安定性を確保 Razer ChromaTM RGB アンダーグロー式ライティング Razer Synapse 3 に対応 コードを引きずることなく操作 サビ防止加工のスプリング式アーム 安定性に優れた錘入りのベース 滑り止め加工の施された底面
    色Black質量(g)240ケーブル長(m)1.8 (6ft) 編組ケーブル
  • マウスグリップシール ビット・トレード・ワン

    マウスグリップシール

    ビット・トレード・ワン
    ¥899税込¥989
    1個
    6日以内出荷
    様々な素材を使った多層型のシールは、3種それぞれ異なる感触や特性があるので、それぞれのアプローチが目指すものはただ一つ、貴方にとってのベストグリップを選択できます。R曲面への接着を想定してマウスにフィットするよう様々にカットされたシールは、柔軟さを活かして自由に貼り付けることが可能です。ゲーマーの意見を取り入れたシールシェイプは、様々なパターンで使用できるので、ご使用のマウスを自由にカスタマイズできます。シリーズ最薄となる0.2mmのクロロブレン層に確かなグリップを生み出すマイクロドットパターンは、ダイレクトな操作感と王道たるそのフィーリングで数多のプレイヤーから好評をいただいています。
    材質クロロプレン系合成ゴム、粘着材厚さ(mm)約0.2色ブラック
  • マウスグリップシール ビット・トレード・ワン

    マウスグリップシール

    ビット・トレード・ワン
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    6日以内出荷
    様々な素材を使った多層型のシールは、3種それぞれ異なる感触や特性があるので、それぞれのアプローチが目指すものはただ一つ、貴方にとってのベストグリップを選択できます。R曲面への接着を想定してマウスにフィットするよう様々にカットされたシールは、柔軟さを活かして自由に貼り付けることが可能です。ゲーマーの意見を取り入れたシールシェイプは、様々なパターンで使用できるので、ご使用のマウスを自由にカスタマイズできます。吸い付くシリコンの感触はマウスを最早にし、貴方の手の一部にします。ガラスクロスにシリコン素材を吹き付けた独特のフィーリングは乾燥肌プレイヤーに最適な製品です。ハイレベルな柔軟性と吸着性、そして耐久性をも併せ持つこの新感覚グリップを体感してください。
    材質クロロプレン系合成ゴム、粘着材厚さ(mm)約0.3色ホワイト
  • マウスグリップシール ビット・トレード・ワン

    マウスグリップシール

    ビット・トレード・ワン
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    6日以内出荷
    様々な素材を使った多層型のシールは、3種それぞれ異なる感触や特性があるので、それぞれのアプローチが目指すものはただ一つ、貴方にとってのベストグリップを選択できます。R曲面への接着を想定してマウスにフィットするよう様々にカットされたシールは、柔軟さを活かして自由に貼り付けることが可能です。ゲーマーの意見を取り入れたシールシェイプは、様々なパターンで使用できるので、ご使用のマウスを自由にカスタマイズできます。凹凸が生み出す通気性とグリップ力の高次元な融合は、風貌から既に一線を画するその特性によりシリコンボールが貴方の手を捕らえて離しません。グリップしながらも通気性を保つその特性がハードなプレイでも快適なプレイを提供します。
    材質シリコーン樹脂、ガラスクロス、シリコーン系粘着材厚さ(mm)約0.3色ホワイト
  • DPIとLED設定ができるゲーミングRGB静音有線マウス 光学式 AOTECH

    DPIとLED設定ができるゲーミングRGB静音有線マウス 光学式

    AOTECH
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    6日以内出荷
    【DPIとLED設定ができるゲーミングRGBマウスです。】 AOK-MOUSEシリーズ2 【素早いマウス操作をサポート】 本製品は、軽量と強度を両立させるハニカム構造となっております。 強度を保ちながら無駄な部分をそぎ落とした本体は、重量約75gながらしっかりとした重厚感とフィット感が有り様々なゲーミングシーンで素早いマウス操作をサポートします。 【6段階のDPI設定と6パターン+消灯のLED切替ができる】 本製品は、本体スイッチのみで6段階のDPI設定(1200/1600/2400/3200/4800/7200)が可能です。 また、RGB仕様となっており6パターン+消灯のLED切替が可能ですので好みでシーン合わせてカスタマイズすることができます。
    仕様●センサー:光学式(赤)●DPI(分解能):1200/1600/2400/3200/4800/7200●サイズ:約134×66×38mm色ホワイト質量(g)約75(ケーブル含まず)接続USB2.0ボタン数7ケーブル長(cm)約160RoHS指令(10物質対応)対応
  • DPIとLED設定ができるゲーミングRGB有線マウス 光学式 AOTECH

    DPIとLED設定ができるゲーミングRGB有線マウス 光学式

    AOTECH
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    6日以内出荷
    【DPIとLED設定ができるゲーミングRGBマウスです。】 AOK-MOUSEシリーズ2 【素早いマウス操作をサポート】 本製品は、軽量と強度を両立させるハニカム構造となっております。 強度を保ちながら無駄な部分をそぎ落とした本体は、重量約75gながらしっかりとした重厚感とフィット感が有り様々なゲーミングシーンで素早いマウス操作をサポートします。 【6段階のDPI設定と6パターン+消灯のLED切替ができる】 本製品は、本体スイッチのみで6段階のDPI設定(1200/1600/2400/3200/4800/7200)が可能です。 また、RGB仕様となっており6パターン+消灯のLED切替が可能ですので好みでシーン合わせてカスタマイズすることができます。
    仕様●センサー:光学式(赤)●DPI(分解能):1200/1600/2400/3200/4800/7200●サイズ:約134×66×38mm色ブラック質量(g)約75(ケーブル含まず)接続USB2.0ボタン数7ケーブル長(cm)約160RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3ボタン 有線 BlueLED 高耐久 抗菌 マウス ホワイト BUFFALO(バッファロー)

    3ボタン 有線 BlueLED 高耐久 抗菌 マウス ホワイト

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1台
    8日以内出荷
    クリック部分にはオムロン製1000万回耐久スイッチを採用 さまざまなデスク環境でも快適に操作できる読取性能 抗菌樹脂採用【国際規格 ISO22196/JIS Z 2801】 RoHS基準値準拠
    付属品本体、取扱説明書色ホワイト質量(g)80ケーブル長(m)約1.5本体質量(g)約80対応OSWindows 10 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 7 64ビット/32ビット 本体 ,OS X 10.9以降 本体 ,PlayStation(R)3 本体接続方式有線分解能(dpi)1200対応機種USB Type-A端子搭載のWindowsパソコン、タブレット(Windows、Mac、Android、Chrome OS)センサーBlueLED光学式保証期間6か月間動作温湿度範囲温度:5~40℃、湿度:5~90%(結露なきこと)ボタン数3ボタンインターフェイスUSB Type-Aホイール数なし本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約66×約39×約113
  • MB1 マウスバンジー Endgame Gear

    MB1 マウスバンジー

    Endgame Gear
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    XM1で多くのゲーマーを驚かせ、鮮烈なデビュー飾ったエンドゲームギア。周辺機器の充実でメインデバイスを盛り上げる。 マウスケーブルのつっぱりを防ぎ、快適な操作を補助する為のマウスバンジー。 伸縮可能なスプリングアーム、動きにくい重さと滑り止め、シリコンラバーのケーブルホルダー、ブラック&ホワイトのシンプルなデザインとロゴがクールなデザイン。
  • 小型無線3ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ

    小型無線3ボタンBlueLEDマウス

    ナカバヤシ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    持ち運びしやすい軽量小型ボディ。コンパクトでも幅広ボタンなので快適に操作できます。側面には握り心地の良いラバーグリップ。加速度をマウスが検知してポインター速度を自動的に調整する「おまかせ速度調整モード」一般的な速度「固定モード」と「お任せ速度調整モード」はワンタッチで切り替えることができます。電池長持ち2年以上。面倒な設定不要。レシーバーを PCに挿すだけでご使用いただけます。不使用時、レシーバーを本体に収納することができます。
    付属品単4アルカリ乾電池×2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能。W18×D15×H5mm/約2g)質量(g)約45(レシーバー、電池は含まず)対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.8以降)コネクタ形状USB(A)コネクタ接続方式無線対応機種USBポートが正常に動作するパソコン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×82×33使用電池単4電池×2本(マウス本体側)電池寿命連続動作時間約403時間、電池交換の目安約803日ボタン数3ボタン(2ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)RoHS指令(10物質対応)対応電波周波数(GHz)2.4
  • 有線静音5ボタンBlueLEDエルゴノミクスマウス ナカバヤシ

    有線静音5ボタンBlueLEDエルゴノミクスマウス

    ナカバヤシ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    人間工学(エルゴノミクス)に基づいて設計された、自然な角度で握ることができるマウス。大胆な角度で手首のねじれを軽減、傾斜角度40° ポインター速度切り替え800~1600dpi。面倒な設定不要。USBケーブルをPCに挿すだけでご使用いただけます。Web閲覧に便利な進む、戻るボタン搭載*1。読み取り能力の高いBlueLEDセンサー。ポインター速度を3段階で切り替えられます。*1MacOSでは非対応
    接続方式有線RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bluetooth 3ボタンBlue LEDマウス ナカバヤシ

    Bluetooth 3ボタンBlue LEDマウス

    ナカバヤシ
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    3日以内出荷
    わずか3cmの厚みで、手のひらに自然となじむフラットフォルム。 ムダを削ぎ落としたシンプルマウスです。 低めでフラット、シンプルが使いやすい。 美しいフラットフォルムを実現するため、上面パーツを特殊な塗装工程で半透明な質感にデザインしました。 ポインター速度(分解能/dpi)をマウスが調整するおまかせ機能。 3ボタンのシンプル機能。
    付属品取扱説明書、単4アルカリ乾電池×2本(お試し用)質量(g)約60(電池含まず)電源単4電池×2本対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.8以降)、Ver4.4以降(右、ホイールボタンは左ボタンと同じ)接続方式無線交換目安【電池】約338日寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×102×30対応機種HID プロファイルに対応したパソコン、タブレット、スマートフォン分解能1600dp(i 固定)/800~2400dp(i 自動) 切替式連続使用時間(時間)約169ボタン数3ボタンRoHS指令(10物質対応)対応Bluetooth3.0 class2通信距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)周波数帯域(GHz)2.4
  • 小型有線5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ

    小型有線5ボタンBlueLEDマウス

    ナカバヤシ
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    3日以内出荷
    握り心地を追求したフォルム。手の形に沿うやや厚みのあるフォルム。親指、薬指、小指が自然にマウスを掴める形状を追求。読取り解像度(ポインタースピード)は切替ボタンを押す度に600→1000→1600dpiと変化します。インターネット閲覧に便利な『進む』『戻る』ボタン搭載。macには非対応です。「進む」「戻る」の割当てコマンドは変更できません。
    サイズS質量(g)80ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 10/8.1/8/7、Mac OS X以降※(※戻る進むボタン非対応)接続方式有線対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能600/1000/1600dpi 切替式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×95×39ボタン数5ボタン(4ボタン+ホイールボタン)インターフェイスUSB(A)コネクタ読取方式青色LED
  • 無線5ボタンBlueLEDマウス ナカバヤシ

    無線5ボタンBlueLEDマウス

    ナカバヤシ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    持ちやすい形状とサイズにBlueLEDセンサーを搭載したベーシックなマウス。「進む」「戻る」ボタンを搭載。Webの閲覧に便利。
    付属品単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18×D15×H5mm)サイズM質量(g)60(レシーバー、電池は含まず)電源電池式対応OSWindows 10/8.1/8/7、Mac OS X以降※(※戻る進むボタン非対応)コネクタ形状USB(A)コネクタ接続方式無線対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能1600dpi(固定)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×98×37電池寿命約351日ボタン数5ボタン(4ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)連続動作時間約263時間インターフェイスUSBRoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式2.4GHz読取方式BlueLED
  • USBデスクトップマウス Verbatim(バーベイタム)

    USBデスクトップマウス

    Verbatim(バーベイタム)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    仕様Verbatim 有線USBマウス、光学式材質プラスチック質量(g)87.6接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×39×114ボタン数3インターフェイスUSB読取方式光学式
  • HP 785M 超速充電スクロールワイヤレスマウス HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP 785M 超速充電スクロールワイヤレスマウス

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥8,498税込¥9,348
    1台
    7日以内出荷
  • Dellマウス - WM118 Dell Technologies

    Dellマウス - WM118

    Dell Technologies
    ¥1,498税込¥1,648
    1台
    翌日出荷
    仕様●分解能(解像度):1000dpi●接続タイプ:無線●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気用品安全法(本体):適合ボタン数3RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1
  • Dell Pro 7サイレント マウス - MS726 Dell Technologies

    Dell Pro 7サイレント マウス - MS726

    Dell Technologies
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    翌日出荷
    仕様●分解能(解像度):6000dpi●接続タイプ:無線●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気用品安全法(本体):適合ボタン数3RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1
  • ThinkSystem Optical Wheel Mouse - USB レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkSystem Optical Wheel Mouse - USB

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    翌々日出荷
    仕様●接続タイプ:有線●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:なし●読み取り方式:光学式●電気用品安全法(備考):電気用品安全法の対象となる電気用品ではありません●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続する機器ではない為●電波法備考:無線機器非搭載の為対応OSWindowsインターフェースUSBボタン数2RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1
  • 有線マウス 光学式 3ボタン ホワイト BUFFALO(バッファロー)

    有線マウス 光学式 3ボタン ホワイト

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1台
    翌日出荷
    (1) 電池交換不要な有線式マウス。 (2) 左右対称モデルで右利き・左利きを問わず使用可能 (3) 光学式(赤色)センサー採用。木目調や光沢のない金属デスク、プラスチック素材の上など様々な面で読み取り可能 (4) マウスポインターの移動速度を調節できるDPI切り替え(3段階)に対応 (5)ドライバーインストール不要で挿し込むだけの簡単接続
  • Dell Pro Premiumマウス - MS900 Dell Technologies

    Dell Pro Premiumマウス - MS900

    Dell Technologies
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    翌日出荷
    仕様●分解能(解像度):8000dpi●接続タイプ:無線●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気用品安全法(本体):適合インターフェースBluetoothボタン数7RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数2
  • HP 245 モバイルBluetooth マウス HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP 245 モバイルBluetooth マウス

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥1,298税込¥1,428
    1台
    8日以内出荷
    仕様●読み取り方式:光学式●接続タイプ:無線●ボタン数:3●ホイール数:1●対応OS:Windows10、Windows 8、Windows 7、 Windows ARM、MacOS、Chrome OS●本体重量:55g●RoHS指令:対応●環境自己主張マーク:なし●J-Moss:対応●電波法備考:規制の対象機器でない●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●本体サイズ(H):107mm●本体サイズ(W):61mm●本体サイズ(D):30mm
  • トラックボール SALUC

    トラックボール

    SALUC
    ¥999税込¥1,099
    1個
    9日以内出荷
    ベルギーのトラックボール専門メーカーSALUC社製、直径Φ36mm(約1.4インチ)サイズのトラックボールに対応する交換ボールです。光を透過する半透明ボールでありながら、光学式トラックボールでも動作確認済み。メンテナンス用ホールなどから光を当てることで色を変化させることが可能です。但し明るすぎる光を当てると、光学式センサーがボールの動作を検出できなくなるため、ご注意ください。
    色白(半透明)直径(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • HP G105 有線マウス HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP G105 有線マウス

    HP(日本ヒューレット・パッカード)(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1台
    欠品中
    仕様●環境自己主張マーク:対応●接続タイプ:有線インターフェースUSB色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1
  • 【感染症対策】GETT 医療用 産業用 防水ウォッシャブルマウス プラスチック 赤外線方式 IP68保護 CleanType KH25201 GETT

    【感染症対策】GETT 医療用 産業用 防水ウォッシャブルマウス プラスチック 赤外線方式 IP68保護 CleanType KH25201

    GETT
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    52日以内出荷
    医療向けマウスKH25201 IP68保護準拠で優れた防水性と防塵性 シリコン製で手軽に消毒や中性洗剤での清掃が可能 医療業界など常に細菌やウイルスの防護が求められる場所に最適
    用途IP68等級の医療用及び産業用マウス寸法(mm)115×61×39保護等級IP68保管温度(℃)-40~85動作温度範囲(℃)0~40読取方式レーザー式
マウス