絞り込み
接続方式
  • 有線(4)
  • 無線(11)
無線通信方式
  • Bluetooth(1)
  • 無線2.4GHz(5)
ボタン数
  • 3(7)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(5)
  • 7(2)
  • 9(1)
電源
  • 充電式(3)
  • 電池式(8)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(13)
  • 色ホワイト(8)
  • 色レッド(1)
読取方式
  • その他(1)
  • 光学式(赤色LED)(2)
  • 青色LED(11)
その他・光学式(赤色LED)・青色LED
ホイール数
  • 1個(1)
  • 2個(1)
1個・2個
分解能
  • 1000(2)
  • 1200(3)
  • 1600(8)
  • 2400(1)
  • 3200(3)
  • 7200(2)
  • 12400(1)
1000・1200・1600・2400・3200・7200・12400
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(2)
  • エレコム(96)
  • サンワサプライ(85)
  • ナカバヤシ(72)
  • BUFFALO(バッファロー)(38)
  • TURTLEBEACH(タートルビーチ)(17)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(16)
  • Gigastone(10)
  • ロジクール(8)
  • 3Dコネクション(7)
  • Dell Technologies(6)
  • rapoo(ラプー)(5)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(4)
  • REDRAGON(レッドラゴン)(4)
  • AOTECH(4)
  • RAZER(4)
  • 3R(スリーアール)(3)
  • ビット・トレード・ワン(3)
  • iClever(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤレスマウス 無線2.4GHz Bluetooth5.2 静音 オーム電機

    ワイヤレスマウス 無線2.4GHz Bluetooth5.2 静音

    オーム電機
    2,979税込3,277
    1個
    当日出荷
    3台のデバイスを操作可能。無線2.4GHz(1台)とBluetooth5.2(2台対応)を搭載し、パソコンやタブレットなど3台のデバイスをこれ1台で操作できます。使用環境に合わせた接続方法をボタン1つで簡単に選択可能です。※同時接続はできません。サイド横スクロールを搭載。独立のサイド横スクロールを搭載しています。ExcelやWord、Web使用時の作業効率が大幅に向上します。※Office2016以降のみに対応します。省電力Bluetooth5.2対応。Bluetoothverは省電力性を重視して開発された新規格Bluetoothver5.2に対応しています。静音設計。クリックのカチカチ音を抑えた設計で、音が気になる場所での使用にも便利です。BlueLEDセンサー。従来の赤色LEDと比べて波長が短く読み取り性能が高いため、わずかな凹凸やほこりを読み取り、快適な操作が可能です。7ボタン+2ホイール搭載。作業場面に合わせてマウスカーソルの速度を800/1200/1600dpiの3段階に切替できます。Mサイズ。本体カラーはブラックです
    セット内容マウス本体、レシーバー(2.4GHz受信機)、単3形アルカリ乾電池(動作確認用)1本、保証書付取扱説明書ブラック電源電池式本体質量(g)マウス本体:約80/レシーバー:約2対応OSWindows11/10/8.1/8、macOS10.12以降、ChromeOSAndroid7~10、iOS14、iPadOS14/13.4※Bluetoothのみ接続方式無線対応機種USBポートを搭載(パソコン、タブレット)またはBluetooth5.2HOGPに対応した機種分解能800/1200/1600dpi外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス本体:(約)77×45×110、レシーバー:(約)15×6×19動作時間2.4GHz接続時:連続動作時間/約300時間、使用可能日数/約450日、Bluetooth接続時:連続動作時間/約330時間、使用可能日数/約500日コネクタUSBAタイプ※2.4GHz接続の場合ボタン数7ボタン電波到達距離(m)磁性体(スチールデスクなど)の上で使用する場合:2、非磁性体(木製の机など)の上で使用する場合:10ホイール数2(標準スクロール、サイド横スクロール)無線通信方式Bluetooth、無線2.4GHz最大接続台数3台※同時接続はできません。BluetoothBluetooth5.2Class2/Profile:HOGP(HIDOverGATTprofile)2台の使用機器にペアリング設置可読取方式BlueLED通信周波数帯域(GHz)2.4(2.402~2.480)
  • 有線光学式USBマウス 1200dpi 3ボタン パソコン用 オーム電機

    有線光学式USBマウス 1200dpi 3ボタン パソコン用

    オーム電機(1件のレビュー)
    598税込658
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    USB接続で設定不要、接続後すぐに使用可能な有線マウス。Blue LEDセンサー採用でさまざまな表面で安定した操作性。1200dpiの分解能で日常作業に適したスムーズなカーソル操作。3ボタンのシンプル設計で操作に迷わず使いやすい。オフィスや家庭でのパソコン操作に最適
    用途パソコン用ケーブル長(m)1.2本体質量(g)85対応OSWindows接続方式有線分解能(dpi)1200センサー光学式(Blue LED)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×38×100インターフェースUSB Type-Aボタン数3個電源供給方式USBバスパワー
  • 静音ワイヤレスマウス 5ボタン BlueLED Lサイズ 抗菌 オーム電機

    静音ワイヤレスマウス 5ボタン BlueLED Lサイズ 抗菌

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    クリックのカチカチ音を抑えた静音設計で、音が気になる場所での使用にも便利です 抗菌試験に合格した素材を使用、99.9%以上の菌の増殖抑制効果があります(マウス本体及び各ボタン) Blue LEDセンサー付きで、木目やガラスのテーブルでもわずかな凸凹を読み取り快適に操作できます 乾電池不要の充電式、USBケーブル1本で簡単に充電ができます 800/1200/1600dpiの3段階切替 左/右ボタン、ホイールボタン、戻る/進むサイドボタンの5つの操作ボタン付き
    ホワイトサイズL質量(g)本体:約78、レシーバー:約2電源マウス:内蔵充電池、レシーバー:USBバスパワー対応OSWindows8.1/RT8.1/10、Mac OS X(10.10以降)接続方式ワイヤレス対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズ分解能800/1200/1600dpi 切替式周波数無線:2.4GHz連続使用時間(時間)約24外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス本体:約67×40×119、レシーバー:約14×19×6保存温度範囲(℃)10~55コネクタマウス本体:micro USB、レシーバー:USB Aタイプ動作湿度(%)~85RH(ただし結露ない場合)保存湿度(%)~85RH(ただし結露ない場合)連続待機時間約2か月動作温度範囲(℃)5~40読取方式BlueLED
  • ワイヤレスマウス 無線2.4GHz Bluetooth5.2 静音 オーム電機

    ワイヤレスマウス 無線2.4GHz Bluetooth5.2 静音

    オーム電機
    2,979税込3,277
    1個
    当日出荷
    3台のデバイスを操作可能。無線2.4GHz(1台)とBluetooth5.2(2台対応)を搭載し、パソコンやタブレットなど3台のデバイスをこれ1台で操作できます。使用環境に合わせた接続方法をボタン1つで簡単に選択可能です。※同時接続はできません。サイド横スクロールを搭載。独立のサイド横スクロールを搭載しています。ExcelやWord、Web使用時の作業効率が大幅に向上します。※Office2016以降のみに対応します。省電力Bluetooth5.2対応。Bluetoothverは省電力性を重視して開発された新規格Bluetoothver5.2に対応しています。静音設計。クリックのカチカチ音を抑えた設計で、音が気になる場所での使用にも便利です。BlueLEDセンサー。従来の赤色LEDと比べて波長が短く読み取り性能が高いため、わずかな凹凸やほこりを読み取り、快適な操作が可能です。7ボタン+2ホイール搭載。作業場面に合わせてマウスカーソルの速度を800/1200/1600dpiの3段階に切替できます。Mサイズ。本体カラーはグレーです
    セット内容マウス本体、レシーバー(2.4GHz受信機)、単3形アルカリ乾電池(動作確認用)1本、保証書付取扱説明書本体質量(g)マウス本体:約80/レシーバー:約2対応OSWindows11/10/8.1/8、macOS10.12以降、ChromeOSAndroid7~10、iOS14、iPadOS14/13.4※Bluetoothのみ対応機種USBポートを搭載(パソコン、タブレット)またはBluetooth5.2HOGPに対応した機種分解能800/1200/1600dpi外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス本体:(約)77×45×110、レシーバー:(約)15×6×19動作時間2.4GHz接続時:連続動作時間/約300時間、使用可能日数/約450日、Bluetooth接続時:連続動作時間/約330時間、使用可能日数/約500日コネクタUSBAタイプ※2.4GHz接続の場合ボタン数7ボタン+2ホイール(標準スクロール、サイド横スクロール)電波到達距離(m)磁性体(スチールデスクなど)の上で使用する場合:2、非磁性体(木製の机など)の上で使用する場合:10最大接続台数3台※同時接続はできませんBluetoothBluetooth5.2Class2/Profile:HOGP(HIDOverGATTprofile)(2台の使用機器にペアリング設置可)読取方式BlueLED通信周波数帯域(GHz)2.4(2.402~2.480)
  • 無線光学式静音マウス Mサイズ Blue LED オーム電機

    無線光学式静音マウス Mサイズ Blue LED

    オーム電機
    989税込1,088
    1個
    翌々日出荷
    設定不要ですぐに使える無線マウス。クリック音を抑えた静音設計。音が気になる場所でも使いやすい。Blue LEDセンサーでわずかな凹凸を読み取り快適に操作。USBレシーバー接続の2.4GHzワイヤレスタイプ。Mサイズで使いやすい。Windowsパソコン、Macシリーズに対応
    付属品レシーバー、単3形アルカリ乾電池×1本、保証書付取扱説明書サイズMサイズ質量(g)約50電源単3形アルカリ乾電池×1本対応OSWindows 11、macOS 14以降コネクタ形状USB Type-A接続方式無線2.4GHz分解能(dpi)1200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×37×110対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコン、Macシリーズ機能静音ボタン数3連続動作時間約300時間読取方式光学式 Blue LED
  • 静音ワイヤレスマウス 5ボタン BlueLED Mサイズ 抗菌 オーム電機

    静音ワイヤレスマウス 5ボタン BlueLED Mサイズ 抗菌

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    クリックのカチカチ音を抑えた静音設計で、音が気になる場所での使用にも便利です 抗菌試験に合格した素材を使用、99.9%以上の菌の増殖抑制効果があります(マウス本体及び各ボタン) Blue LEDセンサー付きで、木目やガラスのテーブルでもわずかな凸凹を読み取り快適に操作できます 用途に合わせて800/1200/1600dpiの3段階切替が可能です 左/右ボタン、ホイールボタン、戻る/進むサイドボタンの5つの操作ボタン付き
    ブラックサイズM質量(g)本体:約63(電池含まず)、レシーバー:約2電源マウス:乾電池、レシーバー:USBバスパワー対応OSWindows 8.1/RT8.1/10、Mac OS X(10.10以降)接続方式ワイヤレス対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズ分解能800/1200/1600dpi 切替式周波数無線:2.4GHz連続使用時間(時間)約300外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス本体:約65×38×110、レシーバー:約14×19×6保存温度範囲(℃)10~55コネクタUSB Aタイプ動作湿度(%)~85RH(ただし結露ない場合)保存湿度(%)~85RH(ただし結露ない場合)連続待機時間約1年間動作温度範囲(℃)5~40読取方式BlueLED
  • ワイヤレスIR静音マウス オーム電機

    ワイヤレスIR静音マウス

    オーム電機(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    左右ボタンとホイールボタンにサイレントスイッチを採用クリックのカチカチ音が気にならない静音設計ワイヤレスだからデスクすっきり、携帯にも便利です。IR LEDセンサー搭載で電池長持ちまた、光沢面や金属面、ガラス面でもスムーズかつ正確に操作できます。無線周波数2.4GHz帯使用マウスがPCから離れても(最大10m)安定したレスポンスを実現
    ボタン数3ボタンセット内容マウス本体、レシーバー、取扱説明書(保証書付)、単3形アルカリ乾電池1本(動作確認用)サイズM質量(g)本体 約55(電池含まず)、レシーバー約2対応OSWindows 10/RT8.1/8.1/7、Mac OSX(10.10以降)接続方式無線分解能(dpi)800/1200/1600dpiの3段階切替寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体…約 58×38×103、レシーバー…約 19×15×6対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコン、Macintosh使用電池単3形乾電池×1本(動作確認用電池付属)プラグ形状USB Aタイプ通信距離(m)最大約10(非磁性体)、2(磁性体)
  • 無線マウス Mサイズ ブラック 静音 Blue LED 6ボタン オーム電機

    無線マウス Mサイズ ブラック 静音 Blue LED 6ボタン

    オーム電機
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    Webページの操作に便利な進む・戻るボタン付き無線マウス。クリック音を抑えた静音設計で、音が気になる場所でも使いやすい。Blue LEDセンサーでわずかな凹凸を読み取り、快適に操作可能。DPI切替ボタン付きで、800・1200・1600dpiの3段階に切替可能。ボタン数6で、Web閲覧やパソコン作業を効率化。USBレシーバー接続の2.4GHzワイヤレスタイプ。Windowsパソコン、Macシリーズに対応
    仕様●DPI:800/1200/1600dpi切替式●進む・戻るボタン:あり●静音:あり●読み取り方式:光学式 Blue LED●分解能切替:可能付属品レシーバー、単4形アルカリ乾電池×2本、保証書付取扱説明書ブラックサイズMサイズ質量(g)58電源単4形アルカリ乾電池×2本対応OSWindows 11、macOS 14以降コネクタ形状USB Type-A接続方式無線2.4GHz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×38×104対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコン、Macシリーズボタン数6
  • 静音マウス 有線 5ボタン BlueLED Mサイズ 抗菌 オーム電機

    静音マウス 有線 5ボタン BlueLED Mサイズ 抗菌

    オーム電機(2件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    クリックのカチカチ音を抑えた静音設計で、音が気になる場所での使用にも便利です 抗菌試験に合格した素材を使用、99.9%以上の菌の増殖抑制効果があります(マウス本体及び各ボタン) Blue LEDセンサー付きで、木目やガラスのテーブルでもわずかな凸凹を読み取り快適に操作できます 用途に合わせて1200/1600/2000/3200dpiの3段階切替が可能です 左/右ボタン、ホイールボタン、戻る/進むサイドボタンの5つの操作ボタン付き
    ブラックサイズM質量(g)約83ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 8.1/RT8.1/10、Mac OS X(10.10以降)対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズ分解能1200/1600/2000/3200dpi 切替式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×38×110保存温度範囲(℃)10~55コネクタUSB Aタイプボタン数5動作湿度(%)~85RH(ただし結露ない場合)保存湿度(%)~85RH(ただし結露ない場合)動作温度範囲(℃)5~40
  • 静音マウス 有線 5ボタン BlueLED Lサイズ 抗菌 オーム電機

    静音マウス 有線 5ボタン BlueLED Lサイズ 抗菌

    オーム電機
    889税込978
    1個
    当日出荷
    クリックのカチカチ音を抑えた静音設計で、音が気になる場所での使用にも便利です 抗菌試験に合格した素材を使用、99.9%以上の菌の増殖抑制効果があります(マウス本体及び各ボタン) Blue LEDセンサー付きで、木目やガラスのテーブルでもわずかな凸凹を読み取り快適に操作できます 用途に合わせて1200/1600/2000/3200dpiの3段階切替が可能です 左/右ボタン、ホイールボタン、戻る/進むサイドボタンの5つの操作ボタン付き
    ホワイトサイズL質量(g)約97ケーブル長(m)1.5対応OSWindows 8.1/RT8.1/10、Mac OS X(10.10以降)対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズ分解能1200/1600/2000/3200dpi 切替式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約67×340×119保存温度範囲(℃)10~55コネクタUSB Aタイプボタン数5動作湿度(%)~85RH(ただし結露ない場合)保存湿度(%)~85RH(ただし結露ない場合)動作温度範囲(℃)5~40
  • 静音ワイヤレスマウス BlueLED Sサイズ 抗菌 オーム電機

    静音ワイヤレスマウス BlueLED Sサイズ 抗菌

    オーム電機
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    手の小さな方やお子様にも最適なコンパクトサイズで、持ち運びにも便利です クリックのカチカチ音を抑えた静音設計で、音が気になる場所での使用にも便利です 抗菌試験に合格した素材を使用、99.9%以上の菌の増殖抑制効果があります(マウス本体及び各ボタン) BlueLEDセンサー付きで、木目やガラスのテーブルでもわずかな凸凹を読み取り快適に操作できます 乾電池不要の充電式、USBケーブル1本で簡単に充電ができます 左/右ボタン、ホイールボタンの3つの操作ボタン
    セット内容マウス本体、充電用巻取式ケーブル、レシーバー(受信機)、保証書付取扱説明書質量(g)マウス:約30、レシーバー:約2電源マウス:内蔵充電池、レシーバー:USBバスパワー対応OSWindows 8.1/RT8.1/10、Mac OS X(10.10以降)接続方式無線対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズ分解能1200dpi外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス本体:約48×70×28、レシーバー:約14×6×19使用時間約2週間(1日8時間パソコンを操作中25%をマウスに割り当てると想定した場合)※ライトユーザーを想定した計算値であり、保証値ではありません動作温湿度範囲5~40℃/~85%RH(ただし結露無い場合)保存温湿度範囲-10~55℃/~85%RH(ただし結露ない場合)コネクタマウス本体:micro USB、レシーバー:USB Aタイプボタン数3連続動作時間約24時間連続待機時間約3か月ホイール数1無線通信方式無線2.4GHz読取方式青色LED
  • 無線光学式マウス Mサイズ ブラック 6ボタン DPI切替 オーム電機

    無線光学式マウス Mサイズ ブラック 6ボタン DPI切替

    オーム電機
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    インターネットに便利な進む・戻るボタン付き。Webページの操作が簡単。Blue LEDセンサーでわずかな凹凸を読み取り快適に操作。DPI切替ボタン付きで800・1200・1600dpiに切替可能。USBレシーバー接続の2.4GHzワイヤレスタイプ。ボタン数6。Mサイズで使いやすい
    付属品レシーバー、単4形アルカリ乾電池×2本、保証書付取扱説明書ブラックサイズMサイズ質量(g)約52電源単4形アルカリ乾電池×2本対応OSWindows 11、macOS 14以降コネクタ形状USB Type-A接続方式無線2.4GHz分解能(dpi)800/1200/1600(切替可能)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×34×100対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコン、Macシリーズ機能進む・戻るボタンボタン数6連続動作時間約300時間読取方式光学式 Blue LED
  • DPI切替ボタン付光学式マウス Mサイズ 静音 有線 オーム電機

    DPI切替ボタン付光学式マウス Mサイズ 静音 有線

    オーム電機
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    DPI切替ボタン付きで800・1200・1600・2400dpiに切替可能。クリック音を抑えた静音設計。音が気になる場所でも使いやすい。Blue LEDセンサーでわずかな凹凸を読み取り快適に操作。USB Type-Aの有線接続タイプ。Mサイズで使いやすい。Windows 10/11対応
    付属品保証書付取扱説明書サイズMサイズ質量(g)約79.9ケーブル長(m)約1.5対応OSWindows 10、Windows 11コネクタ形状USB Type-A接続方式有線分解能(dpi)800/1200/1600/2400(切替可能)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×38×112対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコン機能静音ボタン数4読取方式光学式 Blue LED
  • USB光センサーマウス オーム電機

    USB光センサーマウス

    オーム電機(11件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    握りやすく、手にピタッとにじむ!快適な操作性、長時間使用しても疲れにくいデザインに仕上がっています。1000DPIの高い解像度で操作性がさらに便利になりました。対応OS:Windows8/7/Vista/XP
    質量(g)約77外形寸法(mm)59×37×102コード長さ(m)1.4接続方式有線分解能(dpi)1000ボタン数3インターフェイスUSB読取方式光学式(赤色LED)
  • Bluetooth光学式静音マウス Sサイズ オーム電機

    Bluetooth光学式静音マウス Sサイズ

    オーム電機
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    Bluetooth接続のSサイズ静音マウスです。クリック音を抑えた静音設計で、オフィスや自宅での使用に適しています。Blue LEDセンサー搭載で、わずかな凹凸を読み取り操作できます。DPI切替ボタン付きで、マウスポインター速度を800/1200/1600dpiに切り替えできます。単3形アルカリ乾電池1本で使用できます。
    サイズS質量(g)56電源単3形アルカリ乾電池対応OSWindows 11、macOS 14以降接続方式Bluetooth 5.2分解能(dpi)800/1200/1600型番要確認寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×40×95対応機種Bluetooth HIDプロファイル対応Windowsパソコン、Macシリーズボタン数4読取方式光学式 Blue LED
  • 進む戻るボタン付光学式マウス Mサイズ 静音 有線 オーム電機

    進む戻るボタン付光学式マウス Mサイズ 静音 有線

    オーム電機
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    インターネットに便利な進む・戻るボタン付き。Webページの操作が簡単。クリック音を抑えた静音設計。Blue LEDセンサーでわずかな凹凸を読み取り快適に操作。DPI切替ボタン付きで1200・1600・2000・3200dpiに切替可能。USB Type-Aの有線接続タイプ。Mサイズで使いやすい
    付属品保証書付取扱説明書サイズMサイズ質量(g)約80.4ケーブル長(m)約1.5対応OSWindows 10、Windows 11コネクタ形状USB Type-A接続方式有線分解能(dpi)1200/1600/2000/3200(切替可能)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×38×109対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコン機能進む・戻るボタン、静音ボタン数6読取方式光学式 Blue LED
  • ワイヤレスBLマウス オーム電機

    ワイヤレスBLマウス

    オーム電機
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ブルーLEDセンサー搭載マウスパットを使わずに様々な場所でスムーズかつ正確に操作できます。無線周波数2.4GHz帯使用マウスがPCから離れても(最大10m)安定したレスポンスを実現ワイヤレスだからデスクすっきり、携帯にも便利です。
    ボタン数3ボタンセット内容マウス本体、レシーバー、取扱説明書(保証書付)、単3形アルカリ乾電池1本(動作確認用)サイズM質量(g)本体 約50(電池含まず)、レシーバー約2対応OSWindows 10/RT8.1/8.1/7、Mac OSX(10.10以降)接続方式無線分解能(dpi)800/1200/1600dpiの3段階切替寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体…約 58×38×103、レシーバー…約 19×15×6対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコン、Macintosh使用電池単3形乾電池×1本(動作確認用電池付属)プラグ形状USB Aタイプ通信距離(m)最大約10(非磁性体)、2(磁性体)
  • ゲーミングマウス 有線 USB 6ボタン DPI7200対応 RGBバックライト オーム電機

    ゲーミングマウス 有線 USB 6ボタン DPI7200対応 RGBバックライト

    オーム電機
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    有線接続 USB Type-A。 ボタン数 6。 DPI(分解能)800/1600/2400/3200/4800/7200。 RGBバックライト
    仕様●最大トラッキング速度:60 IPS●最大ポーリングレート:125Hz●最大加速度:20G付属品保証書付取扱説明書外形寸法(mm)(約)幅65×高さ41×奥行127ケーブル長(m)約1.5本体質量(g)約110コネクタ形状USB Type-A分解能(dpi)800/1600/2400/3200/4800/7200dpi 切替式動作環境【対応機種】USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズ【対応OS】Windows10/11、Mac OSX(10.12以降)、Chrome OS保管温湿度範囲ー10℃~55℃/~85%RH ※ただし結露なきこと動作温湿度範囲5℃~40℃/~85%RH ※ただし結露なきことボタン数6
  • ワイヤレスBL静音マウス オーム電機

    ワイヤレスBL静音マウス

    オーム電機
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    音が気になる場所でも使える静音設計携帯に便利な小型サイズBLUE LEDセンサー搭載無線周波数:2.4GHz単4乾電池1本使用(動作確認用電池付属)Sサイズ
    ボタン数3ボタンセット内容マウス本体、保証書付取扱説明書、単4形アルカリ乾電池1本(動作確認用)サイズS電源電池式対応OSWindows 8.1/RT8.1/10、Mac OSX(10.10以降)接続方式無線分解能(dpi)1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体…(約)48×28×81、レシーバー…(約)14×19×6対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズプラグ形状プラグ形状:USB Aタイプ電池使用可能期間(単4形アルカリ乾電池1本)・連続動作時間…130時間・連続待機時間…2年間・使用可能時間…180日間(1日8時間パソコンを操作中5%をマウスに割り当てると想定した場合)
  • ゲーミングマウス 有線 USB 9ボタン 高DPI12400 Fireボタン付 オーム電機

    ゲーミングマウス 有線 USB 9ボタン 高DPI12400 Fireボタン付

    オーム電機
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    有線接続 USBType-A。 ボタン数 9。 DPI(分解能)800/1200/2400/4800/7200/12400。 RGBバックライト。 Fireボタン付き。 PixArt PAW3327 センサー
    仕様●最大トラッキング速度:220 IPS●最大ポーリングレート:1000Hz●最大加速度:30G付属品保証書付取扱説明書外形寸法(mm)(約)幅65×高さ41×奥行126ケーブル長(m)約1.8本体質量(g)約120コネクタ形状USB Type-A分解能(dpi)800/1200/2400/4800/7200/12400dpi 切替式センサーPixArt PAW3327動作環境【対応機種】USBポートを搭載したWindowsパソコン【対応OS】Windows10/11保管温湿度範囲ー10℃~60℃/~85%RH ※ただし結露なきこと動作温湿度範囲0℃~50℃/~85%RH ※ただし結露なきことボタン数9
  • エルゴノミクスマウス 静音 有線 USB 高DPI 7200dpi ゲーミング対応 オーム電機

    エルゴノミクスマウス 静音 有線 USB 高DPI 7200dpi ゲーミング対応

    オーム電機
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    約65度に傾けた形状により手首の負担を軽減。 一般的なマウスと比べて傾斜があるため、握ったときの手首のねじれを軽減し、より自然な角度で握ることができます。 ゲーミング用センサー搭載で、高DPIが必要な状況でも快適にゲームをプレイできます。 クリックのカチカチ音を抑えた静音設計。 ボタン数 6。 加速度 20G。 DPI(分解能)1200/2400/4800/7200。 有線接続(USB Type-A)
    仕様●最大トラッキング速度:60 IPS●最大ポーリングレート:125Hz●最大加速度:20G付属品保証書付取扱説明書外形寸法(mm)(約)幅73×高さ75×奥行138ケーブル長(m)約1.4本体質量(g)約118.6コネクタ形状USB Type-A分解能(dpi)1200/2400/4800/7200dpi 切替式動作環境【対応機種】USBポートを搭載したWindowsパソコン【対応OS】Windows10/11保管温湿度範囲-10℃~60℃/20~85%RH ※ただし結露なきこと動作温湿度範囲0℃~45℃/0~90%RH ※ただし結露なきことボタン数6傾斜角度(°)グリップ:約65
マウス