絞り込み
色
分解能
200・400・500・600・800・1000・1200・1300・1500・1600・2000・2400・3200・4000・4800・6200・7200・8000・12000・16000・分解能をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- エレコム(155)
- サンワサプライ(95)
- BUFFALO(バッファロー)(82)
- サンワダイレクト(74)
- ナカバヤシ(72)
- ロジクール(40)
- オーム電機(20)
- TURTLEBEACH(タートルビーチ)(17)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(16)
- 3Dコネクション(13)
- Dell Technologies(12)
- KIBU(10)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(9)
- Gigastone(9)
- スリーアールソリューション(6)
- rapoo(ラプー)(5)
- マイクロソフト(4)
- AOTECH(4)
- ビット・トレード・ワン(3)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エレコム・サンワサプライ・BUFFALO(バッファロー)・サンワダイレクト・ナカバヤシ・ロジクール・オーム電機・TURTLEBEACH(タートルビーチ)・レノボ・ジャパン(Lenovo)・3Dコネクション・Dell Technologies・KIBU・HP(日本ヒューレット・パッカード)・Gigastone・スリーアールソリューション・rapoo(ラプー)・マイクロソフト・AOTECH・ビット・トレード・ワン・ブランドをもっと見る
商品豆知識

高速スクロール Bluetooth5.0 エルゴノミクス5ボタン BlueLEDマウス/ホワイト
ナカバヤシ¥6,598税込¥7,2581個3日以内出荷約57°の傾斜角度。人間工学(エルゴノミクス)に基づいて設計され自然な角度で握ることができます。上下スクロールが楽になる高速スクロールホイール搭載。ワンタッチで通常スクロールに切替えられます。加速度をマウスが検知してポインター速度を自動的に調整する「おまかせ速度調整モード」。一般的な速度「固定モード」と「お任せ速度調整モード」はワンタッチで切り替えることができます。ブラウジングに便利な進む、戻るボタン搭載。最大3台とペアリングできるマルチペアリング機能。底面のスライドスイッチで切替えられます。消費電力が少ないBluetooth5.0。<ご使用上の注意>。電池の向きにご注意ください。付属の電池は初期動作確認用です。確認後新しい電池に交換してください。用途手首に優しい+高速スクロール本体質量(g)122(電池は含まず)対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS・iOS13.4以降/Android8以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。※ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows11、10/macOS10.14以降対応。他OS非対応。対応機種HOGP(HID Over GATT Profile)に対応したパソコ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×122×65保証期間6ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応
高速スクロール Bluetooth5.0 エルゴノミクス5ボタン BlueLEDマウス/グレー
ナカバヤシ¥6,598税込¥7,2581個3日以内出荷約57°の傾斜角度。人間工学(エルゴノミクス)に基づいて設計され自然な角度で握ることができます。上下スクロールが楽になる高速スクロールホイール搭載。ワンタッチで通常スクロールに切替えられます。加速度をマウスが検知してポインター速度を自動的に調整する「おまかせ速度調整モード」。一般的な速度「固定モード」と「お任せ速度調整モード」はワンタッチで切り替えることができます。ブラウジングに便利な進む、戻るボタン搭載。最大3台とペアリングできるマルチペアリング機能。底面のスライドスイッチで切替えられます。消費電力が少ないBluetooth5.0。<ご使用上の注意>。電池の向きにご注意ください。付属の電池は初期動作確認用です。確認後新しい電池に交換してください。用途手首に優しい+高速スクロール本体質量(g)122(電池は含まず)対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS・iOS13.4以降/Android8以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。※ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows11、10/macOS10.14以降対応。他OS非対応。対応機種HOGP(HID Over GATT Profile)に対応したパソコ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×122×65保証期間6ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応
小型 Bluetooth3ボタンBlueLEDマウス/ホワイト
ナカバヤシ¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷・持ち運びに便利な軽量コンパクトサイズ。幅広ボタンで小型ながら使いやすい。・ポインタスピードは800dpiと1600dpの2モード切替式。・読み取り能力の高いBlueLEDセンサー採用。・USB不要のBluetooth接続。・ホイールボタンをカスタマイズできる[Digio2 Mouse Setting]対応。<ご使用上の注意>。付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。用途軽くて小さい!付属品取扱説明書、単4アルカリ電池 2本(お試し用)本体質量(g)約45(電池含まず)対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChomeOS/iPadOS・iOS13.4以降/Android8以降 ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows11、10/macOS10.14以降対応。他OS非対応。対応機種HIDプロファイルに対応したパソコン、タブレット、スマートフォンセンサーBlue LED光学式分解能800dpi/1600dpi 切替式使用電源単4アルカリ電池2本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×82×33電池寿命連続動作時間約211時間、電池交換の目安約448日ボタン数3(2ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)Bluetooth3.0 Class2電波周波数2.4GHz帯
トラックボール対応 交換用ボール 直径25mm エレコム トラックボールマウス対応 高い追従性
エレコム¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷エレコム製トラックボールに最適なコーティング層の厚みと色を採用。高いポインター追従性を実現した、直径25mmサイズのトラックボール用交換ボールです。用途直径25mmサイズのエレコム製トラックボールに対応する交換ボールです。 。エレコム製トラックボールに最適なコーティング層を徹底分析。センサーで動きを検出しやすい厚みと色を採用し、高いポインター追従性を実現しました。 。※対応する製品は、エレコムホームページの対応表をご確認ください。色シルバー質量(g)10外形寸法(mm)直径約25保証期間1年間
ガジェットポーチ 大容量 自立型 取っ手付き 出張 撥水 キルティング デスクオーガナイザー 収納ケース
エレコム¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷デスク周りの小物やガジェット、筆記用具などのワークツールをまとめてスッキリ収納!たっぷり入る大容量タイプで、デスク上で道具入れとして使える、スタンドタイプのツールポーチです。持ち運びに便利なハンドル付き。上品な光沢のあるオニオンステッチのキルティング素材を採用した、大人カジュアルなデザインです。用途たっぷり入る大容量タイプで、デスク周りの小物、筆記用具などのワークツールをまとめてスッキリ収納できます。 。デスク上で道具入れとして使える、自立設計です。 。持ち運びに便利なハンドルが付いています。 。上品な光沢のあるオニオンステッチのキルティング素材を採用した、大人カジュアルなデザインです。 。ポータブルストレージ、ぺンやUSBメモリなどの小物を整理して収納できる4つのスリーブポケットを備えています。 。マウスなど厚みのある収納物にもフレキシブルに対応する2つの伸縮仕切りを備えています。 。ペンやケーブルをまとめて収納できるファスナー開閉式のメッシュポケットを備えています。 。お好みのチャームを取り付けられるループ付きで、自分らしくカスタマイズできます。 。表生地表面に、撥水加工を施しています。 。※内部への水の浸入を完全に防ぐものではありません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。その他撥水防汚加工(表生地)材質ポリエステル質量(g)約180内寸(mm)幅約195×厚さ約55×高さ約170外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×65×175ポケット【気室内】スリーブポケット×4、伸縮仕切り×2、ファスナーメッシュポケット×1
防水耐油式 有線マウス 白
スリーアールソリューション¥9,898税込¥10,8881個4日以内出荷水分・油分・粉塵に強い、防水耐油式 有線マウス。工場・医療・介護の現場、飲食店の厨房など、過酷な環境でも安心して使えます。シームレス構造で手袋のままでも快適な操作感。アルコール消毒や丸洗いにも対応しており、清潔な状態を保ちながら長く使用できます。寸法(mm)(約)115×68×40質量(g)(約)180対応OSWindows 8.1以降、MacOS 10.4以降分解能1000 dpi防塵防水性能IP68センサー感知方式光学式(赤色LED)USBケーブル長(cm)(約)180
タッチパッド Bluetooth
サンワサプライ¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷パソコンを指でタッチ操作できるBluetooth接続対応のタッチパッドです。1本指から4本指までの操作に対応し、14種類のジェスチャー機能が使用でき作業効率がアップします。電池のいらない充電式です。充電しながらでも使用できます。振動機能付きで直感的に操作ができます。7インチの大型タッチパッドでスムーズで快適な操作ができます。スクリーンキーボード対応でキーボードなしでもキー入力ができます。裏面にはゴム足がついておりしっかり固定できるので安定した操作が可能です。汚れがつきにくい表面素材を使用しているため、サッと拭くだけで清潔な状態をキープ。毎日快適に使えます。セット内容タッチパッド、充電用ケーブル色ガンメタサイズLサイズ(7インチ)質量(g)約139適合規格Bluetooth 5.1 Class2ケーブル長(m)約0.6対応OSWindows 11・10コネクタ形状USB Type-Cコネクタ接続方式Bluetooth寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×120×10対応機種Bluetooth5.0 HOGP対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。電池リチウムポリマー電池充電時間(時間)約2連続動作時間約20時間連続待機時間約2000時間ポート充電ポート:USB Type-CプロファイルHOGP (HID over GATT Profile)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2 ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。電波周波数2.4GHz帯使用可能日数約60日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。マルチペアリングなし
タッチパッド ケーブル
サンワサプライ¥9,298税込¥10,2281個翌々日出荷パソコンを指でタッチ操作できるUSB接続の有線タッチパッドです。1本指から4本指までの操作に対応し、14種類のジェスチャー機能が使用でき作業効率がアップします。電池のいらない有線接続タイプなので電池切れの心配がありません。約1.5mのケーブルなのでデスクトップパソコンなどにも最適です。振動機能付きで直感的に操作ができます。7インチの大型タッチパッドでスムーズで快適な操作ができます。操作エリア拡張ボタン付きでタッチ操作できるエリアを拡張することができます。裏面にはゴム足がついておりしっかり固定できるので安定した操作が可能です。セット内容タッチパッド、接続用ケーブル ※取説はWEBのみです。色ガンメタサイズLサイズ(7インチ)質量(g)約133ケーブル長(m)約1.5対応OSWindows 11・10コネクタ形状USB Aコネクタ ※タッチパッド本体への接続はType-Cです。接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×120×10対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※標準でUSB Aポートを持つ機種 ※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。インターフェースUSB1.1 ※USB20・10・5Gbps、USB2.0インターフェースでもご使用になれます。電池充電池
無線ミニエルゴ静音10ボタンBlueLEDマウス
ナカバヤシ¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷つまみ持ちできる新感覚エルゴマウス。全てのボタンを静音化。周囲を気にせず操作に集中できます。左右ボタンに300万回テストをパスしたタフスイッチを採用。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。「進む」「戻る」ボタンでWeb操作快適。「進む・戻る・ホイール」ボタンは割り当て変更ソフトDigio2 Mouse Setting対応(Windows、Macのみ)。レシーバーは底面に収納できます。持ち運び時の紛失を防ぎます。<ご使用上の注意>。付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。用途指先に新感覚(仮付属品取扱説明書、単4アルカリ乾電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18×D15×H5mm/2g)適合機種USBポートが正常に動作するパソコン色ホワイト質量(g)61 (電池、レシーバー含まず)対応OSWindows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows、macOS以外非対応。コネクタ形状USB (A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×81×66センサー光学式(BlueLED光源)分解能1000/1600/2400dpi 切替式使用電源単4電池2本保証期間6ヶ月電池寿命連続動作時間 300時間、電池交換の目安 570日ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径6-8(使用環境により異なる)電波周波数(GHz)2.4
角度可変有線5ボタン光学式親指トラックボール
ナカバヤシ¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷楽楽操作のトラックボールマウス。本体を動かさなくていいので長時間PC操作が楽になります。机以外の場所で操作できます。角度が変わる(10°)スタンド付き。気分や操作感を変えることができます。進む、戻るボタンを搭載した5ボタン仕様。割当変更ソフトで他の機能へ変更もできます。*1高性能光学式センサー搭載。指先の僅かな動きを正確に伝達します。ボールの動きを感知してポインター速度を変える「おまかせ速度調整」が2モードに進化。固定も選べます。<ご使用上の注意>*1 割り当て変更ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows/Macのみ対応しています。電池は正しい向きに入れてください。付属の動作確認用電池は輸送中に残量が減っている場合があります。お手入れについて:ボールの動きが悪くなったら、ボールを取り出し、支持球(白い3つの球)についた汚れを取り除いてください。本体裏の穴から、先端の尖っていない細い棒をさしてボールを取り出してください。センサーには直接触れないでください。付属品取扱説明書兼保証書、角度可変スタンド質量(g)スタンド非装着:160 スタンド装着:195ケーブル長(m)1.5対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。※ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows11、10、8.1、8/macOS10.13以降対応。他OS非対応。コネクタ形状USB (A)形状寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド非装着:99×129×57/スタンド装着:95×129×69対応機種USBポートが正常に動作するパソコンセンサー光学式(不可視光源)分解能600dpi(固定)/450-1200(自動)/600-1600(自動)切替式保証期間6ヶ月ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)
無線 3ボタン Blue LEDマウス
ナカバヤシ¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷わずか3cmの厚みで、手のひらに自然となじむフラットフォルム。美しいフラットフォルムを実現するため、上面パーツを特殊な塗装工程で半透明な質感に。加速度をマウスが検知し、ポインター速度を自動的に調整する「おまかせ速度調整モード」。一般的な速度「固定モード」と「おまかせ速度調整モード」はワンタッチで切り替え可能。読み取り能力の高いBlueLEDセンサー採用。簡単設定。PCにレシーバーを挿し、電池・電源を入れるだけで使用できます。不使用時、レシーバーを本体に収納することができます。電池の入れ間違えにご注意ください。付属電池は動作確認用です。ホイールボタンをカスタマイズできる[Digio2 Mouse Setting]対応。<ご使用上の注意>。付属電池は動作確認用です。輸送中に残量が減っている場合があります。動作確認後新品に交換してご使用ください。付属品単4アルカリ電池 2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18xD15xH5mm/2g)質量(g)60 (電池、レシーバー含まず)対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]はWindows11、10、8.1、8/macOS10.13以降対応。他OS非対応。コネクタ形状USB (A)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×102×30対応機種USBポートが正常に動作するパソコンセンサーBlue LED光学式分解能1600dpi(固定)/800-2400(自動) 切替式使用電源単4アルカリ電池2本電池寿命連続動作時間 約318時間、電池交換の目安 約595日ボタン数3(2ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6-8(使用環境により異なる)電波周波数2.4GHz帯
無線静音3ボタンBlueLEDマウスG
ナカバヤシ¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から3日以内出荷・無線操作で机の上すっきり。 ・カチカチしない、左右静音ボタン ・切り忘れ防止、自動電源スイッチ ・Google ChromeOS対応*「右・ホイール」各ボタンの機能はOS・アプリにより異なります。*全ての機器での動作を保証するものではありません。付属品単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18xD15xH5mm)質量(g)約58(レシーバー、電池は含まず)対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。コネクタ形状USB(A)コネクタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×103×38対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能1000dpi使用電池単4乾電池2本保証期間6ヶ月電池寿命連続動作時間 約224時間、電池交換の目安 約347日ボタン数3ボタン(2ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)電波周波数2.4GHz帯
抗菌無線3ボタン光学式マウス
ナカバヤシ¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷本体は抗菌規格JIS Z 2801規格に合格したABS樹脂。シンプルで使いやすい3ボタン無線マウス。ChromeOSでも使えます。スイッチなしの自動電源。無駄な電池消耗を防ぐ自動スリープ機能。レシーバーを本体底面に収納できます。ドライバインストール不要。挿せばすぐに使えます。<ご使用上の注意>電池は決められた向きで入れてください。付属テスト電池は流通過程で残量が減っていることがあります。レシーバーは挿し忘れ防止のため、本体から少し出た状態で収納されます。付属品単3アルカリ乾電池1本(お試し用)小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18xD15xH5mm/2g)色ブラック質量(g)55(レシーバー・電池は含まず)対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。コネクタ形状USB(A)コネクタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×104×34対応機種USBポートが正常に動作するパソコン分解能1200dpi(固定)使用電池単3電池1本保証期間6ヶ月電池寿命連続動作時間 約133時間、電池交換の目安 約296日ボタン数2ボタン+ホイールボタン通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)電波周波数2.4GHz帯
無線3ボタンBlueLEDマウス
ナカバヤシ¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷オンライン授業に。軽量50g*の無線マウス。お子さまの手にあったやや小さめサイズ。ワイヤレスで机の上すっきり。自動電源で電池消耗を防ぎます。底面になまえ記入スペース。お友達と一緒に学習しても安心です。読み取り精度の高いBlueLEDセンサー。*電池、レシーバー含まず<ご使用上の注意>電池は決められた向きで入れてください。付属テスト電池は流通過程で残量が減っていることがあります。新品に替えてご使用ください。レシーバーは挿し忘れ防止のため、本体から少し出た状態で収納されます。自動でスリープモードに入ります。クリックすると解除されます。付属品単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能) (W18xD15xH5mm/2g)質量(g)50(レシーバー・電池は含まず)対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOSコネクタ形状USB (A)形状寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×96×33対応機種USBポートが正常に動作するパソコンセンサー光学式(BlueLED光源)分解能1200dpi 固定式使用電源単3アルカリ乾電池1本保証期間6ヶ月電池寿命連続動作時間 約111時間、電池交換の目安 約251日ボタン数3(2ボタン+ホイールボタン)通信可能距離(m)半径約6-8(使用環境により異なる)電波周波数2.4GHz帯
Stealth 500 PS Arctic Camo
TURTLEBEACH(タートルビーチ)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷低遅延 2.4GHz ワイヤレス + Bluetooth 5.2 接続 ・最大 40 時間持続する最高クラスのバッテリー用途Bluetooth にシームレスに切り替えられる QuickSwitch ボタン ・超軽量のフローティングヘッドバンドとメモリーフォームイヤークッション
Pure SEL White
TURTLEBEACH(タートルビーチ)¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷超軽量 49g のエルゴノミックゲーミングマウス。8K PixArt PAW3318 DPI センサー用途カチッとした感覚のメカニカルスイッチ。この上ない心地よさのクリックを実現するプリテンションクリックシステム
Pure Air White
TURTLEBEACH(タートルビーチ)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷超軽量 54g のエルゴノミックゲーミングマウス。ゲーミンググレードの 2.4GHz ワイヤレスと Bluetooth のどちらにも接続可能用途急速充電機能付きで最大 125 時間以上使用可能。Owl-Eye 26K DPI 光学式センサー。TITAN Optical Switches による高い正確性と光学式の速度。
タッチパッドリモコン Bluetooth 5.1
サンワサプライ¥6,498税込¥7,1481個翌々日出荷タッチパッドを搭載し、指先でカーソル操作することができるタッチパッド付きBluetoothマウスです。プレゼンの際のパソコン操作時などは、さりげなくマウスカーソル操作ができます。家でのリラックスタイム時は、スマートフォンやタブレット操作が可能です。タッチパッドは、指でなぞってカーソル操作が可能で、マウス操作が可能です。プレゼンや動画視聴時に便利なカーソル・メディアキーを搭載しています。カーソル操作モードでは、上下左右のカーソル操作が使用でき、決定キーも使用ができます。プレゼン資料の操作や電子書籍のページ送り時に便利です。メディアキー操作モードでは、音量の上げ下げ、再生/停止、送る/戻るの操作ができます。モード設定もLEDの光り方で現在の状態を一目で把握することができます。一瞬でデスクトップ画面へ切り替えできるホームボタンを搭載しています。繰り返し使用できる充電式を採用し、約3時間の充電で、約46時間の使用が可能です。使いやすいコンパクトで軽量設計の為、持ち運びにも最適です。電池の消耗を防ぐことができる電源ON/OFFスイッチ付きです。仕様通信範囲:木製机(非磁性体)/半径約10m、スチール机(磁性体)/半径約2m※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。、静音:なし、抗菌加工:なし、充電ポート:USB Type-C、過電流保護機能:有、対応OS Windows:11,10、対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、対応OS iPadOS:iPadOS 17・18、対応OS iOS:iOS 17・18、対応OS Android:Android 14・15、サイズ区分:中型セット内容タッチパッド、充電用ケーブル※取説はWEBのみです。適合規格Bluetooth 5.1 Class2ケーブル長(m)付属:約0.5接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth5.1 HID対応のWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Andoroidタブレット・スマートフォン、Apple iPhoneシリーズ、Apple iPadシリーズ※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。 ※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。分解能400count/inch充電時間約3時間電池充電池※リチウムポリマー電池ボタン数9ボタン※メディアキー含む、ボタン、左ボタン連続動作時間約45時間連続待機時間約340時間プロファイルHID (Human Interface Device Profile)電波周波数2.4GHz帯使用可能日数約10日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。マルチペアリングなし
Rapoo MT550 Bluetooth5.0 Bluetooth4.0 Bluetooth3.0 / 2.4GHz マルチデバイス対応 ワイヤレスマウス 電池式 無線 MT550G-BK
rapoo(ラプー)¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷・信頼性の高いマルチモードワイヤレス接続:Bluetooth 5.0、4.0、または2.4GHz経由で接続可能・複数のデバイスに接続可能・接続デバイスを簡単切り替え・快適で洗練されたデザイン・調整可能な高解像度1600dpiセンサー・電池寿命最大12ヶ月の省エネ仕様付属品USBレシーバー(本体に収納可)、マニュアル、単3乾電池×2本(テスト用)色ブラック質量(g)75(電池抜き、レシーバー込み)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43×103×69対応OSiPadOS/iOS13以降、Windows 11、10、8.1、8(64bit/32bit)、MacOS X 10.8 以降、Android 4.1 以降読取光学式 1600dpiセンサー解像度600/1000/1300/1600dpi(4段階)ボタン数8(左ボタン、右ボタン、縦スクロールボタン、dpi変更ボタン、側面:進むボタン、戻るボタン、背面:Bluetoothボタン、デバイス切り替えボタン)RoHS指令(10物質対応)対応無線Bluetooth、ワイヤレス (ドングル)電波周波数(GHz)2.4BluetoothBluetooth 5.0, Bluetooth 4.0作動距離(m)最大10(360°) ※使用環境、状況により異なります。
ゲーミングマウス
REDRAGON(レッドラゴン)¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷PAW3327。Sensor搭載の有線ゲーミングマウスです。5つのDPIレベル(1200/2400/3500/5500/12400)を備えており、さまざまなゲームニーズを簡単に切り替えることができます。厳選された超軽量素材と、巧みに作られたフォームにより42gという超軽量仕様を実現し、長時間のマウス操作でも疲労を最小限に抑えます。2000万回を超える高耐久スイッチであり、ゲーム内で押すキーと実行されるアクションを割り当てることで、ゲームプレイを快適にする設定です。専用ソフトウェアにより、DPI設定の他にもキー設定やマクロ設定が可能なので、自分のプレイスタイルに合わせて自由にカスタマイズすることができます。仕様●スイッチの耐久値:2000万回(理論値)●光学センサー:PAW3327●最大ポーリングレート:1000Hz●最大加速度:30G対応OSWindows 11/10速度最大:220IPSインターフェースUSB A最大解像度620DPI(疑似的に最大12400DPI)ボタン数5個(ホイールボタン含む)サイズ(mm)約W64×D121×H38ホイール数1個バックライトLED:無し
無線静音5ボタンBlueLEDマウス
ナカバヤシ¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷手のひらを自然にのせられるシンプルなデザイン。左右ボタンには300万回テストをクリアした静音タフスイッチを採用。周囲を気にせず操作に集中できます。側面にはしっとりとした質感のTPUラバー。長時間使用してもベタつきません。ポインタースピードは3段階で切替えられます。進む・戻るボタンを搭載。Webブラウジングに便利です。進む・戻る・ミドルボタンを他の機能に変更できる"Digio2 Mouse Setting"対応。レシーバーはマウス本体に収納可能。持ち運び時の紛失を防ぎます。<ご使用上の注意>。スリープモードはクリックすると解除されます。付属の電池は初期動作確認用です。確認後新しい電池に交換してください。" Digio2 Mouse Setting"はWindows、Macのみ対応。用途全高34mm、高さを抑えた静音マウス。付属品単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス 本体に収納可能W18×D15×H5mm/約2g)、取扱説明書仕様●対応OS※:Windows11、10/macOS10.15以降/ChromeOS ※ボタンの機能はOSに準じます。ボタン割当ソフト[Digio2 Mouse Setting]は他OS非対応。●対応機種:USBポートが正常に動作するパソコン●電波周波数:2.4GHz帯●通信可能距離:半径約6-8m(使用環境により異なる)●電池寿命:連続動作時間 約133時間、電池交換の目安 約204日●コネクタ形状:USB (A)●パッケージ寸法:約W130×D52×H220mm/150g●入数:1/40質量(g)約65 (レシーバー、電池含まず)接続方式無線分解能(dpi)800/1200/1600切替式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×105×34使用電池単3電池1本ボタン数5(4ボタン+ホイールボタン)ホイール数1個無線通信方式無線2.4GHz読取方式光学式(BlueLED光源)
Kone II Black
TURTLEBEACH(タートルビーチ)¥11,980税込¥13,1781個17日以内出荷中~大サイズの手とあらゆるグリップに対応するエルゴノミック形状。 23 のプログラム可能な機能に対応するマルチボタンデザイン。 ティルト機能を備えた、マルチファンクションの 4D スクロールホイール。 26k DPI/650 IPS(16.5m/s)光学式センサーによるダイナミックな精度。 心地よく素早い反応のクリックを実現するプリテンションボタン。 TITAN 光学式スイッチによる高い正確性と光学速度 圧倒的な耐久性のスイッチ - 1 億回のクリック寿命。 スムーズな動きを実現する熱処理ピュア PTFE グライド。 プログラム可能な 3 ゾーンの …色Black読取方式光学式センサー
Kone II Air Black
TURTLEBEACH(タートルビーチ)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷中~大サイズの手とあらゆるグリップに対応するエルゴノミック形状。 独自の低遅延 2.4GHz ワイヤレス接続と Bluetooth のデュアル接続。 最大 350/130 時間持続するバッテリー(Bluetooth/ワイヤレス)。 21 のプログラム可能な機能に対応するマルチボタンデザイン。 ティルト機能を備えた、マルチファンクションの 4D フリースピン スクロールホイール。 26k DPI/650 IPS(16.5m/s)光学式センサーによるダイナミックな精度。 心地よく素早い反応のクリックを実現するプリテンションボタン。 TITAN 光学式スイッチによる高い正確性と光学速…色Black接続方式無線無線通信方式2.4GHz/Bluetooth読取方式光学式センサー
Kone II Air White
TURTLEBEACH(タートルビーチ)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷中~大サイズの手とあらゆるグリップに対応するエルゴノミック形状。 独自の低遅延 2.4GHz ワイヤレス接続と Bluetooth のデュアル接続。 最大 350/130 時間持続するバッテリー(Bluetooth/ワイヤレス)。 21 のプログラム可能な機能に対応するマルチボタンデザイン。 ティルト機能を備えた、マルチファンクションの 4D フリースピン スクロールホイール。 26k DPI/650 IPS(16.5m/s)光学式センサーによるダイナミックな精度。 心地よく素早い反応のクリックを実現するプリテンションボタン。 TITAN 光学式スイッチによる高い正確性と光学速…色White接続方式無線無線通信方式2.4GHz/Bluetooth読取方式光学式センサー
Kone II White
TURTLEBEACH(タートルビーチ)¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷中~大サイズの手とあらゆるグリップに対応するエルゴノミック形状。 23 のプログラム可能な機能に対応するマルチボタンデザイン。 ティルト機能を備えた、マルチファンクションの 4D スクロールホイール。 26k DPI/650 IPS(16.5m/s)光学式センサーによるダイナミックな精度。 心地よく素早い反応のクリックを実現するプリテンションボタン。 TITAN 光学式スイッチによる高い正確性と光学速度。 圧倒的な耐久性のスイッチ - 1 億回のクリック寿命色White読取方式光学式センサー
Kone II Air White
TURTLEBEACH(タートルビーチ)¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷中~大サイズの手とあらゆるグリップに対応するエルゴノミック形状。 独自の低遅延 2.4GHz ワイヤレス接続と Bluetooth のデュアル接続。 最大 350/130 時間持続するバッテリー(Bluetooth/ワイヤレス)。 21 のプログラム可能な機能に対応するマルチボタンデザイン色White接続方式無線無線通信方式2.4GHz/Bluetooth
Kone II Black
TURTLEBEACH(タートルビーチ)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷中~大サイズの手とあらゆるグリップに対応するエルゴノミック形状。 23 のプログラム可能な機能に対応するマルチボタンデザイン。 ティルト機能を備えた、マルチファンクションの 4D スクロールホイール。 26k DPI/650 IPS(16.5m/s)光学式センサーによるダイナミックな精度。 心地よく素早い反応のクリックを実現するプリテンションボタン。 TITAN 光学式スイッチによる高い正確性と光学速度 圧倒的な耐久性のスイッチ - 1 億回のクリック寿命色Black読取方式光学式センサー
ゲーミングデバイス グリップテープ 8種形状カット済み アンチスリップ 滑り止め V custom
エレコム¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷最適って、最強。エレコムのハイクラス・ゲーミングデバイス”ELECOM GAMING V custom”シリーズの、FPS・TPSゲームの繊細なマウス操作をサポートするゲーミングデバイス用グリップテープ(汎用プレカットタイプ)です。用途”ELECOM GAMING V custom”は、プロからエントリーまで、勝ちにこだわるすべてのプレイヤーの皆様と向き合い、数値性能だけでなく、感覚的な使い心地を大切に作り込んだ、一人ひとりにぴったりハマる”勝てるデバイス”をお届けする、エレコムの新しいハイクラス・ゲーミングデバイスシリーズです。 。FPS・TPSゲームの繊細なマウス操作をサポート!安定したエイム(照準合わせ)を実現し、勝利に導くゲーミングデバイス用グリップテープ(汎用プレカットタイプ)です。 。汗によるマウスの操作ミスや握り直しを軽減。マウス操作を安定させ、ゲームに集中することでパフォーマンスを向上させます。 。乾いているときはもちろん、汗などで湿っているときでも高いグリップ力でいつでも快適な操作が可能です。 。テニスラケットなどのグリップに採用されている高機能グリップテープをベースとした、こだわりのアンチスリップ素材。過酷なeスポーツシーンでも最高のパフォーマンスをサポートします。 。グリップ力は、従来製品(M-G-VM600)に比べて、乾いている状態で約2.5倍、濡れている状態で約3.3倍アップし、さらに進化しました。 ※メーカー比 。0.6mmの極薄シートで、握ったときの違和感を軽減しマウス本来のポテンシャルを邪魔しません。 。日本で設計・製造され、高い加工技術で円形や長方形など汎用性の高い形にカットしているので、マウスだけでなくキーボードなどにも貼り付けることができます。 。あらかじめ8種類、計50片にカットされていて、たっぷりと使えます。 。※一度剥がすと粘着力が低下するため、再使用すると剥がれやすくなります。 。※長期間貼り付けたグリップシートを剥がす際に糊残りすることがあります。剥がす際には端からゆっくりと剥がしてください。また爪などを立てて剥がすと糊残りを酷くしたり、マウスを傷つけたりする原因となります。 。貼り付け前にマウスの汚れを拭き取れるクリーニングクロスが付属しています。 。使用する際は、保護フィルムを剥がして貼り付けてください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容マウスグリップテープ、クリーニングクロス材質ポリウレタン、ポリエステル色ブラック外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×0.6×120
RS PRO ESD Mouse 長さ:35mm
RS PRO¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から7日以内出荷ESDの影響を受けない安全な環境で使用するための静電気防止マウスです。仕様マウスタイプ = ESD高さ = 35mm幅 = 75mm
人工ダイヤボタン付き 充電静音ワイヤレスマウス
EGRET¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷約4カラットを超える大粒の人工ダイヤモンドがまるごとボタンに用途全規格のBluetooth及びUSBレシーバーで接続できる無線マウス長さ(mm)113幅(mm)63色パールホワイト高さ(mm)30質量(g)75電源充電式定格電圧(V)バッテリー:3.7接続方式無線定格容量バッテリー:500mAhセンサー赤LED光学式充電時間フル充電120分ボタン数6個(左、右、ホイール、DPI変更、電源/接続モード、Bluetoothペアリングボタン)ホイール数1個無線通信方式BluetoothBluetoothBluetooth Smart Ready仕様、旧モデル1.1~最新の5.1まですべて接続可能使用可能日数連続50時間、約60日間相当(※1日8時間、操作割合20%と仮定)
折り紙式ポータブルマウス OriMouse モカブラウン(Mocha Brown)
myAir.0(マイエアゼロ)¥10,727税込¥11,8001個8日以内出荷OriMouse(オリマウス)は、0.5秒で薄さ5ミリからフルサイズマウスに変形する折り紙構造のワイヤレスマウスです。携帯性を最優先した特殊設計に快適なクリックやスクロール、ポインター移動を実現しました。底部グライダーで正確なコントロールも可能です。場所を問わずに最大限の生産性を引き出す、革新的かつ新概念の携帯用マウスです。【0.5秒でフルマウス 新概念「折り紙構造」】。折り紙から着想を得た構造で、0.5秒ワンステップで平面状態からフルマウスサイズに立体化します。人間工学に基づくデザインで自然な手のポジションで作業が可能、長時間の使用でも負担を最小限に抑えます。携帯用のマウスとは思えないほどの圧倒的な快適性と高い生産性を実現するオリジナルマウスです。【PCケースに忍び込む 極薄5mm&超軽量38g】。厚さ5mm、重さは卵1個より軽い38gでポケットやスリムなPCケースなど、どこでも収納できる圧倒的な携帯性を誇ります。 会議や商談、出張など移動が多いビジネスマンや、自宅やカフェなど普段からノートPCを使う機会が多い方の持ち運びのストレスを軽減します。【高い性能と正確性 しっかりしたクリック感】。極薄設計ながらもしっかりしたクリック感のあるテクニカルボタンを搭載しました。左と右の2つの物理ボタンとタッチセンサーによる様々なコントロールができます。※マウスの構造上、光を反射しやすい環境下では、マウスパッドなどが必要となる場合があります。【タッチスクロール&ミドルボタン】。確実なクリック感と滑らかなスクロールを実現。ミドルボタンをタップしたまま、マウスを上下に動かすとスクロール操作も可能です。一度に多くスクロールしたい場面で便利です。※ミドルボタンはOSやブラウザによって動作が異なる場合があります。【フル充電で3ヶ月使用可能】。1度の充電で最大3ヶ月間、使うことができます。突然充電がなくなってしまった場合も、1分間の充電で約3時間駆動します。USB-Cポートで充電可能です。使用せずに一定時間が経過すると、自動的にスリープモードに入り、バッテリー消費を防ぎます。※使用時間は、1日に2.5時間、週5日の使用を想定した目安です。使用頻度や環境・条件などにより上下します 。【レシーバーなし Bluetooth5.2接続 】。USBレシーバー不要で、Bluetoothでデバイスに接続します。1度接続すれば、つまんで立体化するだけで再接続します。【高い耐久性、 落下に強い】。伝統的な折り紙から着想を得た頑丈な三角形構造です。安定感のある立体構造を保ち、負荷をかけても崩れることはありません。軽量な本体は落下時の衝撃に強く、一般的なマウスに比べて高い耐久性を誇ります。【静音設計】。使用時の摩擦を抑え、静かで滑らかなマウス操作を実現する静音設計です。デスクとの接地面積を最小限に、コーナーの4点のみで支えることで摩擦を大幅に軽減。接地する4点にはマウスソールを搭載し、操作時の滑らかさ・快適性を一段と向上させます。また、一般的なマウスと比較しても静かなクリック音で、公共の場でも安心して使用できます。【ヴィーガンレザー/選べる表面仕上げ ・カラー】。従来のマウスとは全く異なるヴィーガンレザーを採用しました。表面仕上げとして、レザー調のスムーズ仕上げ、繊維模様のファブリック仕上げ、滑らかな光沢感のあるシャイニータイプなど、非常に上品な見た目と触感を提供します。 ユニークなアイデアと豊富なカラー展開でギフトにも最適です。【ひらいて拭き取るだけ 簡単なお手入れ 】。ヴィーガンレザーの素材は、簡単に拭き取るだけのお手入れで、長く綺麗に使用することができます。マウス自体が平面になり、拭き取りしやすいのも特徴です。色モカブラウン本体質量(g)38対応OSMac OS、iPadOS13.4以降、Android3.1以降、Microsoft Windows 10/8.1/8以降接続方式無線分解能(dpi)最大30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W122×D122×H14バッテリー3.7V 500mAh(リチウムポリマー電池使用)充電時間2時間ボタン数3充電方式USB-C電波周波数(GHz)2.4無線通信方式BluetoothBluetooth5.2通信距離(m)屋外10(室内5)読取方式HD赤外線センサー
折り紙式ポータブルマウス OriMouse ギャラクシーブルー(Galaxy Blue)
myAir.0(マイエアゼロ)¥10,727税込¥11,8001個欠品中OriMouse(オリマウス)は、0.5秒で薄さ5ミリからフルサイズマウスに変形する折り紙構造のワイヤレスマウスです。携帯性を最優先した特殊設計に快適なクリックやスクロール、ポインター移動を実現しました。底部グライダーで正確なコントロールも可能です。場所を問わずに最大限の生産性を引き出す、革新的かつ新概念の携帯用マウスです。【0.5秒でフルマウス 新概念「折り紙構造」】。折り紙から着想を得た構造で、0.5秒ワンステップで平面状態からフルマウスサイズに立体化します。人間工学に基づくデザインで自然な手のポジションで作業が可能、長時間の使用でも負担を最小限に抑えます。携帯用のマウスとは思えないほどの圧倒的な快適性と高い生産性を実現するオリジナルマウスです。【PCケースに忍び込む 極薄5mm&超軽量38g】。厚さ5mm、重さは卵1個より軽い38gでポケットやスリムなPCケースなど、どこでも収納できる圧倒的な携帯性を誇ります。 会議や商談、出張など移動が多いビジネスマンや、自宅やカフェなど普段からノートPCを使う機会が多い方の持ち運びのストレスを軽減します。【高い性能と正確性 しっかりしたクリック感】。極薄設計ながらもしっかりしたクリック感のあるテクニカルボタンを搭載しました。左と右の2つの物理ボタンとタッチセンサーによる様々なコントロールができます。※マウスの構造上、光を反射しやすい環境下では、マウスパッドなどが必要となる場合があります。【タッチスクロール&ミドルボタン】。確実なクリック感と滑らかなスクロールを実現。ミドルボタンをタップしたまま、マウスを上下に動かすとスクロール操作も可能です。一度に多くスクロールしたい場面で便利です。※ミドルボタンはOSやブラウザによって動作が異なる場合があります。【フル充電で3ヶ月使用可能】。1度の充電で最大3ヶ月間、使うことができます。突然充電がなくなってしまった場合も、1分間の充電で約3時間駆動します。USB-Cポートで充電可能です。使用せずに一定時間が経過すると、自動的にスリープモードに入り、バッテリー消費を防ぎます。※使用時間は、1日に2.5時間、週5日の使用を想定した目安です。使用頻度や環境・条件などにより上下します 。【レシーバーなし Bluetooth5.2接続 】。USBレシーバー不要で、Bluetoothでデバイスに接続します。1度接続すれば、つまんで立体化するだけで再接続します。【高い耐久性、 落下に強い】。伝統的な折り紙から着想を得た頑丈な三角形構造です。安定感のある立体構造を保ち、負荷をかけても崩れることはありません。軽量な本体は落下時の衝撃に強く、一般的なマウスに比べて高い耐久性を誇ります。【静音設計】。使用時の摩擦を抑え、静かで滑らかなマウス操作を実現する静音設計です。デスクとの接地面積を最小限に、コーナーの4点のみで支えることで摩擦を大幅に軽減。接地する4点にはマウスソールを搭載し、操作時の滑らかさ・快適性を一段と向上させます。また、一般的なマウスと比較しても静かなクリック音で、公共の場でも安心して使用できます。【ヴィーガンレザー/選べる表面仕上げ ・カラー】。従来のマウスとは全く異なるヴィーガンレザーを採用しました。表面仕上げとして、レザー調のスムーズ仕上げ、繊維模様のファブリック仕上げ、滑らかな光沢感のあるシャイニータイプなど、非常に上品な見た目と触感を提供します。 ユニークなアイデアと豊富なカラー展開でギフトにも最適です。【ひらいて拭き取るだけ 簡単なお手入れ 】。ヴィーガンレザーの素材は、簡単に拭き取るだけのお手入れで、長く綺麗に使用することができます。マウス自体が平面になり、拭き取りしやすいのも特徴です。色ギャラクシーブルー本体質量(g)38対応OSMac OS、iPadOS13.4以降、Android3.1以降、Microsoft Windows 10/8.1/8以降接続方式無線分解能(dpi)最大30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W122×D122×H14バッテリー3.7V 500mAh(リチウムポリマー電池使用)充電時間2時間ボタン数3充電方式USB-C電波周波数(GHz)2.4無線通信方式BluetoothBluetooth5.2通信距離(m)屋外10(室内5)読取方式HD赤外線センサー
Microsoft アダプティブ マウス テールおよびサム サポート
マイクロソフト¥2,798税込¥3,0781台翌々日出荷このマウス テールとサム サポートを Microsoft アダプティブ マウス(別売り) に取り付けて、自分に最適なマウスを作成できます。これら 3 つのコンポーネントで、驚くほど軽量かつポータブルなソリューションが完成します。サム サポート アクセサリは、利き手に合わせて左右お好みの側に取り付けることができます。付属品QR コード、安全性および保証に関する書類質量(g)43.7本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80.8×70.5×39.1
Microsoft アダプティブ マウス
マイクロソフト¥12,980税込¥14,2781台翌々日出荷デザインによりアクセシビリティを実現した、適応型マウスです。Microsoft アダプティブ マウス テール サム サポート (別売り)を取り付けて、自分好みにカスタマイズできます。Microsoft の 3D 印刷可能なデザインをダウンロードすることもできます。マウスのコア部分は、ワイヤレスで最大 3 台のデバイスに接続するか、USB-C(R) で接続できます。コンパクトなマウスとして単体で使用することもできます。付属品QR コード、USB-CFootnote(R) 充電ケーブル、安全性および保証に関するドキュメント色ブラック質量(g)44.3対応OSWindows 10/11 が必要です。MacOS、iOS、Chrome、Android を搭載したコンパニオン デバイスで使用するには、Windows PC で Microsoft Accessory Center を使用して設定します。接続方式無線本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)57.3×57.3×20.6バッテリー充電式リチウムポリマーボタン数3外部端子USB 2.0 フル スピード (USB-Cfootnote(R)レセプタクル)バッテリー容量(mAh)579ホイール数1無線通信方式BluetoothFootnote(R) 5.1Bluetoothクイック ペアリング、マニュアル ペアリング、3 つの Bluetooth(R) ホストのマルチホスト対応ボタン仕様(ボタン/コントロール)左ボタン + 右ボタン + 中央ボタン、ホイール、ペアリング/ホスト ボタン、電源ボタン、取り外し/取り出しボタン
Edifier社製トリプルモード接続 ワイヤレスゲーミングマウス G3M PRO(クリアグリーン)
プリンストン¥8,098税込¥8,9081個6日以内出荷有線/無線/Bluetoothの接続に対応したEdifier社製軽量ゲーミングマウスです。USBドングルを使用した無線接続は低遅延で緻密な操作が必要なゲームにおいても最大限のパフォーマンスを発揮します。メインスイッチは通常と静音の2種類を切替できます。
有線光学式マウス3ボタンタイプMサイズホワイト
BUFFALO(バッファロー)¥1,598税込¥1,7581台翌々日出荷左右対称形状のスタンダードな有線3ボタン光学式マウス(Mサイズ)付属品取扱説明書/保証書仕様チルトなし色ホワイト質量(g)約71ケーブル長(m)約1.5接続方式有線分解能(dpi)1000適合機器USB Type-A端子をもつパソコン、タブレット、ゲーム機センサー光学式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約61×40×100(ケーブル除く)インターフェースUSB Type-A(USB1.1)動作環境温度5℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)保証期間6か月間ホイールありボタン数3取得規格VCCI Class Bホイール数なしボタン仕様静音ボタンなし
TOUCH PBTワイヤレスマウス 豆腐バージョン
Lofree¥12,980税込¥14,2781台5日以内出荷5つのDPIモード(4000-3600-2400-1600-800)。有線USB(Type-C)、2.4Gワイヤレス、Bluetooth接続に対応。4つの対応デバイスに接続可能(Bluetooth:3、ワイヤレス:1)。充電式バッテリーは最大4週間使用可能。表面にテカリが発生しづらいPBT素材を採用。技術基準適合証明(技適)取得済み「R-020-230431」セット内容「Touch」 Tri-Mode Wireless マウス(本体)×1、USB-C ケーブル(充電兼用)×1、2.4G 無線子機(USB-A)※マウス本体に搭載、ユーザーガイド ×1寸法(mm)108×68.5×42.5色Tofu質量(g)105.5g周波数(Hz)ポーリングレート:500電源充電式対応OS動作:Windows, macOS分解能(dpi)800/1200/1600/2400/3600/4000センサーPAW3805動作時間最大:約4週間取得規格技適マーク:取得済バッテリー容量(mAh)650RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth5.0/有線USB-C/無線2.4GHzBluetooth名称:Touch@LOFREE充電端子USB-C