絞り込み
ボタン数
読取方式
IR LED・その他・レーザー・光学式(赤色LED)・青色LED
ホイール数
1個・2個・なし
分解能
200・400・500・600・800・1000・1200・1300・1500・1600・2000・2400・3200・4000・4800・6200・7200・8000・12000・16000・分解能をもっと見る
ブランド
モノタロウ・エレコム・サンワサプライ・BUFFALO(バッファロー)・サンワダイレクト・ナカバヤシ・ロジクール・オーム電機・TURTLEBEACH(タートルビーチ)・レノボ・ジャパン(Lenovo)・3Dコネクション・Dell Technologies・KIBU・HP(日本ヒューレット・パッカード)・Gigastone・スリーアールソリューション・rapoo(ラプー)・マイクロソフト・AOTECH・ビット・トレード・ワン・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

17ページ目: マウス

ロジクール レビューキャンペーン 人気のPC周辺機器を多数紹介!レビュー投稿で100名様に1,000円値引クーポンが当たる! 11/30(月)まで 詳しくはこちら

707件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 静音5ボタン Bluetooth5.0 切替機能付 マウス ホワイト BUFFALO(バッファロー)

    静音5ボタン Bluetooth5.0 切替機能付 マウス ホワイト

    BUFFALO(バッファロー)
    3,698税込4,068
    1台
    8日以内出荷
    ペアリングした3台の機器を底面のボタン1つで切り替え可能
    付属品取扱説明書/保証書、単3形乾電池(1本)※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。ホワイト質量(g)パッケージ (本体含む):約165スイッチ電源:あり電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池本体質量(g)約80(電池含まず)表示Low Battery:あり接続方式無線分解能(dpi)1000/1600/2400寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:約133×222×57適合機器Bluetooth(R)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン、ゲーム機センサー方式:Blue LED外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×41×106機能チルト有無:なし通信方式FHSSインターフェースBluetooth(R)5.0保証期間6か月間ボタン数5取得規格Telec、VCCI Class B、Bluetooth(R)電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 ※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。動作温度(℃)保証環境:5~40動作湿度(%)保証環境:5~85(結露なきこと)使用期間(年)想定使用可能時間:最大2.8(1,029日)※アルカリ乾電池使用時の目安。1日8時間パソコン操作のうち5%をマウスに割り当てた場合。(自然放電考慮しない)メーカー計算値のため保証値ではありません。(使用環境・状況によって異なります)※パソコンを長時間使用しないときはマウスの電源をOFFにしてください。ホイール数1プロファイルHOGP(HID over GATT Profile)電波周波数2.4GHz帯ボタン仕様静音:左右ボタン、ホイールボタン、サイドボタン
  • 静音5ボタン Bluetooth5.0 切替機能付 マウス レッド BUFFALO(バッファロー)

    静音5ボタン Bluetooth5.0 切替機能付 マウス レッド

    BUFFALO(バッファロー)
    3,998税込4,398
    1台
    8日以内出荷
    ペアリングした3台の機器を底面のボタン1つで切り替え可能
    付属品取扱説明書/保証書、単3形乾電池(1本)※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。レッド質量(g)パッケージ (本体含む):約165スイッチ電源:あり電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素充電池本体質量(g)約80(電池含まず)表示Low Battery:あり接続方式無線分解能(dpi)1000/1600/2400寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:約133×222×57適合機器Bluetooth(R)に対応したパソコン、タブレット、スマートフォン、ゲーム機センサー方式:Blue LED外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×41×106機能チルト有無:なし通信方式FHSSインターフェースBluetooth(R)5.0保証期間6か月間ボタン数5取得規格Telec、VCCI Class B、Bluetooth(R)電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 ※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。動作温度(℃)保証環境:5~40動作湿度(%)保証環境:5~85(結露なきこと)使用期間(年)想定使用可能時間:最大2.8(1,029日)※アルカリ乾電池使用時の目安。1日8時間パソコン操作のうち5%をマウスに割り当てた場合。(自然放電考慮しない)メーカー計算値のため保証値ではありません。(使用環境・状況によって異なります)※パソコンを長時間使用しないときはマウスの電源をOFFにしてください。ホイール数1プロファイルHOGP(HID over GATT Profile)電波周波数2.4GHz帯ボタン仕様静音:左右ボタン、ホイールボタン、サイドボタン
  • Bundle Kone XP Air Black TURTLEBEACH(タートルビーチ)

    Bundle Kone XP Air Black

    TURTLEBEACH(タートルビーチ)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    洗練されたエルゴノミック Kone 形状 。 マルチボタンデザインと 4D ホイール、29 のプログラム可能な入力 。 独自の低遅延 2.4GHz ワイヤレス接続と Bluetooth のデュアル接続 。 RGB 搭載急速充電ドック同梱。 最大 100 時間持続するバッテリー 。 5 つのプログラム可能なゾーンを持つ 3D RGB AIMO ライティング 。 Owl-Eye 19K DPI 光学式センサー 。 TITAN Optical Switches による高い正確性と光学式の速度 。 軽量で柔軟性の高い PhantomFlex USB-C 充電ケーブル 。 熱処理ピュア PTFE グラ…
    ブラック接続方式ワイヤレス無線通信方式2.4GHz読取方式光学式
  • Burst II Air White Global packaging TURTLEBEACH(タートルビーチ)

    Burst II Air White Global packaging

    TURTLEBEACH(タートルビーチ)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    高性能かつわずか 47g の超軽量エルゴノミックデザイン。26k DPI/650 IPS (16.5m/s) 光学式センサーによるダイナミックな精度。心地く素早い反応のクリックを実現するプリテンションボタン。TITAN Optical Switches による高い正確性と光学式の速度 。圧倒的な耐久性のスイッチ - 1 億回のクリック寿命。独自の低遅延 2.4GHz ワイヤレス接続と Bluetooth のデュアル接続。最大 120 時間持続するバッテリー 。スムーズなマウス操作を実現するハイブリッドなスケートデザイン
    ホワイト接続方式2.4GHzワイヤレス、Bluetooth
  • Burst II Air Black Global packaging TURTLEBEACH(タートルビーチ)

    Burst II Air Black Global packaging

    TURTLEBEACH(タートルビーチ)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    高性能かつわずか 47g の超軽量エルゴノミックデザイン。26k DPI/650 IPS (16.5m/s) 光学式センサーによるダイナミックな精度。心地く素早い反応のクリックを実現するプリテンションボタン。TITAN Optical Switches による高い正確性と光学式の速度 。圧倒的な耐久性のスイッチ - 1 億回のクリック寿命。独自の低遅延 2.4GHz ワイヤレス接続と Bluetooth のデュアル接続。最大 120 時間持続するバッテリー 。スムーズなマウス操作を実現するハイブリッドなスケートデザイン 。側面の DPI ボ…
    ブラック読取方式光学式
  • Bundle Kone XP Air White TURTLEBEACH(タートルビーチ)

    Bundle Kone XP Air White

    TURTLEBEACH(タートルビーチ)
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    洗練されたエルゴノミック Kone 形状 。マルチボタンデザインと 4D ホイール、29 のプログラム可能な入力 。独自の低遅延 2.4GHz ワイヤレス接続と Bluetooth のデュアル接続 。RGB 搭載急速充電ドック同梱。最大 100 時間持続するバッテリー 。5 つのプログラム可能なゾーンを持つ 3D RGB AIMO ライティング 。Owl-Eye 19K DPI 光学式センサー 。TITAN Optical Switches による高い正確性と光学式の速度 。軽量で柔軟性の高い PhantomFlex USB-C 充電ケーブル 。熱処理ピュア PTFE グラ…
    ホワイト接続方式ワイヤレス無線通信方式2.4GHz読取方式光学式
  • 有線光学式マウス 静音/3ボタン Mサイズ ブルー BUFFALO(バッファロー)

    有線光学式マウス 静音/3ボタン Mサイズ ブルー

    BUFFALO(バッファロー)
    1,198税込1,318
    1台
    8日以内出荷
    。左右・サイド・ホイールボタンに静音スイッチを搭載・確かなクリック感は健在。カチカチと耳障りな音が鳴らない・周囲に配慮が必要な環境での操作に最適。握り心地を追求し、長時間のマウス操作でも疲れにくい形状。デスクトップPCユーザーでも使いやすいケーブル長1.5m。有線ケーブルから給電するので、面倒な電池交換が不要
  • 有線光学式マウス 静音/3ボタン Mサイズ ピンク BUFFALO(バッファロー)

    有線光学式マウス 静音/3ボタン Mサイズ ピンク

    BUFFALO(バッファロー)
    1,198税込1,318
    1台
    8日以内出荷
    。左右・サイド・ホイールボタンに静音スイッチを搭載・確かなクリック感は健在。カチカチと耳障りな音が鳴らない・周囲に配慮が必要な環境での操作に最適。握り心地を追求し、長時間のマウス操作でも疲れにくい形状。デスクトップPCユーザーでも使いやすいケーブル長1.5m。有線ケーブルから給電するので、面倒な電池交換が不要
  • 有線レーザー式マウス 静音/5ボタン レッド BUFFALO(バッファロー)

    有線レーザー式マウス 静音/5ボタン レッド

    BUFFALO(バッファロー)
    2,598税込2,858
    1台
    8日以内出荷
    。高精度のレーザーセンサー搭載!LEDの苦手とする光沢面でもスムーズに操作可能!。サイドボタン搭載でWEBの閲覧が快適・快速に!。会議中や静かな場所でも使用できる、静音スイッチ搭載!。握りやすいエルゴノミクス形状で疲れにくい
  • 有線レーザー式マウス 静音/5ボタン ブラック BUFFALO(バッファロー)

    有線レーザー式マウス 静音/5ボタン ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    2,288税込2,517
    1台
    翌日出荷
    。高精度のレーザーセンサー搭載!LEDの苦手とする光沢面でもスムーズに操作可能!。サイドボタン搭載でWEBの閲覧が快適・快速に!。会議中や静かな場所でも使用できる、静音スイッチ搭載!。握りやすいエルゴノミクス形状で疲れにくい
  • 有線レーザー式マウス 静音/3ボタン ホワイト BUFFALO(バッファロー)

    有線レーザー式マウス 静音/3ボタン ホワイト

    BUFFALO(バッファロー)
    1,998税込2,198
    1台
    8日以内出荷
    。高精度のレーザーセンサー搭載!LEDの苦手とする光沢面でもスムーズに操作可能!。コンパクトで手の小さい方や女性でも使いやすい。会議中や静かな場所でも使用できる、静音スイッチ搭載!
  • 有線BlueLED光学式マウス 静音/5ボタン/DPI切り替えボタン ゴールド BUFFALO(バッファロー)

    有線BlueLED光学式マウス 静音/5ボタン/DPI切り替えボタン ゴールド

    BUFFALO(バッファロー)
    1,398税込1,538
    1台
    8日以内出荷
    。サイドボタン搭載でWEBの閲覧が快適・快速に!。高感度BlueLED搭載で移動先の様々な机で快適に使用できる。会議中や静かな場所でも使用できる、静音スイッチ搭載!。握りやすいエルゴノミクス形状で疲れにくい
  • 有線BlueLED光学式マウス 静音/5ボタン/DPI切り替えボタン グリーン BUFFALO(バッファロー)

    有線BlueLED光学式マウス 静音/5ボタン/DPI切り替えボタン グリーン

    BUFFALO(バッファロー)
    1,398税込1,538
    1台
    8日以内出荷
    。サイドボタン搭載でWEBの閲覧が快適・快速に!。高感度BlueLED搭載で移動先の様々な机で快適に使用できる。会議中や静かな場所でも使用できる、静音スイッチ搭載!。握りやすいエルゴノミクス形状で疲れにくい
  • 無線(2.4GHz)IR LEDマウス 3ボタンタイプ 簡易パッケージモデル ホワイト BUFFALO(バッファロー)

    無線(2.4GHz)IR LEDマウス 3ボタンタイプ 簡易パッケージモデル ホワイト

    BUFFALO(バッファロー)
    1,698税込1,868
    1台
    翌日出荷
    。環境に配慮した簡易パッケージモデル。使いやすく無駄な機能を省いたシンプル、スタンダード無線マウス。左右どちらの手でも使えるシンメトリーデザイン。オートスリープ機能付。約8カ月電池交換不要な節電モデル。最大10mの操作距離を実現する2.4GHzワイヤレスマウス。古いPCをお使いの方にもうれしいWindows Vista/XP対応
  • エッセンシャル ワイヤレス マウス レノボ・ジャパン(Lenovo)

    エッセンシャル ワイヤレス マウス

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    2,998税込3,298
    1台
    翌日出荷
  • Lenovo USB Type-C レシーバー レノボ・ジャパン(Lenovo)

    Lenovo USB Type-C レシーバー

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    1,098税込1,208
    1台
    翌日出荷
  • Lenovo USB Type-A レシーバー レノボ・ジャパン(Lenovo)

    Lenovo USB Type-A レシーバー

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    1,098税込1,208
    1台
    翌日出荷
  • Bluetooth3.0対応 IR LED光学式マウス 3ボタンタイプ レッド BUFFALO(バッファロー)

    Bluetooth3.0対応 IR LED光学式マウス 3ボタンタイプ レッド

    BUFFALO(バッファロー)
    2,198税込2,418
    1台
    8日以内出荷
    。Bluetooth3.0搭載で、タブレットや薄型PCで使うのに便利!。省電力IR LED光学式で持ち運びに最適な電池長持ち設計。エントリーユーザーに最適!お求め安い価格でBluetoothマウス!
  • Bluetooth3.0対応 BlueLED光学式マウス 静音/3ボタン ホワイト BUFFALO(バッファロー)

    Bluetooth3.0対応 BlueLED光学式マウス 静音/3ボタン ホワイト

    BUFFALO(バッファロー)
    2,488税込2,737
    1台
    8日以内出荷
    。Bluetooth3.0搭載で、タブレットや薄型PCで使うのに便利!。高感度BlueLED搭載で移動先の様々な机で快適に使用できる。会議中や静かな場所でも使用できる、静音スイッチ搭載!
  • 【Cons】Lenovo Go バーティカル ワイヤレスマウス レノボ・ジャパン(Lenovo)

    【Cons】Lenovo Go バーティカル ワイヤレスマウス

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    5,998税込6,598
    1台
    7日以内出荷
  • 【Cons】Lenovo Go USB Type-C ワイヤレス マルチデバイスマウス(グレー) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    【Cons】Lenovo Go USB Type-C ワイヤレス マルチデバイスマウス(グレー)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    6,998税込7,698
    1台
    7日以内出荷
  • 【Cons】Lenovo Go USB Type-C ワイヤレス マウス(グレー) レノボ・ジャパン(Lenovo)

    【Cons】Lenovo Go USB Type-C ワイヤレス マウス(グレー)

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    4,998税込5,498
    1台
    7日以内出荷
  • 薄型 5ボタン 無線 BlueLEDマウス ジオメトリー BUFFALO(バッファロー)

    薄型 5ボタン 無線 BlueLEDマウス ジオメトリー

    BUFFALO(バッファロー)
    2,998税込3,298
    1台
    8日以内出荷
    無線2.4GHz 。スリムデザイン 。耐衝撃(MIL規格) 。プレゼンテーションモード搭載 。耐摩耗コーティング 。BlueLED 。静音 。5ボタン(戻る/進むボタン付)
    付属品レシーバー、単3乾電池(1本)(動作確認用)、取扱説明書/保証書質量(g)マウス:約60(電池含まず)、レシーバー:約2電源電池(単3×1本)接続方式無線分解能(dpi)600/1200センサーBlueLED光学式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:約62×約26×約111、レシーバー:約14×約5×約19保証期間1年間電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3動作温度(℃)5~40動作湿度(%)5~85使用可能目安最大582日(アルカリ乾電池使用時)電波周波数(GHz)2.4無線通信方式USB Type-A
  • 有線 BlueLED 5ボタン NEOFITマウス Sサイズ BUFFALO(バッファロー)

    有線 BlueLED 5ボタン NEOFITマウス Sサイズ

    BUFFALO(バッファロー)
    2,598税込2,858
    1台
    8日以内出荷
    誰もが握りやすい形状を追求・かぶせ持ち/爪立て持ち/つまみ持ちに対応した「3Wayホールド」形状!。脅威の電池持ちを実現!単三電池1本で3年使える長寿命マウス!。バッファロー完全オリジナルのマウス用ソフトウエアで更に快適!・ボタン割当ソフトに対応!
    付属品取扱説明書/保証書質量(g)約89ケーブル長(m)約1.5接続方式有線分解能(dpi)1000/1600対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、MacセンサーBlueLED光学式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×38×95(ケーブル除く)インターフェースUSB Type-A保証期間6か月間ボタン数5動作温度(℃)5~40動作湿度(%)5~85
  • 有線 BlueLED プレミアムフィットマウス Mサイズ BUFFALO(バッファロー)

    有線 BlueLED プレミアムフィットマウス Mサイズ

    BUFFALO(バッファロー)
    2,998税込3,298
    1台
    8日以内出荷
    お客様が握って、使って心地よいと感じていただけるPREMIUM FITマウス。誤操作を軽減する「アンダーサイドボタン(特許出願中)」を採用!。読取りセンサーに高感度BlueLEDを採用し、抜群の読取り性能を実現。静音ボタンを採用し、カチカチ音のしない心地よい環境を提供します。横スクロールやカーソル速度変更機能など、快適なPC操作が可能に
    付属品取扱説明書ホワイト質量(g)約97(ケーブル含む)ケーブル長(m)約1.5接続方式有線分解能(dpi)1000/1600対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、MacセンサーBlueLED光学式外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×39×107(ケーブル除く)インターフェースUSB Type-A保証期間6か月間動作温度(℃)5~40動作湿度(%)5~85
  • 有線ゲーミング マウス 12000 DPI Gigastone

    有線ゲーミング マウス 12000 DPI

    Gigastone
    3,398税込3,738
    1台
    6日以内出荷
    【高度な精度】 Pixart BC-3332A ゲーム エンジン センサー、最大 12000 DPI、5 つの調整可能なレベルと 8 つのプログラム可能なボタン。 DPI 数値は、Gigastone フリー ソフトウェアを使用してニーズに合わせてさらにカスタマイズできます。 【RGBアニメーション】5つのプリセット照明モードを備えた15ゾーンのRGBアニメーション。 【高い耐久性】5000万回以上のクリック、50万回のスクロール、300km (186マイル) のマウス走行距離の寿命。 横滑りや摩擦を軽減するメタル X’Glide Armor Bootマウスフィートを装備。 【最高級スペック】7つのゲームモード、512KBのオンボードメモリ、2000Hzのポーリングレート、35gの加速度、250ipsのトラッキングスピード、8000fps、1msのキーレスポンス。 【フリーソフトウェア】すべてのデフォルト設定はソフトウェアでカスタマイズ可能です。 ソフトウェアのダウンロードについては、製品パッケージまたはマウスの下にあるステッカーをご覧ください。
    仕様RGB:調整可能ブラック質量(g)200接続方式有線分解能(dpi)12000寸法(cm)17.8×16×6.7メモリー512KBケーブル有りコネクタUSB-Aボタン数プログラム可能ボタン:8インターフェイスUSBRoHS指令(10物質対応)対応
  • 【感染症対策】GETT 医療用 防水ウォッシャブルマウス プラスチック 光学式 IP68保護 CleanType MPL-U10070 GETT

    【感染症対策】GETT 医療用 防水ウォッシャブルマウス プラスチック 光学式 IP68保護 CleanType MPL-U10070

    GETT
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    光学センサー。 掃除や消毒が簡単です。 USBプラグを掃除時の水しぶきから守るシリコンキャップ。 解像度1000cpi。 EMC EN 60601-1-2 第 4 版に準拠。
    仕様光学検出、1000 DPI、切り替えサイクル:約 2ミル(キーごと)質量(g)約74ケーブル長(m)USB:1.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×61.6×36分解能(dpi)1000保護等級IP68機能スクロールホイールインターフェースUSB材質(ハウジング)プラスチックキー数3保証期間2年保管温度(℃)-25~80各種認証EN60601-1-2 Ed4、FCC、CE動作温度範囲(℃)-25~70読取方式レーザー式
  • 【感染症対策】GETT 医療用 防水ウォッシャブルマウス プラスチック 光学式 IP68保護 CleanType MSI-U10090 GETT

    【感染症対策】GETT 医療用 防水ウォッシャブルマウス プラスチック 光学式 IP68保護 CleanType MSI-U10090

    GETT
    14,980税込16,478
    1個
    52日以内出荷
    PCとMacの両方のOSに対応、プラグ&プレイのためドライバーのインストールも不要 USB接続のため、接続が簡単 防水性能は、IP68規格に準拠 耐久性にも優れ、長期間使用しても劣化しにくい安心感 湿気の多い環境や防水性が求められる場合に最適
    用途IP68等級の医療用及び産業用マウス付属品保護キャップ付きUSBプラグ寸法(mm)112×71.6×34.5保護等級IP68保管温度(℃)-10~60動作温度範囲(℃)0~55読取方式レーザー式
  • IRセンサーマウス サンワダイレクト

    IRセンサーマウス

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    指に装着して親指で操作できるマウスです。 指輪の様にはめておくだけなので、リングマウスを付けたまま、キーボード操作や他の作業も出来ます。 指に装着して操作するので、ソファやベッドに寝転がりながら簡単にパソコンを操作することが出来ます。 PowrPointのブラックアウトやページ送りに対応しているパワーポイントモード搭載です。 ※MacOSのパワーポイントはバージョン16以降である必要があります。 持ち運ぶときにレシーバーを紛失しない様に本体に収納することが出来ます。 超小型レシーバーを採用しているのでパソコンに挿したままでも邪魔になりません。 本体のマイクロUSBポートから、付属の充電ケーブルを接続すれば繰り返しお使いいただけます。 一回の充電で最大約1ヶ月使用することが出来ます。
    仕様横スクロール機能なし、レシーバー収納ありセット内容マウス、レシーバー、充電用ケーブル、取扱説明書・保証書サイズ小型対応ソフト・PowerPoint Windows用2013、Mac用2016※Mac用PowerPointではフルスクリーンの操作には対応していません。・Keynote 9、10※iPad OS対応のPowerPoint、Keynoteには対応していません。ケーブル長(m)(付属)約0.75充電用ケーブル対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15(※macOSでは、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。 また、ホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。)/ChromeOSコネクタ形状USB Aコネクタ接続方式2.4GHzワイヤレス対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン※USBポート(Aコネクタ)搭載機種※パソコン本体にType-Cポートを持つ機種に、変換アダプタを使用して接続すると動作しない場合が あります。※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。分解能800count/inchインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。電池充電池ボタン数5連続動作時間約15時間連続待機時間約600時間通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。読取方式光学センサー方式(IR LED)使用可能日数約37日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。ボタン仕様左ボタン、右ボタン、上ボタン、下ボタン、モード切替え・カーソルセンサーボタン
  • Bluetooth プレミアムフィットマウス Sサイズ BUFFALO(バッファロー)

    Bluetooth プレミアムフィットマウス Sサイズ

    BUFFALO(バッファロー)
    4,498税込4,948
    1個
    8日以内出荷
    「心地よい」をカタチに、「安定感」をカタチに(特許出願済)、「快適」をカタチに(特許出願済)、操作音が静かな場所でも気にならない静音設計、横スクロールに対応したチルトホイール搭載、快適操作を実現するカーソル速度切り替えスイッチ搭載、赤色光学式やレーザー式を超えた高感度「BlueLED」方式センサー搭載、タブレットに最適、Bluetooth®;マウス、手の小さい人にお勧めのSサイズモデル
    付属品単3乾電池(1本)、取扱説明書 ※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。電源電池(単3×1本)接続方式無線分解能(dpi)1000/1600対応機種Bluetooth(R)内蔵のWindowsパソコン、Mac、Android端末。Bluetooth(R)アダプターが接続されたWindowsパソコン、Mac。※HIDプロファイルに対応していること。※Androidは、Google Inc.の商標です。センサーBlueLED光学式動作環境温度5℃~40℃、湿度5%~85%保証期間6か月間電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3 ※テスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。ホイール数1電波周波数(GHz)2.4無線通信方式Bluetooth(R)3.0 Class2
  • Mouse Bungee V3 Chroma RAZER

    Mouse Bungee V3 Chroma

    RAZER
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    ゲームプレイが軽くなる Razer Mouse Bungee V3 Chroma を使用すると、ケーブルを引きずったり何かに引っかかったりすることなく、滑らかなマウス操作が可能になります。 クリップオン ケーブルキャッチ付きスプリング式アーム Razer Mouse Bungee V3 Chroma のケーブルキャッチはラバーコーティングされており、多くのゴム製、編組、パラコードのマウスケーブルに対応します。スプリング式アームにより、マウスよりも常に高い位置にケーブルが配置されるため、スムーズなマウス操作が可能です。 錘入りの滑り止めベース Razer Mouse Bungee V3 Chroma は、ゴム製のグリップ感ある錘入りのベースを採用し、白熱した激しいゲームプレイでも倒れることがありません。 RAZER CHROMATM RGB 対応 Razer ChromaTM RGB 対応でカスタマイズ可能なライティングと優れたゲーム没入感 クリップオン ケーブルキャッチ付きのスプリング式アームでケーブルを引きずることなく操作 錘入りの滑り止めベースでさらなる安定性を確保 Razer ChromaTM RGB アンダーグロー式ライティング Razer Synapse 3 に対応 コードを引きずることなく操作 サビ防止加工のスプリング式アーム 安定性に優れた錘入りのベース 滑り止め加工の施された底面
    Black質量(g)240ケーブル長(m)1.8 (6ft) 編組ケーブル
  • 有線マウス用 ケーブルバンジー ゲーミングマウス コードホルダー ケーブルリフト付 エレコム

    有線マウス用 ケーブルバンジー ゲーミングマウス コードホルダー ケーブルリフト付

    エレコム
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    マウスケーブルを固定することで、ケーブルの絡まりや引っかかりを防ぎ、操作性を向上させる、ケーブルバンジー&ケーブルリフト。まるで無線マウスのように快適なマウス操作を可能にします。
    セット内容ケーブルバンジー、ケーブルリフト材質ケーブルバンジー:ABS、鉄、シリコン、ケーブルリフト:シリコン質量(g)約270適合径(Φmm)約3.8まで※対応ケーブル径はあくまでも参考、寸法範囲内でも形状によっては収納できない場合もあります外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケーブルバンジー:約90×約65×約100、ケーブルリフト:約31×約9.5×約23.5
  • マウスグリップシール ビット・トレード・ワン

    マウスグリップシール

    ビット・トレード・ワン
    899税込989
    1個
    6日以内出荷
    様々な素材を使った多層型のシールは、3種それぞれ異なる感触や特性があるので、それぞれのアプローチが目指すものはただ一つ、貴方にとってのベストグリップを選択できます。R曲面への接着を想定してマウスにフィットするよう様々にカットされたシールは、柔軟さを活かして自由に貼り付けることが可能です。ゲーマーの意見を取り入れたシールシェイプは、様々なパターンで使用できるので、ご使用のマウスを自由にカスタマイズできます。シリーズ最薄となる0.2mmのクロロブレン層に確かなグリップを生み出すマイクロドットパターンは、ダイレクトな操作感と王道たるそのフィーリングで数多のプレイヤーから好評をいただいています。
    材質クロロプレン系合成ゴム、粘着材厚さ(mm)約0.2ブラック
  • マウスグリップシール ビット・トレード・ワン

    マウスグリップシール

    ビット・トレード・ワン
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    様々な素材を使った多層型のシールは、3種それぞれ異なる感触や特性があるので、それぞれのアプローチが目指すものはただ一つ、貴方にとってのベストグリップを選択できます。R曲面への接着を想定してマウスにフィットするよう様々にカットされたシールは、柔軟さを活かして自由に貼り付けることが可能です。ゲーマーの意見を取り入れたシールシェイプは、様々なパターンで使用できるので、ご使用のマウスを自由にカスタマイズできます。吸い付くシリコンの感触はマウスを最早にし、貴方の手の一部にします。ガラスクロスにシリコン素材を吹き付けた独特のフィーリングは乾燥肌プレイヤーに最適な製品です。ハイレベルな柔軟性と吸着性、そして耐久性をも併せ持つこの新感覚グリップを体感してください。
    材質クロロプレン系合成ゴム、粘着材厚さ(mm)約0.3ホワイト
  • マウスグリップシール ビット・トレード・ワン

    マウスグリップシール

    ビット・トレード・ワン
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    様々な素材を使った多層型のシールは、3種それぞれ異なる感触や特性があるので、それぞれのアプローチが目指すものはただ一つ、貴方にとってのベストグリップを選択できます。R曲面への接着を想定してマウスにフィットするよう様々にカットされたシールは、柔軟さを活かして自由に貼り付けることが可能です。ゲーマーの意見を取り入れたシールシェイプは、様々なパターンで使用できるので、ご使用のマウスを自由にカスタマイズできます。凹凸が生み出す通気性とグリップ力の高次元な融合は、風貌から既に一線を画するその特性によりシリコンボールが貴方の手を捕らえて離しません。グリップしながらも通気性を保つその特性がハードなプレイでも快適なプレイを提供します。
    材質シリコーン樹脂、ガラスクロス、シリコーン系粘着材厚さ(mm)約0.3ホワイト
  • DPIとLED設定ができるゲーミングRGB静音有線マウス 光学式 AOTECH

    DPIとLED設定ができるゲーミングRGB静音有線マウス 光学式

    AOTECH
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    【DPIとLED設定ができるゲーミングRGBマウスです。】 AOK-MOUSEシリーズ2 【素早いマウス操作をサポート】 本製品は、軽量と強度を両立させるハニカム構造となっております。 強度を保ちながら無駄な部分をそぎ落とした本体は、重量約75gながらしっかりとした重厚感とフィット感が有り様々なゲーミングシーンで素早いマウス操作をサポートします。 【6段階のDPI設定と6パターン+消灯のLED切替ができる】 本製品は、本体スイッチのみで6段階のDPI設定(1200/1600/2400/3200/4800/7200)が可能です。 また、RGB仕様となっており6パターン+消灯のLED切替が可能ですので好みでシーン合わせてカスタマイズすることができます。
    仕様●センサー:光学式(赤)●DPI(分解能):1200/1600/2400/3200/4800/7200●サイズ:約134×66×38mmホワイト質量(g)約75(ケーブル含まず)接続USB2.0ボタン数7ケーブル長(cm)約160RoHS指令(10物質対応)対応
  • DPIとLED設定ができるゲーミングRGB有線マウス 光学式 AOTECH

    DPIとLED設定ができるゲーミングRGB有線マウス 光学式

    AOTECH
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    【DPIとLED設定ができるゲーミングRGBマウスです。】 AOK-MOUSEシリーズ2 【素早いマウス操作をサポート】 本製品は、軽量と強度を両立させるハニカム構造となっております。 強度を保ちながら無駄な部分をそぎ落とした本体は、重量約75gながらしっかりとした重厚感とフィット感が有り様々なゲーミングシーンで素早いマウス操作をサポートします。 【6段階のDPI設定と6パターン+消灯のLED切替ができる】 本製品は、本体スイッチのみで6段階のDPI設定(1200/1600/2400/3200/4800/7200)が可能です。 また、RGB仕様となっており6パターン+消灯のLED切替が可能ですので好みでシーン合わせてカスタマイズすることができます。
    仕様●センサー:光学式(赤)●DPI(分解能):1200/1600/2400/3200/4800/7200●サイズ:約134×66×38mmブラック質量(g)約75(ケーブル含まず)接続USB2.0ボタン数7ケーブル長(cm)約160RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3ボタン 有線 BlueLED 高耐久 抗菌 マウス ホワイト BUFFALO(バッファロー)

    3ボタン 有線 BlueLED 高耐久 抗菌 マウス ホワイト

    BUFFALO(バッファロー)
    1,698税込1,868
    1台
    8日以内出荷
    クリック部分にはオムロン製1000万回耐久スイッチを採用 さまざまなデスク環境でも快適に操作できる読取性能 抗菌樹脂採用【国際規格 ISO22196/JIS Z 2801】 RoHS基準値準拠
    付属品本体、取扱説明書ホワイト質量(g)80ケーブル長(m)約1.5本体質量(g)約80対応OSWindows 10 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 7 64ビット/32ビット 本体 ,OS X 10.9以降 本体 ,PlayStation(R)3 本体接続方式有線分解能(dpi)1200対応機種USB Type-A端子搭載のWindowsパソコン、タブレット(Windows、Mac、Android、Chrome OS)センサーBlueLED光学式保証期間6か月間動作温湿度範囲温度:5~40℃、湿度:5~90%(結露なきこと)ボタン数3ボタンインターフェイスUSB Type-Aホイール数なし本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約66×約39×約113
  • MB1 マウスバンジー Endgame Gear

    MB1 マウスバンジー

    Endgame Gear
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    XM1で多くのゲーマーを驚かせ、鮮烈なデビュー飾ったエンドゲームギア。周辺機器の充実でメインデバイスを盛り上げる。 マウスケーブルのつっぱりを防ぎ、快適な操作を補助する為のマウスバンジー。 伸縮可能なスプリングアーム、動きにくい重さと滑り止め、シリコンラバーのケーブルホルダー、ブラック&ホワイトのシンプルなデザインとロゴがクールなデザイン。
  • ロジクール アダプター USB-C - A ロジクール

    ロジクール アダプター USB-C - A

    ロジクール
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    ロジクール アダプター USB-C - A
    互換性USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
マウス