絞り込み
ポート数
- 5(1)
- 7(1)
- 9(1)
ブランド
- TP-LINK
- StarTech.com(87)
- ナカバヤシ(53)
- サンワサプライ(52)
- j5 create(30)
- BUFFALO(バッファロー)(24)
- エレコム(23)
- ZATTA(15)
- MCY TOOL(15)
- Vodaview(13)
- HYPER(9)
- BELKIN(ベルキン)(8)
- Feeltek(8)
- トライメイト(7)
- ELPA(6)
- オーム電機(6)
- グリーンハウス(5)
- TARGUS(5)
- MOXA(4)
- ブランドをもっと見る
「コネクタ形状-PC側」から絞り込む

USB Type-C 9in1ハブ
TP-LINK¥7,498税込¥8,2481台3日以内出荷【9つのポートをひとつに】4K 60Hz対応のHDMIポート・1Gbps対応のLANポート・UHS-I対応 SDµSDカードスロット・100WのPD対応ポート・データ転送用USB Type-Cポート×1・データ転送用 USB Type-Aポート×3が1つのハブにまとまっています。【4K UHD対応HDMIポート】Type-C経由での映像出力に対応しているデバイスであれば、HDMIモニターに最大4K 60Hzで映像出力が可能です。【安定したギガビット接続】お使いのウルトラブック・Chromebook・ノートパソコン・デスクトップPCの安定した高速イーサネット接続を実現します。【「UHS-I」対応 SDµカードスロット】SDカードやmicroSDカード内のデータを高速で転送(最大104MB/秒)します。microSDとSDカードの同時読み出し/書き込みが可能なため、シームレスにデータを管理できます。【USB Power Delivery対応】 データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大100Wまでの高出力でフルスピード充電が可能です。【5Gbpsの高速データ転送】複数つのUSB 3.0対応ポートが装備されており、様々なUSB機器を同時に利用することができます。【プラグ&プレイ】Mac OS X El Capitanバージョン10.11.6以上・Windows 11/10/8.1・Linux OS・iPad OS・iOS・Android・Chrome OS・Nintendo OSでドライバー不要のプラグ&プレイでご利用いただけます。適合認証:CE, FCC, RoHS, HDMI, BSMI材質アルミ合金筐体寸法(mm)140.2×43×14.3ポート数9内容UH9120C、かんたん設定ガイド対応OSMac OS X 10.9以上・Windows (7以上)・ Linux OS・iPad OS・iOS・Android・Chrome OS・Nintendo OSインターフェースSD:UHS-I対応(最大104MB/秒)、USB Type-Cポート(5Gbps)×1、USB Type-Aポート(5Gbps)×3、microSD:UHS-I対応(最大200MB/秒)、イーサネット:RJ45 LANポート(1Gbps対応)×1、パワーデリバリー(PD):100W PD対応、ビデオ:4K(a)60Hz対応HDMIポート×1ケーブル180mm編組ケーブルコネクタUSB Type-C×1動作温度(℃)0~40(32°F~104°F)動作湿度(%)10~90 結露を避けてください保存湿度(%)5~90 結露を避けてください
USB Type-C 5ポートハブ
TP-LINK¥4,998税込¥5,4981台3日以内出荷【5つのポートをひとつに】4K 60Hz対応のHDMIポート・100WのPD対応ポート・データ転送用USB-Cポート×1・データ転送用 USB-Aポート×2が1つのハブにまとまっています。【超高解像度メディアディスプレイ】4K 60Hz対応のHDMIポートを使って外部モニターに接続することで、高画質でコンテンツを楽しめます。【USB Power Delivery対応】データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大100Wの高出力でフルスピード充電が可能です。【5Gbpsの高速データ転送】 3つのUSB 3.0 ポートが装備されており、様々なUSB機器を同時に利用することができます。【プラグ&プレイ】MacOS・Windows 11/10/8.1/8/7・LinuxOS・iPadOS・iOS・Android・ChromeOS・Nintendo OSでドライバー不要のプラグ&プレイで利用できます。適合認証:CE・FCC・RoHS・HDMI・BSMI材質アルミ合金筐体寸法(mm)108.2 × 40 × 12.2ポート数5対応OSmacOS・Windows 11/10/8.1/8/7・Linux OS・iPadOS・iOS・ Android・ChromeOS・Nintendo OS構成UH5020C本体、かんたん設定ガイドインターフェースPD:100W PD対応、USB Type-C ポート(5Gbps)×1、USB Type-Aポート(5Gbps)×2、ビデオ:4K(a)60Hz対応HDMIポート×1ケーブル18cm編組ケーブルコネクタUSB Type-C×1動作温度(℃)0~40(32°F~104°F)動作湿度(%)10~90 結露を避けてください保存湿度(%)5~90 結露を避けてください
USB Type-C 7in1ハブ
TP-LINK¥5,498税込¥6,0481台3日以内出荷【7つのポートをひとつに】4K 60Hz対応のHDMIポート・UHS-I対応 SDµSDカードスロット・100WのPD対応ポート・データ転送用 USB Type-Aポート×3が1つのハブにまとまっています。【超高解像度メディアディスプレイ】4K 60Hz対応のHDMIポートを使って外部モニターに接続することで、高画質でコンテンツを楽しめます。【「UHS-I」対応 SDµカードスロット】SDカードやmicroSDカード内のデータを高速で転送(最大200MB/秒)します。microSDとSDカードの同時読み出し/書き込みが可能なため、シームレスにデータを管理できます。【USB Power Delivery対応】データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大85Wの高出力でフルスピード充電が可能です。15Wはその他のインターフェースでの利用に割り当てられます。【5Gbpsの高速データ転送】3つのUSB 3.0対応ポートが装備されており、様々なUSB機器を同時に利用することができます。【プラグ&プレイ】macOS・Windows 11/10/8.1/8/7・Linux・iPadOS・iOS・Android・ChromeOS・でドライバー不要のプラグ&プレイで利用できます。適合認証:CE・FCC・RoHS・HDMI・BSMI材質アルミ合金筐体寸法(mm)127 × 40 × 12.2ポート数7対応OSmacOS・Windows 11/10/8.1/8/7・Linux・iPadOS・iOS・Android・ChromeOS構成UH7021C、かんたん設定ガイドインターフェースPD:100W PD対応ポート×1、SD:UHS-I対応(最大200MB/秒)、microSD:UHS-I対応(最大200MB/秒)、ビデオ:4K(a)60Hz対応HDMIポート×1、USB Type-Aポート(5Gbps)×3ケーブル18cm編組ケーブルコネクタUSB Type-C×1動作温度(℃)0~40(32°F~104°F)動作湿度(%)10~90 結露を避けてください保存湿度(%)5~90 結露を避けてください
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
USB-C 切替BOX 1:パソコン切替機能 2:モニタ2台接続 3:Hub機能(USB/LAN/audio/PD100W) バスパワー(電源不要) 1.0m接続ケーブル2本付Vodaview税込¥18,678¥16,980
USB-Cハブ/4ポートUSB Type-C/10Gbps/100W PD/過電流保護/アルミ筐体/MacBook Dell ThinkPad HP iPad スマホ タブレット対応StarTech.com税込¥6,928¥6,298