絞り込み
ポート数
  • 2(2)
  • 5(1)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(1)
  • 2~3未満(2)
コネクタ形状-USBハブ側
  • Type-A(2)
  • ブラック(3)
  • ホワイト(2)
ブランド
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
  • StarTech.com(86)
  • サンワサプライ(59)
  • ナカバヤシ(53)
  • エレコム(48)
  • j5 create(27)
  • BUFFALO(バッファロー)(24)
  • サンワダイレクト(21)
  • ZATTA(15)
  • Vodaview(12)
  • MCY TOOL(12)
  • HYPER(9)
  • BELKIN(ベルキン)(8)
  • Feeltek(8)
  • RS PRO(7)
  • トライメイト(7)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(6)
  • ELPA(6)
  • オーム電機(6)
  • ATEN(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタ形状-PC側から絞り込む
  • 個別スイッチ付3AC2USB3.4A YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    個別スイッチ付3AC2USB3.4A

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な個別スイッチ付きです。 スマホとタブレットが同時充電できる、高出力3.4AタイプのUSBタップです。
    USBポート数2仕様耐トラあり、シャッターあり、絶縁カバーあり、雷ガードあり材質ABS質量(g)約350ポート数2スイッチ個別ケーブル長(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×32×227定格容量(W)1400ケーブル長(cm)200プラグ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650コネクタ形状-ダウンストリームTypeーA
  • 個別スイッチ付2AC2USB3.4A YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    個別スイッチ付2AC2USB3.4A

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な個別スイッチ付きです。 スマホとタブレットが同時充電できる、高出力3.4AタイプのUSBタップです。
    USBポート数2仕様耐トラあり、シャッターあり、絶縁カバーあり、雷ガードあり材質ABS質量(g)約330ポート数2スイッチ個別ケーブル長(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×32×182ケーブル長(cm)200プラグ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650コネクタ形状-ダウンストリームTypeーA
  • USBハブ2.0 バスパワー 4ポート ブラック YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    USBハブ2.0 バスパワー 4ポート ブラック

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    PC(ノートPC・デスクトップPC)のUSB A ポート一つで、最大4ポート接続可能です。2.4Ghz ワイヤレス機器(キーボード、マウス等)もノイズの干渉も少なくご使用いただけます。
    ブラックポート数USB A(オス)×1ポート/ USB A(メス)×4 ポート方式電源:バスパワー方式本体寸法(mm)W約100×H約10×D約29(ケーブル、突起部除く)本体質量(g)約32対応OSWindows、Mac 各OS 対応コネクタ形状PC側 / USB Type-Aケーブル長(mm)約260(コネクタ除く)転送速度(Mbps)(最大)480*理論値インターフェイスUSB Type-A / USB 規格:USB2.0
USBハブ