絞り込み
ケーブル長(m)
- 1~2未満(3)
色
- パープル(1)
- ブラック(1)
- ホワイト(1)
ブランド
- アドテック
- StarTech.com(87)
- サンワサプライ(59)
- ナカバヤシ(53)
- エレコム(49)
- j5 create(27)
- BUFFALO(バッファロー)(25)
- サンワダイレクト(21)
- ZATTA(15)
- MCY TOOL(15)
- Vodaview(12)
- HYPER(9)
- BELKIN(ベルキン)(8)
- Feeltek(8)
- RS PRO(7)
- トライメイト(7)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(6)
- ELPA(6)
- オーム電機(6)
- ATEN(6)
- ブランドをもっと見る
「コネクタ形状-PC側」から絞り込む

USB2.0 Type-C to C ケーブル(100W出力/480Mbps/1.0m)ブラック
アドテック¥909税込¥1,0001個5日以内出荷100W充電対応 eMarker搭載:専用IC(eMarker)搭載する事で接続機器とPD充電器を適正電圧と電流を感知。高速に充電可能です。柔らかいシリコンケーブル:取り扱いし易い柔らかいシリコン製ケーブル。絡みにくく、軽量で持ち運びに便利。高品位ケーブル採用:引っ張りに強く、高耐久性と高耐熱特性のグラフェン素材を内部に採用。外装シリコン素材と組み合わせる事で折り曲げ、断線しにくい高品位なケーブルとなっております。便利なケーブル仕様が刻印:多数のケーブルを使っていると充電能力や転送速度の性能が分からなくなりますが、ケーブル本体に刻印されているので長期間使っていても一目で分かります。色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-Cオス転送速度(Mbps)480USBタイプUSB2.0ケーブル種類やわらか・耐久性・シリコン適合用途データ転送用・充電用
USB Type-C to C ケーブル(4K・100W出力/10Gbps/1.5m)ホワイト
アドテック¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷アドテックの Type-C to C ケーブルは、100W 電力伝送が可能で、かつ 4K 映像の伝送も対応しております。ケーブル自体は強度に優れたアルミボディにニッケルメッキコネクタを採用したナイロン編組で丈夫な高品位ケーブルになっております。・折り曲げ回数:5000回以上・コネクタ抜差回数:10000回以上・56kオームのプルバック抵抗 加熱や過電流からデバイスを保護いたします。色ホワイトケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-CオスUSBタイプUSB3.2 Gen2ケーブル種類耐久性転送速度(Gbps)10適合用途データ転送用・充電用
USB2.0 Type-C to C ケーブル(100W出力/480Mbps/1.0m)パープル
アドテック¥909税込¥1,0001個5日以内出荷100W充電対応 eMarker搭載:専用IC(eMarker)搭載する事で接続機器とPD充電器を適正電圧と電流を感知。高速に充電可能です。柔らかいシリコンケーブル:取り扱いし易い柔らかいシリコン製ケーブル。絡みにくく、軽量で持ち運びに便利。高品位ケーブル採用:引っ張りに強く、高耐久性と高耐熱特性のグラフェン素材を内部に採用。外装シリコン素材と組み合わせる事で折り曲げ、断線しにくい高品位なケーブルとなっております。便利なケーブル仕様が刻印:多数のケーブルを使っていると充電能力や転送速度の性能が分からなくなりますが、ケーブル本体に刻印されているので長期間使っていても一目で分かります。色パープルケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-Cオス転送速度(Mbps)480USBタイプUSB2.0ケーブル種類やわらか・耐久性・シリコン適合用途データ転送用・充電用
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
USB-Cハブ/4ポートUSB Type-C/10Gbps/100W PD/過電流保護/アルミ筐体/MacBook Dell ThinkPad HP iPad スマホ タブレット対応StarTech.com税込¥6,928¥6,298