絞り込み
ケーブル長(m)
- 0.5未満(5)
ブランド
- サンワサプライ(1)
- OWLTECH(オウルテック)(1)
- ATEN(1)
- サンワダイレクト(1)
- SUNEAST(サンイースト)(1)
コネクタ形状-PC側
- Type-C(4)
ポート数
- 3(1)
- 4(1)
- 5(2)
- 6(1)
- 11(1)
コネクタ形状-USBハブ側
- HDMI(1)
- Type-A(4)
- Type-C(4)
電源供給方式
- バスパワー/セルフパワー両用(2)
バスパワー/セルフパワー両用
インターフェイス-PC側
- USB 3.2
- USB 3.0(5)
- USB 3.1(1)
- その他(14)
インターフェイス-USBハブ側
- USB 2.0(1)
- USB 3.2(5)
USB 2.0・USB 3.2
色
- グレー(1)
- ブラック(1)
グレー・ブラック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーンマーク認定(1)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 1,500-10,000円(4)
- 10,000-50,000円(1)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
USBハブ :「USB C HDMI」の検索結果
USBハブとは、1つのポート、ケーブルなどを分岐して2つ以上にし、ポートを増やすための器具です。一つのUSBポートを複数に分岐して多くの周辺機器と繋げたり、プリンターと繋ぐケーブルを分岐して2台のコンピュータで一台のプリンターを共有したりします。現在よく見られるのは、USB機器に差し込むタイプのUSBハブと、LANで多くのコンピュータを繋ぐためのスイッチングハブ。ポート数や形状をはじめ、ケーブルの長さ、転送速度やAC電源の有無などが製品によって異なります。
「コネクタ形状-PC側」から絞り込む
Type-C(4)

USBハブ USB 5Gbps HDMIポート付き
サンワダイレクト¥2,998税込¥3,2981個当日出荷HDMI出力ポート付のスリムUSBType-Cハブです。シンプルで高級感のあるアルミボディです。HDMI出力4K/30Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB5Gbpsポートからのノイズを受けにくい、入力機器の接続に適したUSB2.0ポートを搭載しています。USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており、接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能です。最大100Wまでの充電に対応しています。PD電源接続時は各ポートから最大1.5Aの出力ができます。付属品日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)色ブラック質量(g)43ポート数全ポート数:5in1消費電力(W)10対応OSWindows 11・10、macOS 26・15・14・13・12・11、iOS 26~17、iPadOS 26~17、Android 16~14、ChromeOS対応機種Windows搭載パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPad、iPhone、Androidタブレット、スマートフォンディスプレイ対応出力ディスプレイ:1台保証期間購入日より1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約12.0×2.2×1.3電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)15USBポート数USB Aメス/USB 2.0 2ポート、USB Type-Cメス/USB 5Gbps 1ポートデータ転送速度(理論値)最大5Gbps対応解像度3840×2160、4KHDMI規格1ポート※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。ケーブルタイプケーブル一体型リフレッシュレート(Hz)30インターフェイス-アップストリームUSB Type-C(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームHDMI×1、USB-C(PD専用ポート)×1、USB-C(USB 5Gbps)×1、USB-A(USB2.0)×2コネクタ形状-アップストリームUSB Type-Cコネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-Cメス/USB 5Gbps、USB Aメス/USB 2.0USBUSB PD入力ポートあり、最大入力(本製品への給電)約100W、最大出力(パソコンへの充電)約90WHDCP対応1.4
USBハブ_USB 5Gbps_HDMIポート付き
サンワサプライ¥6,298税込¥6,9281個当日出荷HDMIのON・OFFスイッチ付の便利なUSBハブです。接続先のディプレイをボタン一つでON・OFFができます。接客時のZOOM会議などに最適です。断線につよいメッシュケーブルタイプ!。HDMI出力4K/60Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境。 (ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。ドライバー不要で接続するだけですぐに使用できます。USB5Gbps(3.2 Gen1) USB A×3ポート、Type-C×1ポート付で周辺機器が接続できます。USB PD対応で充電しながらUSB機器を使用することができます。 ※PD 100W対応。ポート数6ポート(USB A×3、Type-C×2、HDMI×1)電源供給方式バスパワー/セルフパワーケーブル長(cm)約30データ転送速度最大5Gbps(理論値)ケーブルタイプケーブル一体型【USBポート】インターフェイス-アップストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)コネクタ形状-アップストリームUSB Type-Cコネクタ形状-ダウンストリームUSB A、USB Type-C、HDMI
USB-C マルチポート ドッキングステーション(100W電源パススルー対応)
ATEN¥15,980税込¥17,5781台当日出荷UH3240は11のポートを備えているスリムなドッキングステーションです。HDMI、USB-C、USB Type-A、SD/MicroSDカードスロット、Ethernet、アナログオーディオデバイスに対応します。シングルビデオ出力で最大4K@120 Hz、デュアルビデオ出力で最大4K@60Hzをサポートし、USB 3.2 Gen 1仕様に準拠したポートで最大5Gbpsのデータ伝送速度を提供します。USB-C Power Delivery 3.0により最大100Wの電力供給が可能で、主要なオペレーティングシステム(Windows、macOS X、iOS、iPadOS、Android)をサポートします。適合コンピュータ:USB3.2Gen1Type-Cオスケーブル、接続数:1性能フラッシュメモリ:SDカードスロット×1(SD/SDHC/SDXC最大2TBまで対応)、MicroSDカードスロット×1(MicroSD/SDHC/SDXC最大2TBまで対応)質量(g)186ポート数11出力ビデオ:HDMIメス×2電源USB-Cメス×1湿度(%RH)0~80%RH、Non-condensing消費電力DC5V:18WBTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:220×40×16材質(ケース)アルミニウム解像度シングルビュー:7680×4320、3840×2160@120Hz、デュアルビュー:3840×2160@60Hz動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60ケーブル長(cm)40RoHS指令(10物質対応)対応ポートLAN:GigabitEthernetメス×1インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen 1インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen 1、USB-C 3.2 Gen 1コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-A、USB-C、HDMI、Gigabit Ethernet、マイクロフォン&ヘッドフォンジャックオーディオ3.5mmステレオ4極マイクロフォン&ヘッドフォンジャック×1デバイスUSB3.2Gen1Type-Aメス(各ポートの最大出力5V、5W)×3、USB-C3.2Gen1メス(最大出力5V、5W)×1グリーンマーク認定
Nintendo Switchの給電・モニター出力対応USB Type-Cハブ
OWLTECH(オウルテック)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷USB Type-Cポートを搭載したノートパソコンやスマートフォン・タブレットなどを充電しながら、HDMIポートから映像出力をしたり、LANケーブルを接続して安定したインターネット環境にしたり、 マウスやキーボードなどのデバイスを接続したり、幅広く拡張可能なUSBハブです。パワーデリバリ―は100Wまで対応するため、ノートPCを充電しながら各種周辺機器を使用することが可能です。また、NintendoSwitchの映像出力と本体充電、有線LAN接続にも対応しています。安心の1年間保証です。適合機器USB Type-Cポート搭載パソコン、スマートフォン、タブレット、ゲーム機、Nintendo Switchなど対応OSWindows 11/10 (32bit/64bit)(OS標準ドライバにて動作)macOS 12.3~10.15以降(Intel/Apple Silicon)iPadOS 15~13Android 11.0~8.0インターフェイス-ダウンストリームUSB Type-Cポート (給電専用) ×1・LANポート(RJ-45) ×1・HDMI Type-Aポート ×1・USB3.2 Gen1 Type-A ポート ×1インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1 Type-C プラグ ×1ケーブル長(cm)約12(コネクター部除く)転送速度(Gbps)USB3.2 Gen1ポート接続時:5(理論値)対応解像度最大 3840×2160 (4K対応) @30Hz対応HDMI音声出力電源タイプバスパワー/セルフパワー消費電流(mA)最大250本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約62.3×70×16.5本体質量(g)約68保証期間1年間
6in1 multi HUB
SUNEAST(サンイースト)¥2,698~税込¥2,968~1台5日以内出荷多数の周辺機器を接続可能。サブモニター用にも最適。外出先でゲームも大画面でプレイ可能色スペースグレー動作環境【温度】5~40℃【湿度】30~80%(結露なきこと)保証期間日本国内にて1年間ケーブル長(mm)150(本体一体型)コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-C 、Type-A