TARGUS3日以内出荷
1 x HDMI ポート(最大解像度4K@30Hz に対応)
1 x USB-A 3.0 急速充電用ポート(最大データ転送速度 5Gbps)
1 x USB-A ポート(最大 7.5W(5V/1.5A)の給電が可能な BC1.2 規格準拠)
SD/microSD スロット
USB-C DP Alt Mode 対応
1 x USB-C ポート、データ転送速度(5Gbps)に対応
最大 100W の PD パススルー充電に対応
ThunderboltTM 3 に対応
Windows(R)、MacOS(R)、Chrome OSTMに対応
USBポート数1×USB-A 3.0、1× USB-A ポート(最大 7.5W(5V/1.5A)寸法(cm)9.4×1×4.5質量(g)68対応OSWindows(R)、MacOS(R)、Chrome OSTM転送速度(Gbps)最大データ:5最大解像度HDMI:最大4K@30Hz