絞り込み
ケーブル長(m)
  • 10~50未満(1)
  • 50~100未満(3)
  • 100以上(10)
規格
  • CAT6(1)
  • CAT6A(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(8)
構造
  • 単線(2)
コネクタ
  • なし(2)
爪折れ防止
  • 非対応(2)
非対応
使用場所
  • 屋内(2)
屋内
結線方式
  • その他(2)
その他
導体サイズ(AWG[mm2])
  • 24(1)
  • 26(1)
24・26
ケーブル外径(Φmm)
  • 5~6未満(2)
  • 6~7未満(3)
  • 8~9未満(1)
  • 9~10未満(2)
  • 10以上(3)
5~6未満・6~7未満・8~9未満・9~10未満・10以上
ブランド
  • 通信興業
  • 日本製線(48)
  • 冨士電線(東京)(17)
  • ATEN(15)
  • カナレ電気(13)
  • PANDUIT(パンドウイット)(9)
  • 岡野電線(8)
  • 関西通信電線(7)
  • サンワサプライ(5)
  • エレコム(3)
  • 倉茂電工(3)
  • ダイヤトレンド(3)
  • エスコ(2)
  • 冨士電線(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • 大電(1)
  • ハーティング(1)
  • StarTech.com(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月6日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル長(m)から絞り込む
10~50未満(1)
50~100未満(3)
100以上(10)
CAT6 UTPケーブル バンドル型インナーシース 通信興業CAT6 UTPケーブル バンドル型インナーシース通信興業
54,980税込60,478
1巻(50m)ほか
6日以内出荷
4P内部シース付 ユニット集合型(ユニットNo付)です。
ライトブルーケーブル外径(Φmm)22概算質量(kg/km)335導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
CAT6 UTPケーブル バンドル型インナーシース(細径) 通信興業CAT6 UTPケーブル バンドル型インナーシース(細径)通信興業
55,980税込61,578
1巻(60m)ほか
6日以内出荷
Cat6準拠 水平配線用 4P内部シース付 ユニット集合型(ユニットNo付)細径多対UTPケーブル。配線長を制限すれば省スペースCat6チャネルが構築可能。
ライトブルーケーブル外径(Φmm)12.3概算質量(kg/km)130導体AWG28 単線RoHS指令(10物質対応)対応
CAT6 UTPケーブル 屋外用(LAP)シース 難燃PE 通信興業CAT6 UTPケーブル 屋外用(LAP)シース 難燃PE通信興業
51,980税込57,178
1巻(150m)ほか
6日以内出荷
Cat6 UTP屋外用ケーブルです。標準品と比べて耐候性、防湿性に優れています。外被はUL VW-1相当の難燃性を有しています。
外被(黒)、内部(ライトブルー)ケーブル外径(Φmm)9.2概算質量(kg/km)77導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
CAT5e 環境配慮 UTPケーブル 屋外用(LAP)シース 難燃PE 通信興業CAT5e 環境配慮 UTPケーブル 屋外用(LAP)シース 難燃PE通信興業
51,980税込57,178
1巻(150m)ほか
6日以内出荷
エコ対応UTP屋外用ケーブルです。標準品と比べて耐候性、防湿性に優れています。外被はUL VW-1相当の難燃性を有しています。
外被(黒)、内部(ライトブルー)ケーブル外径(Φmm)8.7概算質量(kg/km)67導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
CAT5e UTPケーブル バンドル型インナーシース 通信興業CAT5e UTPケーブル バンドル型インナーシース通信興業
51,980税込57,178
1巻(70m)ほか
6日以内出荷
4P内部シース付 ユニット集合型(ユニットNo付)です。
ライトブルー導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
CAT5e SF/UTP(二重遮蔽)ケーブル 通信興業CAT5e SF/UTP(二重遮蔽)ケーブル通信興業
65,980税込72,578
1巻(200m)
6日以内出荷
CAT5e SF/UTP(二重シールド)単線導体標準品です。
ライトブルー長さ(m)200ケーブル外径(Φmm)6.7概算質量(kg/km)56導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
CAT5e F/UTP(一括遮蔽)ケーブル 屋外用(LAP)シース 難燃PE 通信興業CAT5e F/UTP(一括遮蔽)ケーブル 屋外用(LAP)シース 難燃PE通信興業
51,980税込57,178
1巻(140m)ほか
6日以内出荷
F/UTP屋外用ケーブルです。標準品と比べて耐候性、防湿性に優れています。外被はUL VW-1相当の難燃性を有しています。
外被(黒)、内部(ライトブルー)ケーブル外径(Φmm)9.2概算質量(kg/km)80導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
CAT5e F/UTP(一括遮蔽)ケーブル 通信興業CAT5e F/UTP(一括遮蔽)ケーブル通信興業
55,980税込61,578
1巻(300m)
6日以内出荷
CAT5e F/UTP単線導体標準品です。
長さ(m)300ケーブル外径(Φmm)6.4概算質量(kg/km)40導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
CAR5e 防鼠用 UTPケーブル 通信興業CAR5e 防鼠用 UTPケーブル通信興業
52,980税込58,278
1巻(300m)
6日以内出荷
ネズミ忌避剤入りUTPケーブルです。有効性分により刺激感が発生する場合があります。
ライトブルー長さ(m)300ケーブル外径(Φmm)5.9概算質量(kg/km)36導体AWG24 単線RoHS指令(10物質対応)対応
CAT6 UTP 8P メガネ型 ライトブルー 300m巻(555424461) 通信興業CAT6 UTP 8P メガネ型 ライトブルー 300m巻(555424461)通信興業
69,980税込76,978
1箱
7日以内出荷
ライトブルー色、300m巻LANケーブル、8Pメガネ型UTP、シールドなし、PVCシース、AWG24単線導体、CAT6対応、1000BASE-T(IEEE802.3ab)及び1000BASE-TX(TIA/EIA-854)対応/ ANSI/TIA-568C.2、Category6/ JIS X 5150カテゴリ6(クラスE)準拠
シールドUTPケーブルケーブルタイプメガネ型
CAT6A準拠 細径UTPケーブル 300m巻 通信興業CAT6A準拠 細径UTPケーブル 300m巻通信興業
59,980税込65,978
1箱
7日以内出荷
300m巻細径LANケーブル、UTP、シールドなし、PVCシース、AWG26単線導体、CAT6Aチャネル対応、10GBASE-T(IEEE802.3an)対応/ ANSI/TIA-568C.2 Category6A/ JIS X 5150カテゴリ6A(クラスEA)準拠
シールドUTPケーブル
LANケーブル