絞り込み
コード長さ(m)
- 0.1
- 0(5)
- 0.15(5)
- 0.2(11)
- 0.23(2)
- 0.25(2)
- 0.3(10)
- 0.5(22)
- 0.6(4)
- 1(300)
- 1.2(5)
- 1.5(67)
- 1.8(17)
- 2(294)
- 2.5(47)
- 3(451)
- 4(5)
- 5(401)
- 10(30)
- 20(4)
- コード長さ(m)をもっと見る
コンセント個数
- 1(7)
- 2(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 6(1)
- その他(1)
機能
- ほこり防止シャッター(1)
コンセント(凹部)形状
- 2P(5)
プラグ(凸部)形状
- その他(3)
- スイングプラグ(6)
色
ブラック(1)
ホワイト(6)
ブラック・ホワイト
ブランド
- サンワサプライ(6)
- エレコム(3)
- ELPA(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
サンワサプライ・エレコム・ELPA・Panasonic(パナソニック)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
OAタップとは主に、壁などに設置した1か所のコンセント(差込口)を複数の器具で使えるように差込口を増やす器具で、一つのプラグ(差込部)と複数の差込口が並ぶ構造です。延長コード付きのものが多く、電源タップ、テーブルタップと呼ぶ場合も。差込口数やケーブルの長さの違い、ホコリ防止のカバー付き、耐熱性の高い素材の使用や差込口が回転など、製品ごとにさまざまな特徴があります。なお、差込口と差込部が一つずつの延長コードや、コードを抜かずに元から電源のオン・オフが可能な省エネタップもOAタップの一種です。

延長コードX(安全設計扉・パッキン付)
Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷延長コードにも、ザ・タップXの安全設計を搭載。 一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガード。仕様1コロスナップキャップ付定格15A 125V 1500Wコンセント形状2P機能安全設計扉・パッキン付プラグ形状2P
電源延長コード
サンワサプライ(5件のレビュー)¥689税込¥7581本当日出荷電源タップや機器の電源延長に便利です。 用途に合わせて延長できます。 トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。仕様二重被ふく、スイングプラグ、絶縁キャップ付色ホワイト規格PSE準拠定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P定格電流(A)15定格容量15A・125V(1500Wまで)コード仕上り外形寸法 約4.2×7.6mmプラグ形状2Pオス(絶縁キャップ付きスイングプラグ)・2PメスRoHS指令(10物質対応)対応
電源タップ
サンワサプライ¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷差込口にホコリが進入するのを防ぐシャッター付きです。ACアダプタが無理なく接続できるレイアウトを採用しました。(ACアダプタ差込口は常時通電です)。接続機器を個別にON・OFFできます。(5個口のみ)。ランプ付きパワースイッチにより消し忘れを防止できます。一括集中スイッチ付きです。6個口すべて一括でON/OFFできます。ブレーカー(過電流保護回路)内蔵で許容量をオーバーした場合、作動し火災事故を防止します。プラグの刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いたプラグ仕様です。 【ブレーカー内蔵(過電流保護)】 接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れ ます。 <サーキットブレーカーが作動した場合> 一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、リセットボ タンを押してください。 【個別スイッチ(ランプ付)】 独立したランプ付スイッチにより、使用していない機器の電流がON・OFFでき節電できます。 ランプの点灯により、通電状態が確認できます。 【二重被ふくコード採用】 二重被ふくコードなのでで、より丈夫で安全なコードとなっています。 【トラッキング火災防止絶縁キャップ付】 スイングプラグには、トラッキング防止に極めて有効な絶縁キャップが付いています。 ~トラッキングとは・・・~ 長い間プラグの抜き差しを行わないと、コンセントとプラグのすき間にホコリなどが溜ま り、湿気を帯びることがあります。この状態で、電圧がかかっていると、コンセント表面 を伝わってプラグの刃と刃の間に漏れ電流が流れることがあり、微小な火花放電が発生し ます。それにより表面が劣化し、炭化導電路(トラック)が形成され絶縁破壊が起きます。 このような現象をトラッキングと呼んでいます。この結果、プラグとコンセントの接して いる間から急激に炎が発生することがあり、火災事故の原因にもなります。仕様絶縁キャップ:ありスイッチ一括集中スイッチ、個別スイッチ適合規格PSE口数6個口定格容量15A・125Vプラグ平行型ブレーカ一括集中スイッチ型シャッターありコード長さ(cm)アースコード:10アース端子なし差込口ノーマルタイプマグネットなしプラグ形状2Pアースコード付RoHS指令(10物質対応)対応間隔(mm)差込口:39差込口形状3P雷ガードなし
電源延長コード
サンワサプライ¥729税込¥8021本当日出荷ACアダプタの電源延長に便利です。 0.1、0.3、0.5、1、2、3、5、7、10mの9タイプを用意。用途に合わせて延長できます。 トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)。仕様【絶縁キャップ】あり色黒タイプノーマル規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品スイッチ×適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コンセント個数1コンセント形状2P定格容量15A・125V(1500Wまで)プラグスイング式適合地域日本国内のみマグネット×USBポート数×プラグ形状2P・スイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P雷ガード×耐トラッキング○埃防止シャッター×
電源タップ 延長コード 1個口 2P 3P接続可能 ほこり防止シャッター 絶縁キャップ スイングプラグ
エレコム¥709税込¥7801個当日出荷機器のコードがコンセントに届かない場合などに、電源を延長するためのコードです。差込口は1個口で、極性のある2ピン式プラグ(左右のピンの幅が異なるタイプ)・3ピン式プラグも接続できる構造になっています。3ピン式プラグ使用時、アースは機能しません。接続機器の漏電にご注意ください。電源プラグに極性はありません。接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグの目印線側を合わせて差し込んでください。使用しない際に、差込口へのホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。差込口の一部には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。直径10mmの吊り穴を配したシリコン製のタグが付属していて、フックなどに引っ掛けることができます。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用し、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。プラグには栓刃間に火災の原因となる、トラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品吊り穴タグ材質PVC樹脂、ユリア樹脂、ポリカーボネート樹脂スイッチ×コンセント個数1個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×60×22※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン保証期間1年間使用地区日本国内専用ノイズフィルター×マグネット×雷ガード×埃防止シャッター○
電源タップ ACアダプタ用電源延長コード 1個口 0.1m 2P コンセント
エレコム(3件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷大きなACアダプタやUSB充電器が隣のコンセント差込口に干渉する悩みを解消しやすい、10cmの短い電源延長コードです。差込口が独立しているので、隣の差込口をふさぐことなくACアダプタを接続可能です。1個口タイプで電源タップや壁コンセントを無駄なく使え、デスク周り・テレビ裏・ケーブルボックス内の配線整理にも便利。差込口に耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。長さ(m)0.1定格15A・125V・1500Wまでコンセント個数1コンセント形状2P主な用途ACアダプタなどの使用時に無駄なくコンセントを使用できます。環境本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ケーブル径(Φmm)4.2×7.6
電源タップ コンセント 10cm 2P×1個口 ACアダプタ用電源延長コード 3本セット
エレコム(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット(3個)当日出荷大きなACアダプタやUSB充電器が隣のコンセント差込口に干渉する悩みを解消しやすい、10cmの短い電源延長コードの3本セットです。差込口が独立しているので、隣の差込口をふさぐことなくACアダプタを接続可能です。1個口タイプで電源タップや壁コンセントを無駄なく使え、デスク周り・テレビ裏・ケーブルボックス内の配線整理にも便利。差込口に耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。長さ(m)0.1定格15A・125V・1500Wまでコンセント個数1コンセント形状2P主な用途ACアダプタなどの使用時に無駄なくコンセントを使用できます。環境本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ケーブル径(Φmm)4.2×7.6
ちょっとコード スイングプラグ 延長コード 手軽 配線
ELPA(1件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷スイングプラグなので、狭いところでもスッキリ配線できます。家具などで壁のコンセントとの隙間が狭い時に便利です。ACアダプター使用時に無理なくコンセントを利用できます。ゲーム機や携帯電話などのACアダプターの接続に便利です。使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)1500までプラグ形状スイングプラグ
電源タップ マイクロタイプ
サンワサプライ¥1,098税込¥1,2081本3日以内出荷オリジナルの収納式スイングプラグで、持ち運びに便利なモバイルタップ。2P・4個口・0.1m。プラグ先端部分が270度折り曲がる構造の折りたたみ式スイングプラグを採用したタップです。プラグの金属部分が収納できるので、持ち運び時に他の機器を傷つけることもなく、安全に使えます。ケーブル長は10cmと短く、持ち運びに便利なモバイル用タップです。プラグが干渉せず差しやすい4個口仕様です。タップの上面・側面に差込口がレイアウトされており、プラグが互いに干渉しにくいので、無駄なく差すことができます。絶縁キャップ付きで、プラグの刃の根元には、トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップが付いています。面ファスナーのケーブルタイ付きで、出張や旅行などにも使用できるように、ケーブルがばらつかず、コンパクトに持ち歩くことができます。付属品面ファスナー式ケーブルタイ色ホワイト質量(g)110コード長さ(m)0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×28×20定格容量15A・125V(合計1500Wまで)コードHVFF 1.5スケア(SQ)×2心・仕上り外形寸法 約4.2mm×7.6mmプラグ2P(絶縁キャップ付き収納式スイングプラグ)差込口2P・4個口RoHS指令(10物質対応)対応各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
電源タップ マイクロタイプ
サンワサプライ¥859税込¥9451本当日出荷オリジナルの収納式スイングプラグで、持ち運びに便利なモバイルタップ。2P・2個口・0.1m。プラグ先端部分が270度折り曲がる構造の折りたたみ式スイングプラグを採用したタップです。プラグの金属部分が収納できるので、持ち運び時に他の機器を傷つけることもなく、安全に使えます。ケーブル長は10cmと短く、持ち運びに便利なモバイル用タップです。プラグが干渉せず差しやすい2個口仕様です。タップの上面・側面に差込口がレイアウトされており、プラグが互いに干渉しにくいので、無駄なく差すことができます。絶縁キャップ付きで、プラグの刃の根元には、トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップが付いています。面ファスナーのケーブルタイ付きで、出張や旅行などにも使用できるように、ケーブルがばらつかず、コンパクトに持ち歩くことができます。付属品面ファスナー式ケーブルタイ色ホワイト質量(g)65コード長さ(m)0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×28×18定格容量15A・125V(合計1500Wまで)コードHVFF 1.5スケア(SQ)×2心・仕上り外形寸法 約4.2mm×7.6mmプラグ2P(絶縁キャップ付き収納式スイングプラグ)差込口2P・2個口RoHS指令(10物質対応)対応各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
電源タップ マイクロタイプ
サンワサプライ¥939税込¥1,0331本当日出荷オリジナルの収納式スイングプラグで、持ち運びに便利なモバイルタップ。2P・3個口・0.1m。プラグ先端部分が270度折り曲がる構造の折りたたみ式スイングプラグを採用したタップです。プラグの金属部分が収納できるので、持ち運び時に他の機器を傷つけることもなく、安全に使えます。ケーブル長は10cmと短く、持ち運びに便利なモバイル用タップです。プラグが干渉せず差しやすい3個口仕様です。タップの上面・側面に差込口がレイアウトされており、プラグが互いに干渉しにくいので、無駄なく差すことができます。絶縁キャップ付きで、プラグの刃の根元には、トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップが付いています。面ファスナーのケーブルタイ付きで、出張や旅行などにも使用できるように、ケーブルがばらつかず、コンパクトに持ち歩くことができます。付属品面ファスナー式ケーブルタイ色ホワイト質量(g)95コード長さ(m)0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×28×20定格容量15A・125V(合計1500Wまで)コードHVFF 1.5スケア(SQ)×2心・仕上り外形寸法 約4.2mm×7.6mmプラグ2P(絶縁キャップ付き収納式スイングプラグ)差込口2P・3個口RoHS指令(10物質対応)対応各種認証電気用品安全法(PSE)技術基準適合品