絞り込み
コード長さ(m)
- 0.6
- 0(5)
- 0.1(11)
- 0.15(5)
- 0.2(11)
- 0.23(2)
- 0.25(2)
- 0.3(10)
- 0.5(22)
- 1(300)
- 1.2(5)
- 1.5(67)
- 1.8(17)
- 2(295)
- 2.5(47)
- 3(450)
- 4(5)
- 5(401)
- 10(30)
- 20(4)
- コード長さ(m)をもっと見る
コンセント個数
- 1(1)
- 2(1)
- 3(1)
プラグ(凸部)形状
- その他(1)
- スイングプラグ(2)
色
ブラック(1)
ホワイト(3)
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- エレコム(2)
- サンワサプライ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
OAタップとは主に、壁などに設置した1か所のコンセント(差込口)を複数の器具で使えるように差込口を増やす器具で、一つのプラグ(差込部)と複数の差込口が並ぶ構造です。延長コード付きのものが多く、電源タップ、テーブルタップと呼ぶ場合も。差込口数やケーブルの長さの違い、ホコリ防止のカバー付き、耐熱性の高い素材の使用や差込口が回転など、製品ごとにさまざまな特徴があります。なお、差込口と差込部が一つずつの延長コードや、コードを抜かずに元から電源のオン・オフが可能な省エネタップもOAタップの一種です。

電源タップ 延長コード 2個口 2P USB付 (コンセント×2 USB A×4 合計3.4A) ほこり防止シャッター USBタップ
エレコム¥4,198税込¥4,6181個当日出荷ケーブル付きのモバイルUSBタップです。AC差込口2口とUSB-Aポート4口を備え、スマホ、タブレット、USB照明、モバイルバッテリーなどをまとめて充電できます。コンセントから離れた机上やベッドサイドでも使いやすく、旅行・出張にも便利。ほこり防止シャッター、スイングプラグ、トラッキング防止プラグ付きです。仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×材質本体:ABS樹脂、差込口:ユリア樹脂色ホワイトスイッチ×定格USB側:5V/合計最大3.4A(1ポート最大2.4A) AC側:125V 14A 1400W適合規格PSE適合コンセント個数2個口定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×148×29※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン・スイングプラグ保証期間1年間フック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。定格出力電圧(V)AC100/DC5ノイズフィルター×マグネット×定格出力電流合計最大3.4A(1ポート最大2.4A)差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター○
電源タップ 延長コード 1個口 2P USB付 (コンセント×1 USB A×4) 60cm USBタップ
エレコム¥3,398税込¥3,7381個当日出荷60cmコード付きのモバイルUSBタップです。AC差込口1口とUSB-Aポート4口を搭載し、スマホ、タブレット、モバイルバッテリーなど複数のUSB機器をまとめて充電できます。コンセントから少し離れた場所でも使いやすく、旅行、出張、デスク周りの充電環境に便利。スイングプラグ、二重被覆コード、絶縁キャップ付きで安全性にも配慮しています。材質本体:PC樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂スイッチ×定格125V・14A・1400W適合規格PSE適合コンセント個数1個口定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)対応機種USBポートを利用して1.5A以下の出力で充電できる機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.0×77.0×27.1※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン・スイングプラグ保証期間1年間フック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。コード長さ(cm)約60定格出力電圧(V)AC100/DC5ノイズフィルター×マグネット×定格出力電流AC 14A / DC 3.1A(1ポート最大1.5A)差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター×
電源コード
サンワサプライ¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷渡航先の国で使えるノートパソコン用電源コードです。最大250Vまで対応しています。コード長が60cmとコンパクトで、携帯性に優れています。付属品Aタイプ電源変換アダプタ、3ピン変換アダプタ、コードベルト適合規格PSEコード長さ(m)0.6定格容量2.5A・250Vまで電源コード(m)0.6プラグ形状Cタイプ、2PRoHS指令(10物質対応)対応


巻取りモバイルタップ3個口0.6m
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷衝撃に強い材質:衝撃に強く難燃性の高いポリカーボネート樹脂を使用! 絶縁カバー:絶縁カバーがトラッキングによる火災を予防! 収納式差込みストレートプラグ:本体にプラグをすっきり収納! 保護被ふくコード:よじれにくく丈夫な保護被ふくコードを使用!材質ポリカーボネート質量(g)110定格AC100V(日本国内専用)15A合計1500Wまでコンセント個数3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×68×25電源コード(m)0.6耐トラッキングあり