絞り込み
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • モノタロウ(2)
  • カシムラ(53)
  • サンワサプライ(46)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(44)
  • サンワダイレクト(26)
  • オーム電機(22)
  • エレコム(18)
  • ELPA(15)
  • AMPHENOL(11)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
  • エスコ(8)
  • 山崎実業(7)
  • Lazos(7)
  • BUFFALO(バッファロー)(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • フエニックス・コンタクト(5)
  • TRUSCO(4)
  • Richell(リッチェル)(4)
  • 日章工業(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ 表面実装 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ 表面実装 1セット 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,898税込3,188
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    WR-MJ モジュラジャック SMT 水平ミッドマウントシールド付き _tab 上昇
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●ポート数:1●極数:8P8C●シールドタイプ:ニッケルめっき黄銅●方向:横型●長さ:16.3mm●幅:11.3mm●深さ:14.3mm●シリーズ:WR-MJ●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●コード番号:185-4459アズワン品番65-7778-13
  • RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント Cat5 WURTH ELEKTRONIK

    RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント Cat5

    WURTH ELEKTRONIK
    969税込1,066
    1個
    7日以内出荷
    Wurth RJデータソケット。Wurth RJモジュラジャック製品には、RJ11、RJ14、RJ22、RJ25、RJ45、RJ48品があります。ジャックにはライトアングル品とストレート品がどちらもあり、用途に適したモデルをお選びいただけます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点。818-3324 818-3324 RJ45 180°(耳付)。818-3318 818-3318 RJ48 90°(フロント接地ポスト付)。818-3327 818-3327 RJ48 90°(リア接地ポスト付)。818-3333 818-3333 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付)。818-3336 818-3336 RJ48 45°(左前方と右後方の接地ポスト付)
    仕様●オス/メス:メス●LANカテゴリ:Cat5●実装タイプ:PCBマウント●極数:8●シールドタイプ:STP●方向:垂直●長さ:16.05mm●幅:16.7mm●深さ:16.5mm●シリーズ:WR-MJ●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●コード番号:818-3314アズワン品番65-7785-93
  • RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール 1セット 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    3,398税込3,738
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●ポート数:1●極数:8P8C●シールドタイプ:ニッケルめっき黄銅●方向:横型●長さ:17.9mm●幅:10.65mm●深さ:14.4mm●シリーズ:WR-MJ●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●コード番号:185-4440アズワン品番65-7713-86
  • RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール 1セット 200個入 WURTH ELEKTRONIK

    RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール 1セット 200個入

    WURTH ELEKTRONIK
    86,980税込95,678
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    WR-MJ モジュラジャック Tr 水平ミッドマウントシールド付きタブを下にします
    仕様●入数:1リール(200個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●実装タイプ:スルーホール●極数:8P8C●シールドタイプ:ニッケルめっき黄銅●方向:横型●長さ:17.9mm●幅:10.65mm●深さ:14.4mm●シリーズ:WR-MJ●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●コード番号:185-4086アズワン品番65-7712-88

OAタップ/電源タップ』には他にこんなカテゴリがあります

タップアクセサリ