絞り込み
コード長さ(m)
- 3(1)
- 5(1)
コンセント個数
- 4(1)
機能
- マグネット付(1)
コンセント(凹部)形状
- 3P(接地2P)抜止(1)
プラグ(凸部)形状
- その他(1)
色
ブラック(2)
ホワイト(2)
ブラック・ホワイト
ブランド
- JAPPY
- モノタロウ(4)
- 明工社(551)
- サンワサプライ(278)
- エレコム(198)
- オーム電機(159)
- ELPA(155)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(128)
- アメリカン電機(117)
- カシムラ(81)
- Panasonic(パナソニック)(61)
- サンワダイレクト(58)
- BUFFALO(バッファロー)(51)
- エスコ(41)
- ATEN(29)
- Fargo(24)
- TOPLAND(21)
- シュナイダーエレクトリック(21)
- STAR Light(19)
- MCO(15)
- 東芝ライテック(13)
- ブランドをもっと見る

USB充電ポート付タップ(スマートUSBタップ)
JAPPY¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷1台でAC電源もUSBポートも備える。電気用品安全法 PSE適合品。トラッキング火災を予防する絶縁カバー付き。狭い場所でも接続できるスイングプラグを採用。合計3.4Aまでの機器をまとめて充電可能(急速充電)。ほこり防止シャッター付き。雷サージから接続機器を守る耐雷サージ機能付き。過電流防止ブレーカー付き電源コード(m)2プラグ2極(絶縁キャップ付)
スイングプラグ対応コンセントカバー
JAPPY¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷スイングプラグを接続した状態で施錠!。店舗や公共施設の壁コンセントの盗電やいたずらを防ぐセキュリティカバーとしてご使用いただけます。各社スイングプラグを接続した状態で施錠が可能。錠は市販の200番カギと互換性があり施錠・開錠が可能。既設コンセントへの後付けが可能。別売の防滴パッキン(RDS-30RPG-JP)を使用してIPX3に防水性能を向上材質(カバー)PC樹脂 / (フロントパネル・ベース)ABS樹脂幅(mm)70高さ(mm)140.5奥行(mm)29設置場所屋内専用
USB-PD対応ケーブル(USB2.0PD対応)
JAPPY¥699税込¥7691本翌々日出荷USB Type-Cコネクタ採用により、オモテ・ウラに関係なく差込可能。サビなどに強く、信号劣化を抑える金めっきピン採用。外部ノイズの干渉から信号を保護するシールドケーブル採用タイプUSB Type-C ケーブルUSB2.0ケーブル長(m)1最大電流(A)20V/3(60W)仕上外径(mm)7.7±0.3通信速度最大480Mbps(理論値)
USB-PD対応ケーブル(USB3.1PD対応)
JAPPY¥1,198税込¥1,3181本翌々日出荷USB Type-Cコネクタ採用により、オモテ・ウラに関係なく差込可能。サビなどに強く、信号劣化を抑える金めっきピン採用。外部ノイズの干渉から信号を保護するシールドケーブル採用タイプUSB Type-C ケーブルUSB3.1 Gen2ケーブル長(m)1最大電流(A)20V/5(100W)通信速度最大10Gbps(理論値)
OAタップ
JAPPY¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷背面に強力マグネット付き 仮固定用フック穴付き 定格容量:15A・125V(1500Wまで)仕様抜け止め・平刃3P4個コンセント個数4コンセント形状接地3P抜止機能マグネット付マグネットあり