絞り込み
色
ブラック(1)
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(4)
- ATEN(28)
- BUFFALO(バッファロー)(46)
- ELPA(163)
- Fargo(24)
- MCO(15)
- Panasonic(パナソニック)(60)
- STAR Light(21)
- TESSAN(49)
- TOPLAND(22)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(128)
- アメリカン電機(118)
- エスコ(41)
- エレコム(197)
- オーム電機(167)
- カシムラ(81)
- サンワサプライ(279)
- サンワダイレクト(58)
- 明工社(551)
- 東芝ライテック(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

延長コード SL-EC24
LAMP(スガツネ工業)¥1,898~税込¥2,088~1本5日以内出荷家具・什器用LED照明の延長コードです。プラグ・ジャック仕様のため簡単に接続できます。色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
デスクトップマルチタップDML型、DMS型
LAMP(スガツネ工業)¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷別売品のUSBコネクタ、LANコネクタを取り付け・付け替えできます。カバーはほこりの侵入を防ぐだけでなく、コンセント口を隠すことで見た目がスッキリします。カバーを収納できるため、使用時も邪魔になりません。用途オフィスや教育施設などに。トラスコ品番158-4967セット内容ケーブルクリップ:ポリアミド(PA)製 2ヶ、十字穴付なべタッピンねじ 呼4×12 鋼製 有色クロメート(三価) 2本、十字穴付皿タッピンねじ 呼4×16 鋼製 有色クロメート(三価) 2本材質ケース:PPE樹脂 ブラック、ケースカバー・フラップカバー:ABS樹脂 ブラック、カムロック:ASSY ニッケルめっき、キー:銅合金 ニッケルめっき高さ(mm)40縦(mm)42横(mm)196RoHS指令(10物質対応)対応
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
OAタップ/電源タップ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら