絞り込み
ケーブル長(m)
- 1~2未満(3)
- 3~5未満(1)
結線方式
- クロス結線(1)
- ストレート結線(2)
コネクタ形状
- D-sub9ピン(オス) - D-sub9ピン(メス)(1)
- D-sub9ピン(メス) - D-sub9ピン(メス)(3)
変換タイプ
- オス - メス(3)
- メス - メス(1)
ケーブル外径(Φmm)
- 5
- 4.8(1)
- 5.5(5)
- 6(6)
- 7.4(2)
- 9.8(1)
- 12.4(1)
色
ブラック(4)
ブラック
プラグ
- 金メッキ(4)
金メッキ
ブランド
- BUFFALO(バッファロー)(4)
BUFFALO(バッファロー)
RS-232Cケーブルとは、機器同士をつなぎシリアル通信を行う際に使用されるケーブルです。電子機器があるオフィスで使用されることが多いアイテム。コネクタ形状がオス・メスに分かれており、凹がある方がメスで凸がある方がオスになります。接続コネクタ規格もD-SUB 9ピンまたはD-SUB 25ピンが存在。機器の接続ポートによってコネクタ形状と接続コネクタ規格を使い分ける必要があります。また、コネクタ形状と接続コネクタ規格の組み合わせで複数のケーブルが存在しているの購入の際には注意が必要です。
「ケーブル長(m)」から絞り込む
1~2未満(3)
3~5未満(1)

RS-232Cケーブル 9pin リバース 1.5m
BUFFALO(バッファロー)¥1,198税込¥1,3181台翌々日出荷RS-232Cリバース結線。インターリンク対応。アルミシールドケーブル。金メッキピン採用。RoHS対応ケーブル長(m)1.5ケーブル太さ(mm)5色ブラックコネクタ形状D-Sub9ピン メス-D-Sub9ピン メス適合機器RS-232C端子搭載パソコンプラグ金メッキ動作環境温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと)保証期間保証:初期不良交換のみ。結線方式配線:クロス変換タイプオス-メス
RS-232Cケーブル 9pin 延長 1.5m
BUFFALO(バッファロー)¥1,198税込¥1,3181台翌々日出荷RS-232C延長用。アルミシールドケーブル。金メッキピン。RoHS対応ケーブル長(m)1.5ケーブル太さ(mm)5色ブラックコネクタ形状D-Sub9ピン オス-D-Sub9ピン メス適合機器RS-232C対応機器プラグ金メッキ動作環境温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと)保証期間保証:初期不良交換のみ。変換タイプメス - メスコネクタ1D-sub9ピンコネクタ2D-sub9ピン
RS-232Cケーブル 9pin ノーマル 3m
BUFFALO(バッファロー)¥1,298税込¥1,4281台翌々日出荷標準的なRS-232Cストレート結線。アルミシールドケーブル。金メッキピン採用。RoHS対応ケーブル長(m)3ケーブル太さ(mm)5色ブラックコネクタ形状D-Sub9ピン メス-D-Sub9ピン メス適合機器RS-232C端子搭載パソコン及びRS-232C対応機器プラグ金メッキ動作環境温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと)保証期間保証:初期不良交換のみ。結線方式配線:ストレート変換タイプオス-メス
RS-232Cケーブル 9pin ノーマル 1.5m
BUFFALO(バッファロー)¥1,198税込¥1,3181台翌々日出荷標準的なRS-232Cストレート結線。アルミシールドケーブル。金メッキピン採用。RoHS対応色ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状D-Sub9ピン メス-D-Sub9ピン メス適合機器RS-232C端子搭載パソコン及びRS-232C対応機器プラグ金メッキ動作環境温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと)保証期間保証:初期不良交換のみ。結線方式配線:ストレートケーブル太さ(mm)5変換タイプオス-メス

















![LANケーブル PL6-2LR [2m /カテゴリー6 /屋外用] YouZipper LANケーブル PL6-2LR [2m /カテゴリー6 /屋外用] YouZipper](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05328186-260930-02.jpg)
![LANケーブル PL6-3LL [3m /カテゴリー6 /屋外用] YouZipper LANケーブル PL6-3LL [3m /カテゴリー6 /屋外用] YouZipper](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05328351-260930-02.jpg)
![LAN変換アダプタ [USB-C オス→メス LAN] 1000Mbps対応(Mac/Windows11対応) シルバー CCA-UCLV3 センチュリー LAN変換アダプタ [USB-C オス→メス LAN] 1000Mbps対応(Mac/Windows11対応) シルバー CCA-UCLV3 センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327398-260930-02.jpg)
![LAN変換アダプタ [USB-C オス→メス LAN] 5Gbps対応(Mac/Windows11対応) グレー CCA-UCL5G センチュリー LAN変換アダプタ [USB-C オス→メス LAN] 5Gbps対応(Mac/Windows11対応) グレー CCA-UCL5G センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05327249-260930-02.jpg)
![変換アダプター [フロントパネルヘッダー(Type-E) オス→メス USB-A] FPH-A YouZipper 変換アダプター [フロントパネルヘッダー(Type-E) オス→メス USB-A] FPH-A YouZipper](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05328159-260930-02.jpg)
![変換アダプター [フロントパネルヘッダー(Type-E) オス→メス USB-C] FPH-C YouZipper 変換アダプター [フロントパネルヘッダー(Type-E) オス→メス USB-C] FPH-C YouZipper](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05328281-260930-02.jpg)


![VGA→HDMI 変換ケーブル 2m VGA to HDMI USB-Aオス給電 /Φ3.5mm ブラック VGHD20-030BK [2m] ホーリック VGA→HDMI 変換ケーブル 2m VGA to HDMI USB-Aオス給電 /Φ3.5mm ブラック VGHD20-030BK [2m] ホーリック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05135336-260929-02.jpg)