絞り込み
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(1)
ブランド
  • エアリア
  • ナカバヤシ(38)
  • サンワサプライ(26)
  • AB Circle(19)
  • エレコム(15)
  • BUFFALO(バッファロー)(12)
  • MCO(9)
  • StarTech.com(8)
  • TRANSCEND(トランセンド)(6)
  • SONY(ソニー)(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • マクセル(4)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(3)
  • オーム電機(3)
  • j5 create(3)
  • Square(2)
  • 変換名人(2)
  • カシムラ(1)
  • グリーンハウス(1)
  • テック(TEC)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インターフェイスから絞り込む
  • タッチ式 挿入式 両対応 ICカードリーダー エアリア

    タッチ式 挿入式 両対応 ICカードリーダー

    エアリア
    3,098税込3,408
    1個
    7日以内出荷
    『タッチ式』『挿入式』『USB/TypeC両対応』を実現する2Style Reader「SD-MYC03-B」。タッチ式でも挿入式でも認識できるデュアル方式のICカードリーダー。マイナンバーカード、e-TAX、eLTAX、マイナポータルに対応し、行政手続きや確定申告に最適。パソコンとはUSB接続とTypeC接続の両方に対応しています。
    仕様●パソコンとの接続:USB / またはTypeC(付属の変換を用いて)●認定規格:EMV4.0 Level1材質ABS質量(g)83電源USB接続にて(USBバスパワー約180mA)本体寸法(mm)約90×70×20対応OSWindows 11 / 10、Mac OS 10.15以降(MacはChromeブラウザのみ対応)カードISO7816規格準拠接触型ICカード(マイナンバーカード等)保証期間ご購入日から1年間LEDパソコンとの接続時:黄色点灯、カード挿込時:一度赤点灯→緑色点灯、読込時:点滅→点灯、カードタッチ:黄色と赤が点灯ケーブル長(cm)150RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)5USB規格USB2.0
外付メモリカードリーダー