絞り込み
ブランド
- エアリア
- モノタロウ(1)
- Verbatim(バーベイタム)(80)
- BUFFALO(バッファロー)(54)
- エレコム(53)
- TRANSCEND(トランセンド)(51)
- マクセル(48)
- Gigastone(44)
- HIDISC(42)
- ナカバヤシ(38)
- サンワサプライ(37)
- SanDisk(サンディスク)(35)
- キオクシア(KIOXIA)(32)
- グリーンハウス(28)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(24)
- オーム電機(23)
- AB Circle(19)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(18)
- YAMAZEN(山善)(17)
- プリンストン(15)
- Victor(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

ログインパスワード記憶装置『パスポケ』
エアリア¥7,255税込¥7,9811個当日出荷パスワードを忘れた。こんなシーンから解放されます。本製品に様々なサイトのログイン情報を保存すると、次回ログインの際、サイトを検索しログイン情報を自動入力します。 幅広いサイトに対応します。様々な機器に対応。ブラウザ保存より断然に安全。強力なパスワード生成機能。ハードウェア暗号化機能。ログイン情報をまとめて管理。重要なメモも暗号化して保護。フィッシングサイト検知。紛失でも安心なバックアップ仕様駆動電力:ボタン電池(CR2032)色ブラック質量(g)9(電池を除く)本体寸法(mm)36.6×48.6×7対応機種【スマートフォン】(iPhoneの場合)iPhone8以降でiOS14以上にアップデートしている事、(AndroidOS搭載のスマートフォン)Androidバージョン12以上、【パソコン】Windows8.1~/MacOS10.15~、インターネットブラウザ Crome100.0以上(ブラウザ拡張機能をインストールしご利用頂く方式)通信方式Bluetooth4.2 LE以降に対応
タッチ式 挿入式 両対応 ICカードリーダー
エアリア¥3,098税込¥3,4081個7日以内出荷『タッチ式』『挿入式』『USB/TypeC両対応』を実現する2Style Reader「SD-MYC03-B」。タッチ式でも挿入式でも認識できるデュアル方式のICカードリーダー。マイナンバーカード、e-TAX、eLTAX、マイナポータルに対応し、行政手続きや確定申告に最適。パソコンとはUSB接続とTypeC接続の両方に対応しています。仕様●パソコンとの接続:USB / またはTypeC(付属の変換を用いて)●認定規格:EMV4.0 Level1材質ABS質量(g)83電源USB接続にて(USBバスパワー約180mA)本体寸法(mm)約90×70×20対応OSWindows 11 / 10、Mac OS 10.15以降(MacはChromeブラウザのみ対応)カードISO7816規格準拠接触型ICカード(マイナンバーカード等)保証期間ご購入日から1年間LEDパソコンとの接続時:黄色点灯、カード挿込時:一度赤点灯→緑色点灯、読込時:点滅→点灯、カードタッチ:黄色と赤が点灯ケーブル長(cm)150RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)5USB規格USB2.0