絞り込み
接続台数
  • 3
  • 1(22)
  • 2(129)
  • 4(96)
  • 5(12)
  • 6(6)
  • 7(1)
  • 8(27)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 16(20)
  • 24(2)
  • 32(8)
  • 64(2)
  • 256(1)
  • その他(13)
ブランド
  • エレコム(7)
  • サンワサプライ(5)
  • ATEN(2)
  • StarTech.com(2)
  • テック(TEC)(1)
  • サンワダイレクト(1)
  • トライメイト(1)
  • エスエスエーサービス(1)
  • PLANET Technology(1)
  • ZATTA(1)
  • MCY TOOL(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HDMI切替器 分配器 2入力1出力/1入力2出力 双方向切替 セレクター 4K 60Hz HDMI2.0b 手動 切り替え器 エレコム

    HDMI切替器 分配器 2入力1出力/1入力2出力 双方向切替 セレクター 4K 60Hz HDMI2.0b 手動 切り替え器

    エレコム
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ボタン一つで簡単切り替え!HDMI(R)ポートの不足やケーブル抜き挿しの手間をなくす、手のひらサイズのHDMI切替器です。映画やゲームなどをディスプレイに映す際、2入力1出力および1入力2出力の双方向に対応。最大4K60Hzで高精細な映像を楽しめます。放熱性能が高いメタルケースを採用しています。
    用途2台のHDMI(R)機器を1台のディスプレイへ接続、もしくは1台のHDMI機器を2台のディスプレイを接続し、ボタン一つで入力・出力機器を簡単に切り替えられる双方向タイプのHDMI切替器です。 。最大4K60Hzに対応。高精細で臨場感のある映像出力が可能です。 。HDCP1.4/2.2/2.3対応により、映画などの著作権保護コンテンツにもご利用できます。 。HDR10、Dolby Vision(R)、HLGのHDRコンテンツに対応しているため、明るく美しい映像出力が可能です。 。ゲーム機やDVD・Blu-rayレコーダー・プレーヤーの接続が可能。PlayStation(R)5/4 Pro/4、NINTENDO SWITCH(TM)、Fire TV Stick 4K、Chromecast with Google TV(4K)の動作対応検証済みです。 。Windows、macOSでの使用も可能。オフィスや自宅で2台以上のパソコンを接続して使用する際にも便利です。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※Playstation(R)5の接続時は4K/60Hzまでの解像度とフレームレートに対応しています。8K解像度、および4K/120Hz解像度には対応していません。 。手のひらに収まる厚さわずか12mmの薄型デザイン。外部電源不要でガジェットポーチなどにもコンパクトに収納でき、持ち運びに便利です。 。放熱効率が良くノイズに強いメタルケースを採用しています。 。入出力側共に2.0m以内のHDMIケーブル(4K HDRや4K60Hzなどでのご使用の場合はPremium HDMIケーブル)をご使用ください。 。※HDMIケーブルは付属していません。別途ご用意ください。 。 ※2台の映像表示機器へ同時に出力する分配機能はありません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質メタルブラック質量(g)約34ポート数表示デバイスの切り替え:入力×1、出力×2、映像ソースの切り替え:入力×2、出力×1コネクタ形状入出力:HDMI タイプA 19ピン(ポート)×3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58.5×51.7×11.5対応【HDR】HDR10、Dolby Vision(R)、HLG対応、【映像出力機器(HDMI)】HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコンなど、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなど、【HDCP】HDCP1.4/2.2/2.3対応、【CEC(HDMI)】対応、【ARC(HDMI)】非対応、【HEC(HDMI)】非対応周波数帯域(MHz)【映像】600最大解像度4K60Hz(4096×2160)使用温湿度範囲温度:0℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと)保証期間1年間保存温湿度範囲温度:-10℃~80℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)ケーブル【許容ケーブル長(HDMI)】入出力側共に2.0m以内(4K HDRや4K60Hzなどでのご使用の場合は「Premium HDMIケーブル」)をご使用ください。対応解像度4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160) 30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480iデータレート(Gbps)18HDMI規格HDMI(R)2.0bパッケージ紙箱
  • HDMI切替器 (3入力・1出力) ZATTA

    HDMI切替器 (3入力・1出力)

    ZATTA(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    HDMI機器3台を切り替えて1台のテレビやディスプレイ、プロジェクターなどに出力できるHDMI切替器です。電源や設定は不要で、差し込むだけで使えます。出力中の機器が一目でわかるLEDランプ付き。
    用途HDMIポートの切り替え、ポート不足の解消質量(g)85本体寸法(mm)約61×82×17適合機器HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・パソコン・家庭用ゲーム機など、【出力器】HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなどインターフェースHDMIタイプA(19PIN)オス×1、HDMIタイプA(19PIN)メス×3最大解像度4Kケーブル長(mm)約450接続台数3
  • HDMI切替器 2~4ポート 入力 出力×1 小型 ブラック エレコム

    HDMI切替器 2~4ポート 入力 出力×1 小型 ブラック

    エレコム(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    邪魔にならない超小型設計!複数のHDMI機器の映像・音声を切り替えて1台のテレビに出力ができるHDMI切替器。
    HDMI規格High Speed with Ethernet(HDMI 1.4a/HDCP対応)色深度Deep Color(36bit:12bit/各色)データレート(Gbps)最大7.5
  • HDMI切替器 分配器 2入力1出力/1入力2出力 双方向切替 セレクター 8K 60Hz 4K 120Hz HDMI2.1 手動 切り替え エレコム

    HDMI切替器 分配器 2入力1出力/1入力2出力 双方向切替 セレクター 8K 60Hz 4K 120Hz HDMI2.1 手動 切り替え

    エレコム
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    高精細な映像をボタン1つで簡単切り替え!HDMI(R)ポートの不足やケーブル抜き挿しの手間をなくす、手のひらサイズのHDMI切替器です。映画やゲームなどをディスプレイに映す際、2入力1出力および1入力2出力の双方向に対応。最大8K60Hz/4K120Hzで高画質・高フレームレートの映像を楽しめます。放熱性能が高いメタルケースを採用しています。
    用途2台のHDMI(R)機器を1台のディスプレイへ接続、もしくは1台のHDMI機器を2台のディスプレイを接続し、ボタン一つで入力・出力機器を簡単に切り替えられる双方向タイプのHDMI切替器です。 。ゲーム機やDVD・Blu-rayレコーダー・プレーヤーの接続が可能。PlayStation(R)5/4 Pro/4、Xbox Series X(R)、NINTENDO SWITCH(TM)、Fire TV Stick 4K、Chromecast with Google TV(4K)の動作対応検証済みです。 。最大8K60Hz/4K120Hzに対応。高画質・高フレームレートの映像をそのまま出力でき、臨場感ある映像を体感できます。 。※PlayStation(R)5の接続時は4K/120Hzまでの解像度とフレームレートに対応することを確認しています。 。HDCP1.4/2.2/2.3対応により、映画などの著作権保護コンテンツにもご利用できます。 。HDR10、Dolby Vision(R)、HLGのHDRコンテンツに対応しているため、明るく美しい映像出力が可能です。 。120fpsの高フレームレートとVRR(可変リフレッシュレート)に対応。映像をより滑らかに表示できます。アクションの多いゲームやスポーツ観戦など、動きの速いシーンでも残像が少なくクリアな映像を楽しめます。 。ALLM(自動低遅延モード)により、映像処理が迅速に。入力遅延を最小限に抑えられるため、FPSやアクションゲームなどでより素早く正確な操作を可能にします。 。Windows、macOSでの使用も可能。オフィスや自宅で2台以上のパソコンを接続して使用する際にも便利です。 。※すべての機器での動作を保証するものではありません。 。手のひらに収まる厚さわずか12mmの薄型デザイン。外部電源不要でガジェットポーチなどにもコンパクトに収納でき、持ち運びに便利です。 。放熱効率が良くノイズに強いメタルケースを採用しています。 。製品本体のLEDランプで接続先チャンネルを表示。動作状況を一目で確認できます。 。入出力側共に2.0m以内のHDMIケーブル(4K HDRや4K60Hzなどでのご使用の場合はPremium HDMIケーブル)をご使用ください。 。※HDMI入力機器用のケーブルおよびACアダプターは付属していません。別途ご用意ください。 。※2台の映像表示機器へ同時に出力する分配機能はありません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質メタル質量(g)約34(本体)ポート数表示デバイスの切り替え:入力×1、出力×2、映像ソースの切り替え:入力×2、出力×1コネクタ形状入出力:HDMI タイプA 19ピン ポート×3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58.5×51.7×11.5対応【HDR】HDR10、Dolby Vision(R)、HLG対応、【映像出力機器(HDMI)】HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコンなど、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなど、【HDCP】HDCP1.4/2.2/2.3対応、【CEC(HDMI)】対応、【ARC(HDMI)】非対応、【HEC(HDMI)】非対応周波数帯域(MHz)【映像】1200最大解像度8K60Hz(7680×4320、4:2:0、8bit)使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)保証期間1年間保存温湿度範囲温度:-10~80℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)ケーブル【許容ケーブル長(HDMI)】入出力側共に1.0m以内 ※4K HDRや4K60Hzなどでのご使用の場合はメーカー製「Premium HDMIケーブル」を、8K60Hzや4K120Hzでご使用の場合はメーカー製「Ultra High Speed HDMIケーブル」をご使用ください。対応解像度8K(7680×4320) 30Hz/60Hz、4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160) 30Hz/60Hz/120Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480iデータレート(Gbps)48HDMI規格HDMI(R)2.1パッケージ紙箱
  • HDMI分配器 2/4/8ポート 出力 入力×1 4K 60P 対応 スプリッター エレコム

    HDMI分配器 2/4/8ポート 出力 入力×1 4K 60P 対応 スプリッター

    エレコム
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    4K60Hz(18Gbps)、HDCP2.2対応により、高精細で臨場感のある映像を2台のディスプレイやプロジェクターなどの映像機器に分配できます。専用ACアダプターを付属し安定した動作を実現、また放熱効率が良いメタル筐体を採用しています。
    最大解像度4K60Hz(4096×2160)対応解像度4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160) 30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480iHDMI規格HDMI2.0b周波数帯域(MHz)【映像】600対応【HDR】HDR10・Dolby Vision(R) ・HLG対応、【映像出力機器】HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコン等、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等、【HDCP】HDCP1.4/2.2対応、【CEC】OUTPUT1のみ対応、【HEC】非対応、【ARC】非対応ポート数入力:1、出力:2コネクタ形状入力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×1・出力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×2・電源:Micro-Bコネクター×1適合規格VCCIクラスB定格【ACアダプタ】DC 5V 0.6A入力電圧(V)【ACアダプタ】100~240付属品専用ACアダプター×1個、ユーザーズマニュアル×1部使用温湿度範囲5~40℃ 湿度0~80%(ただし結露なきこと)保存温湿度範囲20~60℃ 湿度0~80%(ただし結露なきこと)保証期間1年間材質メタル質量(g)約302(本体)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×92.5×25ケーブル【許容ケーブル長】入出力側共に5m以内データレート(Gbps)18カスケード接続数2段まで
  • HDMI切替器 サンワダイレクト

    HDMI切替器

    サンワダイレクト
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    HDMI機器3台の映像・音声を1台の4Kディスプレイや4Kプロジェクター等に簡単に切替出力できるHDMI切替器です。 4K/4096×2160(60Hz、4:4:4、24bit(最大))に対応しており、ゲームなど美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。 NintendoSwitchTM、PlayStation4Pro(R)の4K/HDR出力にも対応しています。※1 HDMI機器起動時に自動でポートを切り替えてくれる「自動切替モード」とボタン切替のみで切替操作し誤作動を防ぐ完全手動切替モードを選べる2WAY方式。 マグネットシートを付属しご使用環境に合わせてスチール製デスクなどにしっかり固定できます。 HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。 DolbyTrueHDおよびDTSHDMasterAudio対応。 【切替時の画面表示時間について】 ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒~5秒程度かかります。これは本製品による症状ではなく HDMI機器(レコーダー等)がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、HDMI機器の性能によるものです。 本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。
    仕様切替内容:HDMI入力3:HDMI出力1、ピクセルクロック:600MHz(最大)、HDCP:HDCP1.4対応/HDCP2.2対応、機器間制御(CEC):対応セット内容取扱説明書・保証書、マグネットシート×2、microUSBケーブル(給電用)切替方式本体切替ボタン※電源ON機器への自動切替機能あり入力信号(DCC)5V最大消費電力(W)0.75インターフェース入力用:HDMIタイプA(19PIN)メス×3、出力用:HDMIタイプA(19PIN)メス×1最大解像度4096×2160(60Hz)対応フォーマット(音声)LPCM2/5.1/7.1ch、DolbyDigital、DolbyDigitalPlus、DolbyTrueHD、DTS-HDMasterAudio、DTS動作湿度(%)80以下(結露不可)保管温度範囲(℃)-20~60接続台数3対応解像度4096×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)※3、3840×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)、1920×1080p(60/50/30/24Hz)、1920×1080i(60/50/30/24Hz)、1280×720p(60/50Hz)、640×480p(60/50Hz)※4K/4096×2160(60Hz、4:4:4)出力時の色深度は8bitのみ対応します動作温度範囲(℃)0~50HDMI規格HDMIVer2.0bデータレート18Gbit/s(最大)
  • HDMI切替器 サンワサプライ

    HDMI切替器

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    HDMI機器3台の映像・音声を1台の4Kディスプレイや4Kプロジェクター等に簡単に切替出力できるHDMI切替器です。4K/4096×2160(60Hz、4:4:4、24bit(最大))に対応しており、ゲームなど美しく高精細なHDMI信号を出力できます。高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。NintendoSwitchTM、PlayStation4Pro、PlayStation5の4K/HDR出力にも対応しています。HDMI機器起動時に自動でポートを切り替えてくれる「自動切替モード」とボタン切替のみで切替操作し誤作動を防ぐ完全手動切替モードを選べる2WAY方式。HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。DolbyTrueHDおよびDTSHDMasterAudio対応。
    仕様ピクセルクロック(最大):600MHz、HDCP:HDCP1.4/HDCP2.2、機器間制御(CEC):対応※全ての機器での動作を保証するものではありません、信号分類:HDMIセット内容取扱説明書・保証書microUSBケーブル(給電用)切替方式本体切替ボタン※電源ON機器への自動切替機能あり対応機種HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど対応HDR入力信号5V(DDC)最大消費電力(W)約0.75インターフェース入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×3出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1給電用/microUSBメス×1最大解像度4K/60Hz保管温湿度範囲-20~60℃/5~90%(結露無き事)動作温湿度範囲0~50℃/0~80%(結露無き事)対応フォーマット【音声】LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS回路数3×1対応解像度4096×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)3840×2160(60/50/30/25/24Hz、 4:4:4/4:2:2/4:2:0)1920×1080p(60/50/30/24Hz)1920×1080i (60/50/30/24Hz)1280×720p(60/50Hz)640×480p(60/50Hz)※接続するTVやモニターの解像度に依存しますデータレート(Gbps)18HDMI規格HDMI Ver2.0b切替位置数HDMI入力3、HDMI出力1
  • HDMI切替器 2~5ポート 入力 出力×1 PC ゲーム機 マルチディスプレイ ミラーリング 専用リモコン付き エレコム

    HDMI切替器 2~5ポート 入力 出力×1 PC ゲーム機 マルチディスプレイ ミラーリング 専用リモコン付き

    エレコム
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    4K60Hz(18Gbps)、HDCP2.2対応により4KモデルのHDMIポート不足を解消できるHDMI切替器です。 専用ACアダプター付属により安定した動作を実現、また付属のリモコンにより離れた場所からの入力切替操作が可能です。 放熱効率の良いメタル筐体を採用、また完全手動切替で思わぬ誤作動を防げます。
    ポート数入力:2 出力:1最大解像度4K60Hz(4096×2160)対応解像度4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160)30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480iHDMI規格HDMI2.0b周波数帯域(MHz)【映像】600コネクタ形状入力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×2 出力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×1 電源:DCジャック(メス)×1適合規格VCCI クラスB定格【ACアダプタ】DC 5V 1A入力電圧(V)【ACアダプタ】100~240付属品専用リモコン×1個、専用AC アダプター×1 個、保証規定使用温湿度範囲5~40℃ 湿度0~80%(ただし結露なきこと)保存温湿度範囲20~60℃ 湿度0~80%(ただし結露なきこと)保証期間1年間材質メタル質量(g)約106(本体)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×51×20対応【HDR】HDR10・Dolby Vision(R) ・HLG 対応、【映像出力機器】HDMI 出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコン等、【映像表示機器】HDMI 入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等、【HDCP】HDCP1.4/2.2対応、【CEC】対応、【HEC】非対応、【ARC】非対応ケーブル【許容ケーブル長】入出力側共に5m以内データレート(Gbps)18
  • ディスプレイ切替器 サンワサプライ

    ディスプレイ切替器

    サンワサプライ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    パソコン3台のDisplayPort出力(映像・音声)を1台のDisplayPort搭載ディスプレイに切替出力できるDisplayPort切替器です。最大7680x4320(8K/30Hz)解像度に対応しており、美しく高精細なDisplayPort信号を出力できます。※1。リモコン付きで離れていても手軽に切替ができます。本体のボタン切替でも切替操作が可能で他のDisplayPort機器の起動時や終了時に自動切替をしない、完全手動切替タイプです。※2。ケーブルが全て同一方向に配置できるため綺麗に設置できます。HDCP1.4(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。DisplayPort端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。Dolby True HDおよびDTS HD Master Audio対応。※1 HDR(高輝度)には対応しません。※2 DisplayPort機器によっては起動時にディスプレイの認識が必要な場合があります。 その際はポートを切り替えてからDisplayPort機器の起動が必要になります。※3 安定動作のためにUSB給電ケーブルの接続・使用を推奨します。 本製品はDisplayPort機器からの電源供給で動作するバスパワー駆動に対応していますが、 機器起動時などに画面が一時的に暗くなる、映像が途切れるなどの症状が出ることがあります。 その際はUSB給電ケーブルを接続し、本製品に安定した電源供給をすることで回避される場合があります。【切替時の画面表示時間について】ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒~5秒程度かかります。これは本製品による症状ではなくDisplayPort機器がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、DisplayPort機器の性能によるものです。本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。
    仕様ピクセルクロック(最大):810MHz、HDCP:HDCP1.4、機器間制御(CEC):非対応、信号分類:DisplayPortセット内容本体、リモコン(電池付属/CR2025)×1、USBケーブル(給電用・約1m)×1、取扱説明書・保証書質量(g)約101切替方式本体切替ボタン、リモコン、切替内容:DisplayPort入力3:DisplayPort出力1規格HDCP:HDCP1.4※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります、DisplayPort規格:DisplayPort1.4対応消費電力(W)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×54.6×17.8適合機器DisplayPort出力端子を標準搭載しているパソコン、出力機器:DisplayPort入力端子を標準搭載しているパソコン用ディスプレイ入力信号DDC信号:5V最大消費電力(W)1.2インターフェース入力用:DisplayPortメス×3、出力用:DisplayPortメス×1最大解像度8K/7680×4320(30Hz)保管温湿度範囲温度-20~60℃、湿度80%以下(結露なきこと)動作温湿度範囲温度0~50℃、湿度80%以下(結露なきこと)保存温湿度範囲温度-20~60℃、湿度80%以下(結露なきこと)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)80以下(結露なきこと)回路数3×1DisplayPort規格:DisplayPort1.4電源供給方式USB給電(バスパワー)対応解像度7680×4320(30Hz)、3840×2160(144Hz、4:4:4)、 3840×2160(120Hz、4:4:4)、3840×2160(60Hz、4:4:4)、3840×2160(30Hz、4:4:4)、2560×1440(60Hz)、2048×1080(60Hz)、1920×1200(60Hz)、1920×1080(60Hz)、1680×1050(60Hz)、1600×1200(60Hz)、1280×1024(60Hz)、1280×800(60Hz)、1024×768(60Hz)、800×600(60Hz)、7680×4320(30Hz)データレート8.1Gbps
  • HDMI切替器 (3入力・1出力) トライメイト

    HDMI切替器 (3入力・1出力)

    トライメイト
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    複数のHDMI機器を切り替えて、1台のテレビ、ディスプレイに出力できるHDMI切替機です。電源や設定は不要で、差し込むだけで使えます。出力中の機器が一目でわかるLEDランプ付き。
    用途HDMIポートの切り替え、ポート不足の解消本体寸法(mm)約61×82×17ケーブル長(mm)約450質量(g)85適合機器HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・パソコン・家庭用ゲーム機など、【出力器】HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど最大解像度4KインターフェースHDMIタイプA(19PIN)オス×1、HDMIタイプA(19PIN)メス×3接続台数3
  • アンテナ分配器 3分配 4K8K対応 エスエスエーサービス

    アンテナ分配器 3分配 4K8K対応

    エスエスエーサービス
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    4K8K放送対応 地上波デジタル、BS、CS、ケーブルテレビ対応のアンテナ分配器です。 全端子電流通過型(10-3224MHz) 全ての出力端子からBS・CSアンテナに送電可能です。
    端子形状F型ネジ対応全端子通電 10-3224MHz4K8K放送対応設置用ネジ付属分配数3
  • HDMI切替器 2 / 3ポート 入力 出力×1 コンパクト HDMIケーブル付 ブラック エレコム

    HDMI切替器 2 / 3ポート 入力 出力×1 コンパクト HDMIケーブル付 ブラック

    エレコム
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    テレビなどのHDMIポート不足を解消!複数のHDMI機器の映像・音声を切り替えて、1台のテレビに出力ができるHDMI切替器。
    付属品HDMIケーブル(1m)×1本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×46×15対応【映像出力機器】HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・パソコン等、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等保証期間6カ月間対応フォーマット【音声】DTS Digital・Dolby Digital対応解像度1080p(1920×1080)60Hzまで、WUXGA(1920×1200)60Hzまでデータレート(Gbps)最大7.5HDMI規格High Speed with Ethernet(HDMI 1.4a/HDCP対応)色深度Deep Color(36bit:12bit/各色)
  • USB変換アダプタ USB3.2-HDMI 4K対応 サンワサプライ

    USB変換アダプタ USB3.2-HDMI 4K対応

    サンワサプライ
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    USBポートから最大3台のモニターへ4K/60Hzの映像出力できる、USB A-HDMI×3ポートのディスプレイアダプタ。USB Type-C変換アダプタ付き。USBポートから4K解像度かつ60Hzの滑らかな映像を、最大3画面同時に出力できるUSB-HDMI映像変換アダプタです。最大4K解像度(3840×2160/60Hz)出力に対応しており、4K対応の大画面テレビやモニター、プロジェクターなどへ高精細な4K解像度を最大3台同時に出力することができます。USB A-USB Type-C変換アダプタを付属しているので、どちらのタイプのポートでもご使用頂けます。本製品を2個使用することで1台のパソコンに対して最大6画面まで映像出力が可能です。(Macは最大4画面まで)。ノートパソコンの画面を含め最大7画面をマルチディスプレイ化することができます。※フルHD解像度以下の場合に限ります。ドライバをインストールするだけで、簡単に使用できます。USBケーブルを別途用意する必要がないケーブル一体型です。
    セット内容本体、USB変換アダプタ(USB A-USB Type-C)、取扱説明書質量(g)114出力デュアルディスプレイ/対応※最大3画面まで電源バスパワーケーブル長(m)0.5対応OSWindows 11・10、macOS(Tahoe)26、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13コネクタ形状【PC接続側】USB Type-A、USB Type-C※USB Type-C変換アダプタ付き【アップストリーム】USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×14×61対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ【Windows搭載(DOS/V)パソコン】CPU/Intel Core I5-8500/2GHz以上、AMD Ryzen3 2300U/2GHz以上RAM/8GBまたはそれ以上HDD/30MB以上の空きディスク容量があること。【Apple Macシリーズ】対応OSが搭載されたMac機であること。消費電流(mA)最大900インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)動作環境温度/0℃~40℃・湿度/5~80% 結露なきことコネクタ変換先/HDMI保管環境温度/-10℃~60℃・湿度/5~80% 結露なきこと接続台数(最大可能)3台※2セット使用することで最大6画面まで映像出力できます。(Macは最大4画面まで)ポートHDMIタイプA(19pin) メス×3対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz)×3、(最大)4K/60Hz
  • HDMI切替器 2入力1出力/1入力2出力 双方向切替可 8K 60Hz 4K 120Hz HDMI2.1 手動 電源不要 エレコム

    HDMI切替器 2入力1出力/1入力2出力 双方向切替可 8K 60Hz 4K 120Hz HDMI2.1 手動 電源不要

    エレコム
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    パソコンやゲーム機などの1台のHDMI機器の信号を2台のディスプレイやプロジェクターなどのHDMI搭載映像機器を選択して映像出力したり、パソコンやゲーム機などの2台のHDMI機器の信号を切替えて1台のディスプレイやプロジェクターなどのHDMI搭載映像機器に出力ができます。 8K60Hz/4K120Hz対応で超高画質の映像も忠実に出力可能です。 HDCP 1.4/2.2/2.3対応により、映画などの著作権保護コンテンツにもご利用できます。 HDR10、Dolby Vision(R)、HLGのHDRコンテンツに対応しているため、明るく美しい映像出力が可能です。 HDDレコーダー、BD/DVDプレーヤーの他、PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、NINTENDO SWITCH(TM) 、Fire TV Stickなどのゲーム機も接続可能です。(すべての機器の動作を保証するものではありません。) ゲームモードなどで役立つ可変リフレッシュレート(VRR)、自動低遅延モード(ALLM)に対応しています。 パソコンで使用する際は、ミラーリング・マルチディスプレイのどちらの出力画面設定でもご利用いただけます。 放熱効率が良くノイズに強い、メタルケースを採用しております。 HDMI端子には金メッキ加工をしており、サビに強く信号劣化を防ぎます。 本体のボタンにより、ワンタッチで簡単に接続機器を切り替えできます。 本体がコンパクトで外部電源不要のため置き場所に困りません。
    材質メタルブラック質量(g)約65(本体)ポート数表示デバイスの切り替え:入力×1、出力×2、映像ソースの切り替え:入力×2、出力×1適合規格VCCI クラス Bコネクタ形状入出力:HDMI タイプA 19ピン(メス)×3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75.3×35×15対応【HDR】HDR10、Dolby Vision(R)、HLG対応、【映像出力機器】HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコンなど、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなど、【HDCP】HDCP1.4/2.2/2.3対応、【CEC】対応、【HEC】非対応、【ARC】対応(IN/OUT2ポートのみ)解像度【最大出力】8K60Hz(7680×4320、4:2:0、8bit)使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:10~85%(結露なきこと)保証期間1年間保存温湿度範囲温度:-10~60℃、湿度5~90%(結露なきこと)ケーブル【許容ケーブル長】入出力側共に1.5m以内(4KHDRや4K60Hzなどでのご使用の場合は「PremiumHDMIケーブル」を、8K60Hzや4K120Hzでご使用の場合は「UltraHighSpeedHDMI」ケーブルをご使用ください。)対応フォーマット【音声】Dolby Digital 2.0ch/5.1ch・Dolby Digital Plus 2.0ch/5.1ch/7.1ch・Dolby TrueHD 2.0ch/5.1ch/7.1ch・DTS5.1ch・DTS HD5.1ch・LPCM2ch(最大24bit 192kHz)対応解像度8K(7680×4320) 30Hz/60Hz、4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160) 30Hz/60Hz/120Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480iデータレート(Gbps)48HDMI規格HDMI2.1パッケージ紙箱
  • 光メディアコンバータ デュアルSFPポート PLANET Technology

    光メディアコンバータ デュアルSFPポート

    PLANET Technology
    16,980税込18,678
    1個
    10日以内出荷
    GT-1205Aは、10/100/1000BASE-Tポート1基とデュアルSFPスロットを搭載し、10/100/1000BASE-Tと100/1000BASE-Xネットワークの変換をサポートします。
    仕様ハードウェアバージョン4質量(g)180規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3xポート数10/100/1000BASE-T:1ポート、100/1000BASE-X SFP:2ポート電源DC 5V/2A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94 x 70 x 26電源供給方式専用ACアダプタRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50
  • HDMI切替器 4K対応 リモコン付き サンワサプライ

    HDMI切替器 4K対応 リモコン付き

    サンワサプライ
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    HDMI機器3台の映像・音声を1台の4Kディスプレイや4Kプロジェクター等に簡単に切替出力できるHDMI切替器です。4K/60Hzに対応しており、ゲームなど美しく高精細なHDMI信号を出力できます。高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.3に対応しています。Nintendo Switch(TM) 、PlayStation 5の4K/HDR出力にも対応しています。HDMI機器起動時に自動でポートを切替えてくれる「自動切替モード」と、ボタン切替えのみで切替え操作し誤作動を防ぐ「完全手動切替モード」、リモコンの選べる3WAY方式です。HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。Dolby True HDおよびDTS HD Master Audio対応。<ご注意>。全てのHDMI機器での動作を保証するものではありません。HDMI機器によっては起動時にディスプレイの認識が必要な場合があります。 その際はポートを切り替えてからHDMI機器の起動が必要になります。本製品はHDMI機器からの電源供給で動作するため基本的に外部給電は不要です。 ただし接続構成により電力不足が生じる場合がありますので付属Type-CケーブルによるUSB給電接続を推奨します。【切替時の画面表示時間について】ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒~5秒程度かかります。これは本製品による症状ではなくHDMI機器(レコーダー等)がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、HDMI機器の性能によるものです。本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。・「PlayStation」「PLAYSTATION」「プレイステーション」「PS4」は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。・ Nintendo Switchは任天堂の商標または登録商標です。
    セット内容切替器(本体)×1、リモコン(電池付属)、Type-Cケーブル(給電用,0.9m)×1切替方式本体切替ボタン,リモコン※電源ON機器への自動切替機能あり。適合機器HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン (出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど)信号形式HDMI対応HDR、機器間制御(CEC)入力信号DDC:5V最大消費電力(W)約0.78インターフェース入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×3出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1最大解像度4K/60Hz対応フォーマットLPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS動作温度(℃)0~50動作湿度(%)80以下※結露しないこと保存湿度(%)80以下※結露しないこと回路数3×1保管温度(℃)-20~60入出力HDMI入力3、HDMI出力1対応解像度4096×2160(60/30Hz)3840×2160(60/30Hz)1920×1080(60/30Hz※接続するTVやモニターの解像度に依存します。HDMI規格HDMI Ver2.0bクロック周波数600MHzデータレート18GbpsHDCP対応HDCP1.4,HDCP2.2,HDCP2.3
  • StarTech.com ビデオスプリッタ 1 3 StarTech.com

    StarTech.com ビデオスプリッタ 1 3

    StarTech.com
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    StarTech.com USB-C - DisplayPort MSTハブは、DisplayPort代替モード(DP Alt モード)対応のUSB-C対応ホストデバイスを使用して、3台のDisplayPortモニターに接続できます。マルチタスクが簡単になります。macOSとの互換性なし
    仕様●ビデオ接続タイプ:DisplayPort●ビデオ入力数:1●検出タイプ:Splitterポート数3電源USBRoHS指令(10物質対応)対応ビデオ出力数3
  • HDMI切替器 3入力・1出力 MCY TOOL

    HDMI切替器 3入力・1出力

    MCY TOOL
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    HDMI機器3台を切り替えて1台のテレビやディスプレイ、プロジェクターなどに出力できるHDMI切替器です。電源や設定は不要で、差し込むだけで使えます。出力中の機器が一目でわかるLEDランプ付き。
    用途HDMIポートの切り替え、ポート不足の解消寸法(mm)61×82×17質量(g)85適合機器HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・パソコン・家庭用ゲーム機など、【出力器】HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなどインターフェースHDMIタイプA(19PIN)オス×1、HDMIタイプA(19PIN)メス×3最大解像度4Kケーブル長(mm)450接続台数3
  • MSTハブ/DisplayPort 1.4接続/トリプルモニター/4K60Hz HDMI/HDR HDCP2.2/Windowsのみ/3画面 拡張 複製/ノートパソコン PC用 マルチディスプレイ 変換アダプター StarTech.com

    MSTハブ/DisplayPort 1.4接続/トリプルモニター/4K60Hz HDMI/HDR HDCP2.2/Windowsのみ/3画面 拡張 複製/ノートパソコン PC用 マルチディスプレイ 変換アダプター

    StarTech.com
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    トリプルモニター対応:DSC対応のDP 1.4ホストから最大3台の4K60Hzディスプレイに出力可能なDisplayPort - HDMI変換アダプター。USB給電、HDR、7.1ch HDMIオーディオ、HDCP 2.2対応。DP 1.2対応ホストと低解像度での下位互換。ドライバーやソフトウェア不要:Windowsデスクトップに3台の拡張、または複製モードモニターを増設して作業効率を向上。統合型GPUまたはディスクリート型GPU(Intel/AMD/Nvidia)機能の利用で、CPU使用率を最小限に抑えて高性能グラフィックを実現するマルチディスプレイMSTハブ。対応機種:ディスクリート型GPUまたは第12世代以降のIntelプロセッサを搭載したDP 1.4、DSC対応Windowsパソコン、および最大3台の4K60Hzモニター。その他の対応ディスプレイ構成については、解像度チャートを参照。長尺ホストケーブル:リーチが長くポートに負担をかけない30cm一体型ケーブル付き。ホストケーブルが短いアダプターとは異なり、自由なデバイス配置が可能。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。アダプターの再接続時にウィンドウアプリの位置を復元するウインドウレイアウトユーティリティー(英語でのみ利用可能)。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    用途ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用。高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能仕様●コネクタA:1x DisplayPort●コネクタB:3x HDMIスペースグレーポート数3適合規格DisplayPort 1.4、HDMI 2.0対応OSWindows 10/11入力信号DisplayPort 1.4最大解像度4K 60Hz保証期間3年間出力信号HDMI 2.0RoHS指令(10物質対応)対応オーディオ出力HDMI(7.1chオーディオ)
  • HDMI切替器 サンワサプライ

    HDMI切替器

    サンワサプライ
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    HDMI機器3台の映像・音声を1台の8Kディスプレイ等に簡単に切替出力できるHDMI切替器です。最大8K/60Hz、4K/120Hz解像度に対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.3に対応しています。PlayStation 5(R)の4K/120Hz出力に対応しています。Nintendo SwitchTM 、PlayStation 4 Pro(R)も動作確認済み。HDMI機器起動時に自動でポートを切り替えてくれる「自動切替モード」とボタン切替のみで切替操作し誤作動を防ぐ完全手動切替モードを選べる2WAY方式。HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。Dolby True HDおよびDTS HD Master Audio対応。
    仕様HDR:対応、ピクセルクロック(最大):1200MHz、HDCP:HDCP1.4、HDCP2.2、HDCP2.3、機器間制御(CEC):対応※全ての機器での動作を保証するものではありません。信号分類:HDMIセット内容取扱説明書・保証書microUSBケーブル(給電用)切替方式本体切替ボタン※電源ON機器への自動切替機能あり。切替内容:HDMI入力3:HDMI出力1適合機器HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど入力信号DDC信号:5V最大消費電力(W)約2.65インターフェース入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×3、出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1、給電用/microUSBメス×1最大解像度8K/60Hz保管温湿度範囲温度-20~60℃、湿度5~90%(結露なきこと)対応フォーマット音声:LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS動作温度(℃)0~50動作湿度(%)0~80(結露しないこと)回路数3×1対応解像度7680×4320(60Hz、4:4:4)、7680×4320(60Hz、4:2:0)、7680×4320(30Hz、4:4:4)3840×2160(120Hz、4:4:4)、3840×2160(60Hz、4:4:4)1920×1080p(24/25/30/50/60/120Hz/240Hz)1920×1080i(50/60Hz)1280×720p(50/60Hz)720×576p(50Hz)720×480p(60Hz)※接続するTVやモニターの解像度に依存します。HDMI規格HDMI Ver2.1データレート48Gbps
  • 8K60Hz対応 HDMI2入力1出力 HDMI切替器 テック(TEC)

    8K60Hz対応 HDMI2入力1出力 HDMI切替器

    テック(TEC)
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    8K対応HDMI2入力1出力HDMI切替器です。2入力のため、ご自宅でのHDMI機器の切替や、8Kまで対応によりサイネージでもご利用いただけます。VRR(可変リフレッシュレート)にも対応しております。
    用途ご自宅でのHDMI機器の切替や8K対応機器との切替表示する環境、プレゼンなどポート数入力:2ポート、出力:1ポートHDMI規格HDMI 2.1規格HDCP 2.3適合周波数8K/50/60Hz 、 4K/120Hz 、1080P/240Hz(※解像度によって対応周波数は異なります。)データレート(Gbps)48解像度インターレース対応:480i、576i、1080i、プログレッシブ対応:480p、576p、720p、1080p、4K@2430Hz、4K@50/60/120Hz、8K@24/30/50/60Hz電源microUSBケーブル(※AC USBアダプターは付属していません。)最大消費電力(W)5寸法(mm)90×44×14質量(g)87
  • ビデオ分配器 ATEN

    ビデオ分配器

    ATEN
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    最大3台のHDMI入力ソースを1台のHDMI出力ディスプレイに接続表示可能。解像度-4K60p解像度(4096×2160/3840×2160@60Hz4:4:4)(最大5m)、HDR対応。HDMI(3D、DeepColor、4K、HDR10+、DolbyVision、HLG)。HDCP2.2準拠。自動切替モードで自動的にポートを選択。HDMI入力ソースの切替方法-フロントパネルのプッシュボタン、IRリモコン。IR信号の延長に対応。7.1chオーディオ出力対応。デバイスの状態はLED表示で一目瞭然。プラグアンドプレイ-ソフトウェアのインストール不要。
    用途VS381Bは、自動切替機能を搭載した3入力HDMIスイッチャー(4K60p対応)です。本製品は、3台のHDMI入力ソースを切り替えて1台のHDMIディスプレイに出力することができます。仕様選択プッシュボタン×1(入力選択)セット内容USB→DC電源ケーブル×1、IRリモコン×1、IRレシーバー×1、クイックスタートガイド×1出力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×1(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離最大5m@最大4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)ケース質量(kg)0.15消費電力DC5V:0.69W:3BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMIType-Aメス×3(Black)・インピーダンス100Ω・最大距離最大5m@最大4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)制御IRミニステレオジャックメス×1(Black)/最大距離@5m動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタ電源DCジャック×1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)71.6×79×25.5RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数3ビデオ仕様最大データ伝送速度18Gbps(レーンあたり6Gbps)・最大ピクセルクロック600MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K、HDR10+、HLG、DolbyVision)、HDCP2.2・最大解像度4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4)互換品番ビデオコンバーターVC986B、VC1280、VC881、VC986、VC080、VC880・ビデオエクステンダーVE1830、VE7835、VE816R、VB800・ビデオマトリックススイッチャーVM0808HB、VM7814・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS82H、VS0110HA、VS0108HB、VS184B・ビデオスイッチャーVS481C、VS0801HB、VS481B、VS482・AOC/HDMIケーブル2L-7D03H、2L-7D20Hオーディオ入力HDMIType-Aメス×3(Black)オーディオ出力HDMIType-Aメス×1(Black)
  • 3ポートUSB-C/DisplayPort ハイブリッドKVMPスイッチ(PD 3.0対応) ATEN

    3ポートUSB-C/DisplayPort ハイブリッドKVMPスイッチ(PD 3.0対応)

    ATEN
    53,980税込59,378
    1個
    3日以内出荷
    CS1953は、USB-CデバイスとDisplayPort対応の2台のコンピューターを集約できるハイブリッドKVMPスイッチです。USB Type-Cインターフェースを介してビデオ/オーディオ/データの各信号が伝送できるだけでなく、USB Power Delivery 3.0(PD 3.0)対応により、USB-Cデバイスを充電することもできます。
    ポート数3RoHS指令(10物質対応)対応
切替器/分配器/コンバーター