カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • パソコン/周辺機器
        • PCアクセサリー
          • 切替器/分配器/コンバーター
            • PC切替器(55)
            • コンバーター(26)
            • ディスプレイ切替器/分配器(54)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

切替器/分配器/コンバーター :「VGA」の検索結果

関連キーワード
  • vgaケーブル
  • vga to hdmi
  • vga hdmi 変換
135件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VGA信号HDMI変換コンバーター サンワサプライ

    VGA信号HDMI変換コンバーター

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    ミニD-sub(HD)15pinアナログ信号(VGA)をHDMI信号に変換するコンバーターです。ミニD-Sub(HD)15pinアナログVGAポートを搭載するパソコンからHDMI搭載ディスプレイに接続・表示する場合に最適です。3.5mmステレオミニ音声信号も同時に変換できるのでHDMIディスプレイから映像と音声両方を出力することもできます。USB給電で動作するUSBバスパワー方式なのでモバイル環境でも設置が簡単に行えます。ドライバ等のインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。ケーブル一体型で接続が簡単に行えます。
    用途ミニD-sub(HD)15pinアナログ信号(VGA)と音声信号をHDMI信号に変換できるケーブル一体型変換コンバーター。質量(g)60消費電力(W)0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×55×20動作環境稼働温度0~40℃、稼働湿度80%以下(結露なきこと)、稼働温度-20~60℃、稼働湿度80%以下(結露なきこと)対応フォーマットリニアPCM2チャンネル(48kHz)インターフェイス入力用/ミニD-sub(HD)15pinオス×1、3.5mmステレオミニジャック×1、出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1対応解像度1920×1080(60Hz)、1680×1050(60Hz)、1600×900(60Hz)、1600×1200(60Hz)、1440×900(60Hz)、1400×1050(60Hz)、1366×768(60Hz)、1360×768(60Hz)、1280×960(85Hz/60Hz)、1280×800(85Hz/75Hz/60Hz)、1280×768(85Hz/75Hz/60Hz)、1280×720(60Hz)、1280×1024(75Hz/60Hz)、1152×864(75Hz)、1024×768(85Hz/75Hz/70Hz/60Hz)、800×600(85Hz/75Hz/72Hz/60Hz)、640×480(85Hz/75Hz/72Hz/60Hz)
  • VGA信号HDMI変換コンバーター サンワサプライ

    VGA信号HDMI変換コンバーター

    サンワサプライ
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    VGAアナログ信号をHDMI信号に変換するコンバーターです。3.5mmステレオ音声信号も同時に変換できるのでHDMIディスプレイから映像と音声両方を出力することもできます。USB給電で動作するUSBバスパワー方式なのでモバイル環境でも設置が簡単に行えます。
    付属品給電用ケーブル(USB)トラスコ品番836-2370材質ABS樹脂質量(g)42消費電力(W)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×54×20インターフェース入力1.ミニD-sub15pin(メス)×1、入力2.ステレオミニジャック×1、出力1.HDMI TypeA(メス)×1最大解像度1920×1080アズワン品番64-0876-76
  • HDMI信号VGA変換コンバーター サンワサプライ

    HDMI信号VGA変換コンバーター

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    HDMI信号をミニD-sub15pinアナログ信号(VGA)に変換するアダプタです。 UltrabookやタブレットからのHDMI出力をVGA入力のプロジェクターやテレビなどに出力することができます。 HDMI信号に含まれるデジタル音声から3.5mステレオアナログ音声信号に変換して出力することもできます。 USB給電で動作するUSBバスパワー方式なのでモバイル環境でも設置が簡単に行えます。 ドライバなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。 HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)に対応しています。
    付属品USBケーブル(給電用)×1、取扱説明書仕様入力DDC信号/5.3V適合【適合解像度・リフレッシュシート】1920×1080ドット(フルHD/1080P)(60Hz)1600×1200ドット(60Hz)1680×1050ドット(60Hz)1440×900ドット(60Hz)1440×1050ドット(60Hz)1360×768ドット(60Hz)1280×1024ドット(60Hz)1280×960ドット(60Hz)1280×800ドット(60Hz)1280×768ドット(60Hz)1280×720ドット(HD/720P)(60Hz)1152×864ドット(7トラスコ品番836-2369適合機種HDMI出力端子を標準搭載しているパソコン、Windows タブレット、Android タブレットミニD-sub15pin(アナログ)入力端子を標準搭載している液晶テレビ、プロジェクタ、パソコン用ディスプレイ材質ABS樹脂質量(g)35規格HDMI Ver.1.3bHDCP対応温度範囲(℃)稼動時/0~50保存時/-20~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×55×20湿度範囲80%以下(結露なきこと)対応フォーマットリニアPCM2チャンネル(48kHz)アズワン品番64-0873-43
  • ACアダプタ_VGA-EXHDPOC用 サンワサプライ

    ACアダプタ_VGA-EXHDPOC用

    サンワサプライ
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    翌々日出荷
    ACアダプタ故障時、破損時、紛失時の交換用アダプタです。
    出力24V/1A 24Wケーブル長(m)1.5(アダプタ―プラグ間)対応機種VGA-EXHDPOC入力100~240V 50/60hz 0.6A
  • VGA Extender Gefen

    VGA Extender

    Gefen
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    5日以内出荷
    対応信号:VGA。延長可能距離:45m。伝送対応ケーブル:CAT-5e STP。必要ケーブル数:1本。最大対応解像度・ 1080p、2K、1920×1200。受信機にはブライトネス、フォーカスの調整が可能なEQトリムを装備。電源は送信機側のみ。
    仕様ビデオアンプ帯域:350MHz、入力DDC信号:5Vp-p(TTL)、入力ビデオ信号:1.2Vp-p寸法(mm)W35×H24×D93質量(g)80電源送信機:DC5V、最大5W周波数対応垂直同期:30~170Hz、対応水平同期:15~70kHz解像度最大対応:1080p、2K、1920×1200入力端子(ビデオ)送信機:VGA HD-15(オス)×1端子リンク:RJ-45(シールド)×1出力端子(ビデオ)受信機:VGA HD-15(メス)×1
  • VGA Extender Gefen

    VGA Extender

    Gefen
    ¥97,980税込¥107,778
    1個
    5日以内出荷
    対応信号。VGA | 3.5mmステレオミニ | 3.5mmモノラルミニ 。延長可能距離:45m。伝送対応ケーブル:CAT-5e STP。必要ケーブル数:1本。最大対応解像度:1920×1200。受信機には、ブライトネス、フォーカスの調整が可能なEQトリムを装備。
    仕様ビデオアンプ帯域:350MHz、入力DDC信号:5Vp-p(TTL)、入力ビデオ信号:1.2Vp-p寸法(mm)W118×H27×D71質量(g)160電源DC5V、最大5W周波数対応垂直同期:30~170Hz、対応水平同期:15~70kHz解像度最大対応:1920×1200入力端子(オーディオ)送信機:3.5mmステレオミニ×1、(ビデオ)送信機:VGA HD-15(オス)×1、(マイクロホン)受信機:3.5mmステレオミニ×1端子リンク:RJ-45(シールド)×1出力端子(オーディオ)受信機:3.5mmステレオミニ×1、(ビデオ)信機:VGA HD-15(メス)×1、(マイクロホン)送信機:3.5mmステレオミニ×1
  • VGAパソコン切替器(4台用) ラトックシステム

    VGAパソコン切替器(4台用)

    ラトックシステム
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    欠品中
    複数パソコンを省スペース化! 定番のVGAパソコン切替器(4台用)。 一組のUSBキーボード/マウス、VGAモニターで4台のパソコンを操作。 最大解像度2048×1536 @85Hz、ワイドモニター対応。 多機能マウス、ワイヤレスキーボードセット対応。 マウス・キーボードのみの接続にも対応。
    最大解像度2048×1536@85Hz仕様切替音:なし(静音仕様)セット内容製品本体、接続ケーブル(約120cm×1、約170cm×1)、ユーザーズマニュアル 兼 保証書材質【筐体】プラスチック(ABS樹脂)質量(g)約135切替方式本体ボタンまたはホットキー([Scroll Lock]×2回)※Windowsのみ対応対応OSWindows PC:Windows 11、10、8.1、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、 Mac:macOS Monterey(12)、Big Sur(11)、Catalina(10.15)、Mojave(10.14)※ミニD-sub15ピンやUSBコネクタが標準搭載されていない機種の場合、別途、変換アダプターや拡張アダプターが必要適合機器キーボード・マウス:USBキーボード、USBマウス、ディスプレイ:ミニD-sub15ピンコネクタを装備したディスプレイ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約131×67×22電源電圧(V)DC+5(パソコンのUSBポートもしくは別売ACアダプターから供給)消費電流(mA)180(TYP)(キーボード/マウスの消費電流を含まず)表示LED緑(選択ポートのLEDが点灯)動作温湿度範囲0~55℃/0~80%(ただし結露しないこと)コネクタパソコン側:ミニD-sub15ピン、USB Type-Aディスプレイ:ミニD-sub15ピンキーボード・マウス:USB Type-A接続台数最大PC4台
  • VGAパソコン切替器(2台用) ラトックシステム

    VGAパソコン切替器(2台用)

    ラトックシステム
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    複数パソコンを省スペース化! 定番のVGAパソコン切替器(2台用)。 一組のUSBキーボード/マウス、VGAモニターで2台のパソコンを操作。 最大解像度2048×1536 @85Hz、ワイドモニター対応。 多機能マウス、ワイヤレスキーボードセット対応。 マウス・キーボードのみの接続にも対応。
    最大解像度2048×1536@85Hz仕様切替音:なし(静音仕様)セット内容製品本体、接続ケーブル(約120cm)、ユーザーズマニュアル 兼 保証書材質【筐体】プラスチック(ABS樹脂)幅(mm)82高さ(mm)22質量(g)約85切替方式本体ボタンまたはホットキー([Scroll Lock]×2回)※Windowsのみ対応奥行(mm)67対応OSWindows PC:Windows 11、10、8.1、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、 Mac:macOS Monterey(12)、Big Sur(11)、Catalina(10.15)、Mojave(10.14)※ミニD-sub15ピンやUSBコネクタが標準搭載されていない機種の場合、別途、変換アダプターや拡張アダプターが必要適合機器キーボード・マウス:USBキーボード、USBマウス、ディスプレイ:ミニD-sub15ピンコネクタを装備したディスプレイ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×67×22電源電圧(V)DC+5(パソコンのUSBポートから供給)消費電流(mA)150(TYP)(キーボード/マウスの消費電流を含まず)表示LED緑(選択ポートのLEDが点灯)動作温湿度範囲0~55℃/0~80%(ただし結露しないこと)コネクタパソコン側:ミニD-sub15ピン、USB Type-Aディスプレイ:ミニD-sub15ピンキーボード・マウス:USB Type-A接続台数最大PC2台
  • HDMIコンバーター VGA-HDMI 給電用ケーブル付 エレコム

    HDMIコンバーター VGA-HDMI 給電用ケーブル付

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥10,090税込¥11,099
    1個
    当日出荷
    映像出力方法がVGA(D-Sub15pin)のみのパソコンから、HDMI入力のテレビやディスプレイ・プロジェクタに映像出力・音声転送することができるVGA-HDMI変換コンバーター。 VGA信号と音声信号をHDMI信号に変換するコンバーターです。 アナログ映像信号(VGA/D-Sub15pin)をHDMIのデジタル映像信号に変換することができます。 アナログ音声をΦ3.5ステレオミニ端子から入力し、映像信号と一緒にHDMI信号として出力が可能です。 ※HDMIからVGA(D-Sub15pin)への変換はできません。 映像出力方法がVGA(D-Sub15pin)のみのパソコンに、HDMI入力のテレビやディスプレイ・プロジェクタを接続し映像出力することができます。 1920×1080までの解像度入力に対応しています。 MicroB端子から給電可能な外部電源供給方式のため、安定した映像変換が可能です。 パソコン給電、AC給電が可能な給電用のMicroBケーブルが付いています。 ※外部電源供給の際は、5V0.5A以上の定格出力が可能なACアダプタをご利用下さい。 ソフトやドライバは不要です。接続するだけで使用が可能です。
    付属品USBケーブル(給電用)×1本コネクタ形状入力側:D-sub15pin(ミニ)・3.5mmステレオミニ端子メス/出力側:HDMIタイプA(19pin)メス/電源端子:USB[microB]メス対応【映像出力機器】D-sub15pin(ミニ)出力端子を搭載したパソコン等、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載した液晶テレビ・ディスプレイ・プロジェクター等保証期間6カ月間対応解像度最大入力解像度1920×1080
  • USBパワー VGA->DVI-D ビデオコンバータ ブラックボックス

    USBパワー VGA->DVI-D ビデオコンバータ

    ブラックボックス
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    5日以内出荷
    VGA-DVI-D ビデオ コンバータ。PCのアナログVGA出力をコンバートしてDVI-D対応のディスプレイに出力します。
  • 変換アダプタ DisplayPort-VGA サンワサプライ

    変換アダプタ DisplayPort-VGA

    サンワサプライ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    パソコンに搭載されているDisplayPortコネクタ(メス)をVGAコネクタ(メス)に変換する変換アダプタです。 。ディスプレイ側のDisplayPortコネクタをVGAコネクタ(ミニD-sub(HD)15pin)に変換することはできません。DisplayPortコネクタはラッチ (ロック機構)で搭載で意図しないケーブルの抜けを防ぎます。VGAコネクタ(ミニD-sub(HD)15pin)側はインチナット付でケーブルの抜けを防ぎしっかり固定することができます。錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。DisplayPort信号の音声信号変換には対応しておりません。
    コネクタ形状DisplayPortオス-ミニD-sub(HD)15pinメス※アクティブタイプ対応機種<パソコン>DisplayPortを搭載する各社パソコン<ディスプレイ>ミニD-sub(HD)15pin入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど最大解像度1080pディスプレイVGA動作温度(℃)0~45動作湿度(%)10~85結露なきこと保存湿度(%)5~90結露なきこと保管温度(℃)-10~70RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度1920×1200、1920×1080、1600×1200
  • USB VGA KVM DigiProcessor ATEN

    USB VGA KVM DigiProcessor

    ATEN
    ¥72,980税込¥80,278
    1台
    3日以内出荷
    KVM DigiProcessor KG1900Tは、KVM over IPオムニバス・ゲートウェイからターゲットコンピューターに対して一元的な接続を実現するデバイスです。キーボード・マウスはUSB、ビデオはVGAのインターフェースを提供しています。優れた信号補正でビデオ品質を大幅に強化するとともに、データ転送速度を従来のKVMソリューションから最大10倍高速化することで、スピーディーなファイル転送を実現します。注意:ATEN KVM DigiProcessorはKG0016/KG0032とのみ互換性があります。KG0016/KG0032とKVM DigiProcessorの間にはネットワークスイッチがなく、直接接続されていることを確認してください。なお、ATEN DigiProcessorのSPポートは将来的な拡張用に予約されています。解像度 - 最大1920×1200 @ 60Hz、24ビット色深度をサポート。Cat 5e/6 ケーブル経由で最長100mまで歪みのないダイナミックなビデオパフォーマンスを実現。バーチャルメディアは最大読み取り 265Mbps、書き込み 188Mbpsの高速伝送速度をサポート。省スペース設計 - SRマウント用ハンガーを一体化した0Uサイズのコンパクトな設計により、サーバーラックに整然と設置可能。軽量アルミニウムダイカスト製シュラウド - 強化されたパッシブ冷却設計で、シュラウド全体に流線型のストライプが施されており、素早い放熱を実現。バスパワー - 低消費電力で外部電源アダプター不要。ファームウェアアップグレード対応。スマートカード/CACリーダー対応
    質量(kg)0.3スイッチ【リセット】ピンホール型スイッチ×1消費電力DC5V:4.73W:22BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】122×58×25.8材質(ケース)アルミダイカスト動作環境【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~95%RH(※結露なきこと)LED【リンク】 1(Green)(点灯:アクティブ、点滅:送受信)【10/100/1000 Mbps】1(100:Orange、1000:Green、10または接続なし:オフ)【電源】 1(Green)コネクタリンク: RJ-45 メス×1(KVM)、RJ-45 メス×1(SP)(将来的な拡張用に予約済み)、コンピューター: USB Type-A オス×2、D-sub 15ピン オス×1RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
  • 2ポートVGAディスプレイ分配器 2x VGA/アナログRGB スプリッタ/Splitter USBバスパワー供給 StarTech.com

    2ポートVGAディスプレイ分配器 2x VGA/アナログRGB スプリッタ/Splitter USBバスパワー供給

    StarTech.com
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    最大解像度2048 x 1536 @60Hz対応 USB電源 最もコンパクトなStarTech.com 製VGAスプリッタ 300 MHzの映像帯域幅 内蔵の信号増幅回路で接続距離を61m まで延長 DDC、DDC2、DDC2B (ビデオ出力ポート1)対応
    用途店内での商品広告に映像を活用。空港、バスのターミナル、駅での出発到着画面や注意事項の表示。講演や授業で臨場感あふれるマルチメディア プレゼンテーションを作成。展示会、情報ブース、キオスクで複数のディスプレイでメッセージを表示。講堂、イベントホールなどでビデオ信号を分配する手軽なソリューション最大解像度2048×1536
  • 1.8m パソコン自動切替器専用極細KVMケーブル 2 in 1 USB/VGA KVMケーブル StarTech.com

    1.8m パソコン自動切替器専用極細KVMケーブル 2 in 1 USB/VGA KVMケーブル

    StarTech.com
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    PC99規格に従い色分けされたコネクタで配線が簡単 VGAビデオおよびUSBキーボード/マウス信号をKVMスイッチからホストPCに送るシングルケーブル設計 鮮明な画質を提供するミニ同軸線ビデオケーブル KVMとパソコン間のファイル転送が可能
    色ブラック質量(g)189長さ(m)1.8コネクタAVGA(D-Sub 15ピン)コネクタBVGA(D-Sub 15ピン)、USB Type-A(4ピン)USB 2.0
  • VGA→DVI-D ビデオコンバータ USB給電式 BLACK BOX

    VGA→DVI-D ビデオコンバータ USB給電式

    BLACK BOX
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    6日以内出荷
    VGAをDVI-Dに変換する変換器です。方向性があります
    質量(kg)0.1出力(DVI-D)DVI 1.0 解像度 1920×1200(60Hz) ピクセル周波数 最大 165MHz電源ホストデバイスの USB ポート 入力:5V DC 500mA (300mA/1.5W 定格消費電力)入力(VGA)解像度 1920×1200(60Hz) ピクセル周波数 最大 165MHz寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.54×5.6×6.98コネクタVGA DB15 メス(1) DVI-D メス(1) USB Type-A メス(1) USB Type-B メス (1)互換性VGA 出力を持つすべてのコンピュータ動作温度(℃)0~40OSWindows(R) MAC Sun Linux(R)/Unix(R)保管温度(℃)-25~+60各種認証CE FCCパート15 WEEEインジケータ電源
  • USB VGA KVM DigiProcessor ATEN

    USB VGA KVM DigiProcessor

    ATEN
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    5日以内出荷
    KVM over IPオムニバス・ゲートウェイからターゲットコンピューターに対して一元的な接続を実現するデバイスです。USB VGAモデルです。
  • 2入力(HDMI/VGA)1出力(HDMI)対応ビデオ切替器スイッチャー 自動&優先切替機能搭載 1080p StarTech.com

    2入力(HDMI/VGA)1出力(HDMI)対応ビデオ切替器スイッチャー 自動&優先切替機能搭載 1080p

    StarTech.com
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    VGAとHDMI両方の入力デバイスに対応したHDMI出力スイッチ。アダプタを使用する手間とコストが不要 自動および優先ポート選択機能で操作が簡単 講義室や会議室のディスプレイに最適。プレゼンテーションの発表者が持ち込む多様な機器を接続 1920x1200/1080pのビデオ解像度に対応 取り付け金具同梱
    用途ホームシアター環境でセットトップボックスとコンピュータを自動切り替え。VGAとHDMIのビデオソースを使って教室や講義室の備え付けプロジェクタを共有。テスト用、トラブルシューティング用などのコンピュータでVGAとHDMIビデオソースを接続・切り替え。病院、ショッピングセンター、学校などのデジタルサイネージ用ディスプレイでVGAとHDMIビデオソースを切り替え幅(mm)54質量(g)226ポート数2消費電力(W)5長さ(cm)10.2出力電流(A)1保存温度(℃)-20~ 60高さ(cm)2.9入力電流(A)0.4動作温度(℃)0~ 40コネクタAVGA(D-Sub 15ピン)、HDMI(19ピン)コネクタBHDMI(19ピン)
  • LCDコンソールドロワー_スライドUSB/VGA対応 サンワサプライ

    LCDコンソールドロワー_スライドUSB/VGA対応

    サンワサプライ
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    翌日出荷
    18.5インチワイド画面の液晶モニタとタッチパッド付キーボードが一体型となった、サーバーラックに収納できるLCDコンソールドロワーです。 モニタは1920×1200/60Hzまでの入力に対応し、解像度1366×768ドットにスケーリングして表示出力されます。 スライドレール構造により未使用時はサーバーラックの1Uサイズにすっきり収納することができます。 サーバー管理に必要なモニタ、キーボード、マウスのコンソール類を省スペースに設置・収納できるため作業効率が格段にアップします。 ロングレール対応でサンワサプライ製パソコン自動切替器(SW-KVM8UP)との組み合わせが可能。 複数台のサーバーを切り替えて効率的に操作することが可能です。 フロントパネルにはセカンドマウス用のUSBポートを搭載しており、リアパネルにはセカンドKVMコンソール(USBキーボード/マウスおよびVGAモニター) ポートとスピーカー用の3.5mmステレオミニジャックが備えられています。
    セット内容本体×1、取扱説明書×1、電源ケーブル(1.8m)×1、パソコン接続用ケーブル(1.8m)×1、オーディオケーブル(1.8m)×1、アース線(緑色Y字)(1.2m)×1、ファームウェアアップグレード用ケーブル(1.8m)×1、ケーブル結束バンド(面ファスナー)×3、ラックレール(右)ラックレール(左)SW-KVM8UP取付け用ブラケット(前左×1SW-KVM8UP取付け用ブラケット(前右)×1SW-KVM8UP取付け用ブラケット(後左)×1SW-KVM8UP取付け用ブラケット(後右)×1SW-KVM8UPブラケット取付け用ネジ(M3×5mm、1袋9個入り)本体取付け用ネジ(M4×6mm、1袋6個入り)ケージナット一式(M5×10mm、1袋10個入り)形状オプション質量(kg)8.8 (ラックレールなし)、10.2 (ラックレールあり)取付対応ラック奥行きが最小68cm~最大105cmまでのラック。ラックへ取り付けは水平上向きのみ設置可能。水平度はラック仕様による。19インチサーバーラック干渉を避けるため上下に1Uスペースを空けること消費電力(W)13.8(100V)電源AC100V~240V 50/60Hz方式タッチパッド方式対応OSWindows11, 10, 8.1, 8Windows Server2022, 2019, 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008, 2003 R2, 2003macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15Linux:CentOS, Ubuntu, openSUSE寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)481×477×43 (収納時)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタ メス、ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種サンワサプライ製パソコン自動切替器(SW-KVM8UP)応答時間5msキー数105キー(日本語配列)輝度250cd/m2ディスプレイ液晶パネル:18.5インチTFT-LCDピクセルピッチ(mm)0.3×0.3動作環境動作温度:0~40℃動作湿度:0~80%(結露なきこと)保管温度:-20~60℃保管湿度:0~80%(結露なきこと)視野角170 °(水平)、160 °(垂直)キー方式メンブレン方式キーストローク(mm)2.6キーピッチ(mm)19(文字キー以外は除く)RoHS指令(10物質対応)対応対応色1670万色映像出力VGA
  • 業務用スキャンコンバータ VGA→HDMIコンバータ ADTECHNO(エーディテクノ)

    業務用スキャンコンバータ VGA→HDMIコンバータ

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    4日以内出荷
    映像信号をスケーリング変換する業務用スキャンコンバータVGA→HDMIコンバータ 映像表示機器に合わせた解像度へアップ・ダウンスケーリングが可能 音声のエンベデッド機能 ノイズリダクション機能搭載 アスペクト比変更やオーバー(アンダー)スキャン調整などの映像表示調整機能を搭載 壁面や床への設置に便利な固定用金具付属 抜け防止ネジ式DCコネクタ採用し、HDMI端子はネジ留め機構に対応 USC-007はVGAのアナログ信号を最大1080p60(TV規格)、最大1920×1200(VESA規格)計36種類の任意解像度へスケーリング変換する他、アナログ音声またはデジタル音声をHDMIにエンベデッドして出力可能。表示する液晶モニターやプロジェクター等の表示フォーマットに合わせてHDMI信号出力が可能となります。 その他の機能として、アナログ信号を伝送する際に発生するノイズを自動軽減し安定した信号伝送を行う「ノイズリダクション機能」や映像の「上下左右反転表示」「表示位置調整」「オーバー(アンダー)スキャン調整」「アスペクト比変更」「輝度・コントラスト・色合い・彩度調整」等、その他多くの映像表示設定機能を搭載。また、表示中の映像を一時停止して表示する「フリーズ機能」、コンバータへ映像入力が無くとも黒画面を出力する「背景表示機能」を搭載します。 電源ACアダプターを接続するDCコネクタには、抜け防止用ネジ式コネクタを採用し、併せてHDMI端子はネジ留め機構に対応。これらにより大音量の低音が響く展示会や作業現場などで発生した振動や、常に人の行き来や物の運搬時に足を引っかけるなど事故によるコネクタの脱落を防止します。また、本体を設置する際に便利な固定用金具を標準同梱します。USC-007は、教育現場やセキュリティ施工の時、大型商業施設などで様々な入出力端子を持ち、対応フォーマットが異なる機器同士を接続する際に便利な業務用スキャンコンバータです。
    付属品ACアダプター×1、専用リモコン×1、固定用金具×2、固定用金具取付ネジ×4、取扱説明書×1色ブラック質量(g)約300電源DC5V2A本体寸法(mm)124×82.4×27(突起部含まず)保存温度(℃)-20~60最大消費電力(W)6動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~90(結露なきこと)音声入力(S/PDIF:1系統):最大7.1ch・(3.5mmミニピン:1系統):最大2ch音声出力(HDMI:1系統):最大7.1ch映像入力(VGA:1系統):VESAドットクロック:165MHz変換タイプメス - メス
  • 業務用スキャンコンバータ HDMI→VGAコンバータ ADTECHNO(エーディテクノ)

    業務用スキャンコンバータ HDMI→VGAコンバータ

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    4日以内出荷
    映像信号をスケーリング変換する業務用スキャンコンバータHDMI→VGAコンバータ 映像表示機器に合わせた解像度へアップ・ダウンスケーリングが可能 音声のデエンベデッド機能 ノイズリダクション機能搭載 アスペクト比変更やオーバー(アンダー)スキャン調整などの映像表示調整機能を搭載 壁面や床への設置に便利な固定用金具付属 抜け防止ネジ式DCコネクタ採用し、HDMI端子はネジ留め機構に対応 DSE-004は最大1080p60(TV規格)のHDMI信号を最大1080p(TV規格)、または最大1920×1200(VESA規格)計20種類の任意解像度へアップ(ダウン)スケーリング変換しVGA信号で出力する他、HDMIへ入力されたデジタル音声をアナログ音声、またはデジタル音声にデエンベデッド出力が可能。HDMI出力の監視カメラ映像をアナログレコーダーへ出力したりHDMI入力端子を搭載しないシンク機器への接続が可能となります。 その他の機能として、アナログ信号を伝送する際に発生するノイズを自動軽減し安定した信号伝送を行う「ノイズリダクション機能」や映像の「上下左右反転表示」「表示位置調整」「オーバー(アンダー)スキャン調整」「アスペクト比変更」「輝度・コントラスト・色合い・彩度調整」等、その他多くの映像表示設定機能を搭載。また、表示中の映像を一時停止して表示する「フリーズ機能」、コンバータへ映像入力が無くとも黒画面を出力する「背景表示機能」を搭載します。 電源ACアダプターを接続するDCコネクタには、抜け防止用ネジ式コネクタを採用し、併せてHDMI端子はネジ留め機構に対応。これらにより大音量の低音が響く展示会や作業現場などで発生した振動や、常に人の行き来や物の運搬時に足を引っかけるなど事故によるコネクタの脱落を防止します。また、本体を設置する際に便利な固定用金具を標準同梱します。DSE-004は、教育現場やセキュリティ施工の時、大型商業施設などで様々な入出力端子を持ち、対応フォーマットが異なる機器同士を接続する際に便利な業務用スキャンコンバータです。
    付属品ACアダプター×1、専用リモコン×1、固定用金具×2、固定用金具取付ネジ×4、取扱説明書×1色ブラック質量(g)約300電源DC5V2A本体寸法(mm)124×82.4×27(突起部含まず)保存温度(℃)-20~60最大消費電力(W)6動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~90(結露なきこと)音声入力(HDMI:1系統):最大7.1ch音声出力(S/PDIF:1系統):最大7.1ch・(3.5mmミニピン:1系統):最大2ch映像入力(HDMI:1系統):TMDSクロック:165MHz変換タイプメス - メス
  • HDMI - VGAコンバーター / ブラック VENTION

    HDMI - VGAコンバーター / ブラック

    VENTION
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    6日以内出荷
    HDMIからVGAへ変換、HDMI - VGAコンバーター
    AWG32AWG解像度1080P 60Hzコネクタ金メッキ(HDMI), ニッケルメッキ(VGA)伝送方法HDMIからVGARoHS指令(10物質対応)対応チップタイプCS5210材質(シェル)ABS
  • メスマイクロUSBとオーディオポートを備えた VGA - HDMIコンバーター / ブラック VENTION

    メスマイクロUSBとオーディオポートを備えた VGA - HDMIコンバーター / ブラック

    VENTION
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    メスマイクロUSBとオーディオポートを備えた VGA - HDMIコンバーター
    インターフェーススタンダードHDMIメス/ VGAオス / Micro USB電源インターフェース / 3.5mmオーディオインターフェースプラグニッケルメッキ解像度1080P 60Hz伝送方法VGA入力、HDMI出力RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプMS9282材質(シェル)ABS
  • 2ポート HDMI/VGA=>HDMIコンバータースイッチ(4K対応) ATEN

    2ポート HDMI/VGA=>HDMIコンバータースイッチ(4K対応)

    ATEN
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    3日以内出荷
    HDMI/VGAソースデバイス各1台をHDMIディスプレイ1台に接続。VC1280は、HDMI/VGAソースデバイス各1台をHDMIインターフェースのディスプレイやプロジェクター1台に接続できるユーザーフレンドリーな製品です。VC1280はHDCP 1.4およびHDMI(3D、Deep Color、4K)に準拠しており、最大4K(3840x2160@30Hz)の解像度に対応しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • KVMコンソールアダプター ノートPC用/USB VGA Mini DisplayPort対応/ファイル転送 ビデオキャプチャー機能/トラブルシューティング サーバー保守 管理用 StarTech.com

    KVMコンソールアダプター ノートPC用/USB VGA Mini DisplayPort対応/ファイル転送 ビデオキャプチャー機能/トラブルシューティング サーバー保守 管理用

    StarTech.com
    ¥88,980税込¥97,878
    1個
    3日以内出荷
    ノートPCからサーバーへ:ノートパソコンをヘッドレスシステム、ラックサーバー、PC、ATM、キオスクなどに接続し、ポータブルコンソール化を実現するノートPC用USB KVMコンソールアダプター。VGAまたはmDPを搭載したサーバーへの接続に対応。VGA - Mini DisplayPort変換アダプター付属。TAA準拠。効率的なトラブルシューティング:クラッシュカートアダプターソフトウェアを使用することにより、ファイル転送、スクリーンキャプチャー、サーバーのアクティビティログ作成が簡単に実行可能。注意:使用の際は、パフォーマンスを最大限に引き出すため、NOTECONS02-VGA-MDP 専用のドライバをダウンロードし、インストールしてください。BIOSレベルコントロール:付属のUSBケーブルを使用してノートPC用クラッシュカートアダプタをコンピューターに接続し、USBおよびVGA一体型ケーブルをサーバーに接続することで、即座にBIOSレベルで制御可能。注意:一部のBIOS/UEFI環境では、マウス機能が制限されるか、または機能しない場合があります。セルフパワー設計:サーバー側のUSB接続から給電されるため、ノートPCのバッテリーへの負担を軽減するノートPC用KVMアダプター。ACアダプター不要。VGA出力ポートとUSB接続を備えた各種PCおよびデバイスへの接続が可能。コンパクト設計:従来のクラッシュカートに頼らずシステムへ直接アクセス可能。別途モニターやキーボード、マウスを持ち運ぶ手間を省き、IT保守作業を効率化
    用途ATMおよびVLTメンテナンスと修理。モバイルシステムやサーバーの保守仕様●コンソールインターフェース:1x Mini USB Type-B●ホストコネクタ:1x VGA、1x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps)●その他のインターフェース:1x Mini DisplayPort、1x VGA●対応OS:Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0/15.0、Linux 2.6以降 (LTSバージョンのみ)●オーディオ:なし●KVMポート:1●PCインターフェース:USB●PCビデオタイプ:VGA●マルチモニター:1●ラック取り付け可能:なし●付属ケーブル:あり●デイジーチェーン型:なし●OSD &ホットキーサポート:なし●ビデオ規格:DisplayPort 1.2●IPコントロール:なし●最大アナログ解像度:1920×1200 @ 60Hz●最大ユーザー数:1●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-40℃~70℃●湿度:80% RH●電力供給方法:USBバスパワー●色:ブラック●材質:プラスチック●付属ケーブル:1×385mm USBホストケーブル、1×290mm VGAホストケーブル、1x USBコンソールケーブル●製品質量:197 g●パッケージ内容:KVMコンソールアダプタ、VGA - Mini DisplayPort変換アダプタ、USB-A - USB Mini-Bケーブル、クイックスタートガイド●注意:Linuxデバイスと接続して使用する場合、本アダプターは米国英語設定の標準QWERTY方式キーボードのみに対応します。部のBIOS/UEFI環境では、マウスの機能が制限されたり、動作しない場合があります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • メスオーディオポートと電源を備えたHDMI - VGAコンバーター VENTION

    メスオーディオポートと電源を備えたHDMI - VGAコンバーター

    VENTION
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    6日以内出荷
    メスオーディオポートと電源を備えたHDMI - VGAコンバーター
    AWG32AWGインターフェースHDMI, VGA, USB2.0 Micro-B, 3.5mm解像度1080ピクセル 60Hzコネクタ金メッキ(HDMI),ニッケルメッキ(VGA)伝送方法HDMIからVGARoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプ3.5mmオーディオケーブル、micro USB Type-B(ブラック 0.6m)材質(シェル)ABS
  • 1Uラックマウント対応型 8ポート シングルVGAディスプレイ対応USB接続KVMスイッチ/PCパソコンCPU切替器(OSD機能/USB VGA KVMケーブル付) StarTech.com

    1Uラックマウント対応型 8ポート シングルVGAディスプレイ対応USB接続KVMスイッチ/PCパソコンCPU切替器(OSD機能/USB VGA KVMケーブル付)

    StarTech.com
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    3日以内出荷
    ラックマウント対応8ポートUSB KVMスイッチキット。8台のサーバ/PCに接続するためのケーブルとアクセサリをすべて同梱しており、セットアップが簡単ですぐに導入できる便利なKVMスイッチキットです。 このUSB KVMは、ワンセットのキーボード、マウス、ディスプレイで、最大8台までのUSB接続コンピュータを制御する信頼性の高いコンピュータ管理ツールを提供します。切り替え制御は、ホットキーコマンドまたはフロントパネルのプッシュボタンのどちらでも行うことができ、便利なオンスクリーン ディスプレイ設定機能も備えています。 1Uラックのキャビネットスペースに取り付けることも可能なため、サーバールームでの使用に適しています。複数のKVMスイッチをカスケード接続し、スイッチ1つで最大64台のコンピュータの制御が可能です。 StarTech.comでは3年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
  • 小型ドングル型1ポート VGA KVM over IP(解像度1,920×1,200対応 ATEN

    小型ドングル型1ポート VGA KVM over IP(解像度1,920×1,200対応

    ATEN
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    3日以内出荷
    リモートアクセスを行いたい端末に接続し、リモートアクセス機能を付加する1ポートKVM over IPです。ドングル型の超小型デザインでありながら、遠隔操作に十分な解像度や機能、操作性を提供しているため、コストパフォーマンスに優れた方法でリモートアクセスの環境が整えられます。BIOSレベルでリモート操作できるハードウェア・ソリューションの強みを活かして、データセンターやサーバールーム、生産ライン、在宅勤務など、さまざまなシーンに導入可能です。
    付属品クイックスタートガイド×1質量(kg)0.17(0.37lb)スイッチリセット:ピンホール型スイッチ×1湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力DC5V:3.47W:16BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.2×56.6×24.4材質(ケース)プラスチック解像度1920×1200LED電源:1(Green)、リンク:リンク×1(Orange/Green)、アクティブ×1(Green)コネクタKVM(コンピューター)ポート:USB Type-A オス×1(Purple)、USB Type-A オス×1(Black)、VGA オス×1(Blue)、LANポート:RJ-45 メス×1動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応キーボード/マウスUSBグリーンマーク認定
  • KVMコンソールアダプター ノートPC用/USB VGA対応/ファイル転送 ビデオキャプチャー機能搭載/サーバー保守 管理用 StarTech.com

    KVMコンソールアダプター ノートPC用/USB VGA対応/ファイル転送 ビデオキャプチャー機能搭載/サーバー保守 管理用

    StarTech.com
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    当日出荷
    ノートパソコンを使ってサーバーにアクセス:ノートパソコンをヘッドレスシステムに接続するUSBクラッシュカートアダプター。ノートPCをサーバールームのラックサーバー、PC、ATM、キオスク端末などのポータブルコンソールとして活用。効率的なトラブルシューティング:クラッシュカートアダプターソフトウェアを使用することにより、ファイル転送、スクリーンキャプチャー、サーバーのアクティビティログ作成が簡単に実行可能。最適なパフォーマンスを得るために、必ず最新のNOTECONS02専用ドライバーをダウンロード・インストールしてください。セルフパワー設計:サーバー側のUSB接続から給電されるため、ノートPCのバッテリーへの負担を軽減。ACアダプター不要。VGA出力ポートとUSB接続を備えた各種PCおよびデバイスへの接続が可能。コンパクト設計:追加のアクセサリーが不要なポケットサイズのデータセンタークラッシュカートアダプター。システムのトラブルシューティングやサービス時に従来のクラッシュカートやトロリーの持ち運びが不要。TAA準拠。BIOSレベルコントロール:付属のUSBケーブルを使用してノートPC用クラッシュカートアダプタをコンピューターに接続し、USBおよびVGA一体型ケーブルをサーバーに接続することで、即座にBIOSレベルで制御可能。注意:一部のBIOS/UEFI環境では、マウス機能が制限される場合があります。
    用途ATMおよびVLTメンテナンスと修理。モバイルシステムやサーバーの保守幅(mm)74色ブラック質量(g)170対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.6以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)80保存温度(℃)-40~70高さ(cm)1.5動作温度(℃)0~40
  • 1.8m パソコン自動切替器専用KVMケーブル 2 in 1 USB/VGA KVMケーブル StarTech.com

    1.8m パソコン自動切替器専用KVMケーブル 2 in 1 USB/VGA KVMケーブル

    StarTech.com
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    翌々日出荷
    鮮明な画質を実現する同軸ビデオケーブル ケーブルの絡まりを軽減する結合デザイン
    用途StarTech.com製ユニバーサルKVMスイッチ対応。他社製KVMスイッチの多くに対応ケーブル長(m)1.8
  • 2ポートUSB接続KVMスイッチ PCパソコン2台用CPU切替器 USB/VGAケーブル付属 StarTech.com

    2ポートUSB接続KVMスイッチ PCパソコン2台用CPU切替器 USB/VGAケーブル付属

    StarTech.com
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌々日出荷
    ワンセットのキーボード/マウス/モニタで2台のコンピュータを制御 内蔵ハブで3台のUSB周辺機器を共有 1920x1440の高解像度に対応 フロントパネルのプッシュボタンで簡単にコンピュータを選択 OSに依存せず(ソフトウェアやドライバは不要) キーボードとマウスのプラグアンドプレイに対応 オートスキャンのインターバルを選択可能 DDC2B VGA モニタ対応 USBバスパワー対応
    用途オフィスでの生産性をアップさせるシングルワークステーション対応デュアルシステム制御。複数の高解像度デジタルサイネージ サーバーを中央からコントロール。複数システムへのアクセスを簡素化できるので、生産ライン用ンピュータの制御に最適。モニタ/キーボード/マウス2セット分のスペースが要らないので、PCテスト/バーンインコンピュータ制御に最適ポート数2ディスプレイVGAキーボード/マウスUSB
  • プロ仕様 4ポートVGAディスプレイ対応USB接続KVMスイッチ / PCパソコンCPU切替器 4ポートUSBハブ内蔵 StarTech.com

    プロ仕様 4ポートVGAディスプレイ対応USB接続KVMスイッチ / PCパソコンCPU切替器 4ポートUSBハブ内蔵

    StarTech.com(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    ホットプラグ/接続解除に対応。コンピュータを追加/取り外す際に他の接続システムの再起動が不要 過酷な環境、省スペースキャビネットでの使用に適した頑丈なオールメタル製1U筐体 フロントパネルのプッシュボタンで簡単なスイッチ操作 高解像度1920x1440サポート OS独立型 - ドライバまたはソフトウェア不要 USB 2.0ハブで周辺機器を共有 USBセルフパワー動作
    用途ホーム/SOHO/マルチメディア環境におけるコンピュータとUSBデバイスの共有。複数のシステムへのアクセスを簡素化し生産ラインコンピュータの制御に最適。モニタ/キーボード/マウス2セット分のスペースが要らずPCテスト/バーンイン制御に最適。シングルユーザのワークステーションで2つのシステムを制御しオフィスの生産性をアップ色ブラック質量(g)988幅(cm)13長さ(cm)22出力電流(A)2高さ(cm)4.4入力電流(A)0.4
  • KVMスイッチ パソコン4台 切替器 ディスプレイ端子 VGA / マウス・キーボード端子 USB PS/2 バスパワー駆動 エレコム

    KVMスイッチ パソコン4台 切替器 ディスプレイ端子 VGA / マウス・キーボード端子 USB PS/2 バスパワー駆動

    エレコム
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    1組のマウス、キーボード、VGAディスプレイで、4台のパソコンを切り替えて操作可能!エミュレーション機能によって、デバイス切り替え時の接続がスムーズに。さらに、サーバー管理業務などに便利な、一定の間隔で自動的にパソコンポートの表示を切り替えるAUTOSCAN機能を搭載したパソコン切替器(KVM)。
    付属品KVMケーブル(SPHD-VGA,USB,PS/2) 約1.0m ×2本 / KVMケーブル(SPHD-VGA,USB,PS/2) 約1.6m ×2本仕様【切替音】あり/なし※ホットキーにて切替可能適合【マウス】有線マウス(USB-A端子・PS/2端子) 無線マウス(USBレシーバー式2.4GHz) ※マウスエミュレーション機能をONにすると・正常動作しない場合があります。その場合は・マウスエミュレーション機能をOFFにしてご使用ください、【キーボード】有線キーボード(USB-A端子・PS/2端子)、無線キーボード(USBレシーバー式2.4GHz) ※ Mac端末は・[ScrollLock]キーのあるキーボード質量(g)690※ケーブル含まず切替方式切替スイッチ、ホットキー([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、マウスのスクロールボタン ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×75×44適合機器VGA端子およびUSB-AまたはPS/2ポートを有するパソコン対応【VCCI Class B】対応インターフェース【パソコン側】SPHDコネクター(メス) ※独自規格のため・同梱のケーブルのみ使用可能、【コンソール側】マウス:ミニDIN6ピン(PS/2)メス×1・USB-Aメス×1 / キーボード:ミニDIN6ピン(PS/2)メス×1・USB-Aメス×1 / ディスプレイ :D-Sub 15ピン(VGA) メス×1最大解像度2048X1536 @60Hz ※VESA DDC2B準拠保証期間1年間電源供給方式USBバスパワー(選択中のパソコンから供給)最大接続台数【パソコン】4台ディスプレイサイズ(目安)VGA端子を有するもの
  • KVMスイッチ パソコン2台 切替器 ディスプレイ端子 VGA / マウス・キーボード端子 USB PS/2 バスパワー駆動 エレコム

    KVMスイッチ パソコン2台 切替器 ディスプレイ端子 VGA / マウス・キーボード端子 USB PS/2 バスパワー駆動

    エレコム
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    1組のマウス、キーボード、VGAディスプレイで、2台のパソコンを切り替えて操作可能!エミュレーション機能によって、デバイス切り替え時の接続がスムーズに。さらに、サーバー管理業務などに便利な、一定の間隔で自動的にパソコンポートの表示を切り替えるAUTOSCAN機能を搭載したパソコン切替器(KVM)。
    付属品KVMケーブル(SPHD-VGA,USB,PS/2) 約1.0m ×2本仕様【切替音】あり/なし※ホットキーにて切替可能適合【マウス】有線マウス(USB-A端子・PS/2端子) 無線マウス(USBレシーバー式2.4GHz) ※マウスエミュレーション機能をONにすると・正常動作しない場合があります。その場合は・マウスエミュレーション機能をOFFにしてご使用ください、【キーボード】有線キーボード(USB-A端子・PS/2端子)、無線キーボード(USBレシーバー式2.4GHz) ※ Mac端末は・[ScrollLock]キーのあるキーボード質量(g)460※ケーブル含まず切替方式切替スイッチ、ホットキー([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、マウスのスクロールボタン ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×75×44適合機器VGA端子およびUSB-AまたはPS/2ポートを有するパソコン対応【VCCI Class B】対応インターフェース【パソコン側】SPHDコネクター(メス) ※独自規格のため・同梱のケーブルのみ使用可能、【コンソール側】マウス:ミニDIN6ピン(PS/2)メス×1・USB-Aメス×1 / キーボード:ミニDIN6ピン(PS/2)メス×1・USB-Aメス×1 / ディスプレイ :D-Sub 15ピン(VGA) メス×1最大解像度2048X1536 @60Hz ※VESA DDC2B準拠保証期間1年間電源供給方式USBバスパワー(選択中のパソコンから供給)最大接続台数【パソコン】2台ディスプレイサイズ(目安)VGA端子を有するもの
  • 3m パソコン自動切替器専用KVMケーブル 2 in 1 USB/VGA KVMケーブル StarTech.com

    3m パソコン自動切替器専用KVMケーブル 2 in 1 USB/VGA KVMケーブル

    StarTech.com
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    鮮明なディスプレイを実現する同軸ビデオケーブル ケーブル周りをすっきりさせる結合デザイン
    用途StarTech.com製またはサードパーティのKVMスイッチにPC/サーバーを接続ケーブル長(m)3
  • PS/2-USB VGA LCD KVMドロワー(デイジーチェーンポート搭載、16:9ワイド画面対応) ATEN

    PS/2-USB VGA LCD KVMドロワー(デイジーチェーンポート搭載、16:9ワイド画面対応)

    ATEN
    ¥479,800税込¥527,780
    1台
    3日以内出荷
    17.3インチワイドフルHD LCDタイプがラインナップに加わりました。LEDライト搭載 - 手元が暗い場合でもキーボードやタッチパッドの操作が可能。本体にLEDバックライト付きLCDモニター(17インチ、17.3インチ)を一体化したKVMコンソール。省スペース・テクノロジー - 最大2カ所のコンソール(1バス)から最大8台または16台のコンピューターを操作。デイジーチェーン接続で最大31台のユニットを追加可能 - 1カ所のコンソールから最大512台(CL5716)のコンピューターを操作。デュアルインターフェース - コンピューターとコンソールのキーボードとマウスは、PS/2とUSBの両インターフェースに対応。16:9のワイド画面に対応しLCD部分は120°まで開閉できるため、より快適な視野角に調整可能。マルチプラットフォーム対応 - Windows、Linux、Mac、Sun。PC・Mac・Sun用のマルチメディアUSBキーボードをサポート。PS/2およびUSBインターフェースの自動検出。PS/2&USBキーボード・マウスエミュレーション機能 - 製品側でどのポートが選択されていても、接続されたコンピューターはエラーを回避して起動。ホットプラグ対応USBマウスポートをフロントパネルに追加(USB周辺機器ポートとしても機能)。優れたビデオ品質 - 最大1280×1024@75Hz(CL5716M/CL5716FM/CL5716N)および1920×1080@60Hz(CL5716MW)の解像度をサポート。ソフトウェア不要 - コンピューターを選択するのに、フロントパネルのプッシュボタン、ホットキー、多言語オンスクリーンディスプレイ(OSD)メニューといった便利な方法を提供。デイジーチェーン接続された機器構成におけるステーション位置を自動検出 - DIPスイッチの手動設定不要。ステーション位置はフロントパネルのLEDに表示。ステーション位置の変更時にポートネームを自動で再設定。2段階のパスワードセキュリティー - 権限のあるユーザーのみコンピューターの表示や操作が可能。個別のプロファイルで管理されたアドミニストレーター(1名)とユーザー(4名)のアカウントをサポート。オートスキャン機能搭載 - ユーザーが選択したサーバーのみを対象に監視。ブロードキャスト対応 - キーボードから入力されたコマンドを、機器構成において使用可能な全コンピューターに一斉送信。ホットプラグ対応。ホットキーとOSDによるビープ音のオン/オフ。ケーブルでデイジーチェーン接続された全てのKVMスイッチに対してファームウェアのアップグレードを実行。イージーセットアップ・ラックマウントキット対応。サポートされるキーボード言語 - 英語(米国)、英語(英国)、フランス語、ドイツ語、ドイツ語(スイス)、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、繁体字中国語。指紋リーダー搭載モデル※1 をラインナップ(CL5716FM)。個々のコンピューターからUSBポート経由でUSB周辺機器※2 にアクセス可能(CL5716MWは対象外)。※1指紋リーダーは、製品本体にログインするための代替手段として使用できます。 ユーザーとアドミニストレーターの各アカウントに対して、それぞれ1~4本の指紋を読み取り、記録されたデータを使用してログインできます。※2USB周辺機器機能はUSBケーブルで接続した場合にのみ動作します。PS/2ケーブルで接続した場合は機能しません(CL5716MWは対象外)。* 製品に接続されたUSBデバイスへのアクセスは、製品とコンピューターの間にUSB対応のKVMケーブルを使用したときに限りご利用いただけます。PS/2対応のKVMケーブルを使用した場合はこの機能はご利用いただけません。また、USBデバイスは、CL5716に直接接続されているコンピューターからはアクセス可能ですが、子機となるスイッチからアクセスすることはできませんのでご注意ください。
    付属品KVMケーブル×2(VGA&USB、1.8m)、コンソールケーブル×1(VGA&USB&PS/2、27cm)、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)CL5716M・CL5716MWPS/2、USB質量(kg)CL5716M:13.59 / CL5716MW: 13.65タイプ<プラスチックレール>【CL5716M・CL5716MW】シングルレールスイッチ【ポート選択】CL5716M・CL5716MW:プッシュボタン×2【ステーション選択】CL5716M・CL5716MW:プッシュボタン×2【リセット】CL5716M・CL5716MW:ピンホール型スイッチ×1【ファームウェアアップグレード】CL5716M・CL5716MW:スライドスイッチ×1 【電源】CL5716M・CL5716MW:ロッカースイッチ×1【LCD調節】CL5716M・CL5716MW:プッシュボタン×4【LCD電源】CL5716M・CL5716MW:LEDプッシュボタン×1消費電力CL5716M:AC110V:24.7W:129BTU/h、AC220V:25.8W:134BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)、CL5716MW:AC110V:14.8W:80BTU/hAC220V:15.6W:84BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】CL5716M:480×642.7×44/CL5716MW:480×689.2×44材質(ケース)【CL5716M・CL5716MW】メタル解像度【入力ビデオ解像度】CL5716M: 最大1920×1200@60Hz、1280×1024@75Hz、DDC2B、CL5716MW: 最大1920×1200@60Hz、1920×1080@60Hz、DDC2Bインターバル【スキャン】CL5716M・CL5716MW: 1~255 秒定格入力電力CL5716M・CL5716MW:100~240V AC、(50/60Hz)、1Aコネクタ【KVMポート】CL5716M・CL5716MW: SPHD メス×16(Yellow)【デイジーチェーンポート】CL5716M・CL5716MW: DB-25 オス×1【ファームウェアアップグレード】CL5716M・CL5716MW: RJ-11 メス×1【電源】CL5716M・CL5716MW: IEC 60320 C14×1【セカンドコンソールポート】CL5716M・CL5716MW: SPHD オス×1(Yellow)【外付けマウスポート 】CL5716M・CL5716MW: USB Type-A メス×1(フロント側)【USBポート】CL5716M: USB Type-A メス×1、CL5716MW: N/A使用環境条件【動作温度】CL5716M・CL5716MW0~40℃【保管湿度】CL5716M・CL5716MW-20~60℃【湿度】CL5716M・CL5716MW0~85%RH(※結露なきこと)0~85%RHRoHS指令(10物質対応)対応接続台数【ダイレクト】CL5716M・CL5716MW: 16【最大】CL5716M・CL5716MW: 512 (デイジーチェーン接続の場合)ポートCL5716M・CL5716MW: OSD、ホットキー、プッシュボタンパネル【画面サイズ】CL5716M: 17インチ TFT-LCD、CL5716MW:17.3インチ TFT-LCD【解像度】 CL5716M:1280×1024@75Hz、CL5716MW: 1920×1080@60Hz【応答時間】CL5716M:5ミリ秒、 CL5716MW:16ミリ秒【視野角】 CL5716M:170 °(水平)、160 °(垂直)、 CL5716MW:170 °(水平)、170 °(垂直)【ピクセルピッチ】 CL5716M:0.264mm×0.264mm、CL5716MW: 0.1989mm×0.1989mm【対応色】CL5716M・CL5716MW: 1677万色【コントラスト比】CL5716M: 1900/2/10 16:01:00、CL5716MW: 1900/2/2 8:01:00【輝度】CL5716M・CL5716MW: 250cd/m2グリーンマーク認定
  • パソコン自動切替器専用ウルトラスリムKVMケーブル 2 in 1 USB/VGA KVMケーブル StarTech.com

    パソコン自動切替器専用ウルトラスリムKVMケーブル 2 in 1 USB/VGA KVMケーブル

    StarTech.com
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    6日以内出荷
    VGA、USBキーボード+マウスを接続するシングルケーブル設計 PC99に基づき色分けされたコネクタで配線が簡単 鮮明な画質を実現するミニ同軸ビデオケーブル
    用途StarTech.com製ユニバーサルKVMスイッチ対応。USBキーボード/マウスを接続するコンピュータで使用可能色ブラックコネクタAUSB Type-A(4ピン)USB 2.0、VGA(高密度D-Sub 15ピン)コネクタBVGA(高密度D-Sub 15ピン)
  • パソコン自動切替器専用KVMケーブルラックマウント対応KVMコンソールドロワー用 VGA/USB接続CPU切替器ケーブル StarTech.com

    パソコン自動切替器専用KVMケーブルラックマウント対応KVMコンソールドロワー用 VGA/USB接続CPU切替器ケーブル

    StarTech.com
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    翌々日出荷
    VGAとUSBを両方KVMサイドで1つのコネクタにつなげ、サーバールームをすっきりと保つKVMケーブル。1920x1200または1080pのHD解像度に対応。鮮明な画質を保持。複数のケーブル長で利用可能。様々なラック構成に対応
    用途サーバーをStarTech.com製コンソールに接続。基幹サーバーの動作を途絶させないようにスペアケーブルとして常備
  • KVMスイッチ パソコン4台 切替器 ラック式 ディスプレイ端子 VGA/マウス・キーボード端子 USB-Aポート PS/2 エレコム

    KVMスイッチ パソコン4台 切替器 ラック式 ディスプレイ端子 VGA/マウス・キーボード端子 USB-Aポート PS/2

    エレコム
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    翌々日出荷
    1組のマウス、キーボード、VGA対応ディスプレイで、4台のパソコンを切り替えて操作できるパソコン切替器(KVM)です。 。パソコンが4台あっても、1組のマウス、キーボード、ディスプレイで操作できるため、低コスト、省スペースを実現し、ケーブルの挿し直しの手間も省けます。 。PS/2やVGA端子など、レガシーインターフェイスを使用している環境でも使用可能です。 。”エミュレーション機能”を搭載し、パソコンの切り替え時に、接続しているデバイスのエラーやタイムラグが起こりにくく、デバイスをスムーズに使用できます。 。”ディスプレイエミュレーション機能”を標準搭載し、エミュレーターを追加しなくても、モニターのEDIDを保存し、パソコンの切り替え時に解像度、画面サイズを自動で最適化します。 。一定の間隔で自動的にパソコンポートの表示を切り替える”AUTOSCAN機能”を搭載しています。 。スキャン間隔は、1~255秒で自由に設定できます。 。初期設定は5秒です。 。本体の”パソコンセレクトボタン”を押すだけで、操作するパソコンを切り替えることができます。 。操作するパソコンは、キーボードやマウスのスクロールボタンでも切り替え可能です。 。マウスによる切り替えは、あらかじめホットキーでの設定が必要です。 。OSD(オンスクリーンディスプレイ)を起動することで、ディスプレイの画面を見ながら、さまざまな制御と表示が可能です。 。本体前面に、パソコンへの接続状況と、操作可能なパソコンが一目で分かるLEDランプを搭載しています。 。本体底面に、付属のゴム足を取り付けることにより、デスクの上で据置型として使用が可能です。 。付属のラックマウント用金具を取り付けることにより、1Uサイズの19インチラックスペースへの取り付けができます。 。マウス、キーボード、VGAディスプレイのケーブルが一体となった”KVMケーブル”を付属し、複数のケーブルを使用する必要がなく、デスクまわりをすっきりまとめられます。 。オフィスや工場内における妨害波を阻止するためのVCCI Class A技術基準に適合しています。 。USBポートにマウスやキーボードのレシーバーを接続することで、ワイヤレスタイプのデバイスも使用可能です。 。Bluetooth(R)マウス、キーボードは非対応です。 。接続するVGAディスプレイはFull HDに対応しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
    仕様【切替音】あり/なし※ホットキーにて切替可能適合【マウス】有線マウス(USB-Aプラグ)・無線マウス(USB-Aプラグ) ※マウスエミュレーション機能をONにすると・正常動作しない場合があります。その場合は・マウスエミュレーション機能をOFFにしてご使用ください、【キーボード】有線キーボード(USB-AまたはPS/2プラグ)、無線キーボード(USB-Aレシーバー式2.4GHz) ※ Mac端末は・[ScrollLock]キーのあるキーボードセット内容切替器本体×1台、ACアダプター×1個、KVMケーブル(SPHD-VGA、USB、PS/2) (約1.7m) ×4本、 KVMコンソールケーブル(SPHD-VGA、USB、PS/2) (約0.27m) ×1本、ゴム足×4個 、ラックマウント金具セット×2個質量(kg)約1.8※ケーブル含まず切替方式フロントボタン、ホットキー([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、ホットキー設定でのマウスのスクロールボタン、OSD機能電源ACアダプター対応OS11/10/8.1/8/7/Vista/XP、Mac OS X Cheetah 10.1からmacOS Ventura 13まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約438×162×44※ゴム足、ケーブル含まず適合機器VGA(D-sub15pin)端子および、USB-AまたはPS/2ポートを有するパソコン対応【VCCI Class B】対応インターフェース【パソコン側】マウス用ミニDIN6ピン(PS/2)プラグ×1・USB-Aプラグ×1 / キーボード用ミニDIN6ピン(PS/2)プラグ×1・USB-Aプラグ×1 / ディスプレイ用 :D-Sub 15ピン(VGA) 端子 ×1、【コンソール側】マウス用ミニDIN6ピン(PS/2)ポート×1・USB-Aポート×1 / キーボード用ミニDIN6ピン(PS/2)ポート×1・USB-Aポート×1 / ディスプレイ用 :D-Sub 15ピン(VGA) 端子 ×1最大解像度2048X1536 @60Hz ※VESA DDC2B準拠保証期間1年間最大接続台数【パソコン】4台ディスプレイサイズ(目安)D-Sub 15ピン(VGA)端子を有するもの
  • 1Uラックマウント対応 16ポート シングルVGAディスプレイ対応USB接続KVMスイッチ(PCパソコンCPU切替器) OSD機能/ケーブル付 StarTech.com

    1Uラックマウント対応 16ポート シングルVGAディスプレイ対応USB接続KVMスイッチ(PCパソコンCPU切替器) OSD機能/ケーブル付

    StarTech.com
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    翌々日出荷
    1.8mのUSB KVMケーブル16本を同梱 USBキーボードとマウスのセットを単一のUSB接続で対応 過酷な環境に耐えサーバーキャビネットでも使用できる頑丈なラックマウント対応の1U総メタル筐体 選択したKVMポートをパスワードで不正使用から保護するOSDセキュリティオプション 接続されたPCを順番に自動的に切り替えるオートスキャン機能 システム能力を拡張するカスケード構成 ホットキー機能による簡単なコンピュータアクセス 割り当てられた名前でコンピュータを特定・選択 プラグアンドプレイ式システム構成
    用途単一のコンソールからサーバーファームを有効に管理。複数のプラットフォームでテストを行うソフトウエア品質管理ラボ。PCテストやバーンイン制御を行う環境で、周辺機器を何セットも購入するコストを回避。データセンターのマルチシステム用の中央管理。コロケーション/ISP施設でのシステム管理。生産ラインコンピュータの制御および管理ポート数16ディスプレイVGAキーボード/マウスUSB
  • 1Uラックマウント対応 4ポート シングルVGAディスプレイ対応USB接続KVMスイッチ(PCパソコンCPU切替器) OSD機能 StarTech.com

    1Uラックマウント対応 4ポート シングルVGAディスプレイ対応USB接続KVMスイッチ(PCパソコンCPU切替器) OSD機能

    StarTech.com
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    5日以内出荷
    OS独立型(ソフトウェア/ドライバ不要) 自動的にコンピュータを順次選択するオートスキャン機能 フロントパネルのプッシュボタンまたはホットキーでコンピュータを簡単選択 OSDを使用し割り当てた名前でコンピュータを識別・選択 USBコンソール接続 コンピュータを識別しやすい名前に変更 OSDセキュリティにより各PCのパスワード保護が可能 プラグアンドプレイ式システム構成 過酷な環境に対応、小型キャビネットに適した1Uサイズの総メタル筐体 ワイドスクリーンでの対応解像度:1920x1200、1920x1080、1680x1050、1400x1050、1440x900、1360x768 4 :3での対応解像度:1920x1440、1600x1200、1280x1024、1024x768
    ポート数4ディスプレイVGAキーボード/マウスUSB
vga切替器特集
おすすめ人気ランキング
切替器/分配器/コンバーター