絞り込み
サイズ
- A3(2)
- A4(2)
ブランド
- Asmix(アスカ)(3)
- サンワサプライ(1)
ローラー数

2本(4)
最大ラミネート厚さ(mm)
- 0.4
- 0.15(1)
- 0.25(2)
- 0.5(16)
- 0.55(1)
- 0.6(17)
- 0.7(2)
- 0.75(2)
- 0.8(3)
- 1(2)
- 2(1)
- 3(1)
最短ウォームアップ時間
- 3分(3)
- 5分(1)
ラミネート速度(mm/分)
- 260(1)
- 276(1)
- 300(2)
260・276・300
「サイズ」から絞り込む
A3(2)
A4(2)

ラミネーター
サンワサプライ(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷印刷物の汚れや劣化を防ぎ、長く使用することができるラミネーターです。A4/A3サイズや名刺など小さいサイズにも対応しています。デスクを圧迫しないスリムサイズ。ラミネートできる温度になるとLEDランプの点灯でお知らせします。付属のフィルム受けを取り付ければ、ラミネート後の熱いフィルムを冷ますことができます。万が一フィルムが詰まった場合でも、ローラーのすき間を広げ、フィルムを取り出せるリリースレバー搭載しています。用途2本ローラーできれいに仕上がるラミネーター。スイッチを入れるだけの簡単操作。付属品フィルム受け、取扱説明書電源(V)AC100(50/60Hz)ウォームアップ時間約3~5分使用フィルム厚さ75μm/100μm
かんたんラミネーター A4
Asmix(アスカ)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷操作簡単。手軽なラミネーター。エントリーモデル用途用紙のラミネート加工付属品取扱説明書、保証書(1年)質量(kg)1.1サイズA4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×100×70mウォームアップ時間5~8分最大ラミネート厚さ(mm)0.4(フィルム厚含む)ラミネート速度(mm/秒)約3.8~4.2(50Hz)、約4.7~5(60Hz)ローラー数2最大ラミネート幅(mm)220対応フィルム厚さ(μm)100
2ローラーラミネーター
Asmix(アスカ)¥3,898税込¥4,2881台4日以内出荷置き場所に困らないスリムタイプのラミネーター。150μmまでのフィルムに対応用途用紙のパウチ、ラミネート質量(g)714外形寸法(mm)315×95×65コード長さ(m)1.2最大ラミネート厚さ(mm)0.4(フィルム含む)ラミネート速度(mm/秒)【50Hz】3.8【60Hz】4.6ローラー数2本最大ラミネート幅(mm)230(A4)ウォームアップ時間(分)3対応フィルム厚さ(μm)75/100/150
『ラミネーター』には他にこんなカテゴリがあります
- ラミネーター本体
- ラミネートフィルム
























![PR600 紙テープ アマノ[事務用品/清掃用品] PR600 紙テープ アマノ[事務用品/清掃用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05012608-260925-02.jpg)