絞り込み
サイズ
- A3(2)
ブランド
- アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)(1)
- AURORA(オーロラジャパン)(1)
ローラー数

4本(2)
最大ラミネート厚さ(mm)
- 0.7
- 0.15(1)
- 0.25(2)
- 0.4(4)
- 0.5(16)
- 0.55(1)
- 0.6(17)
- 0.75(2)
- 0.8(3)
- 1(2)
- 2(1)
- 3(1)
最短ウォームアップ時間
- 1分30秒(1)
- 2分(1)
ラミネート速度(mm/分)
- 302(1)
- 500(1)
302・500
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
「サイズ」から絞り込む
A3(2)

4本ローラー ラミネーター(高速ウォームアップ&高速加工)
AURORA(オーロラジャパン)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷・高級感あるタッチパネルを採用! ・約90秒で3段階の厚さに対応可能 ・100~200μ対応の4本ローラーモデル ・自動逆転モード付き ・東西変圧全自動技術(特許取得済)質量(kg)約2.65寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)454×150×78最大幅(mm)(ラミネート)340まで機能オートオフ:約10分ウォームアップ時間約90秒最大ラミネート厚さ(mm)約0.7ローラー数4ラミネート速度(mm/分)100μ=470、150μ=342、200μ=302RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)100、150、200再生紙使用マーク適合対応フィルム厚さ(μm)100・150・200
ジャムフリーラミネータA3400JF
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷GBCラミネーターのエントリーモデル。フィルム詰まり防止のガイドゲージで余白の多い加工物なども安心して加工できます。用途フィルム詰まりなど故障やトラブルでお困りのお客様向け。質量(kg)3.25温度(℃)【加工】常温(コールド)~130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×120×100消費電力(W)(50/60Hz)1200加熱方式外部加熱方式電源(AC V)100ウォームアップ時間約120秒最大ラミネート厚さ(mm)0.7ローラー数4ラミネート速度(mm/分)420(50Hz)、500(60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)100対応フィルム厚さ(μm)100
『ラミネーター』には他にこんなカテゴリがあります
- ラミネーター本体
- ラミネートフィルム






















![PR600 紙テープ アマノ[事務用品/清掃用品] PR600 紙テープ アマノ[事務用品/清掃用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05012608-260925-02.jpg)