絞り込み
収納数
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: キーボックス

157件中 121157
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
収納数から絞り込む
鍵管理システム Traka21 Traka鍵管理システム Traka21Traka
459,800税込505,780
1個
33日以内出荷
スタンドアロンで動作するRFID技術を使った鍵管理装置 タッチスクリーンパネルを採用 セットアップウィサードで簡単にセットアップ可能 LEDランプにより鍵の抜き差しを簡単に把握可能 ユーザーごとに取り出せる鍵を設定可能 使用履歴はスクリーン画面で確認、USBメモリにエクスポート可能 緊急解放機能付 アラーム機能付
仕様●寸法(mm):W246×H427×D95●質量:約3.5kg●材質:スチール、樹脂●管理本数:21本●通信:スタンドアロンアズワン品番67-3091-03
キーボックス(鍵式) エスコキーボックス(鍵式)エスコ
26,500税込29,150
1個
翌日出荷
カードキー20枚(赤・黄・緑・青・黒、各4枚)付。キーボックス用鍵2本付。キーハンガー・ラベルシール付。壁掛け式。カードキーの抜き差しで、共用カギの使用状況を把握・管理できます。オフィス内の共用カギを誰が使用しているのか管理、把握できるキーボックスです。カードキーを差し込むことでカギを取ることができます。カギ使用中はカードキーが常にキーハンガーに差し込まれているので、カギ使用者を把握できます。カードキーは全種共通です。カードキーEA956VE-31~-35が使えます。
材質スチール質量(kg)2.4サイズ(mm)375×52×370数量(個)キーハンガー:20グリーンマーク認定
キーボックス(鍵式) エスコキーボックス(鍵式)エスコ
22,800税込25,080
1個
翌日出荷
カードキー10枚(赤・黄・緑・青・黒、各2枚)付。キーボックス用鍵2本付。キーハンガー・ラベルシール付。壁掛け式。カードキーの抜き差しで、共用カギの使用状況を把握・管理できます。オフィス内の共用カギを誰が使用しているのか管理、把握できるキーボックスです。カードキーを差し込むことでカギを取ることができます。カギ使用中はカードキーが常にキーハンガーに差し込まれているので、カギ使用者を把握できます。カードキーは全種共通です。カードキーEA956VE-31~-35が使えます。
材質スチール質量(kg)1.6サイズ(mm)215×52×370数量(個)キーハンガー:10グリーンマーク認定
キーボックス(鍵式) エスコキーボックス(鍵式)エスコ
21,100税込23,210
1台
翌日出荷
2面、20個掛用(追加不可)。壁面に取付可能なフック用穴付き。マイナンバー管理用商品。
材質スチール質量(kg)2.2サイズ(mm)212×54×310数量(個)キーハンガー:20
キーボックス(鍵式) エスコキーボックス(鍵式)エスコ
114,200税込125,620
1台
4日以内出荷
引出し2列・4面。キャビネットタイプ。鍵2本付。
材質スチール質量(kg)13.7サイズ(mm)194×450×518数量(個)キーハンガー:160
キーボックス(鍵式) エスコキーボックス(鍵式)エスコ
7,910税込8,701
1個
翌日出荷
付属品:キーリング×48個、識別ラベル、鍵×2本、取付金具。どんなインテリアにもマッチする美しいマットブラック仕上げ。付属の識別ラベルにより、ボックス内のすべての鍵の位置を分類できます。壁掛け式。
材質スチール質量(kg)1.31サイズ(mm)178×74×250(H)数量(個)キーハンガー:48
キーボックス(鍵式) エスコキーボックス(鍵式)エスコ
46,400税込51,040
1台
翌日出荷
鍵2本付。2面、80個掛用(追加不可)。壁面に取付可能なフック用穴付き。マイナンバー管理用商品。
材質スチール質量(kg)5サイズ(mm)322×54×590数量(個)キーハンガー:80
マーキー・ギア 極太リング 1個入 大一鋼業マーキー・ギア 極太リング 1個入大一鋼業
179税込197
1個
6日以内出荷
用途の広い、太めの二重リングです。
仕様●サイズ:内径28×外径32×線径2.0mm●材質:ステンレスアズワン品番67-2387-50
ダイヤル錠型キーボックス 携帯・壁掛兼用 R-110 R-110 【入数:1】 タチバナ製作所ダイヤル錠型キーボックス 携帯・壁掛兼用 R-110 R-110 【入数:1】タチバナ製作所
42,980税込47,278
1台
7日以内出荷
アイボリー
DURABLE デュラブル キーボックス DURABLEDURABLE デュラブル キーボックスDURABLE
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
アルミニウム キーボックス。専用のキーホルダーを仕様して鍵を保管することができます(キーホルダーはスターターとして6個付属)。90度以上開く使いやすいキーボックスで、本体は鍵で開閉します。キーホルダーには分類に役立つラベルを挟めるので保管に便利です。付属の固定金具で壁掛けも簡単に行えます。
用途鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。奥行(mm)118
ヴェヒター キーキャビネット ブルク ヴェヒターヴェヒター キーキャビネットブルク ヴェヒター
19,980税込21,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
扉部の管理シートで鍵の管理ができます。病院、学校、工場やアパートなどの多くの鍵を集中管理できます。フックとフックの間は30mmの間隔があります。付属の鍵で開閉できます。
用途鍵の集中管理に。付属品壁取付用ねじ×4本、専用プラグ×4個、鍵×2個材質本体:スチール、鍵:クロームメッキスチール
キーボックス(20本用/取手付) エスコキーボックス(20本用/取手付)エスコ
14,800税込16,280
1台
翌日出荷
シリンダーロック付 取付けネジ付 ホルダーの色がカラー分けされています。 取手付で持ち歩くことができます。 ホワイトボード付 鍵の管理にとっても便利なキーボックス。
仕様●キーハンガー数:20個●サイズ(mm):330×40×270●重量:2.0kg●材質:本体:スチールメラミン焼付塗装キーホルダーハンガー部材:スチロール樹脂●ホルダー色:ピンク、青ホルダー数20
キーボックス スタンダードタイプ K9(駒谷)キーボックス スタンダードタイプK9(駒谷)
6,698税込7,368
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
シリンダー錠式で、リーズナブルなスタンダードタイプ。携帯・壁掛け兼用型で、手提げ取っ手付きです。
材質スチールベージュ奥行(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
120x50x156mm キーボックス エスコ120x50x156mm キーボックスエスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
幅(mm)120寸法(mm)外寸:120×50×156(H)、内寸:102×25×74(H)質量(g)約920クリアランス(mm)タテ:53、ヨコ:51寸法(幅×奥行×高さ)(mm)120×50×156ツル径(Φmm)13
キーボックス king(撮影・写真用品)キーボックスking(撮影・写真用品)
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷から13日以内出荷
鍵の持ち出しを管理するキーボックスです。 付属の履歴閲覧ソフトで、履歴の閲覧・保存・印刷が可能です。(KB-RFE-40,KB-FPE-40N用は別売)
間口(mm)400高さ(mm)410奥行(mm)146材質/仕上電気亜鉛めっき鋼板質量(kg)10ホルダー数40
82x53x174mmキーボックス(プッシュボタン式) エスコ82x53x174mmキーボックス(プッシュボタン式)エスコ
12,300税込13,530
1個
翌日出荷
プッシュボタン部を保護する樹脂カバー付
用途鍵の安全な受け渡しに。幅(mm)82仕様番号設定可能(12桁プッシュボタン式)材質本体:ダイキャスト ツル:スチール(ビニールコーティング)外寸(mm)82×53×174(H)内寸(mm)58×35×83(H)クリアランス(mm)タテ:47、ヨコ:36ツル径(Φmm)10
キーボックス TAKEX(竹中エンジニアリング)キーボックスTAKEX(竹中エンジニアリング)
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
電源も電池も一切不要の保管庫。 ゲストカードを紛失した時には、新たなメモリーカードを本体にセットするだけでカードが変更できるので素早く対応できます。 保管庫使用者が頻繁に変わり、カードが回収できない場合に最適です。 カードキーは抗菌タイプのプラスチック製です。メモリーカード側を本体にセットするだけで暗号変更が完了します。 メモリーカードは本体にセットされた状態で出荷します。マスターキーによる扉の開閉も可能です。
付属品カールボルトセット×4本、カードキー×1枚、マスターキー×1本寸法(mm)本体:H119×W167×D58、メモリーカード:46×31×2、ゲストカード:80×28×2質量(g)約2000設置場所屋内、半屋外(雨、埃などがかからない事)
キーボックス ダイヤルキー仕様 TRUSCOキーボックス ダイヤルキー仕様TRUSCO
14,980税込16,478
1個
欠品中
ビル管理に必要な鍵を集中管理できます。ダイヤルキータイプです。家庭、事務所、倉庫などの鍵を収納するのに最適なキーボックスです。壁に掛けることができ、そのまま開閉ができます。キーボックスの扉は施錠できます。色分けされたカードには整理番号が入り、分かりやすい機能的な分類ができます。キーボックス内のキーラックは、上に押し上げると外れます。中のカードを抜き取る時は、サイドの止め具を横に引き抜いてください。設置方法:付属品のねじ3本を丈夫な壁にねじ込み本体裏面穴に引掛けます。
仕様ダイヤルキータイプ(キーボックス本体)施錠方法ダイヤル錠2018年トラスコ掲載ページ10 0230
キーボックス ダイケンキーボックスダイケン
6,698税込7,368
1台
当日出荷
携帯、壁掛け兼用型で、手提げ用ハンドル付です。付属のキーホルダーは全面が開くので名札の挿入・取り替えが簡単です。キーハンガーは色分けされた番号入りのシート付で、わかりやすく分類が可能です。
用途鍵の集約管理。仕様鍵付タイプ(キーボックス本体)材質本体:スチール奥行(mm)602018年トラスコ掲載ページ10 0231
キーボックス 田邊金属工業所キーボックス田邊金属工業所
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
キーボックスKN プラス[家具]キーボックスKNプラス[家具]
15,980税込17,578
1台
10日以内出荷
仕様キーフック付、本体シリンダー錠付材質キーハンガー:ABS樹脂ホワイト材質(本体)鋼板、樹脂焼付塗装
ダイヤル錠式キーボックス エスコダイヤル錠式キーボックスエスコ
11,600税込12,760
1個
翌日出荷
車のカギや南京錠のカギ等を保管することができます。
用途カギの安全な保管場所仕様番号可変式(4桁ダイヤル式)エスコ品番EA983ZA-1材質亜鉛合金寸法(mm)83×35×155(H)、【ボックス内】63×25×70(H)質量(g)465有効内寸(mm)55×15×37(H)ツル径(Φmm)10ツル幅(mm)47ツル長(mm)36
259x83mm キーラック(7個用) エスコ259x83mm キーラック(7個用)エスコ
750税込825
1個
翌日出荷
鍵を7個掛けることができます。背面3ヶ所に両面テープ付。 上下が波型になっているので壁面に上下左右並べて取付けても美しく取付けられます。
エスコ品番EA956VL-207材質プラスチック寸法(mm)259×83×10(t)(突起部分を除く)質量(g)約36取付穴2ヶ所取付穴径(Φmm)4フック寸法(mm)4×15(H)
215x 60x325mm キーボックス(40本用) エスコ215x 60x325mm キーボックス(40本用)エスコ
8,620税込9,482
1個
翌日出荷
キーホルダーは書き込み可能な用紙がついています。 フックで簡単に鍵を取り付けることができます。 持ち運び用取手付。
仕様【キーハンガー数】40個、壁掛け式(本体裏側に4箇所穴付、ねじセット4セット付属)、鍵2本付エスコ品番EA956VH-40材質スチール寸法(mm)215×90×325(H)質量(kg)2.9ホルダー数40
420x450x70mm キーボックス(テンキー式/40本用) エスコ420x450x70mm キーボックス(テンキー式/40本用)エスコ
34,000税込37,400
1個
翌日出荷
番号設定可能です。金庫タイプの堅牢なモデルです。 非常解錠キーで暗証番号忘れ時、電池切れ時でも開けることができます。 壁面取り付けの場合、アンカープラグを使い、しっかり取付けてください。
仕様【キーハンガー数】40個(赤:10個、青:10個、黄:10個、緑:10個)付属品鍵2本付エスコ品番EA956VG-40材質スチール寸法(mm)420×70×450(H)質量(kg)11電源単3電池4本(付属)方式【開錠】プッシュボタン式取付穴数4
[キーハンガー用]カードキー(黒/5枚) エスコ[キーハンガー用]カードキー(黒/5枚)エスコ
360税込396
1個
当日出荷
仕様カードキー(黒)エスコ品番EA956VE-35材質再生PS樹脂寸法(mm)22×42×3(T)質量(g)12/5枚
200x295x53mm キーボックス(10本用) エスコ200x295x53mm キーボックス(10本用)エスコ
5,590税込6,149
1個
翌日出荷
ダイヤル錠式キーボックス。 壁掛可能。番号設定不可(メーカー設定済)。
仕様【キーハンガー数】10個付属品取付ねじエスコ品番EA956VD-31寸法(mm)200×53×295(H)質量(kg)1.5材質(本体)スチール取付穴数4箇所取付ねじ穴サイズ(mm)9材質(ハンドル)樹脂
310X80mm カードキー用キーハンガー エスコ310X80mm カードキー用キーハンガーエスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
取手付きでキーボックスから取り外して持ち運びもできます。 取付はネジ不要で簡単。 キーボックスに取付け、カードキーを収納できます。 キーボックス(EA956VD-21/-28)に取付可能。
エスコ品番EA956VD-29材質ABS樹脂寸法(mm)310×80、【カード差込み口】4.8×60(1ポケットにカード3枚収納可能)質量(g)190ポケット数8箇所ホルダー数8
443x662x55mm キーボックス(可変ダイヤル/100本用) エスコ443x662x55mm キーボックス(可変ダイヤル/100本用)エスコ
35,900税込39,490
1個
翌日出荷
背面に壁面取付用の穴が開いています。 非常解錠キー付ですので、万が一暗証番号を忘れても開けることができます。(2本付)
その他仕様4桁ダイヤル式、番号設定可能、【キーハンガー数】100個付属品壁面取付用ネジ×3本、ワッシャー×3枚エスコ品番EA956VD-28材質スチール寸法(mm)443×55×662(H)質量(kg)6.5ホルダー数100
スチール製携帯用キーボックス ユニットスチール製携帯用キーボックスユニット
8,998税込9,898
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
数多くの鍵を収納・整理でき、一目で探している鍵が見つけられます
ベージュ付属品手提げハンドル、壁取付用ビス材質スチール(携帯用)
キーボックス 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)キーボックス神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
壁付け、移動可能・色分けできるキーホルダー付。マンション・学校・病院・工場・社宅・ホテル・銀行・公共建物等の鍵の管理・保管業務がコンパクトに、しかも確実にできます。
材質本体/スチール、キーホルダー/ポリプロピレンシルバーメタリック仕上合成樹脂焼付塗装
キーボックス エスコキーボックスエスコ
5,770税込6,347
1個
翌日出荷
キーホルダーは書き込み可能な用紙がついています。 持ち運び用取っ手付き。
ネームホルダ(ハードタイプ) サンケーキコムネームホルダ(ハードタイプ)サンケーキコム
2,198税込2,418
1箱(50個)
当日出荷
ハードケースタイプの片面ネームフォルダーです。
用途掲示
テンキーパッドコントローラーDK-26SS LAMP(スガツネ工業)テンキーパッドコントローラーDK-26SSLAMP(スガツネ工業)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
扉枠、アルミサッシ枠など、幅の狭い所にも取り付けできるスリムサイズのテンキーパッドです。解放時間を1~99秒まで登録できます。5~7桁の暗証番号を59通りまで登録できます。オプションボードの追加で119通りまで登録を増やせます。安全性を高めるため、キーパッド部と制御部の2つに分かれています。キーパッド部は生活防水です。
キーファイル コクヨキーファイルコクヨ
11,980税込13,178
1個
当日出荷
用途デスクの鍵やマスターキーなどが、デスクの下段(A4)引き出しにスッキリ収まる。トラスコ品番177-8618種類透明フタタイプ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×64×262ホルダー数36個収容数36個
ワールド キーボックス用 ブランキー FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ワールド キーボックス用 ブランキーFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
83税込91
1本
4日以内出荷
鍵の管理・整頓を応援するワールドキーボックス用のブランクキーです
メッキ仕様ワールドキーボックス専用ブランキー材質スチール
ワールド キーボックス シリンダーセット FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ワールド キーボックス シリンダーセットFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
鍵の管理・整頓を応援するワールドキーボックス用のシリンダーセットです
メッキ材質スチール

キーボックス・名札掛け』には他にこんなカテゴリがあります

キーボックス