絞り込み
ねじの呼び
  • M8(16)
材質
  • ステンレスすべて(7)
  • SUS304(7)
  • 鉄すべて(9)
  • S45C(1)
  • SS400(4)
  • SUM22L(4)
表面処理
  • ユニクロ(3)
  • 亜鉛メッキ(1)
  • 電解研磨(2)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
ブランド
  • ナベヤ
  • モノタロウ(16)
  • 大阪魂(22)
  • エスコ(14)
  • TRUSCO(52)
  • イマオコーポレーション(692)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(199)
  • MIYOSHI(小西製作所)(189)
  • タカノ(27)
  • LAMP(スガツネ工業)(24)
  • 協和(22)
  • 三星産業貿易(20)
  • ノーブランド(17)
  • TAKIGEN(タキゲン)(10)
  • 岩田製作所(8)
  • Elesa(8)
  • スーパーツール(7)
  • ニューストロング販売(7)
  • 光宝興産(6)
  • 大喜多(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(131)
商品レビュー
  • 以上(5)
  • 以上(7)
  • 以上(9)
  • 以上(10)
価格
  • 1,500円以下(31)
  • 1,500-10,000円(87)
  • 10,000-50,000円(31)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

機構部品 :「m8 1.25」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
131件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタッドボルト ナベヤスタッドボルトナベヤ(2件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷から4日以内出荷
ボルト径M8材質S45Cねじピッチ並目1.25表面処理黒染め硬度HRC40未満熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
Tスロットナット ナベヤTスロットナットナベヤ(5件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボルトのとび出しによるT溝破損を防止するため、ボルトが貫通しない仕様になっております。
材質S45Cピッチ並目表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
トグルダウンクランプ6830 ナベヤトグルダウンクランプ6830ナベヤ
8,998税込9,898
1個
当日出荷から34日以内出荷
付属品クランピングスクリューRoHS指令(10物質対応)対応
フランジナット ナベヤフランジナットナベヤ(5件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質S45Cねじピッチ並目表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルスクリュー ナベヤダブルスクリューナベヤ(9件のレビュー)
1,390税込1,529
1個
当日出荷から3日以内出荷
ゆるみ止めナイロンロックつき。 既存のタップ穴径を容易にかえられます。 タップ穴の不具合の修正用としてもご利用いただけます。
スイベルパッド ナベヤスイベルパッドナベヤ
1,098税込1,208
1個
当日出荷から31日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応寸法H(°)18°
Tスロットボルト ナベヤTスロットボルトナベヤ(1件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
表面処理黒染め材質S45C熱処理焼入HRC30±5
スタッドボルト(SUS) ナベヤスタッドボルト(SUS)ナベヤ(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から17日以内出荷
ホールファスナー プッシュホールド ノブタイプ ナベヤホールファスナー プッシュホールド ノブタイプナベヤ
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
握りやすく落下を防止する形状テーパー形状により指にかかりやすく、落下を防止します。クランプ忘れの防止ボタンを押している間のみアンクランプ状態となり着脱できるため、クランプ忘れを防止します。優れた案内性ピンの先端がテーパー形状のため、挿入の案内性に優れています。優れた耐食性と耐久性・製品はオールステンレス製で耐食性に優れています。・動作テスト:3万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。
材質本体:SUS303RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.12MB)
スタッド(平先) ナベヤスタッド(平先)ナベヤ
109税込120
1個
当日出荷から6日以内出荷
JIS B1177基づきます。
材質SCM435表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ穴付ストラップクランプ ナベヤねじ穴付ストラップクランプナベヤ
2,798税込3,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
トグルダウンクランプ6803 ナベヤトグルダウンクランプ6803ナベヤ
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷
付属品クランピングスクリュー材質SS400表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
トグルダウンクランプ6832 ナベヤトグルダウンクランプ6832ナベヤ
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
付属品クランピングスクリュー材質SS400表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
異径スタッド ナベヤ異径スタッドナベヤ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
フットジャッキ用取付プレート ナベヤフットジャッキ用取付プレートナベヤ
319税込351
1個
当日出荷から5日以内出荷
フットジャッキの固定に使用します。
材質SS400表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
Tスロットナット(SUS304) ナベヤTスロットナット(SUS304)ナベヤ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS304ピッチ並目RoHS指令(10物質対応)対応
グラブスクリュー(SGB) ナベヤグラブスクリュー(SGB)ナベヤ
569税込626
1個
当日出荷から14日以内出荷
スラストパッド(SGB)とセットでご使用ください。(パッド別売)
材質SUM22L表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
ホールファスナー プッシュホールド ストレートタイプ ナベヤホールファスナー プッシュホールド ストレートタイプナベヤ
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
クランプ忘れの防止ボタンを押している間のみアンクランプ状態となり着脱できるため、クランプ忘れを防止します。優れた案内性ピンの先端がテーパー形状のため、挿入の案内性に優れています。優れた耐食性と耐久性・製品はオールステンレス製で耐食性に優れています。・動作テスト:3万回クリア。長期使用でき交換頻度が少なく済みます。作業性向上取付は省スペースのため、取付後の作業への干渉を最小限に抑えることができます。
材質本体:SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
フットジャッキFJ型(標準タイプ) ナベヤフットジャッキFJ型(標準タイプ)ナベヤ
359税込395
1本
3日以内出荷から23日以内出荷
ベース底部に六角ナットを圧入してあり、FJ-Sタイプはインパクトレンチ等で素早く組付ができます。 FJタイプはベース底部に+の矢打が施してあり、ドライバー等による組付ができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
スイングクランプS型 ナベヤスイングクランプS型ナベヤ(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応
菱形Tナット ナベヤ菱形Tナットナベヤ
1,898税込2,088
1個
当日出荷から31日以内出荷
T溝上部からのインサートが可能な為、横長のテーブルでの使用に便利です。 T溝内での接着面積が小さい為、締め込みが容易です。
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
グリップボルト ナベヤグリップボルトナベヤ
2,798税込3,078
1個
当日出荷から92日以内出荷
黒皮ワーク用の強力ノンスリップボルトです。 頭部は六角でスパナレンチ等で締付けます。
表面処理黒染め材質SCM440(先端部:超硬)熱処理焼入HRC35±5RoHS指令(10物質対応)対応
トグルダウンクランプ213 ナベヤトグルダウンクランプ213ナベヤ
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SM490表面処理亜鉛メッキ付属品クランピングスクリューRoHS指令(10物質対応)対応
トグルダウンクランプ211-L ナベヤトグルダウンクランプ211-Lナベヤ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。
材質SM490表面処理亜鉛メッキ付属品クランピングスクリューRoHS指令(10物質対応)対応
トグルダウンクランプ111-L ナベヤトグルダウンクランプ111-Lナベヤ
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。
付属品クランピングスクリューRoHS指令(10物質対応)対応
トグルダウンクランプ251-L ナベヤトグルダウンクランプ251-Lナベヤ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。
材質SM490表面処理亜鉛メッキ付属品クランピングスクリューRoHS指令(10物質対応)対応
トグルダウンクランプ111 ナベヤトグルダウンクランプ111ナベヤ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
付属品クランピングスクリューRoHS指令(10物質対応)対応
レバー付きクイックダウンクランプ T溝タイプ ナベヤレバー付きクイックダウンクランプ T溝タイプナベヤ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
寸法O(mm)45°材質SCM440熱処理(本体)焼入HRC30±3、(ジョー)焼入HRC50±3表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
トグルサイドクランプ6840S ナベヤトグルサイドクランプ6840Sナベヤ
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
材質SS400長さ(mm)35全長139質量(kg)0.4ピッチ1.25表面処理亜鉛メッキボルト径M8寸法EM20×1.5全高86RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)(J1)2.5、(J2)2.5
トグルダウンクランプ213-L ナベヤトグルダウンクランプ213-Lナベヤ
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。
材質SM490表面処理亜鉛メッキ付属品クランピングスクリューRoHS指令(10物質対応)対応
トグルサイドクランプ512 ナベヤトグルサイドクランプ512ナベヤ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
付属品クランピングスクリューRoHS指令(10物質対応)対応
トグルサイドクランプ511 ナベヤトグルサイドクランプ511ナベヤ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
付属品クランピングスクリューRoHS指令(10物質対応)対応
トグルダウンクランプ6833 ナベヤトグルダウンクランプ6833ナベヤ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
付属品クランピングスクリュー材質SS400表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
トグルダウンクランプ6800 ナベヤトグルダウンクランプ6800ナベヤ
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
付属品クランピングスクリューRoHS指令(10物質対応)対応
トグルダウンクランプ252-L ナベヤトグルダウンクランプ252-Lナベヤ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。
材質SM490表面処理亜鉛メッキ付属品クランピングスクリューRoHS指令(10物質対応)対応
トグルダウンクランプ112 ナベヤトグルダウンクランプ112ナベヤ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
材質SM490表面処理亜鉛メッキ付属品クランピングスクリューRoHS指令(10物質対応)対応
トグルダウンクランプ113-L ナベヤトグルダウンクランプ113-Lナベヤ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
安全レバーを解除しなければ操作できない構造になっておりますので誤操作・誤作動を防げます。
材質SM490表面処理亜鉛メッキ付属品クランピングスクリューRoHS指令(10物質対応)対応
トグルダウンクランプ211 ナベヤトグルダウンクランプ211ナベヤ
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
付属品クランピングスクリューRoHS指令(10物質対応)対応
トグルサイドクランプ513 ナベヤトグルサイドクランプ513ナベヤ
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
付属品クランピングスクリューRoHS指令(10物質対応)対応
トグルサイドクランプ521 ナベヤトグルサイドクランプ521ナベヤ
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
材質SM490表面処理亜鉛メッキ付属品クランピングスクリューRoHS指令(10物質対応)対応

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品