絞り込み
ブランド
- TOK
- モノタロウ(71)
- LAMP(スガツネ工業)(1,986)
- MIYOSHI(小西製作所)(470)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1,537)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(616)
- NOK(2,539)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(817)
- RS PRO(6,182)
- SUS(エスユーエス)(2,491)
- TAKIGEN(タキゲン)(2,969)
- TMEHジャパン(511)
- イマオコーポレーション(4,120)
- エスコ(3,338)
- ジョー・プリンス竹下(819)
- ナベヤ(824)
- ハーフェレ(498)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,482)
- 岩田製作所(674)
- 東京発条製作所(3,111)
- 栃木屋(939)
- ブランドをもっと見る

ロータリーダンパ TD62
TOK¥1,398税込¥1,5381個当日出荷トルクラインナップが豊富です。用途装置のシャッターのスローダウンに。装置のカバー等のスローダウン仕様転位量:0.3全長(mm)20質量(g)16種類標準平歯車モジュール1使用温度範囲(℃)0~40圧力角(°)20歯形インボリュート・並歯耐久性10万回往復(ラックアンドピニオン試験)ねじ穴数2穴径(mm)3.1
ロータリーダンパ TD58
TOK¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から翌々日出荷最大トルク0.8N・mのラインナップがあるエンドレスダンパです。一方向にのみ、ダンパ効果があります。用途装置の引戸式扉(グラビティータイプ)のダンピングに。装置のカバーなどのソフトクローズに。全長(mm)38質量(g)42使用温度範囲(℃)0~40耐久性10万往復(ラックアンドピニオン試験)ねじ穴数2穴径(mm)4.2
ロータリーダンパ TD89
TOK¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ヒンジ形状で取り付けやすいです。TOK最大のダンパトルクです。用途装置のカバーなどのスローダウンに。トラスコ品番116-5101全長(mm)87.5質量(g)365使用温度範囲(℃)0~40規格10.0N・m相当のおもりで、70°を3~12秒の間で動作すること角度(°)回転可能:120回転方向時計回り耐久性5万回の開閉(自然落下)定格トルク(N・m)10ねじ穴数8穴径(mm)6.6
ロータリーダンパ TD27/TD28
TOK¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ダンパトルクの調整を、側面にあるキャップにて行えます。専用ブラケットを併用することで、ヒンジとしてご使用が可能です。用途装置のカバーなどのソフトクローズに。全長(mm)60質量(g)30使用温度範囲(℃)0~40規格1.27N・m相当のおもりで、70°を3~15秒の間で動作すること角度(°)回転可能:110耐久性10万回の開閉(自然落下)ねじ穴数2穴径(mm)6
ロータリーダンパ TD27/TD28
TOK¥269税込¥2961個当日出荷化粧キャップ(1個)を同梱しています。ご使用にならない穴に、化粧キャップを取付けてください。トラスコ品番116-5068質量(g)18
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品