絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • モノタロウ(71)
  • RS PRO(6,084)
  • イマオコーポレーション(4,171)
  • エスコ(3,354)
  • 東京発条製作所(3,114)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2,976)
  • NOK(2,539)
  • SUS(エスユーエス)(2,495)
  • LAMP(スガツネ工業)(1,987)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1,521)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,484)
  • 栃木屋(940)
  • ナベヤ(825)
  • ジョー・プリンス竹下(818)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(808)
  • 岩田製作所(674)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(556)
  • ハーフェレ(498)
  • TMEHジャパン(471)
  • TRUSCO(421)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 日東              オートヒンジ丁番型 日東工器

    日東 オートヒンジ丁番型

    日東工器
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    強弱2つのスプリングとその独自の切り替え機構の採用によりドアを確実に閉じ切るとともにドアを軽く開けることができることを実現させました。 枠側羽根とドア側羽根は分離できる旗蝶番型式なので現場取り付け、工場取り付けを選択できます。 他のドアクローサーを使用することが難しいアーチドアや上框がないドアなどにも使えます。
    用途屋内使用対応仕様ストップ機構付きセット内容上下×各1枚幅(mm)120厚さ(mm)4全長(mm)198質量(kg)2.3表面処理メラミン焼付塗装仕上げ寸法D2(mm)32取付け方法サラねじ適合扉質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900×2100×30以下ねじ穴数10位置一時停止/85°150°
  • オートヒンジ 丁番型 2000シリーズ 屋内ドア用 日東工器

    オートヒンジ 丁番型 2000シリーズ 屋内ドア用

    日東工器(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    2000シリーズ丁番型。 アルミ製で本体円筒径Φ20のスリムな外観。 面付けタイプで簡単施工。 高耐久性100万回。 簡単な閉じ速度調整。 ストップ機能はありません。
    用途軽量スチール製・アルミ製用 屋内使用対応セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、セットピン、皿小ネジ M5×16L 16本幅(mm)110厚さ(mm)3.5全長(mm)212材質(本体)アルミニウム表面処理アルマイト処理取付穴皿穴(面付型)ストップ角度なしストップ機構なし最大開扉角度(°)180(一方開き)適合ドアサイズ質量/30kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/800以下×2000以下×30以上適用ドア材質軽量スチール製・アルミ製適用枠材質軽量スチール製・アルミ製表面色シルバー閉じ力(N・m)5本体円筒径(Φmm)20
  • オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 屋外ドア用(ストップ機構あり) 日東工器

    オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 屋外ドア用(ストップ機構あり)

    日東工器
    23,260税込25,586
    1セット
    当日出荷
    100PCシリーズ丁番型。 屋外使用が可能な防滴仕様。 簡単な閉じ速度調整。 温度補正機構を内蔵し環境温度の変化に影響なく閉じ速度をほぼ一定に保ちます。 強弱2つのスプリングとその切替機構で力強い閉扉力。
    用途鋼製ドア用、屋外使用対応セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、保護カバー 2個幅(mm)120厚さ(mm)4全長(mm)223材質(本体)鋼板表面処理アクリル樹脂焼付塗装取付穴M6タップ穴ストップ角度85°および150°ストップ機構あり最大開扉角度(°)180(一方開き)適合ドアサイズ質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900以下×2100以下×30以上適用ドア材質鋼製適用枠材質鋼製表面色シルバー閉じ力(N・m)15本体円筒径(Φmm)35
  • オートヒンジ丁番型 日東工器

    オートヒンジ丁番型

    日東工器(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
    強弱2つのスプリングとその独自の切り替え機構の採用によりドアを確実に閉じ切るとともにドアを軽く開けることができることを実現させました。 枠側羽根とドア側羽根は分離できる旗蝶番型式なので現場取り付け、工場取り付けを選択できます。 他のドアクローサーを使用することが難しいアーチドアや上框がないドアなどにも使えます。
    用途屋内使用対応セット内容上下×各1枚幅(mm)120厚さ(mm)4全長(mm)198質量(kg)2.3表面処理メラミン焼付塗装仕上げ寸法D2(mm)32取付け方法サラねじ適合扉質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900以下×2100以下×30以上ねじ穴数10
  • オートヒンジ 丁番型 2000シリーズ 屋内ドア用(空丁番) 日東工器

    オートヒンジ 丁番型 2000シリーズ 屋内ドア用(空丁番)

    日東工器
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷
    2000シリーズ空丁番。 クローザ機能はありません。 親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。
    用途軽量スチール製・アルミ製用 屋内使用対応セット内容空ヒンジ本体、皿小ネジ M5×16L 8本幅(mm)110厚さ(mm)3.5全長(mm)212材質(本体)アルミニウム表面処理アルマイト処理取付穴皿穴(面付型)ストップ角度なしストップ機構なし最大開扉角度(°)180(一方開き)適合ドアサイズ質量/30kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/800以下×2000以下×30以上適用ドア材質軽量スチール製・アルミ製適用枠材質軽量スチール製・アルミ製表面色シルバー本体円筒径(Φmm)20
  • オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 屋外ドア用(ストップ機構なし) 日東工器

    オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 屋外ドア用(ストップ機構なし)

    日東工器(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1セット
    当日出荷
    100PCシリーズ丁番型。 屋外使用が可能な防滴仕様。 簡単な閉じ速度調整。 温度補正機構を内蔵し環境温度の変化に影響なく閉じ速度をほぼ一定に保ちます。 強弱2つのスプリングとその切替機構で力強い閉扉力。
    用途鋼製ドア用、屋外使用対応セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、保護カバー 2個材質スチール幅(mm)120厚さ(mm)4全長(mm)223質量(kg)2.4表面処理アクリル樹脂焼付塗装寸法D2(mm)32取付け方法サラM6(別売)質量(kg/セット)2.4ストップ角度なし適合扉質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900×2100×30以下ねじ穴数10ストップ機構なし最大開扉角度(°)180(一方開き)表面色シルバー閉じ力(N・m)15本体円筒径(Φmm)35
  • オートヒンジ丁番型 100シリーズ 空丁番 日東工器

    オートヒンジ丁番型 100シリーズ 空丁番

    日東工器
    7,698税込8,468
    1枚
    当日出荷
    枠側羽根とドア側羽根は分離できる旗蝶番型式なので現場取り付け、工場取り付けを選択できます。他のドアクローサーを使用することが難しいアーチドアや上カマチがないドアなどにも使えます。
    用途屋内使用対応。材質スチール幅(mm)120厚さ(mm)4全長(mm)198タイプ屋内鋼製ドア 空ヒンジ寸法D2(mm)32ねじ穴数10グリーン購入法適合
  • オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 屋外ドア用(空丁番) 日東工器

    オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 屋外ドア用(空丁番)

    日東工器
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    100PCシリーズ空丁番。 クローザ機能はありません。 親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。
    用途鋼製ドア用、屋外使用対応セット内容空ヒンジ材質(本体)鋼板表面処理アクリル樹脂焼付塗装取付穴M6タップ穴ストップ角度なしストップ機構なし最大開扉角度(°)180(一方開き)適合ドアサイズ質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900以下×2100以下×30以上適用ドア材質鋼製適用枠材質鋼製表面色シルバー本体円筒径(Φmm)35
  • オートヒンジ 丁番型 200シリーズ 屋内ドア用(ストップ機構あり) 日東工器

    オートヒンジ 丁番型 200シリーズ 屋内ドア用(ストップ機構あり)

    日東工器
    24,980税込27,478
    1セット
    当日出荷
    200シリーズ丁番型。 強弱2つのスプリングとその切替機構で力強い閉扉力 簡単な閉じ速度調整
    用途鋼製ドア用、屋内使用対応セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、保護カバー 2個幅(mm)130厚さ(mm)5全長(mm)239材質(本体)鋼板表面処理メラミン樹脂焼付塗装取付穴M6タップ穴ストップ角度85°および150°ストップ機構あり最大開扉角度(°)180(一方開き)適合ドアサイズ質量/120kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/1200以下×2100以下×40以上適用ドア材質鋼製適用枠材質鋼製表面色シルバー閉じ力(N・m)23本体円筒径(Φmm)34.5
  • オートヒンジ 丁番型 200シリーズ 屋内ドア用(ストップ機構なし) 日東工器

    オートヒンジ 丁番型 200シリーズ 屋内ドア用(ストップ機構なし)

    日東工器
    24,980税込27,478
    1セット
    当日出荷
    200シリーズ丁番型。 強弱2つのスプリングとその切替機構で力強い閉扉力 簡単な閉じ速度調整
    用途鋼製ドア用、屋内使用対応幅(mm)130厚さ(mm)5全長(mm)239
  • オートヒンジ 丁番型 200シリーズ 屋内ドア用(空丁番) 日東工器

    オートヒンジ 丁番型 200シリーズ 屋内ドア用(空丁番)

    日東工器
    7,498税込8,248
    1枚
    当日出荷
    200シリーズ空丁番。 クローザ機能はありません。 親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。
    用途鋼製ドア用、屋内使用対応セット内容空ヒンジ幅(mm)130厚さ(mm)5全長(mm)239材質(本体)鋼板表面処理メラミン樹脂焼付塗装取付穴M6タップ穴ストップ角度なしストップ機構なし最大開扉角度(°)180(一方開き)適合ドアサイズ質量/120kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/1200以下×2100以下×40以上適用ドア材質鋼製適用枠材質鋼製表面色シルバー本体円筒径(Φmm)34.5

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品