絞り込み
電源タイプ
  • 充電式(1)
  • 電源コード式(1)
明るさ(Lm)
  • 1500~2000未満(2)
  • 2000~3000未満(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(3)
消費電力(W)
  • 30~40未満(1)
芯数
  • 2芯(1)
  • 3芯(1)
ブランド
  • Caster
  • ハタヤリミテッド(14)
  • 日動工業(11)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(11)
  • LED LENSER(5)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • JEFCOM(ジェフコム)(4)
  • 富士倉(4)
  • MEIHO(ワキタ)(4)
  • エスコ(3)
  • GENTOS(3)
  • EARTH MAN(2)
  • タイカツ(2)
  • 和コーポレーション(2)
  • 三共コーポレーション(2)
  • ブロードウォッチ(2)
  • ZEFULS(2)
  • ライトテック(2)
  • NEXcell(2)
価格
価格で絞り込む
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源タイプから絞り込む
充電式(1)
電源コード式(1)
  • コード式LED投光器 Caster

    コード式LED投光器

    Caster
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    コード式のLED投光器です。ハロゲンライト200W以上の明るさです。
    用途レジャー、作業等の照明。材質本体:アルミダイキャスト レンズ:ガラス質量(kg)1.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)30芯数3電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯×3m色温度(K)5000ランプ寿命50000時間(設計寿命)電源タイプ電源コード式定格光束(Lm)2800電球の種類LED照射角度(°)140エコロジー商品省エネ
  • 充電式LED投光器 Caster

    充電式LED投光器

    Caster
    9,598税込10,558
    1台
    当日出荷
    充電式のLED投光器です。ハロゲンライト150W以上の明るさです。
    用途レジャー、作業等の照明。材質本体:アルミダイキャスト レンズ:ガラス質量(kg)2.4電源リチウムイオン蓄電池 7.4V 4400mAh芯数2色温度(K)5000ランプ寿命40000時間(設計寿命)充電時間(時間)4電源タイプ充電式定格光束(Lm)1500電球の種類LED連続点灯時間(時間)3照射角度(°)130エコロジー商品省エネ
  • LED投光器 Caster

    LED投光器

    Caster
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    コンセントから、電動工具のバッテリーからでも電源がとれる投光器です。電動工具のバッテリーが使えます。マキタ・HIKOKI・BOSH・リョービの18V、14.4Vバッテリーが取り付け可能です。コンセントから電源がとれます。明るさ2段階切替機能付きです。ポッキンプラグ付きです。
    用途暗所での作業照明。色温度(K)6500照度(Lx)1m:600(High)明るさ(Lm)1940演色指数(Ra)80電球の種類LED照射角度(°)130エコロジー商品省エネ
スタンド式投光器