絞り込み
コネクタ形状
- USBType-C(オス) - DVI-I(メス)(1)
ケーブル長(m)
- 0.5未満(1)
ブランド
- エレコム
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(96)
- アイネックス(29)
- 変換名人(21)
- StarTech.com(20)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- H3C(12)
- PANDUIT(パンドウイット)(10)
- フジクラ(9)
- ATEN(9)
- サンワサプライ(6)
- 日本トラストテクノロジー(6)
- LIAN LI(6)
- エスエスエーサービス(5)
- NECプラットフォームズ(4)
- トライメイト(3)
- GROOVY(3)
- カモン(3)
- SONY(ソニー)(2)
- ブランドをもっと見る
「コネクタ形状」から絞り込む
USBType-C(オス) - DVI-I(メス)(1)

LANケーブル 延長コネクタ CAT6A準拠 高速 RJ45 2個 簡易防水テープ付き 有線LAN 中継コネクタ
エレコム¥4,698税込¥5,1681個当日出荷LANケーブルを延長できるCAT6A準拠のRJ-45中継コネクターです。 コンパクトサイズなので狭い場所への設置でも邪魔になりません。 PoE(IEEE802.3af)に対応しています。付属品簡易防止テープ(幅20mm×長さ50cm)×2質量(g)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14.6×29.6×16.2インターフェースRJ-45動作環境-10~60℃、10%~90%入数2伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500パッケージアルミ箔袋+ステッカーPoE対応○(PoE/IEEE802.3af)
タイプC変換アダプタ DVI-TypeC 映像変換 15cm ブラック
エレコム¥3,898税込¥4,2881個当日出荷USB Type-C(USBC・TypeC・タイプC)端子を搭載した機器の映像信号を変換し、DVI(DVI-D 24ピン)入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるUSB Type-C用DVI映像変換アダプタです。 ※DVI(DVI-D 24ピン)からUSB Type-Cへの変換はできません。 ※音声入力には対応していません。 ドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。 1920×1080ピクセルの解像度に対応しています。 追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイと、一台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリングに対応しています。 アダプタの本体内部には、シールド効果が高く、外部ノイズの影響を受けにくい金属シェル構造を採用しています。 外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。色ブラック規格HDCP1.4ケーブル長(m)0.15コネクタ形状Type‐Cオス-DVIメス対応機種Type‐C端子搭載のPC及びDVI端子搭載のモニター等ケーブル太さ(mm)5対応解像度1,920×1,080 60pケーブルタイプノーマルタイプ