カテゴリ
絞り込み
ケーブル長(m)
- 0.5未満(8)
- 0.5~1未満(3)
- 1~2未満(9)
- 2~3未満(8)
- 3~5未満(3)
- 5~10未満(1)
- 10~50未満(1)
コネクタ形状
- DisplayPort(オス) - DisplayPort(オス)(1)
- DisplayPort(オス) - HDMI(メス)(1)
- HDMI(A)(オス) - DVI-D(オス)(1)
- HDMI(A)(メス) - DVI(オス)(1)
- HDMI(オス) - DVI(メス)(1)
- HDMI(オス) - HDMI(オス)(1)
- Mini DisplayPort(オス) - HDMI(オス)(2)
- USB(A)(オス) - USB(A)(メス)(3)
- USB(A)(オス) - USB(micro-B)(オス)(2)
- USBType-C(オス) - HDMI(オス)(1)
- USBType-C(オス) - USB(A)(メス)(1)
- USBType-C(オス) - USBType-C(オス)(1)
- その他(4)
変換タイプ
- オス - オス(4)
- オス - メス(11)
色
ブラック(21)
ブルー(1)
ホワイト(7)
ブランド
- MCO
- モノタロウ(19)
- StarTech.com(683)
- サンワサプライ(524)
- エレコム(326)
- BUFFALO(バッファロー)(318)
- RS PRO(149)
- 変換名人(132)
- アイネックス(116)
- サンワダイレクト(98)
- エスコ(90)
- PANDUIT(パンドウイット)(62)
- エスエスエーサービス(62)
- オーム電機(53)
- トライメイト(44)
- 冨士電線(東京)(38)
- ダイヤトレンド(37)
- ホーリック(32)
- カモン(32)
- JTT(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
特価

HDMI延長ケーブル
MCO¥979~税込¥1,077~1本当日出荷HDMI端子の延長が可能なケーブル HDMIケーブルの延長や、ストリーミングデバイスの接続に最適色ブラック機能3D映像、HDMIリンク機能(CEC)、ARC(オーディオリターンチャンネル)プラグ形状Aコネクタ(19ピン・オス)―Aコネクタ(19ピン・メス)RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)10.2
USB3.2 Type-C映像出力ケーブル
MCO¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷ケーブル1本で映像出力とUSB給電が同時にできる USB Type-Cポートを搭載した液晶モニター、モバイルモニターへの接続に最適 USB Type-Cポートからの映像伝送に対応 USB3.2Gen1準拠で最大5Gbpsのデータ通信に対応 USB PD 100W充電(20V5A)に対応 安定した充電に必要な「eMarker」を内蔵 オリジナルカラーコネクタ採用仕様eMarker搭載色ブラック電流(A)最大5規格USB3.2Gen1準拠電力(W)最大100コネクタ形状USB Type-C保証期間お買上日より6ヶ月(※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。)充電電圧(V)5~20ケーブル径(Φmm)約5映像出力対応転送速度(Gbps)最大5(※理論値)搭載品eMarkerチップ:搭載
コードリールCAT.6A LANケーブル ブラック
MCO(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷コードリールタイプで携帯に便利。カテゴリー6A準拠の超高速LANケーブル 超高速規格である10ギガ(10Gbps)対応のカテゴリー6A準拠LANケーブル。PCやゲーム機で、快適なインターネット接続が可能です。 持ち運びやオンラインミーティングなどのネットワーク接続に便利なコードリールタイプ。ごちゃごちゃ絡まりやすいLANケーブルもスッキリ収納。 携帯時のツメ折れなど、プラグ部分の破損を防ぐガード付き(3m・5m)。安心して持ち運びが出来ます。色ブラック規格カテゴリー6A準拠構造より線コネクタ形状RJ-45コネクタ有シールドUTPケーブル結線方式ストレート導体より線伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500給電方式PoE非対応爪折れ防止対応ケーブルタイプ巻き取り式カテゴリーCAT6A(準拠)PoE対応PoE非対応
シリコンUSBケーブル AtoC
MCO¥619~税込¥681~1本当日出荷から6日以内出荷さらさらシリコン採用でからまりにくくやわらかい・通信/充電両対応のUSB-A to USB Type-Cケーブル規格USB2.0適合規格(充電)最大5V/3A(56K抵抗)コネクタ形状USB A-USB Type-C対応機種USB A端子搭載のパソコン、USB-ACアダプタ、モバイルバッテリーなど・USB Type-C端子搭載のスマートフォン、タブレット、HDD/SSDなど保証期間お買上げ日より6ヶ月間※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。ケーブル径(Φmm)約3.5対応転送速度(Mbps)最大480※理論値
USB3.0延長ケーブル マグネットタイプ 2m
MCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷USBポートを使いやすい場所に設置 マグネットでスチール面などにピタッと固定色黒ケーブル長(m)2コネクタ形状USB A(オス)-USB A(メス)アダプター型式パッシブRoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB3.2Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠転送速度(Gbps)最大5 (理論値)メス形状USB Type-A変換タイプオス-メス
DVI-D - HDMI変換アダプタ
MCO¥899税込¥9891本当日出荷DVIケーブルをディスプレイやプロジェクターなどのHDMI端子に接続できるようにする変換アダプタ DVI-DをHDMIに変換するアダプタ サビに強い金メッキコネクタ採用 環境にやさしいRoHS指令対応(10物質)コネクタ形状HDMI Aコネクタ(オス)- DVI-D(24+1ピン メス)(シングルリンク)色ブラックプラグ金メッキ変換タイプオス - メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約43.5×48.2×16.5質量(g)約28対応解像度1920×1080(フルHD)、1920×1200(WUXGA)※左記解像度以下の解像度も対応RoHS指令(10物質対応)対応メス形状HDMI
グースネックUSB延長ケーブル 0.15m
MCO¥589税込¥6481個当日出荷グネグネ曲がるグースネックケーブル ケーブルが固定できるので使い方いろいろ 通信・充電両対応 環境に優しいRoHS指令対応用途背面や側面のUSBポートに/無線機器のレシーバーの接続に/頻繁に着脱する機器の接続に/TVのUSBポートの活用に色黒ケーブル長(m)0.15コネクタ形状USB A(オス、4ピン)- USB A(メス 4ピン)RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0準拠変換タイプオス-メス
HDMI-Dsub変換アダプタ
MCO(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷HDMI端子をVGA(D-Sub 15ピン)端子に変換するアダプタ プロジェクタでのプレゼンや大画面TVでの共有に色ブラックケーブル長(m)0.14コネクタHDMI - D-sub(15ピン)、給電用端子(microB)アダプター型式アクティブケーブル長(cm)14ケーブル径(Φmm)5対応解像度Full HD : 1920×1080 60Hzオス形状HDMIメス形状D-sub(15ピン)変換タイプオス - メスHDCP対応非対応HDR対応非対応
USB Type-C-イヤホン変換アダプタ DAC内蔵
MCO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷イヤホンジャックのないUSB Type-C(USB-C)搭載端末でも、お気に入りのイヤホン・ヘッドホンが使える。質量(g)約10規格USB 2.0準拠(USB Audio Class v1.0)ケーブル長(m)約0.1コネクタ形状Type-Cオス - Φ3.5mmステレオミニジャック(4極)メス周波数(kHz)(対応サンプリング/ビット数)48/16bit対応Android OS(5.0以降)、Windows10/8.1/7、Mac OS、iPad Pro(2018年モデル)保証期間6ヶ月極性プラグ:CTIA規格準拠オス形状USB Type-Cメス形状ステレオミニジャック(4極)変換タイプメス - オス
USB3.0延長ケーブル 卓上タイプ 1.5m
MCO¥1,098税込¥1,2081個当日出荷上向きのUSBポートを卓上に設置 安定感を高めるおもり入りコネクタ採用色黒質量(g)USB A(メス)コネクタ:約76ケーブル長(m)1.5コネクタ形状USB A(オス)-USB A(メス)アダプター型式パッシブRoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB3.2Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠転送速度(Gbps)最大5 (理論値)メス形状USB Type-A変換タイプオス-メス
HDMI-DVIケーブル
MCO¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から6日以内出荷HDMI端子を搭載したパソコンとDVI端子を搭載したプロジェクターやディスプレイなどを接続するHDMI-DVI変換ケーブル HDMIをDVIに変換するケーブル Full HD(1920×1080)/WUXGA(1920×1200)対応 双方向の入出力に対応 環境にやさしいRoHS指令対応(10物質)コネクタ形状HDMI(オス)- DVI-D-D18+1ピン(オス)(シングルリンク対応)色ブラック変換タイプオス - オスケーブル外径(Φmm)約6対応解像度Full HD(1920×1080)、WUXGA(1920×1200)まで※左記解像度以下の解像度も対応適合機種HDMI、DVI端子が搭載されたPC、ディスプレイなどRoHS指令(10物質対応)対応
USB Type-C - HDMI変換ケーブル
MCO¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から4日以内出荷スマートフォンやPCを接続するだけで液晶TVに出力 USB Type-C端子をHDMI端子に変換色ブラック規格HDMI1.4準拠対応機種映像出力に対応したUSB Type-C端子搭載のノートPC、MacBookシリーズ、タブレット、スマートフォン、iPadシリーズ[USB Type-C端子からの映像出力機能(ALTモード)に対応している必要があります]HDMI搭載の液晶モニター、液晶テレビコネクタUSB Type-C端子 - HDMIケーブル径(Φmm)約4.5対応解像度3840×2160 (30Hz)/1920×1080 (60Hz)
USB3.0キャプチャーユニット HDMIタイプ
MCO¥4,598税込¥5,0581個当日出荷HDMI出力映像をUSB Webカメラとして認識させる デジタルカメラがWebカメラとして使える付属品取扱説明書兼保証書、USB延長ケーブル×1適合デスクトップPC[CPU:Intel Core i5-4440 3.10 GHz以上/メモリー:8GB以上/グラフィック:NVIDIA GeForce GTX 660以上、Intel HD Graphics 4000以上/USBポート:USB3.2Gen1(USB3.0)Aタイプ]ノートPC[CPU:Intel Core i7-4810MQ以上/メモリー:8GB以上/グラフィック:NVIDIA GeForce GTX 870M以上、Intel HD Graphics 4000以上/USBポート:USB3.2Gen1(USB3.0)Aタイプ]質量(g)16寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)66×25×11対応OSWindows11/10(8.1/7は動作保証外)・MacOS 10.13以降対応機種USB3.2Gen1(USB3.0)Aタイプを搭載したPC最大解像度入力:3840×2160@30Hz、表示:1920×1080@60Hz入力端子HDMI×1対応ソフトウェア動作確認済:Zoom、Skype、Google Meet、Open Broadcaster Software(OBS)
miniDisplayPort to HDMIケーブル
MCO¥2,598税込¥2,8581個当日出荷MiniDisplayPort-HDMI変換。 Full HD(1920×1080 60Hz)、WUXGA(1920×1200 60Hz)出力に対応。 音声出力対応。金メッキコネクタ採用。パッシブタイプ。 環境に優しいRoHS指令対応。色ホワイトコネクタ形状Mini DisplayPort(Thunderbolt)オス - HDMIタイプAオス対応Thunderbolt端子搭載のMacBook・iMac・Mac miniシリーズ、Mini DisplayPort端子搭載のMacBookシリーズ、Mini DisplayPort端子搭載のWindowsPC・Surfaceシリーズなど保証期間お買い上げ日より6か月間ケーブル外径(Φmm)約5RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度(最大)Full HD:1920×1080 60Hz、WUXGA:1920×1200オス形状Mini DisplayPort(Thunderbolt)/HDMIタイプAケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
HDMI-Dsub変換アダプタ
MCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷HDMI端子からVGA(D-Sub 15ピン)端子に映像/音声を出力。 Full HD(1920×1080 60Hz)出力に対応。 ドライバインストール不要ですぐに使える。 音声出力端子搭載。 環境に優しいRoHS指令対応。色ホワイトケーブル長(m)約0.14コネクタ形状HDMIオス - VGA D-sub15ピンメス保証期間お買い上げより6か月ケーブル外径(Φmm)約5RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度(最大)Full HD:1920×1080 60Hzオス形状HDMIメス形状VGA D-sub(15ピン)変換タイプメス - オス
USB3.0延長ケーブル マグネットタイプ 1m
MCO¥999税込¥1,0991個当日出荷USBポートを使いやすい場所に設置 マグネットでスチール面などにピタッと固定色黒ケーブル長(m)1コネクタ形状USB A(オス)-USB A(メス)RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB3.2Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠転送速度(Gbps)最大5 (理論値)変換タイプオス-メス
グースネックUSB延長ケーブル 0.3m
MCO¥699税込¥7691個当日出荷グネグネ曲がるグースネックケーブル ケーブルが固定できるので使い方いろいろ 通信・充電両対応 環境に優しいRoHS指令対応用途背面や側面のUSBポートに/無線機器のレシーバーの接続に/頻繁に着脱する機器の接続に/TVのUSBポートの活用に色黒ケーブル長(m)0.3コネクタ形状USB A(オス、4ピン)- USB A(メス 4ピン)RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0準拠変換タイプオス-メス
Type-C ? D-sub15ピン変換アダプタ
MCO¥1,698税込¥1,8681個当日出荷USB Type-CをD-subに変換し、映像を出力できるアダプタ。プロジェクターや液晶モニターへ接続するだけでお使いいただけます。WindowsやmacOSの設定にて拡張表示・複製表示の選択が可能。映像出力(DP ALTモード)に対応したType-Cポートへ接続するだけで、自動的に認識され映像出力される簡単設定。Full HD解像度(1920×1080 60Hz)出力に対応。接続してすぐに使える!。特別なソフトやドライバのインストールなどを必要としない、プラグアンドプレイ(Plug and Play、PnP)に対応。用途USB Type-CをD-sub15ピン(VGA端子)に変換します。VGA端子がないノートPCからプロジェクターや液晶モニターに出力。材質PVC、アルミニウム対応機種映像出力に対応したUSB Type-C端子搭載のノートPC、MacBookシリーズコネクタUSB Type-C端子 - D-sub15ピン(VGA端子)ケーブル長(cm)25ケーブル径(Φmm)5対応解像度1920×1080 60Hz
DisplayPort to HDMI2.0ケーブル
MCO¥3,500税込¥3,8501個当日出荷DisplayPort端子をHDMI端子に変換! これ1本でDisplayPort端子搭載機器を大画面に出力可能。 4K出力(3840×2160 60Hz)対応。 音声出力対応。 サビに強い金メッキコネクタ採用。 安定性の高いアクティブ変換タイプ。 環境に優しいRoHS指令対応。ケーブル長(m)2色ブラック規格DisplayPort Ver.1.2 準拠/HDCP2.2対応コネクタ形状DisplayPortオス - HDMIメス保証期間お買い上げより6か月ケーブル外径(Φmm)約5RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度3840×2160(60Hz、30Hz)、WQXGA、WQHD、WUXGA、Full HDオス形状DisplayPort/HDMIメス形状HDMIケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
HDMIメス-DVI-D変換アダプタ
MCO¥899税込¥9891本当日出荷HDMIケーブルをディスプレイやプロジェクターなどのDVI端子に接続できるようにする変換アダプタ HDMIをDVI-Dに変換するアダプタ サビに強い金メッキコネクタ採用 環境にやさしいRoHS指令対応(10物質)コネクタ形状HDMI Aコネクタ(メス)- DVI-D(24+1ピン オス)(シングルリンク)色ブラックプラグ金メッキ変換タイプオス - メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40.6×46.5×14.5質量(g)約31対応解像度1920×1080(フルHD)、1920×1200(WUXGA)※左記解像度以下の解像度も対応RoHS指令(10物質対応)対応オス形状HDMIメス形状DVI-D![HDMI L型変換アダプタ [HDMI A オス ⇔ HDMI A メス] ブラック HDA-ALC [HDMI⇔HDMI] MCO](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82723184-220623-02.jpg)
HDMI L型変換アダプタ [HDMI A オス ⇔ HDMI A メス] ブラック HDA-ALC [HDMI⇔HDMI]
MCO¥819税込¥9011個当日出荷HDMIポートの角度を変えるアダプタ テレビやプロジェクターなどのHDMIポートの角度を変えることができます。 向きを変えることでHDMIケーブルが接続しやすくなります。 サビや経年劣化を防ぐ金メッキコネクタを採用 サビなどの経年劣化・信号劣化を低減する金メッキコネクタを採用。 信号の劣化を抑えることができるので、長くお使いいただけます。 環境に優しいRoHS指令対応 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約20.5×16.8×31.2コネクタHDMI Aコネクタ(19ピン オス)-HDMI Aコネクタ(19ピン メス)RoHS指令(10物質対応)対応![HDMI中継アダプタ [HDMI A メス ⇔ HDMI A メス] ブラック HDA-AEX [HDMI⇔HDMI] MCO](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82723175-220623-02.jpg)
HDMI中継アダプタ [HDMI A メス ⇔ HDMI A メス] ブラック HDA-AEX [HDMI⇔HDMI]
MCO¥899税込¥9891個当日出荷HDMIケーブルを接続して延長できる中継アダプタ HDMIケーブル同士をつないで延長できる中継アダプタです。 最大合計5mまで延長することができます。 サビや経年劣化を防ぐ金メッキコネクタを採用 サビなどの経年劣化・信号劣化を低減する金メッキコネクタを採用。 信号の劣化を抑えることができるので、長くお使いいただけます。 環境に優しいRoHS指令対応 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。RoHS指令(10物質対応)対応
カテ6LANケーブル RoHS2対応 ヨリ線 ストレート全結線
MCO¥489税込¥5381個当日出荷から6日以内出荷プラグのツメを保護する保護カバー付き。高速規格であるカテゴリー6に対応。用途PCやゲーム機で、快適なインターネット接続が可能プラグ形状8極8芯、RJ-45プラグ適合伝送帯域1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
Type-C toHDMI4Kアダプタ
MCO¥2,798税込¥3,0781本当日出荷USB Type-CをHDMIに変換し、映像/音声を出力できるアダプタ色ブラック質量(g)約15コネクタ形状USB Type-C - HDMI対応機種映像出力に対応したUSB Type-C端子搭載のノートPC、MacBookシリーズ、タブレット、スマートフォン、iPadシリーズ※USB Type-C端子からの映像出力機能(ALTモード)に対応している必要があります。保証期間お買い上げ日より6ヶ月寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約25×45×11端子USB Type-C - HDMI2.0準拠(HDCP2.2対応)対応解像度4K(3840×2160 4K60Hz)/フルHD(1920×1080 60Hz)
USB-PD対応Type-Cケーブル
MCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から6日以内出荷USB PD 対応、eMarker内蔵のUSB Type-C 充電ケーブル 高耐久でやわらかく絡みにくいので取り回しやすい 大容量充電を可能にするUSB PD対応Type-C 充電ケーブル eMarker内蔵で100W充電対応 安心の熱感知センサー搭載 わかりやすいアルミカラーリングコネクタ採用 やわらかく絡みにくいファブリックケーブル採用 屈曲テスト50,000回をクリア 収納や持ち運び時に便利なケーブルバンド付属 USB2.0準拠の通信ケーブルとしても使用可能色ブラック電流(A)5(USB PD100W対応)電圧(V)5~20コネクタ形状Type-C(オス) - Type-C(オス)対応機種USB PD対応のPC、MacBook、タブレット、スマートフォン、USB-ACアダプタ保証期間お買い上げ日より6ヶ月(※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。)データ転送速度USB 2.0準拠(データ通信対応)ケーブル径(Φmm)約5
miniDisplayPort to HDMIアダプタ
MCO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷MiniDisplayPort-HDMI変換。 Full HD(1920×1080 60Hz)出力に対応。 音声出力対応。フェライトコア搭載。 金メッキコネクタ採用。 パッシブタイプ。 環境に優しいRoHS指令対応。オス形状Mini DisplayPort(Thunderbolt)メス形状HDMIタイプA色ホワイトタイプ2Kタイプコネクタ形状Mini DisplayPort(Thunderbolt)オス - HDMIタイプAメス対応Thunderbolt端子搭載のMacBook・iMac・Mac miniシリーズ、Mini DisplayPort端子搭載のMacBookシリーズ、Mini DisplayPort端子搭載のWindowsPC・Surfaceシリーズなど保証期間お買い上げ日より6か月間ケーブル外径(Φmm)約5RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度(最大)Full HD:1920×1080 60Hz変換タイプメス - オス
DisplayPortケーブル スリムタイプ
MCO¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷配線しやすいスリムタイプのDisplayPortケーブル 最大4K解像度の出力に対応 取り回しが良く配線しやすいスリムタイプケーブル ケーブルを取り外しやすいラッチレスコネクタ採用 新設計のスリムコネクタ 最大4K60Hzの映像出力対応 マルチストリーム転送(MST)対応 音声出力対応 環境に配慮したRoHS指令(10物質)対応仕様(著作権保護)DPCP、HDCP2.2/1.4対応色ブラック規格(著作権保護)DPCP、HDCP2.2/1.4対応コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオス対応機種DisplayPort端子を搭載したPC、DisplayPort端子を搭載したモニター最大解像度3840×216060HzコネクタDisplayPort(オス)-DisplayPort(オス)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約4.6伝送速度(Gbps)21.6対応解像度4K変換タイプオス - オスラッチなし

























![HDMI L型変換アダプタ [HDMI A オス ⇔ HDMI A メス] ブラック HDA-ALC [HDMI⇔HDMI] MCO](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82723184-220623-02.jpg)
![HDMI中継アダプタ [HDMI A メス ⇔ HDMI A メス] ブラック HDA-AEX [HDMI⇔HDMI] MCO](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82723175-220623-02.jpg)