絞り込み
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(1)
  • 1~2未満(1)
コネクタ形状
  • USBType-C(オス) - USBType-C(オス)(3)
インターフェース
  • USB4.0
  • -(5)
  • USB2.0(100)
  • USB3.0(14)
  • USB3.1(7)
  • USB3.2(109)
変換タイプ
  • オス - オス(3)
  • 色ブラック(3)
転送速度
  • 40Gbps(3)
40Gbps
ブランド
  • トライメイト(1)
  • AUKEY(オーキー)(1)
  • MOTTERU(1)
トライメイト・AUKEY(オーキー)・MOTTERU
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ケーブル :「USB c」の検索結果

ケーブルは、コンピュータとディスプレイを繋ぐなど、機器同士を接続したり、すでにあるケーブルを延長したりするために使う器具です。両端に各種のピンやコネクタ、差込口などが付けられたロープ状の物体で、ひも部分の構造もさまざま。イーサネット用のLANケーブルや、コンピュータ本体とディスプレイやキーボード、周辺機器を繋ぐケーブルにテレビと録画用の機器を繋ぐものなどがあります。また、近年用途が広がっているのが、「ミニ」や「マイクロ」など数種類あるUSBケーブル。コンピュータのUSBポートにデジカメやPSP、ハードディスク、スマートフォンなどを接続し、充電やデータ転送ができます。
関連キーワード
  • usb c ケーブル
  • usb c
  • usb c 変換
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB4 Type-C フレキシブル ショートケーブル 40Gbps 240W トライメイトUSB4 Type-C フレキシブル ショートケーブル 40Gbps 240Wトライメイト
1,398税込1,538
1個
当日出荷
高耐久で柔らかくしなやかなフラットタイプのUSB4ケーブル。
用途最大40Gbps、240W対応で、ワークステーション、ゲーミングPC、ドッキングステーション、高速SSD、8Kモニターなど、ハイペックなデバイスの接続が可能。寸法(mm)135×10ブラック質量(g)7コネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオス解像度最大8K/60Hzケーブル長(cm)10USBタイプUSB4.0転送速度(Gbps)最大40 (理論値)変換タイプオス - オス
USBケーブル Impulse Series USB4 C-C PD 240W[Type-C to Type-C]1.5m ブラック AUKEY(オーキー)USBケーブル Impulse Series USB4 C-C PD 240W[Type-C to Type-C]1.5m ブラックAUKEY(オーキー)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
USB4(Gen 3x2)規格。最大40Gbpsの超高速データ転送を実現。
ブラック全長(m)約1.5コネクタ形状USBType-C(オス) - USBType-C(オス)USBタイプUSB4転送速度(Gbps)40変換タイプオス - オス
240W対応 40Gbps USB-C to USB-C シリコンケーブル 映像出力対応 急速充電 データ転送 1.0m スモーキーブラック 2年保証(MOT-SCBU4CCG) MOTTERU240W対応 40Gbps USB-C to USB-C シリコンケーブル 映像出力対応 急速充電 データ転送 1.0m スモーキーブラック 2年保証(MOT-SCBU4CCG)MOTTERU
2,798税込3,078
1個
当日出荷
USB Power Delivery EPR 240W対応で急速充電が可能最大40Gbp(USB4 Gen3x2)sの転送速度8K/4Kの高画質な映像出力安定した充電に最適なeMarker内蔵で、幅広い端末に対応やわらかく、断線に強い赤ちゃんの肌のようなソフトなさわりごこち
スモーキーブラック質量(g)56規格USB PD EPR(Extended Power Range)、最大240W(48V / 5A)充電対応コネクタ形状USB-C(オス)- USB-C (オス)対応機種iPhone15対応、スマートフォン、8Kテレビ、モニター、デスクトップパソコン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ、外付けHDD/SSD等USB-C対応機種転送速度(Mbps)最大40Gbps(映像伝送 8K/60Hz出力)USBタイプUSB4 Gen3×2規格準拠変換タイプオス-オス
ケーブル