カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- ケーブル
- USBケーブル(1)
- D-Sub15ピンケーブル(25)
- DVIケーブル(1)
- LANケーブル(1)
- HDMIケーブル(1)
- 電源ケーブル(6)
- その他PC関連ケーブル(6)
- 変換・延長アダプタ(185)
- 光メディアコンバータ(1)
- ケーブル
- PCアクセサリー
- パソコン/周辺機器
- オフィスサプライ
絞り込み
コネクタ形状
- D-sub15ピン(オス) - D-sub15ピン(オス)(3)
- D-sub15ピン(オス) - D-sub15ピン(メス)(1)
- D-sub15ピン(オス) - HDMI(A)(メス)(1)
- D-sub15ピン(ミニ)(オス) - D-sub15ピン(ミニ)(オス)(2)
- D-sub15ピン(ミニ)(オス) - D-sub15ピン(ミニ)(メス)(2)
- D-sub15ピン(ミニ)(オス) - DVI(メス)(1)
- D-sub15ピン(メス) - D-sub15ピン(メス)(2)
- D-sub15ピン(メス) - HDMI(オス)(2)
- D-sub15ピン(メス) - HDMI(メス)(2)
- DisplayPort(オス) - HDMI(メス)(3)
- DisplayPort(オス) - VGA(オス)(5)
- DisplayPort(オス) - VGA(メス)(7)
- HDMI(A)(オス) - D-sub15ピン(ミニ)(メス)(4)
- HDMI(A)(オス) - VGA(メス)(4)
- HDMI(オス) - HDMI(メス)(2)
- Mini DisplayPort(オス) - VGA(メス)(2)
- USB(A)(オス) - DVI-I(メス)(2)
- USBType-C(オス) - D-sub15ピン(2)
- VGA(オス) - VGA(オス)(3)
- その他(114)
- コネクタ形状をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- ATEN(12)
- サンワサプライ(37)
- エレコム(14)
- エスエスエーサービス(4)
- Vodaview(8)
- トライメイト(12)
- StarTech.com(72)
- 変換名人(4)
- アイネックス(9)
- ZATTA(7)
- MCY TOOL(7)
- j5 create(5)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(3)
- GROOVY(3)
- イメージニクス(3)
- MCO(3)
- BLACK BOX(2)
- GB[制御機器](2)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- ブランドをもっと見る
ケーブル :「VGA」の検索結果
ケーブルは、コンピュータとディスプレイを繋ぐなど、機器同士を接続したり、すでにあるケーブルを延長したりするために使う器具です。両端に各種のピンやコネクタ、差込口などが付けられたロープ状の物体で、ひも部分の構造もさまざま。イーサネット用のLANケーブルや、コンピュータ本体とディスプレイやキーボード、周辺機器を繋ぐケーブルにテレビと録画用の機器を繋ぐものなどがあります。また、近年用途が広がっているのが、「ミニ」や「マイクロ」など数種類あるUSBケーブル。コンピュータのUSBポートにデジカメやPSP、ハードディスク、スマートフォンなどを接続し、充電やデータ転送ができます。
商品豆知識

変換ケーブル HDMI⇒VGA
(13件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷HDMI出力から映像をVGAメスに、音声をステレオミニジャックに変換。 電力が不足する場合、別売のUSBケーブルでUSBポートに電源を接続して、電力不足を補えます。オス形状HDMI(Type-A19pin)メス形状VGA(mini D-Sub15pin)/USB2.0Micro-B適合機種パソコン側:各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)、ディスプレイ側:VGAメス(ミニD-sub15ピン)を搭載したディスプレイ、テレビ、プロジェクターなど、ケーブル:VGA入力端子(ミニD-sub15ピンオス)を持つディスプレイケーブル(別売り)色ブラック質量(g)約35電源HDMIバスパワー/補助電源USB-Micro-B(USBは別売り)ケーブル長(m)0.15コネクタ形状パソコン側:HDMI(Type-A19pin)オス、ディスプレイ側(映像):VGA(mini D-Sub15pin)メス、ディスプレイ側(音声):3.5mmミニジャック、補助電源側:USB2.0Micro-Bメス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VGA(mini D-Sub15ピン)側:約45×40.6×14.3、HDMI(Type-A19ピン)側:約36×19×10(コネクタ含む)ケーブル外径(Φmm)約4.5ケーブル長(cm)全長約25(ケーブル長:約15.5(ケーブル部のみ))対応解像度最大:フルHD(1920×1080)/60Hz変換タイプメス - オスコネクタ1VGA(mini D-Sub15pin)コネクタ2USB2.0Micro-B
VGA ケーブル
Vodaview¥2,098~税込¥2,308~1本当日出荷VGA(アナログRGB)ケーブル。全結線仕様。仕様HDCP:非対応色黒規格VESA VGAコネクタ形状D-sub 15ピン(オス)- D-sub 15ピン(オス)分類アナログ VGA ケーブルプラグニッケルメッキシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)5.5対応解像度フルHD (1920x1080 60Hz)変換タイプオス-オスコネクタ1D-Sub15ピンコネクタ2D-Sub15ピン![変換ケーブル HDMI[オス]-VGA[オス] HDMI-VGA(D-Sub 15ピン) エレコム](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46283065-260702-02.jpg)
変換ケーブル HDMI[オス]-VGA[オス] HDMI-VGA(D-Sub 15ピン)
エレコム(6件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷VGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。対応機種HDMI端子搭載のPC及VGA端子搭載のモニター等対応解像度1,920×1,080 60pシールド3重シールド色ブラックケーブルタイプノーマルタイプコネクタ形状HDMIオス-VGAオスアダプター型式アクティブHDCP対応非対応HDR対応非対応
VGA 2分配ケーブル
エスエスエーサービス¥1,198税込¥1,3181個当日出荷VGAの2分岐ケーブルです。 コンバーター等の機器を使わずに、VGA1出力を2個のモニターに同時に入力できます。 ミラーリングのみの対応となりますので、拡張デスクトップには対応致しません。端子VGA(オス)/VGA(メス)×2
変換ケーブル DisplayPort⇒VGA
(8件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷パソコンのDisplayPort出力をVGAケーブルに接続できるようにします。(音声は出力できません) DisplayPort搭載パソコンをVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどに接続できます。 ツイストペアケーブルと3重シールドでノイズを軽減。ケーブル長(cm)約20オス形状DisplayPortメス形状VGA(mini D-Sub15pin)材質DisplayPort側:PVC(モールド及びケーブル被覆)、VGA側:ABS(ケース部)色ブラック質量(g)約35ケーブル長(m)0.2コネクタ形状DisplayPortオス-VGA(mini D-sub15pin)メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VGA(mini D-Sub15ピン)側:約44.5×44.5×14.5、DisplayPort側:約48×19×10(コネクタ含む)対応機種DisplayPortを搭載した各社パソコン、ミニD-sbu15pinのVGA(アナログRGB)インターフェースを持つ各社ディスプレイモニタ・テレビ・プロジェクターケーブル外径(Φmm)約5.5シールド3重シールド対応解像度最大:1920×1080/60Hz変換タイプメス - オスコネクタ1VGA(mini D-Sub15pin)コネクタ2DisplayPort
ディスプレイケーブル
(4件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷各社パソコン本体とディスプレイを接続するためのケーブルです。 ミニD-sub15pin出力端子を持つパソコンとミニD-sub15pin入力端子を持つディスプレイを接続するケーブルです。 フェライトコアをケーブル両端に装着してありノイズを吸収し軽減します。 ノイズ軽減をする2重シールド構造です。 RoHS指令に対応した製品です。規格VGAケーブルコネクタ形状mini D-Sub15pinオス - mini D-Sub15pinオス対応機種ミニD-sub15pinの入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクタープラグニッケルメッキケーブル外径(Φmm)6シールド2重シールドオス形状mini D-Sub15pin変換タイプオス - オス
ケーブル VGA to VGA 1.8m
変換名人¥999税込¥1,0991個当日出荷VGA(15ピン)接続ケーブル [ オス - オス ] [ 1.8m ] 極細/金メッキ端子仕様極細/金メッキ端子ケーブル長(m)1.8端子VGA D-sub15ピン(オス - オス)
HDMI to VGA変換ケーブル
トライメイト(14件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号をVGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに出力できる変換アダプタです。 最大解像度1920x1080用途HDMI端子搭載のPCをVGA端子搭載のモニターへ接続する寸法(mm)45×14×45色ブラックケーブル長(cm)15対応解像度1920×1080オス形状HDMI(オス)メス形状VGA(メス)変換タイプオス-メス
スリム同軸ディスプレイケーブル(アナログRGB(VGA))
サンワサプライ¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷パソコン本体とディスプレイ、プロジェクターなどを接続するためのケーブルです。複合同軸ケーブルを使用しているので、ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです。銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施しており、低域から高域のノイズから影響を受けにくいケーブルです。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、全面シールド処理を施していますので外部干渉を防ぎ、ノイズの影響を受けにくく、耐振動・耐衝撃性にも優れています。サビにも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。無鉛ハンダケーブルの芯線をコネクタ内部のピンに固定する加工には、鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。仕様モールド/金メッキピン/複合同軸色ホワイト規格UL20276、PC99コネクタ形状ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40)プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)5シールド2重シールド結線方式ストレート結線フェライトコア○変換タイプオス - オスコネクタ1ミニD-sub15ピンコネクタ2ミニD-sub15ピン
ディスプレイケーブル
サンワサプライ(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷極細ディスプレイケーブル、ミニD-sub15pinのアナログRGB(VGA)ケーブル。0.75m。 ケーブルの取り回し、あるいは接続機器の背面がスッキリします。 高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 RoHS指令に対応した製品です。色ブラック(パソコン側コネクタはブルー)規格PC99コネクタ形状ミニD-sub15ピンオス(インチネジ4-40)(Blue) - ミニD-sub15ピンオス(インチネジ4-40)対応機種パソコン/各社パソコン※但し/ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin)ポートを持つ機種。/ディスプレイ/アナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/液晶プロジェクタ/液晶テレビ※但し/ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin)ポートを持つ機種。プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)4.5シールド2重シールドフェライトコア○変換タイプオス - オスコネクタ1ミニD-sub15ピンコネクタ2ミニD-sub15ピン
HDMI-VGA変換ケーブル
トライメイト(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブルです。用途HDMI端子搭載のPCやVGA端子搭載のモニター等に色ブラックコネクタ形状HDMI(オス)-VGA(オス)プラグ金メッキオス形状HDMI、VGA変換タイプオス - オスコネクタ1HDMIコネクタ2VGA
30cm VGAスプリッタ/分配ケーブル 1x VGA オスー2x VGA メス 分配器
StarTech.com(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷1つのVGA信号を2つに分割 外付け電源不要用途単一のVGA信号ソースを2台のディスプレイに接続する手軽なソリューション。単一のソースから、一本のケーブルで2台のディスプレイに対応色ブラック質量(g)159コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス×2 - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス最大解像度【デジタル】2048×1536@85Hzケーブル外径(Φmm)9ケーブル長(cm)30.5コネクタAVGA(高密度D-Sub)[15ピン]コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]対応プロトコルVGAオス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]変換タイプメス - オス
ディスプレイケーブル D-sub15ピン (ミニ) フェライトコア付 直径4.5mmスリムケーブル RoHS指令準拠
エレコム(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷パソコンとディスプレイ(プロジェクター)を接続する、D-Sub15pin(ミニ・mini)ケーブル(RGB・VGAケーブル)。 D-Sub15pin(ミニ・mini)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15pin(ミニ・mini)入力端子を装備したディスプレイを接続するアナログケーブル(モニターケーブル・ディスプレーケーブル)です。 直径4.5mmのスリムケーブルですっきり配線できます、 錆などに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。その他簡易パッケージ(PP袋)色ブラック対応機種D-sub15ピン(ミニ)の入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクターシールド2重シールドケーブルタイプスリムタイプ(複合同軸)
DisplayPort-VGA変換ケーブル
サンワサプライ(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷ケーブル長(m)2仕様金メッキピン色ブラック規格DisplayPort Ver 1.2構造ツイストペアコネクタ形状DisplayPortオス - ミニD-sub15ピンオス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約33.5×67.6(SR含む)×14.8(VGAコネクタ部)プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)5.5シールド3重シールドアズワン品番64-0902-63対応解像度最大1920×1200(Wide)/1600×1200(4:3)オス形状D-sub15pin変換タイプオス - オス
HDMI to VGA 変換アダプタ
ZATTA(5件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号をVGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに出力できる変換アダプタです。最大解像度1920x1080用途HDMI端子搭載のパソコンとVGA端子搭載のディスプレイ、テレビ、プロジェクターなどを接続寸法(mm)45×14×45コネクタ形状HDMI(オス)、VGA(メス)ケーブル長(mm)150対応解像度1920x1080変換タイプオス - メス![変換アダプタ HDMI-VGA HDMI[オス] - VGA(D-Sub 15pin)[メス] 約0.15m エレコム](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46282837-260702-04.jpg)
変換アダプタ HDMI-VGA HDMI[オス] - VGA(D-Sub 15pin)[メス] 約0.15m
エレコム(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷VGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換アダプタ。その他HDCP1.4対応色ブラックケーブル長(m)0.15対応機種HDMI端子搭載のPC及VGA端子搭載のモニター等アダプター型式アクティブシールド3重シールド対応解像度1920×1080 60pオス形状HDMIメス形状VGA(D-Sub 15pin)ケーブルタイプノーマルタイプ変換タイプオス-メスHDCP対応HDCP1.4HDR対応非対応
USB3.0-VGA変換アダプタ
アイネックス¥3,798税込¥4,1781個当日出荷パソコンのUSB 3.0ポートからVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどに映像を出力します。(音声は出力できません)。 パソコンの映像出力と併用して、マルチディスプレイ環境が構築できます。 最大でFull HD (1920×1080)/60Hzに対応します。 画面表示は複製/拡張の両モードに対応します。 ドライバは本製品を接続するとWindows上に表示されるフォルダから簡単にインストールできます。 パソコン1台につき、本製品を4台まで接続できます。仕様システム条件: グラフィックチップ搭載パソコン (CPU Core i5 2.8GHz、RAM 4GB 以上の環境を推奨)付属品取扱説明書色ブラック規格USB 3.0規格対応電源USBバスパワーケーブル長(m)0.15対応OSWindows 10/11 (32/64bit)コネクタ形状パソコン側: USB 3.0 Standard-A オス、ディスプレイ側: VGA メス (ミニD-Sub15ピン)最大解像度1920×1080 (1080p)/60Hzオーディオ機能なしケーブル長(cm)約15対応解像度1920×1080、1680×1050、1600×900、1440×900、1360×768、1280×800、1280×768、1280×720、1600×1200、1366×768、1280×1024、1280×960、1152×864、1024×768オス形状USB 3.0メス形状VGA(ミニD-Sub15ピン)変換タイプオス - メスコネクタ1USB 3.0コネクタ2VGA(ミニD-Sub15ピン)HDCP対応非対応
HDMI-VGA変換アダプタ(HDMI AメスーVGAメス)
サンワサプライ¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ディスプレイやプロジェクタなどに画面を出力するときに使用する変換アダプタです。HDMI端子が無いプロジェクタなどに、パソコンのHDMIポートを使用して、画像や映像を出力することができます。オス形状-メス形状HDMI (Type-A)/ミニD-sub15ピン色ブラックコネクタ形状HDMI Type-Aメス - ミニD-sub15ピンメス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×23×10.3電源電圧(V)DC5(HDMIバスパワー)消費電流(mA)150(平均)アダプター型式アクティブオーディオ機能なしアズワン品番64-0875-43対応解像度最大1920×1200または1080p/60Hz変換タイプメス - メスコネクタ1HDMIタイプAコネクタ2ミニD-sub15pinHDCP対応非対応HDR対応非対応
DisplayPort to VGA 変換アダプタ
ZATTA(7件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷パソコンのDisplayPort出力をVGAケーブルに接続できるようにする変換アダプタです。用途DisplayPort搭載パソコンをVGAポート搭載ディスプレイやプロジェクターなどへの接続に寸法(mm)240×45×15色ブラック質量(g)30オス形状DisplayPortメス形状VGA変換タイプオス - メスコネクタ1DisplayPortコネクタ2VGA
変換アダプタ_USB TypeC-VGA
サンワサプライ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットから、VGA(ミニD-sub15pin)のアナログ映像信号に変換するアダプタです。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 最大1920×1080/60Hz解像度での映像出力が可能です。 PC本体、VGAケーブル、ディスプレイが全て最大1920×1080@60Hzに対応している必要があります。(出力はアナログ信号です) 音声出力非対応 音声をディスプレイから出力するには 別途音声用ケーブルでPC本体とディスプレイを接続する必要があります。 ご注意 USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。 すべての機器で動作を保証するものではありません。出力ミニD-sub 15ピン電源バスパワーケーブル長(m)約0.2対応OSWindows11, 10, 8.1, 8macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15iPadOS 17~13コネクタ形状USB Type-C(PC接続側)対応機種対応パソコン:USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad Pro、Chrome OS搭載パソコン消費電流(mA)160インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠ポートVGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メスケーブル径(Φmm)約4対応解像度最大1920×1080/60Hz、1920×1200/60Hz・1080pオス形状USB Type-Cメス形状VGA(ミニD-Sub(HD)15pin)アダプタタイプDPaltモード
HDMI to VGA 変換アダプタ
MCY TOOL¥469税込¥5161個当日出荷から4日以内出荷HDMI端子を搭載したパソコンの映像を、VGA(D-sub15pin)入力端子のディスプレイに出力できる変換アダプタです。最大1920×1080のフルHD解像度に対応しています。用途HDMI端子搭載のパソコンとVGA端子搭載のディスプレイ、テレビ、プロジェクターなどを接続寸法(mm)45×14×45コネクタ形状HDMI(オス)、VGA(メス)ケーブル長(mm)150対応解像度1920×1080変換タイプオス - メス
DVI-VGA変換アダプタ DVI-I オスーVGA メス 変換コネクタ ブラック
StarTech.com(1件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷つまみねじ付きモールドコネクタ。DVI-I信号をVGA信号に変換。設定やソフトウエアが不要な簡単実装用途VGAビデオ出力デバイスをDVIビデオカード(フラットパネルVGAモニタ、VGAプロジェクタ、VGA HDTV)に接続長さ(mm)40色ブラック高さ(mm)15質量(g)30ケーブル長(m)0.04コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DVI-I[29ピン]オス製品幅(mm)40コネクタADVI-I[29ピン]コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス形状DVI-I[29ピン]メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]変換タイプメス - オスコネクタ1VGA(高密度D-Sub)[15ピン]コネクタ2DVI-I[29ピン]
DVI-VGA変換アダプタ DVI-I オスーVGA/RGB メス ディスプレイ変換アダプタ
StarTech.com¥699税込¥7691個当日出荷DVI-I(オス)- VGA(メス)コネクタ用途DVI-IビデオカードにVGAモニタを接続色ベージュコネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DVI-I[29ピン]オスオス形状DVI-I[29ピン]メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]変換タイプメス - オス
DP to VGA 変換アダプタ
トライメイト(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷DisplayPort出力を、VGA入力に接続するための変換アダプタです。用途DisplayPort搭載パソコンをVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどへの接続に寸法(mm)240×45×15色ブラック質量(g)30対応解像度最大1080P/60Hzオス形状DisplayPortメス形状VGA
DVI-VGA変換ケーブル
アイネックス(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷パソコンのDVI出力をVGAケーブルに接続できるようにします。(VGA出力をDVIに変換はできません) パソコンのDVI-DポートからVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどに映像を出力します。 内蔵チップセットがDVI-D出力をアナログ映像に変換します。 高性能デジタル変換チップを搭載。信号の損失なく、安定した伝送を可能にして、高品質な映像が見られます。 最大で2K(1080p、1920×1080)/60Hzに対応します。 ツイストペアケーブルと3重シールドでノイズを軽減します。 ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。色ブラックケーブル長(m)0.23コネクタ形状パソコン側: DVI オス (DVI-D)、ディスプレイ側: VGA メス (ミニD-Sub15ピン)対応HDCP最大解像度1920×1080/60Hzアダプター型式アクティブシールド3重シールドケーブル長(cm)約23オス形状DVI-Dメス形状ミニD-Sub15ピン変換タイプオス - メスコネクタ1DVI-Dコネクタ2ミニD-Sub15ピン
20cm DVI-VGA変換ケーブル DVI-I オスーVGA メス ブラック
StarTech.com¥1,598税込¥1,7581個当日出荷DVI-I(オス)- VGA(メス)コネクタ。ケーブル長20cm用途VGAディスプレイをDVI-Iビデオカードに接続長さ(mm)203色ブラック質量(g)69コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DVI-I[29ピン]オス動作温度(℃)-5~45ケーブル長(cm)20コネクタADVI-I[29ピン]コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス形状DVI-I[29ピン]メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]変換タイプメス - オス
VGA to HDMI 変換アダプタ
Vodaview¥4,998税込¥5,4981個当日出荷VGAからHDMIへ変換するアダプタ。自動認識機能。仕様HDCP:非対応色黒規格(VGA)VESA VGA、(HDMI)HDMI規格v1.0-1.4の機器に対応コネクタ形状D-sub15ピン(オス)- HDMI19ピン(メス)・3.5mmオーディオケーブル・MicroUSB(オス)-Type-A(オス)分類VGA信号をHDMI信号に変換するアダプタ。※逆方向には対応していません。アダプター型式アクティブシールド3重シールドケーブル長(cm)19RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル太さ(mm)5対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)オス形状D-sub15ピンメス形状HDMI19ピン変換タイプオス - メスHDCP対応非対応HDR対応非対応
映像系変換コネクタ VGA(オス) → DVI(メス)変換コネクタ VGA(オス) / DVI(メス)
エスエスエーサービス¥379税込¥4171個当日出荷DVI-I メス ーVGA オス の変換コネクタです。 DVIケーブルでVGA端子を持つ機器の接続に使用できます。 こちらの製品は「VGA→DVI変換」となっており、「DVI→VGA」には対応しておりません。色ブラックコネクタ形状Mini D-Sub 15pinオス - DVI-I 29pin メスオス形状VGA(Mini D-Sub15pin)メス形状DVI-I 29pin変換タイプメス - オス
DisplayPort - VGA変換ケーブル 4.5m DP(オス) - VGA(オス) 1920x1200
StarTech.com¥4,598税込¥5,0581個当日出荷DisplayPort - VGAアクティブ変換。プラグ アンド プレイ式インストール。PCでの最大解像度は1920x1200 (WUXGA)、HDTVでは1080p用途既存のVGAディスプレイデバイス(モニタ、プロジェクター)をDisplayPort出力デバイス(デスクトップ/ノートパソコン)に接続。VGAモニタをDisplayPort出力ポートに接続し外付けディスプレイとして使用。DisplayPortコンピューターを会議室や講堂のVGAプロジェクタに接続しプレゼンテーションや会議に使用セット内容DisplayPort-VGAアダプタケーブル長さ(mm)4600色ブラック高さ(mm)15質量(g)218出力【AV】VGAケーブル長(m)4.6湿度(%RH)40~85コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス入力【AV】DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p(入力)、【アナログ】1920×1200/1080p(出力)製品幅(mm)40アダプター型式アクティブ動作温度(℃)0~60チップセットAnalogix-9832オーディオ機能なしコネクタADisplayPort[20ピン]コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス形状DisplayPort[20ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]変換タイプオス - オス
EDID保持器 VGA用
サンワサプライ¥4,498税込¥4,9481個当日出荷切替器や分配器など複数の機器で構成された環境において、ディスプレイ情報(EDID)認識の様々な問題により パソコンからの映像出力が正常にできない問題を解決することができるEDID保持器(VGA用)です。本製品をパソコンの映像出力ポートに装着することで内蔵されたEDID情報を認識させることができ、任意の解像度にて映像出力をスムーズに行うことができます。セット内容本体×1、取扱説明書消費電力(W)最大0.25(5V 0.5A) ※VGAポートより供給適合機器VGA(ミニD-sub(HD)15pin)出力端子を標準搭載しているパソコン、【出力機器】VGA(ミニD-sub(HD)15pin)入力端子を標準搭載しているパソコン用ディスプレイ※EIZO製モニタについては動作保証対象外。インターフェース入力用/VGA(ミニD-sub(HD)15pin)オス×1、出力用/VGA(ミニD-sub(HD)15pin)メス×1最大解像度1920×1200/60Hz、1920×1080/60Hz保管温湿度範囲-20~80℃、0~90% 結露なきこと対応信号【入力信号】ミニD-sub(HD)15pin、【出力信号】ミニD-sub(HD)15pin動作温度(℃)0~50動作湿度(%)0~80 結露なきことRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度1920×1200 60Hz、1920×1080 60Hz、1680×1050 60Hz、1600×1200 60Hz、1600×900 60Hz、1440×900 60Hz、1366×768 60Hz、1280×1024 60Hz/ 75Hz、1280×960 60Hz、1280×768 60Hz、1280×720 60Hz、1152×864 75Hz、1024×768 75Hz、※上記以外の解像度・リフレッシュレートには対応しておりません。
DisplayPort - VGA変換アダプタ ディスプレイポート/DP - VGA変換ケーブル 1920x1200
StarTech.com¥5,798税込¥6,3781個当日出荷DP - VGA変換:DisplayPort 1.2(HBR2)アダプタでVGAディスプレイ/プロジェクタに接続。2048x1280/1920x1200/1080p 60Hz対応 | ソースとディスプレイの互換性を確保するEDID & DDCパススルー | 22.5cm ケーブル | DisplayPort認証対応。互換性:DP/DP++ソースをサポートをするデジタルアナログ変換アクティブコンバーター。ワークステーション、デスクトップPC(AMD、Nvidia)、ノートパソコン、省スペース型PC、ドッキングステーションなど標準DPコネクタを使用するソース機器に対応。外付けディスプレイの接続:VGAモニター/プロジェクターへの接続、外付けディスプレイの追加に便利なDP - VGAディスプレイアダプター。自宅とオフィス間の携帯に便利なコンパクト設計。ラッチ&ネジつきコネクター:ラッチ付きDPコネクタでホストとしっかり接続 | 緩みや脱落事故を防ぐVGAネジロック| 63cmまでのVGAケーブルで検証済み。簡単導入:ソフトウエアやドライバーインストール不要。Windows、Ubuntu、macOS含むOS各種に対応 。DisplayPortオス - VGAメス用途出張時に携帯し展示会やホテルなど外出先のVGAディスプレイに接続。備品としてVGAを使用するオフィスのホットデスクや会議室のプロジェクタに持ち込みのノートパソコンを接続。VGAモニタを外付けディスプレイとして使用仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容DisplayPort-VGAアクティブ変換アダプタ材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)279色ブラック高さ(mm)19.1質量(g)43出力【AV】VGA湿度(%RH)保存時5~90、操作時10~85コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~80最大解像度【アナログ】1920×1200製品幅(mm)31.8アダプター型式アクティブ動作温度(℃)0~70オーディオ機能なしケーブル長(cm)22.5コネクタADisplayPort[20ピン]コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス形状DisplayPort[20ピン]メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]変換タイプメス - オス
DisplayPort - VGAパッシブ変換ケーブル
アイネックス¥999税込¥1,0991本当日出荷パソコンのDisplayPortからVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどに映像を出力します。 (音声は出力できません) パッシブタイプの変換ケーブルです。 [1] 内蔵チップセットがDisplayPort出力をアナログ映像に変換します。 最大で2K (1080p、1920×1080)/60Hzに対応します。 DisplayPortコネクタはラッチ付きで、ケーブルをしっかり固定できます。 ツイストペアケーブルと3重シールドでノイズを軽減します。色ブラック規格VGAコネクタ形状パソコン側: DisplayPort オス、ディスプレイ側: VGA メス (ミニD-Sub15ピン)最大解像度1920×1080/60Hzシールド三重シールドケーブル長(cm)約10(コネクタを除く)オス形状DisplayPortメス形状VGA(ミニD-Sub15ピン)変換タイプオス-メス
Mini DisplayPort - VGA変換アダプタ Mini DP(オス) - VGA(メス) 1920x1200
StarTech.com¥899税込¥9891個当日出荷PCでの最大解像度は1920x1200、HDTVでは1080p。ソフトウエアが不要な使いやすいアダプタ。Intel Thunderbolt 対応用途娯楽用デジタルAV機器セット、ホームオフィス、ビジネスカンファレンス、展示会ディスプレイなどに最適。既存のVGAモニタと新型Mini DisplayPortデバイスを併用。VGAモニタを外付けディスプレイとして使用仕様【ハードウェア/業界標準】DisplayPort1.1aセット内容MiniDisplayPort-VGAアダプタ材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)180色ホワイト高さ(mm)15質量(g)28.5出力【AV】VGA湿度(%RH)40~85コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】Mini DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~70最大解像度【アナログ】1920×1200製品幅(mm)45アダプター型式アクティブ動作温度(℃)0~60オーディオ機能なしケーブル長(cm)12コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]変換タイプメス - オス
DisplayPort 1.2 - VGA変換アダプタ ディスプレイポート/DP - VGA変換ケーブル 1920x1200
StarTech.com¥3,998税込¥4,3981個当日出荷DisplayPort - VGA アダプター:DisplayPort 1.2(HBR2)対応のアダプターでVGAディスプレイ/プロジェクターに接続。2048x1152/1920x1200/1080p 60Hz、ソースとディスプレイの互換性を確保するEDID & DDCパススルーに対応 | 10cm ケーブル。互換性:DP/DP++ソースをサポートをするデジタルアナログ変換アクティブコンバーター。ワークステーション、デスクトップPC(AMD、Nvidia)、ノートパソコン、省スペース型PC、ドッキングステーションなど標準DPコネクタを使用するソース機器に対応。外付けディスプレイの接続:VGAモニター/プロジェクターへの接続、外付けディスプレイの追加に便利なDP - VGAディスプレイアダプター。自宅とオフィス間の携帯に便利なコンパクト設計。ネジロックVGA:手が届きにくい場所のソースから抜きやすいラッチなしDPコネクタ | 緩みや脱落事故を防ぐVGAネジロックケーブルに対応 | 最大7.6mまでのVGAケーブルで検証済み。簡単導入:ソフトウエアやドライバーインストール不要、Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応 | DisplayPortオス - VGAメス コンバータ | 5個入りパックあり(DP2VGA3X5)用途VGAモニタをDisplayPortポートに接続しデスクトップを外付けディスプレイに表示。DisplayPort対応コンピューターをVGAプロジェクタに接続。ノート型パソコンと共に携帯し、 外出先でBYOD(私物機器持ち込み)を行う際でもVGA接続に対応仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容DisplayPort-VGAアダプタ材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)230色ブラック高さ(mm)14質量(g)34出力【AV】VGAケーブル長(m)1湿度(%RH)40~85コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】DisplayPort 1.2保存温度(℃)0~70最大解像度【アナログ】1920×1200製品幅(mm)37アダプター型式アクティブ動作温度(℃)0~60オーディオ機能なしケーブル長(cm)100コネクタADisplayPort[20ピン]コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス形状DisplayPort[20ピン]メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]変換タイプメス - オスコネクタ1VGA(高密度D-Sub)[15ピン]コネクタ2DisplayPort[20ピン]
USB-C - VGA変換アダプタ
StarTech.com¥2,198税込¥2,4181個当日出荷リバーシブルUSB-Cコネクタで簡単接続。小型軽量設計による優れた携帯性。Thunderbolt 3 ポートとの互換性。最大解像度 1920x1200 または 1080pのHDビデオに対応する鮮明な画質用途このアダプタを外出の際に携帯すれば、外出先で使用される事実上すべてのVGAディスプレイやプロジェクタに接続することが可能です。BYOD用のMacBook / Ultrabookを職場のVGAディスプレイに接続します。USB-C対応ノートパソコンを会議室に持ち込めば、いつでもプレゼンテーションを始められます。VGAディスプレイをお使いのUSB-Cノートパソコンに接続すれば、セカンダリモニタとして使用できます仕様【システムおよびケーブル要件】このアダプタを使用するには、お使いのUSB-Cポートが、DPオルタネートモードをサポートしている必要があります。、【ワイド画面サポート】ありセット内容USB-C-VGA変換アダプタ長さ(mm)175色ブラック高さ(mm)16質量(g)23ポート数1出力【AV】VGA電源USB電源湿度(%RH)10~85コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス -USB Type-C(ビデオ伝送)オス入力【AV】USB Type-C保存温度(℃)-10~70最大解像度【アナログ】1920×1200/1080p製品幅(mm)35動作温度(℃)0~45チップセットNXP-PTN5100、NXP-PTN3355ケーブル長(cm)14コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモードコネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]変換タイプメス - オス
DisplayPort - VGA変換ケーブル 91cm DP(オス) - VGA(オス) 1920x1200
StarTech.com¥4,998税込¥5,4981個当日出荷DisplayPort - VGAアクティブ変換。プラグ アンド プレイ式インストール。PCでの最大解像度は1920x1200 (WUXGA)、HDTVでは1080p用途既存のVGAディスプレイデバイス(モニタ、プロジェクター)をDisplayPort出力デバイス(デスクトップ/ノートパソコン)に接続。VGAモニタをDisplayPort出力ポートに接続し外付けディスプレイとして使用。DisplayPortコンピューターを会議室や講堂のVGAプロジェクタに接続しプレゼンテーションや会議に使用セット内容DisplayPort-VGAアダプタケーブル長さ(mm)915色ブラック高さ(mm)15質量(g)79出力【AV】VGA湿度(%RH)40~85コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス入力【AV】DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p(入力)、【アナログ】1920×1200/1080p(出力)製品幅(mm)40アダプター型式アクティブ動作温度(℃)0~60チップセットAnalogix-9832オーディオ機能なしケーブル長(cm)91.5コネクタADisplayPort[20ピン]コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス形状DisplayPort[20ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]変換タイプオス - オス
VGA-HDMI変換アダプタ (USBオーディオ&バスパワー対応) ポータブル アナログRGB(VGA)-HDMIアップスケールコンバーター
StarTech.com¥10,980税込¥12,0781個当日出荷最大表示解像度1920x1080対応 プラグ アンド プレイ式インストール USBバスパワー対応 USBオーディオ 小型軽量設計用途VGA対応コンピューターをHDMIホームシアターシステムに接続。VGA対応コンピューターのビデオコンテンツをHDMIテレビやプロジェクタで共有。レガシータイプのVGA対応デバイスを新型HDMIディスプレイに接続。Windowsパソコンのオーディオを共有長さ(mm)260色ブラック高さ(mm)15質量(g)70.7湿度(%RH)40~85コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス、HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス保存温度(℃)-10~70最大解像度1920x1080 (1080p)製品幅(mm)35アダプター型式アクティブ動作温度(℃)0~60オーディオ機能ありコネクタAVGA(高密度D-Sub)[15ピン]、USB Type-A[4ピン]コネクタBHDMI[19ピン]給電方式バスパワーUSBタイプUSB2.0オス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、USB Type-A[4ピン]メス形状HDMI[19ピン]変換タイプメス - オスHDCP対応非対応HDR対応非対応
Mini DisplayPort - VGA アクティブ変換ケーブル/91cm/ミニディスプレイポート - VGAコンバーターケーブル/1080p対応/mDP1.2 - VGA アダプタケーブル/ブラック
StarTech.com¥1,298税込¥1,4281個当日出荷mDP - VGAケーブル:Mini DisplayPort 1.2(HBR2)対応のケーブル(91cm)でVGAディスプレイ/プロジェクタに接続。60Hzで1920x1200 & 1080p解像度、DPCP & HDCP 1.4対応 | ソースとディスプレイの互換性を保つEDID & DDCパススルーに対応。ホスト互換性:DP/DP++ソースをサポートをするデジタルアナログ変換アクティブコンバータ。Thunderbolt 1 & 2 MacBook、MacBook Air、Mac Mini、Microsoft Surface Pro 1-6、デスクトップPC(AMD FirePro/NVidia Quadro搭載)、Mini-ITXコンピュータ、 Intel NUC、ドッキングステーションなどに対応。アダプタ内蔵:VGAコネクタにアダプタチップ搭載のスリムで柔軟なデザイン。オフィス、会議室、ホームオフィスですっきり配線できるアダプタケーブル。効率アップ:VGAモニタやプロジェクタの接続、外付けディスプレイの追加に便利なMini DisplayPort - VGAディスプレイアダプタケーブル | 脱落事故を防ぐVGAネジロックつきケーブル | 金めっきコネクタ。簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のmDP - VGAビデオ変換ケーブル。Windows、Ubuntu、macOSなど各種OSに対応。Microsoft Surface PC、TB1/TB2搭載MacBookなどで使用可能セット内容MiniDisplayPort-VGAアダプタ長さ(mm)930色ブラック高さ(mm)15質量(g)72.5出力【AV】VGA湿度(%RH)40~85コネクタ形状Mini-DisplayPort[20ピン]オス - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス入力【AV】Mini DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p(入力)、【アナログ】1920×1200/1080p(出力)製品幅(mm)34アダプター型式アクティブ動作温度(℃)0~60チップセットAnalogix-9832オーディオ機能なしケーブル長(cm)91.5コネクタAMini-DisplayPort[20ピン]コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]変換タイプオス - オス
ナイロンメッシュVGAケーブル 10m
MSソリューションズ¥319税込¥3511個当日出荷ケーブル取り回し(曲げ)時に力を逃して断線を防ぐ平型ケーブルを採用ケーブル長(m)10仕様15ピン色ブラックコネクタ形状D-Sub15ピン(ミニ)オス - D-Sub15ピン(ミニ)オス対応機種<パソコン> 各社パソコン ※ミニD-sub15pin ポートを持つ機種、<ディスプレイ> ミニD-sub15pin ポートを持つアナログRGB ディスプレイ、液晶プロジェクタ、液晶テレビなど保証期間5年ピン数(ピン)15信号方式VGAオス形状D-Sub15ピン(ミニ)変換タイプオス - オスコネクタ1D-Sub15ピン(ミニ)コネクタ2D-Sub15ピン(ミニ)
DisplayPort - VGA変換アダプタ オーディオ対応
StarTech.com¥1,998税込¥2,1981個当日出荷VGAポートやオーディオポートをまとめて、必要時にすべてにアクセスが可能。損傷していたりアクセス困難なオーディオポートの代用として、アダプタから直接オーディオに接続。最大1920x1200または1080pのビデオ高解像度に対応した驚異の画質。場所を取らない持ち運びに便利な軽量設計用途ビデオプレゼンテーション時にVGAモニタやプロジェクタをDisplayPort搭載デバイスに接続すると、オーディオも再生可能。VGAディスプレイをDisplayPort搭載ノートパソコンに接続し、セカンダリモニタとして使用。外出時に携帯すれば、外出先で使用される事実上すべてのVGAディスプレイやプロジェクタに接続可能。DisplayPort対応ノートパソコンやタブレットを会議室に持ち込めば、いつでもプレゼンテーションを開始可能仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容0.25mMicroUSBケーブル、DisplayPort-VGAアダプタ長さ(mm)67色ブラック高さ(mm)17質量(g)50.8出力【AV】VGA湿度(%RH)40~50コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス入力【AV】DisplayPort 1.2保存温度(℃)-10~55最大解像度【デジタル】1920×1200/1080p(入力)、【アナログ】1920×1200/1080p(出力)製品幅(mm)42アダプター型式アクティブ動作温度(℃)0~70オーディオ機能2チャンネルステレオ(3.5mm)ケーブル長(cm)18.4コネクタADisplayPort[20ピン]コネクタB3.5mmミニジャック(3極)、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス形状DisplayPort[20ピン]メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、3.5mmステレオミニ(3極)、Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプメス - オス






![変換ケーブル HDMI[オス]-VGA[オス] HDMI-VGA(D-Sub 15ピン) エレコム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46283065-260702-02.jpg)












![変換アダプタ HDMI-VGA HDMI[オス] - VGA(D-Sub 15pin)[メス] 約0.15m エレコム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46282837-260702-04.jpg)