カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • パソコン/周辺機器
        • PCアクセサリー
          • ケーブル
            • USBケーブル(5)
            • HDMIケーブル(1)
            • 変換・延長アダプタ(3)

ケーブル :「usb 分岐」の検索結果

ケーブルは、コンピュータとディスプレイを繋ぐなど、機器同士を接続したり、すでにあるケーブルを延長したりするために使う器具です。両端に各種のピンやコネクタ、差込口などが付けられたロープ状の物体で、ひも部分の構造もさまざま。イーサネット用のLANケーブルや、コンピュータ本体とディスプレイやキーボード、周辺機器を繋ぐケーブルにテレビと録画用の機器を繋ぐものなどがあります。また、近年用途が広がっているのが、「ミニ」や「マイクロ」など数種類あるUSBケーブル。コンピュータのUSBポートにデジカメやPSP、ハードディスク、スマートフォンなどを接続し、充電やデータ転送ができます。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBケーブル Y字ケーブル ダブル給電タイプ 全長:60cm エレコムUSBケーブル Y字ケーブル ダブル給電タイプ 全長:60cmエレコム
2,498税込2,748
1本
当日出荷
ハードディスクやDVDドライブ使用時の電力不足を解決。2つのUSBポートから一つのUSB機器に給電するダブル給電タイプケーブルです。1つのUSBポートでは電力が不足してしまうパソコンでも安定して動作が可能です。 USB2.0(Standard-A)端子搭載のパソコン及びUSB2.0端子搭載のパソコン周辺機器を接続できるUSB2.0ケーブルです。 通常のUSB2.0ケーブルに給電用ケーブルがついた、「ダブル給電タイプ」です。 USBバスパワーで動作するポータブルHDDやDVDドライブの電力不足を解消するケーブルです。 逆流防止のダイオード及び過電流を防止する保護素子を搭載した安心設計です。
コネクタ形状【1】USB2.0(Standard-A)オス x2、【2】USB2.0(Standard-A)メス x1ブラック全長(m)約0.6:USB2.0[Standard-A]メス(黒)~USB2.0[Standard-A]オス(黒)約0.3/USB2.0[Standard-A]オス[黒]-USB2.0[Standard-A]オス(赤)約0.3対応機種USB2.0(Standard-A)端子搭載のパソコン及びUSB2.0端子搭載のパソコン周辺機器主な用途USB2.0規格適合のHDD/DVDドライブ接続用
DSUB9ピン分岐ケーブル ラインアイDSUB9ピン分岐ケーブルラインアイ
5,398税込5,938
1個
当日出荷
DSUB9ピン仕様の分岐ケーブル
仕様●商品詳細:対応機種:LE-110SA/LE-120SA/OP-SB87FD/OP-SB7XC/OP-SB7XL DSUB9ピン仕様の分岐ケーブルです。対応する計測器でRS-232CやCANの計測に利用できます。DB9メス-1.5m-DB9メス-0.1m-DB9オス。LE-009M1とはコネクタのオス/メスおよび適合機種が異なります。●コード番号:LN600C6●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7730-64
モニターケーブル2 DSUB9ピン用 ラインアイモニターケーブル2 DSUB9ピン用ラインアイ
5,398税込5,938
1個
当日出荷
仕様●商品詳細:対応機種:OP-SB87/OP-SB88/OP-SB7GX/OP-SB7FX/OP-SB7F DSUB9ピン仕様の分岐ケーブルです。対応する計測器でRS-232CやCANの計測に利用できます。DB9オス-1.5m-DB9メス-0.1m-DB9オス。LE-009M2とはコネクタのオス/メスおよび適合機種が異なります。●製品タイプ:その他ケーブル●仕様:モニターケーブル2(DSUB9ピン用)●コード番号:LN60014アズワン品番67-7729-66
Type-C to HDMI ケーブル(2m) LazosType-C to HDMI ケーブル(2m)Lazos
2,898税込3,188
1本
5日以内出荷
USB Type-C入力端子とHDMI出力端子を備えたAV機器やゲーム機器、パソコンおよびパソコン周辺機器で使用できる接続ケーブルです。 ゲーム、映画観賞、会議、プレゼン、パーティー、セミナーなど多様なシーンで使用可能 芯線を高密度編線とアルミ箔で3重にシールド 3D映像対応 ハイビジョン映像とデジタル音声を1本で高速接続
長さ(m)2規格【色域】x.v.Color対応コネクタ形状Type-C(ニッケルメッキ)-HDMIプラグ(タイプA-19ピン、金メッキ)色(本体)黒色編み線+グレーアルミ合金端子筐体素材アルミ合金対応解像度4K2K@60Hz (4096x2160 ピクセル) max.対応HDMI規格High Speed with Ethernet、HEAC対応、フルHD 3D対応、4K2K@60Hz対応、CEC(基本リンク機能)の拡張、アスペクト比21:9映像フォーマットにサポート、1,536kHzオーディオサンプル周波数、32オーディオチャンネル(4ストリームに分岐することを想定する)、ダイナミック自動リップシンク、同じスクリーンの複数ユーザーへの2系統同時ビデオ出力
充電ケーブル エスエスエーサービス充電ケーブルエスエスエーサービス
619税込681
1個
4日以内出荷
1本でType-C搭載機器を2台同時充電できるケーブルです。 iPhone、iPad、スマホやタブレットなど、増え続けるType-C充電機器を効率よく充電する事ができます。 2分岐合計で最大5V/3.0A出力まで対応が可能です。
規格USB2.0対応PD(Power Delivery):非対応、対応電力:最大5V/3.0A(2分岐合計)、通信:不可(充電専用)全長(cm)ケーブル:約20端子USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)×2
hoco U119 4 in 1ケーブル PD60W グレー hocohoco U119 4 in 1ケーブル PD60W グレーhoco
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
4種類のケーブルを1本にまとめたコネクタ分岐型マルチケーブル接続機器に合わせて4通りの接続方法がご利用いただけます。1USB-A→TYPE-C (5A max.)2USB-A→iOS (5V/2.4A max.)3TYPE-C→TYPE-C (60W max.)4TYPE-C→iOS (27W max.)
グレー
電源分岐ケーブル NEC三菱電源分岐ケーブルNEC三菱
13,980税込15,378
1式
13日以内出荷
53Xiの電源ケーブルを2股に分岐し、ハイエンドグラフィックスボードへ電源を供給
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190111●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):電源コード●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4492-19
USB電源分岐ケーブル 1.0m JTTUSB電源分岐ケーブル 1.0mJTT
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
本製品は、USB-Aコネクタを持つUSB電源ポートを分岐するケーブルです。2つのケーブルの合計出力が 5V/3Aまでの機器にご利用いただけます。分岐した2つのケーブルには、オン/オフスイッチがあり、利用しないUSB機器の電源管理が簡単に行えます。ケーブルの長さは、30cmと1mをラインアップ。ご利用環境に合わせてお選びいただけます。
ケーブル長(m)1コネクタ形状USB-A(オス)-USB-A(メス)使用可能電力2ポート合計5V/3Aまでに対応※データ転送は保証サポートしておりません。オス形状USB-Aメス形状USB-A×2ポート変換タイプオス-メス
USB電源分岐ケーブル 0.3m JTTUSB電源分岐ケーブル 0.3mJTT
899税込989
1個
当日出荷
本製品は、USB-Aコネクタを持つUSB電源ポートを分岐するケーブルです。2つのケーブルの合計出力が 5V/3Aまでの機器にご利用いただけます。分岐した2つのケーブルには、オン/オフスイッチがあり、利用しないUSB機器の電源管理が簡単に行えます。ケーブルの長さは、30cmと1mをラインアップ。ご利用環境に合わせてお選びいただけます。
ケーブル長(m)0.3コネクタ形状USB-A(オス)-USB-A(メス)使用可能電力2ポート合計5V/3Aまでに対応※データ転送は保証サポートしておりません。オス形状USB-Aメス形状USB-A×2ポート変換タイプオス-メス
ケーブル