ワイヤー・スリング・吊具・バランサーの、物流時や保管用品として使われるワイヤーやスリング。これらには、頑強さと柔軟性が求められるので用途に合わせてさまざまな素材が使用されています。吊具やバランサーは、丈夫であることが重要。その場合は、鍛造鉄を用いた十分な太さのあるネジシャックルなどに、電気メッキがほどこされて耐久性も重んじられています。ワイヤーロープはステンレス製で耐食性や耐熱性、そして耐摩擦性などのほか、弱磁性といった産業用として使用しやすい特性を備えています。
11,080件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤーロープ ステンレス モノタロウ 動画あり
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


ポリエステルスリング JIS4等級 使用限界表示付 モノタロウ 動画あり
モノタロウブランドのポリエステルスリング JIS3等級 使用限界表示付がお値段そのまま4等級にグレードアップ! 安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。 JISⅣ等級取得商品なので安心です。 使用限界表示付なので交換時期もわかりやすくなっています。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。
用途金属製品・機械・機械部品・コンクリート製品・石材 等 等級JIS4等級 材質ポリエステル 使用温度(℃)100以下 本体厚さ(mm)8 JIS規格JIS B 8818規格品
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。 折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。 銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。 耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。
種別両端アイ形 材質ポリエステル 関連資料点検シート(0.7MB) よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
1本
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ステンレスネジシャックル モノタロウ 動画あり
錆に強いステンレス製のネジシャックルです。
用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304)
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬 種別両端アイ形 材質ナイロン(内部:ポリエステル) 使用温度(℃)100以下 JIS規格JIS3等級
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質炭素鋼(SS400) 表面処理三価クロム
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製のスナップフックです。
用途ジョイント金具として 材質SUS304 種類スナップフック 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。
用途ワイヤーの端末処理等に。 材質SUS304 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製で異種金属による腐食が生じにくい商品です。
用途ワイヤーロープと使用し、屋外や使用環境が厳しい場所等に。 仕様専用圧着工具:無し(市販品で可)
1セット(30個)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Sカン ステンレス モノタロウ 動画あり
錆に強いステンレス製のSカンです。
用途吊り下げ、引っ掛け用として 材質SUS304 種類Sカン
1個
54 税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。 ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)
用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。 材質ポリエステル100% 端末仕様アイ(ワッカ)
1本
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。 内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。 長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。
用途一般屋内外での作業に。 種別両端アイ形 材質ポリエステル 等級JIS4等級
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。
用途連結金具として。 材質鉄(SS400) 表面処理ユニクロメッキ
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プチカラビナ ステンレス モノタロウ 動画あり
ステンレス製のカラビナです。 チェーンなどの連結をワンタッチで行えます。
用途ジョイント金具として 材質SUS316 種類カラビナ
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製のリングキャッチです。 ナットを回して開閉出来ます。
用途ジョイント金具として 材質SUS304 種類リングキャッチ
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カットワイヤー ステンレス モノタロウ 動画あり
端部処理不要ですぐに使用できるステンレス製のワイヤーです。材質はステンレスSUS304で錆にくい商品です。
用途落下防止、看板、POP取付など、様々なシーン出来ます。 種別両端アイ 材質ステンレスSUS304 材質(本体)SUS304 材質(スリーブ)アルミニウム
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スチール製のスナップフックです。
用途ジョイント金具として 材質/仕上スチール/電気亜鉛メッキ処理 種類スナップフック
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。 種別両端アイ 材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金 タイプA
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)


ワイヤーロープの両末端加工済みの製品です。両アイ加工、両フック加工、フック加工/アイ加工、両端子加工の4タイプがあります。ビニコートタイプもございます。
用途キャップやカバーなどの紛失防止の連結金具。看板などの吊り下げ。
1本
特価
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1箱(4個)ほか
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

手軽に連結作業が可能です。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として。 種別リンク 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
1袋(50個)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


シャックル本体とピンの着脱がねじ込み式ですので取扱いが容易です。
用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具 材質鍛造鉄
1個ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。 特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。 生産物賠償責任保険(PL)付です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。 種別両端アイ 材質(芯)麻芯 タイプA JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用 材質(スリーブ)アルミ合金 材質(ロープ)炭素鋼
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

つなぎ目は溶接処理されています。
長さ(m)30 表面処理電気メッキ チェーン長(m)30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しが可能な、一番ポピュラーなフックです。ステンレス製でサビに強いカラビナフックです。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具に最適 材質ステンレス(SUS304) 種類カラビナ
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

開口部が大きいのでパイプなどに取り付けができます。 Sの口がほぼ平行に開いているので、幅のある個所に掛けやすいです。
用途工具・器具などの一般商品の収納の吊り金具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類Sカン 寸法d(mm)5 寸法D(mm)5 使用荷重(kN)0.2
1袋(2個)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質SS400 表面処理三価クロム
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強力ポリエステル原糸の束を耐摩耗性に優れたナイロン素材の表面布で包んだ構造のスリングです。 柔軟であらゆる吊り荷に優しくフィットします。またしっかりとなじむので荷の安定性に優れています。 折り曲げてもワイヤなどの様に癖がつかず,また軽量で扱いやすいため作業性に優れています。 ※JIS B 8811規格品です。
用途庭石・植木・石材加工品・彫刻用品等の運搬。 メッキ鋼材・塗装鋼材・パイプその他表面加工された製品の運搬。 種別エンドレス形 材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン 形状エンドレス形 等級JIS B 8811規格品 JIS規格JIS B 8811規格品
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

4ヵ所止め出来るアイプレートです。
用途支柱や壁面などの取り付け。 材質SUS316 寸法H1(mm)3
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることが出来ます。
用途ワイヤロープやタイロッドなどの張り具合の調節に。 種別フック&フック 表面処理ユニクロメッキ 先端形状両フック
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス製のネジシャックルです。 シャックル部が長くなっているため、様々な用途に利用できます。
用途ジョイント金具として 材質ステンレス(SUS316)
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途木下地にねじ込み、吊、固定金具として使用。 種別洋灯吊 材質ステンレス(SUS304) 種類洋灯吊
1パック(17本)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

設置幅の狭い面でも取付可能です。
用途支柱や壁面の取り付けに 材質SUS316 寸法t(mm)3
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強靭な合成繊維を使用しておりますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。 廃棄の目安が一目でわかる使用限界標示があります。
用途一般玉掛け作業に。 種別両端アイ形 仕様JIS B 8818規格品 材質ポリエステル ベルト厚(mm)6 等級JIS1等級 使用温度(℃)100以下 JIS規格JIS B 8818規格品
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)