絞り込み
ブランド
- IKURATOOLS(育良精機)
- モノタロウ(40)
- エスコ(2,326)
- 水本機械製作所(1,415)
- アイビッグ(1,012)
- KITO(キトー)(512)
- コンドーテック(338)
- AIOULE(ふじわら)(323)
- 大綱(300)
- TRUSCO(274)
- ニッサチェイン(267)
- 大洋製器工業(254)
- スーパーツール(216)
- スリーエッチ(205)
- イーグルクランプ(190)
- 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(153)
- ひめじや(141)
- マーテック(132)
- 三木ネツレン(122)
- RS PRO(119)
- WAKI(和気産業)(117)
- ブランドをもっと見る

育良 ケーブルジャッキ(10202)
IKURATOOLS(育良精機)¥209,800税込¥230,7801台8日以内出荷トラスコ品番818-3868質量(kg)1脚:40、シャフト:25高さ(mm)800~110シャフト径(Φmm)70揚程(mm)300揚力(kN)49台座寸法(mm)W160×L800シャフト長さ(mm)1800
ドラム制動装置
IKURATOOLS(育良精機)¥319,800税込¥351,7801台3日以内出荷折りたたみ可能な軽量コンパクトタイプです。耐久性に優れた平ベルトをドラムのつばに押し当てた時の摩擦力で制動します。ドラムが軽くなってきた時の回り過ぎの抑制や延線中のケーブルのたわみ防止に。付属品平ベルト、六角棒レンチ#4質量(kg)20外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)使用時:265×1730×190/収納時:265×980×265適応ドラム外形:800~1700Φmm、ドラム鍔幅:48~90
10tonジャッキ 本体スタンド2脚
IKURATOOLS(育良精機)¥1,498,000税込¥1,647,8001個96日以内出荷10tonジャッキ「ISK-DJ10tS」用の本体スタンド2脚です。用途10tまで対応のケーブルジャッキ。本体スタンド2脚のみ。質量(kg)87(1脚あたり)使用荷重(t)10外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1260×500×1545
10tonジャッキ 専用シャフト(水準器付)
IKURATOOLS(育良精機)¥319,800税込¥351,7801個96日以内出荷10tonジャッキ「ISK-DJ10tS」用の専用シャフト(水準器付)です。用途10tまで対応のケーブルジャッキ。シャフトのみ。使用荷重(t)10シャフト寸法(mm)Φ101.6×t25.0×2300
折りたたみ式ケーブルジャッキ
IKURATOOLS(育良精機)¥169,800税込¥186,7801台当日出荷ベアリング内蔵で素早く持ち上がります。エクステンションバーで作業がラクラクです。質量(kg)1脚:17揚程(mm)300揚力(kN)29.4
10tケーブルジャッキ一式
IKURATOOLS(育良精機)¥1,698,000税込¥1,867,8001台3日以内出荷キャスター付きで移動ラクラクです。レバー操作で簡単ロックします。ドラム振れ止めサポート付きです。(水準器付き)質量(kg)87(本体一脚の質量)揚程(mm)ベース部:650/油圧ジャッキ:150使用荷重(kg)10揚力(kN)98外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1260×500×1545対応寸法(mm)ドラム:(つば径)1500~2800、(外幅)1800以下シャフト寸法(mm)Φ101.6×t25.0×2300
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材