絞り込み
ブランド
  • アーム[作業工具]
  • モノタロウ(40)
  • エスコ(2,326)
  • 水本機械製作所(1,415)
  • アイビッグ(1,012)
  • KITO(キトー)(513)
  • コンドーテック(338)
  • AIOULE(ふじわら)(323)
  • 大綱(300)
  • TRUSCO(274)
  • ニッサチェイン(267)
  • 大洋製器工業(254)
  • スーパーツール(217)
  • スリーエッチ(205)
  • イーグルクランプ(190)
  • 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(153)
  • ひめじや(141)
  • マーテック(132)
  • 三木ネツレン(122)
  • RS PRO(120)
  • WAKI(和気産業)(117)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アームスエジャー アーム[作業工具]

    アームスエジャー

    アーム[作業工具](24件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1丁
    当日出荷
    アームスエジャーはアーム・オーバルスリーブ専用圧着工具です。
  • アームステンレススリーブ アーム[作業工具]

    アームステンレススリーブ

    アーム[作業工具](1件のレビュー)
    769税込846
    1パック(10個)
    当日出荷
    圧着はアームスエージャー(アームステンレススリーブ用)をお使いください。 電食・腐食に強いステンレス製です!
    再生紙使用マーク適合
  • アームオーバルスリーブ 2.0mm用 アーム[作業工具]

    アームオーバルスリーブ 2.0mm用

    アーム[作業工具]
    699税込769
    1袋(30個)
    当日出荷
    用途台付けワイヤー製作用に材質アルミ1袋入数(個)30
  • オーバルスリーブカバー アーム[作業工具]

    オーバルスリーブカバー

    アーム[作業工具]
    999税込1,099
    1セット
    欠品中
    用途看板/自動販売機の倒れ防止。天井の照明などの落下防止。アンテナステー用の他、動物捕獲に用いる足くくり罠材質アルミワイヤーロープ直径(Φmm)【使用するワイヤーロープ】1入数(個)30
  • ARM オーバルスリーブ 3.0MM 20個入 アーム[作業工具]

    ARM オーバルスリーブ 3.0MM 20個入

    アーム[作業工具]
    1,598税込1,758
    1袋(20個)
    当日出荷
    公的機関で引張試験を行っております。(アームスエージャーで圧着が原則)。現場で台付ワイヤが作成できます。安全に使用出来ます。
    用途アームスエージャー用スリーブ。3.0mm用専用のオーバルスリーブ材質特殊アルミ合金全長(mm)24質量(g)110適合ワイヤ径(Φmm)3(切断および圧着可能なワイヤ)圧着工具(専用)HSC-350、600、600BB
  • オーバルスリーブカバー アーム[作業工具]

    オーバルスリーブカバー

    アーム[作業工具]
    799税込879
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質プラスチック樹脂 (66 ナイロン)入数(個)4
  • ワイヤロープ用圧着工具 アームスエージャー(ステンレススリーブ用)圧着・切断・圧着確認タイプ アーム[作業工具]

    ワイヤロープ用圧着工具 アームスエージャー(ステンレススリーブ用)圧着・切断・圧着確認タイプ

    アーム[作業工具]
    49,980税込54,978
    1丁
    翌々日出荷
    トラスコ品番868-8578全長(mm)540質量(kg)5.5
  • ステンレススリーブ アーム[作業工具]

    ステンレススリーブ

    アーム[作業工具]
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    用途看板/自動販売機の倒れ防止。天井の照明などの落下防止。アンテナステー用の他、動物捕獲に用いる足くくり罠材質ステンレスワイヤーロープ直径(Φmm)【使用するワイヤーロープ】1入数(個)10
  • ステンレススリーブカバー アーム[作業工具]

    ステンレススリーブカバー

    アーム[作業工具]
    719税込791
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質プラスチック樹脂 (66 ナイロン)入数(個)4
  • アームスエージャー(ステンレススリーブ用/コードレス油圧式) アーム[作業工具]

    アームスエージャー(ステンレススリーブ用/コードレス油圧式)

    アーム[作業工具]
    299,800税込329,780
    1台
    4日以内出荷
    台付ワイヤーロープ製作の専用工具です。ワイヤーロープ径Φ1.5mm~Φ6mmのステンレスワイヤーロープ対象。 今まで困難で電食・腐食に強いステンレススリーブの圧着をワイヤーロープが抜けない保証付の製品として開発。【破断試験済】 バッテリー式で場所を問わず約6秒で圧着。 圧着(スエージ)には、メーカーアームステンレススリーブとセットで使用が必須です。 耐久性や異種金属との電食において、ステンレスはアルミニウムに比べて優れていますが 「サビ」ない金属ではありません。鉄粉・塩分など、使用条件により茶褐色のサビで劣化します。 加工/組立とメーカー一貫生産のMade in Japan。
    セット内容ダイスセット(SS-2D/SS-3D/SS-5D/SS-6D)/圧着確認ゲージ/肩掛けベルト/ワイヤーロープカッター(Φ12mmまでのワイヤーロープ切断用)/ドライバー(ダイス交換用)/リチウムイオンバッテリー(BPL-2540):1個(予備バッテリーはありません)/充電器(BC0075G)質量(kg)【本体】6.2、【セット時】15.6ワイヤーロープ直径(Φmm)1.5/2.0/3.0/4.0/5.0/6.0(7×7・7×19 JIS G3540)最大出力(tonf)11
  • ワイヤロープ用圧着工具 アームスエージャー(ステンレススリーブ用)圧着のみタイプ アーム[作業工具]

    ワイヤロープ用圧着工具 アームスエージャー(ステンレススリーブ用)圧着のみタイプ

    アーム[作業工具]
    89,980税込98,978
    1丁
    翌々日出荷から9日以内出荷
    全長(mm)820質量(kg)7.9
  • ワイヤロープ用圧着工具 アームスエージャー圧着のみタイプ アーム[作業工具]

    ワイヤロープ用圧着工具 アームスエージャー圧着のみタイプ

    アーム[作業工具]
    79,980税込87,978
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番868-8574全長(mm)820質量(kg)10.9
  • アームスエージャー(ステンレススリーブ用) アーム[作業工具]

    アームスエージャー(ステンレススリーブ用)

    アーム[作業工具]
    229,000税込251,900
    1台
    6日以内出荷
    アームステンレススリーブ用手動油圧式のアームスエージャーです。 安全弁機構、早送り機構付きです。
    用途ステンレススリーブの圧着作業に仕様ARM アームスエージャー(ステンレススリーブ用/手動油圧式)トラスコ品番858-0476セット内容圧着確認ゲージ、ワイヤーロープカッターRC-450、ダイス×4セット、ドライバー、肩掛けベルト質量(kg)25.1最大出力(kN[tf])117(12)
  • アームスエージャー(ステンレススリーブ用) アーム[作業工具]

    アームスエージャー(ステンレススリーブ用)

    アーム[作業工具]
    299,800税込329,780
    1台
    5日以内出荷
    アームステンレススリーブ用電動油圧式のアームスエージャーです。 頭部が180°回転します。
    用途ステンレススリーブの圧着作業にトラスコ品番858-0475セット内容圧着確認ゲージ、ワイヤーロープカッターRC-450、ダイス×4セット、ドライバー、肩掛けベルト質量(kg)19.5電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)760アズワン品番64-6549-44最大出力(kN[tf])108(11)
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー