絞り込み
長さ(m)
- 0.3(2)
- 0.4(1)
- 0.5(1)
- 0.75(1)
- 0.95(1)
- 1(6)
- 1.25(1)
- 1.5(6)
- 2(6)
- 2.5(5)
- 3(6)
- 3.5(5)
- 4(4)
- 4.5(5)
- 5(6)
- 5.5(2)
- 6(3)
- 6.5(2)
- 8(2)
- 10(2)
- 長さ(m)をもっと見る
ブランド
- テザック
- アイビッグ(112)
- エスコ(110)
- シライ(85)
- 明大(42)
- KITO(キトー)(34)
- TRUSCO(31)
- 丸善織物(18)
- イーグルクランプ(17)
- オーエッチ工業(17)
- 大洋製器工業(14)
- SPANSET(12)
- コンドーテック(11)
- ナロック(NAROC)(11)
- 田村総業(10)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(8)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(8)
- スリーエッチ(5)
- サンピース(5)
- ブランドをもっと見る
幅(mm)
- 25(6)
- 35(3)
- 38(1)
- 39(2)
- 43(1)
- 45(2)
- 46(2)
- 48(1)
- 49(2)
- 50(5)
- 55(1)
- 57(1)
- 64(1)
- 75(5)
- 91(1)
- 100(4)
使用荷重(t)
- 0.5(3)
- 0.63(2)
- 1(4)
- 1.25(2)
- 1.6(4)
- 2(6)
- 2.5(1)
- 3.2(5)
- 4(2)
- 5(1)
- 6.3(1)
- 8(1)
種別

エンドレス形(4)

両端アイ形(3)
最大使用荷重(t)
- 0.5(3)
- 0.63(2)
- 1(4)
- 1.25(3)
- 1.6(4)
- 2(6)
- 2.5(2)
- 3.2(5)
- 4(3)
- 5(2)
- 6.3(1)
- 8(1)
0.5・0.63・1・1.25・1.6・2・2.5・3.2・4・5・6.3・8
等級
- JIS2等級(3)
- JIS4等級(1)
- その他(1)
JIS2等級・JIS4等級・その他
JIS規格
- 適合品(7)
適合品
材質
- ポリエステル(8)
- ポリプロピレン(3)
ポリエステル・ポリプロピレン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応

ブルースリング(JIS4等級・両端アイ形)
テザック(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から10日以内出荷JIS規格で最もグレードの高い、4等級のベルトスリングです。アイ補強部に「ⅣE」の印字がございます。同幅のJIS3等級品に比べて、最大使用荷重が約25%UP!! 使用限界表示付。ベルトに織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。見た目の寸法の判りづらさを解消するため、各サイズ毎に、デザインを分けました。これにより、整理整頓ができ、在庫管理がやりやすくなります。又、使用上 間違いをおこす事もありません。 生産物賠償責任保険付用途金属製品・・・鋼管・鋼材・線材・磨棒鋼・アルミ・ステンレス・銅・メッキ等 機械・機械部品・・・建築・工作・精密機械等 コンクリート製品・石材・・・ヒューム管・テトラポット・パネル・電柱等 木製品・紙製品・・・家具・ピアノ・彫刻・紙加工品等 プラスチック製品・・・ボート・浴槽 自動車製品・・・自動車本体・部品・原動機等 各種工事・・・建築・土木・造園・電気等 各種作業・・・引越・港湾荷役等種別両端アイ形材質ポリエステル色ブルー等級JIS4等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品RoHS指令(10物質対応)対応
補強パッド(マジックテープ脱着タイプ)
テザック(8件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷マジックテープ付でどこにでも簡単に取付可能です。 角張った商品には、コーナーパットの使用をおすすめします。RoHS指令(10物質対応)対応
ブルースリングソフトE型(両端アイタイプ)(JIS規格品)
テザック¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から10日以内出荷種別両端アイ形材質布:ナイロン/芯:ポリエステル等級JIS B 8811JIS規格JIS B 8811規格品
ブルースリングソフトN型(エンドレスタイプ) JIS規格品
テザック(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から10日以内出荷傷、荷滑りもおきにくくなっています。 荷重別に色を分けておりますので、吊り荷に応じてスリングを簡単にお選びいただけます。 外側の布が破けて内部の白い芯糸が見えてきたら使用限界ですので直ちに交換してください。用途傷をつけてはいけない製品。金属製品。機械、機械部品。コンクリート製品、石材。木製品、紙製品。プラスチック製品。自動車製品。各種工事。各種作業種別エンドレス形材質布:ナイロン/芯:ポリエステル
耐化学薬品用スリング(JIS2等級・エンドレス形)
テザック(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から10日以内出荷強度の酸・アルカリを初めとする化学薬品に対する耐久力に優れた威力を発揮します。 使用限界がすぐ判る!三層構造により、ベルトに織り込まれたオレンジ色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。 ベルト幅がひとめで判る!PPブルースリングは、各サイズ毎にデザインを分け、ひとめでベルト幅が判るようにしました。種別エンドレス形材質ポリプロピレン色白等級JIS2等級RoHS指令(10物質対応)対応
ブルースリング(JIS4等級・エンドレス形)
テザック¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から9日以内出荷JIS規格で最もグレードの高い、4等級のベルトスリングです。同幅のJIS3等級品に比べて、最大使用荷重が約25UP!!。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。見た目の寸法の判りづらさを解消するため、各サイズ毎に、デザインを分けました。これにより、整理整頓ができ、在庫管理がやりやすくなります。又、使用上 間違いをおこす事もありません。 生産物賠償責任保険付用途金属製品・・・鋼管・鋼材・線材・磨棒鋼・アルミ・ステンレス・銅・メッキ等 機械・機械部品・・・建築・工作・精密機械等 コンクリート製品・石材・・・ヒューム管・テトラポット・パネル・電柱等 木製品・紙製品・・・家具・ピアノ・彫刻・紙加工品等 プラスチック製品・・・ボート・浴槽 自動車製品・・・自動車本体・部品・原動機等 各種工事・・・建築・土木・造園・電気等 各種作業・・・引越・港湾荷役等種別エンドレス形色ブルー使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品材質ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応
耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイタイプ)
テザック¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から10日以内出荷強度の酸・アルカリを初めとする化学薬品に対する耐久力に優れた威力を発揮します。使用限界がすぐ判る!三層構造により、ベルトに織り込まれたオレンジ色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。ベルト幅がひとめで判る!PPブルースリングは、各サイズ毎にデザインを分け、ひとめでベルト幅が判るようにしました。種別両端アイ形材質ポリプロピレン(PP)色白等級JIS2等級RoHS指令(10物質対応)対応
補強パット マジック型
テザック¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から5日以内出荷スリングと同じ材質の強力タイプです。用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護全長(mm)300材質高強力ポリエステル原着糸タイプマジック製
ブルースリングソフト ブラック N形
テザック¥3,598~税込¥3,958~1個8日以内出荷外側の布、縫い糸を含めて黒色で構成されたラウンドスリングです。黒色で目立ちにくく、ステージの演出を阻害しません。用途ステージ設営、舞台設営、舞台装置の設置など種別エンドレス材質布:ナイロン/芯:ポリエステル色黒
ベルトスリングブルースリング(JIS4等級・両端アイ形) ベルト幅75mm
テザック¥16,980税込¥18,6781本当日出荷JIS4等級品、高強力ポリエステル原着糸を使用し、ナイロンに比べ荷重をかけた場合の伸びが非常に少ないので寸法安定性は抜群です。すぐれた耐候性・耐久性を発揮します。各サイズ毎にデザインを分けていますので、ベルト幅がひと目でわかります。アイ補強部に「4E(ローマ数字)」の印字がございます。用途屋内外でのクレーン、ホイストなどを使った様々な吊り作業に。トラスコ品番256-0545材質高強力ポリエステル原着糸全長(m)5最大使用荷重(t)3.2RoHS指令(10物質対応)対応ベルト幅×厚さ(mm)75×9
ブルースリングソフトN型(エンドレスタイプ)(JIS規格品)
テザック¥3,500~税込¥3,850~1本翌々日出荷仕様エンドレスタイプ材質芯:ポリエステル、表面布:ナイロン色(表面布)灰ベルト幅(mm)39使用荷重(t)(最大)0.5JIS規格JIS B 8811規格品最大使用荷重(t)0.5破断強度(kN)30ベルト幅×厚さ(mm)39×4
耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイ形)
テザック¥4,598~税込¥5,058~1本8日以内出荷強度の酸・アルカリを始めとする化学薬品に対する耐久力に優れた威力を発揮します。 各サイズ毎にブルーラインでデザインを分けていますので、ベルト幅がひと目で分かります。用途屋内外でのクレーン、ホイストなどを使った様々な吊り作業に等級JIS2等級仕様両端アイタイプ使用温度(℃)80以下JIS規格JIS B 8818規格品ベルト厚(mm)10