電気材料 :「差し込み端子」の検索結果
電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
商品豆知識
日本圧着端子製の250シリーズ差込型端子。自動車の配線などに良く使われており幅の違ういくつかの種類があります。この#250の他、#110、#187があります。
仕様●パッケージ:内容:#250ファストン端子●適用電線範囲(撚線):適用電線範囲(AWG):電線被覆外形:材質:表面処理:入数:1個
アズワン品番67-0459-56
1個
¥30
税込¥33
当日出荷
端子形状板形
種類絶縁付圧着端子
寸法l(mm)9.5
材質(絶縁体)塩ビ
確実なロック機構と低挿入力。安定した接触性能。コンタクト誤挿入(表裏反転挿入)防止構造。タブ誤挿入防止構造(ショートタイプハウジング)。ショートタイプハウジングにはグローワイヤー対応品もラインアップ
定格電圧(V)250
定格電流(A)25 (#250(S) WG#10使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
圧着と圧接の両タイプHRコネクタ(ソケット)と嵌合するプラグ形の2.5mmピッチ電線対電線接続用コネクタです。デリバリー、コスト、品質と信頼性に優れたHRコネクタの適用によりワイヤーハーネスの標準化が図り易くなります。
タイプ圧着・圧接HR中継
ピッチ(mm)2.5
定格電圧(V)250
定格電流(A)圧着タイプ(HR)/3、圧接タイプ(HR)/2
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9000個)
¥18,980
税込¥20,878
10日以内出荷
ロック付き
タイプ圧着中継ロック付
ピッチ(mm)5
定格電圧(V)MAX 300
定格電流(A)MX 10
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
端子形状角形
種類差込型接続端子
使用温度範囲(℃)-25~60
定格電圧(V)300
難燃性UL94 V-0
材質(絶縁体)PVC
種類絶縁付圧着端子
端子形状PCE形
特性難燃
『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調・電設資材
- 電気材料
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。