電気材料 :「拡張」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LUXEON 2835カラーラインは、新時代のカラーライティングを可能にします。この堅牢なカラーラインは高性能を実現し、コスト効率の高い設計を目標としています。豊富なホワイト製品と組み合わせることで、LUXEON 2835カラーラインはRGBW用途を実現します。この製品ラインは、包括的なLUXEONカラーファミリーを拡張したものです。光制御のためのシングルダイ及びシングルソースアーキテクチャ 幅広いスペクトル範囲に対応するフルカラーパレット 用途 建築及びエンターテイメント ランプ カラー調整可能な照明 特殊照明 緊急車両 標識
仕様●LED色:青●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●順方向電圧:3.2 V●放射束:325 mW @ 200 mA (標準)mW●ビュー角:130 °●主波長:455 (ピーク) nm●シリーズ:LUXEON SunPlus 2835●コード番号:183-8352 アズワン品番65-7245-23
1袋(50個)
3,098 税込3,408
翌々日出荷

LUXEON 2835カラーラインは、新時代のカラーライティングを可能にします。この堅牢なカラーラインは高性能を実現し、コスト効率の高い設計を目標としています。豊富なホワイト製品と組み合わせることで、LUXEON 2835カラーラインはRGBW用途を実現します。この製品ラインは、包括的なLUXEONカラーファミリーを拡張したものです。光制御のためのシングルダイ及びシングルソースアーキテクチャ 幅広いスペクトル範囲に対応するフルカラーパレット 用途 建築及びエンターテイメント ランプ カラー調整可能な照明 特殊照明 緊急車両 標識
仕様●LED色:シアン●パッケージタイプ:2835●実装タイプ:表面実装●順方向電圧:3.3 V●ビュー角:130 °●輝度フラックス:38 lm @ 200 mA (標準)●主波長:510 nm●シリーズ:LUXEON 2835●コード番号:183-8378 アズワン品番65-7244-26
1袋(25個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

『空調・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング